絞り込み
種別
- 4W形(1)
- 6W形(1)
電球の種類
蛍光灯(2)
光色
ブラック(2)
定格電力(W)
- 10未満(2)
口金
- G5
点灯形
- グロースタータ形(FL)(1)
グロースタータ形(FL)
ブランド
- 東芝ライテック(2)
東芝ライテック

ブラックライト
東芝ライテック(1件のレビュー)1箱(10本)欠品中光化学作用と蛍光作用のある近紫外線(ピーク波長352mm)を効率よく放射するランプで、わずかに可視光も放射しています。多くの夜行性昆虫は近紫外線に敏感なため、補虫用光源としてご使用いただけます。用途補虫器の交換用ランプとして種別4W形電球の種類蛍光ランプ点灯形直管スタータ形口金G5定格ランプ電力(W)4適合FG-7E・FG-7P質量(g)16種類捕虫器用蛍光ランプ(ケミカルランプ)電流(A)0.162管径(Φmm)15.5紫外線出力(W)0.2管長(mm)134.5紫外線放射強度(μW/cm2)2.1定格平均寿命(時間)2000光色ブラックライト
ブラックライト蛍光ランプ
東芝ライテック(1件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881本当日出荷電球の種類蛍光ランプ種別6W形定格ランプ電力(W)6口金G5質量(g)21管径(Φmm)15.5定格寿命(時間)2000管長(mm)210.5光色ブラックライト