絞り込み
口金
- E26(9)
- E39(21)
- EU10(3)
- G8.5(1)
- G12(3)
消費電力(W)
- 30~40未満(4)
- 50~60未満(1)
- 70~80未満(7)
- 90~100未満(1)
- 100~200未満(12)
- 200~300未満(13)
- 300~400未満(9)
- 400~500未満(4)
- 600~700未満(1)
- 700~800未満(3)
- 1000~1100未満(2)
電圧(V)
- 45(1)
- 80(1)
- 85(8)
- 90(6)
- 95(6)
- 100(3)
- 110(2)
- 115(3)
- 120(3)
- 125(4)
- 130(12)
- 230(1)
- 250(1)
電球の種類
HIDランプ(18)
光色
その他(6)
ホワイト(10)
昼光色(2)
昼白色(2)
温白色(5)
電球色(8)
ブランド
- 岩崎電気
- OSRAM(オスラム)(8)
- フィリップス(3)
- ハタヤリミテッド(2)
- Panasonic(パナソニック)(1)
「口金」から絞り込む
E26(9)
E39(21)
EU10(3)
G8.5(1)
G12(3)

FECマルチハイエースH
岩崎電気(1件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から4日以内出荷5つの発光元素による爽やかな5波長域白色光で演色性アップ、長寿命化、ちらつき低減を実現。
FECマルチハイエースH
岩崎電気¥18,980税込¥20,8781個当日出荷5つの発光元素による爽やかな白色光で、演色性アップとちらつきを低減した新世代形のFECスタータ内蔵ランプ!。長寿命化によりメンテナンス費用を大幅に削減出来ます。水銀灯用一般形安定器で点灯出来ます。従来の始動器に比べ、発生パルス電圧は約半分になりノイズが少なく、精密機械などへの影響が抑えられます。始動時の立ち上がり時間を従来の約半分に短縮しました。全光束が15%アップし、省エネです!用途工場の高天井照明。銀行営業室、オフィスビル、空港ビルロビー。公会堂・講堂。体育館などのスポーツ施設。百貨店吹き抜け部・スーパーマーケット・ショッピングセンター・アーケード・商店街路・地下商店街の通路・サイン広告用。公園・街路トラスコ品番293-3420口金E39相関色温度(K)4200全光束(Lm)25500(垂直時)定格寿命(時間)12000ランプ電流(A)2.5定格ランプ電力(W)300平均演色評価数(Ra)75ランプ効率(Lm/W)85ランプ電圧(V)130エコロジー商品省エネ・長寿命
FECサンルクスエース
岩崎電気(2件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1個4日以内出荷高効率で省エネ。安定器を守る安全機能FECスタータの採用と発光管の改良により最長24000時間の長寿命。
FECセラルクスエースPRO
岩崎電気¥21,980~税込¥24,178~1個当日出荷から4日以内出荷セラミック発光管使用により、色の見え方、省エネ性、寿命の全てに高性能を誇る最先端のランプです。長寿命で寿命末期まで明るさを維持します。照射物の色再現性に優れた演色性Ra70以上を実現しています。用途明るさ、色の見え方、メンテナンス性の全てを重視する場合におすすめ工場の一般照明から厳密な作業場の照明にも対応口金E39
セラルクスTCP 70W
岩崎電気¥15,980税込¥17,5781個当日出荷から4日以内出荷種類透明形口金EU10定格寿命(時間)15000ランプ電流(A)0.86ランプ電圧(V)85梱包数24安定器CE0.7ESH1/2-SA2点灯方向任意ワット数70W(電子安定器専用)
セラルクスTCP 35W
岩崎電気¥12,980税込¥14,2781個当日出荷から4日以内出荷種類透明形口金EU10全光束(Lm)3600定格寿命(時間)12000ランプ電流(A)0.49平均演色評価数Ra93ランプ効率(Lm/W)92ランプ電圧(V)85梱包数24安定器CE0.35ESH1/2-SA2点灯方向任意ワット数35W(電子安定器専用)
アイ クリーンエース
岩崎電気¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から4日以内出荷水銀ランプ用一般形・低始動電流形安定器点灯タイプで最高の演色性(メーカー比)。口金E39相関色温度(K)6500定格寿命(時間)9000平均演色評価数(Ra)90ランプ電圧(V)130
セラルクス 屋外街路灯専用形
岩崎電気¥19,980税込¥21,9781個当日出荷種類透明形口金E26相関色温度(K)3000全光束(Lm)15000定格寿命(時間)16000ランプ電流(A)1.80定格ランプ電力(W)150平均演色評価数(Ra)95ランプ効率(Lm/W)100ランプ電圧(V)95光源色電球色点灯方向任意電球の種類セラルクス
セラルクスT (G12口金形)
岩崎電気¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から4日以内出荷高効率、高演色性のセラミック発光管タイプ。光色のばらつきを低減したコンパクトメタルハライドランプ。種類透明形口金G12定格寿命(時間)12000ランプ電圧(V)85点灯方向任意電球の種類セラルクス
セラルクス
岩崎電気¥18,980~税込¥20,878~1個4日以内出荷専用調光形電子安定器と手動調光器等の制御機器との組合せで調光が可能なセラミックメタルハライドランプ(垂直点灯形のみ)口金E39相関色温度(K)4100定格寿命(時間)12000平均演色評価数(Ra)90ランプ電圧(V)100電球の種類セラルクス
FECセラルクスエース
岩崎電気¥19,980~税込¥21,978~1個4日以内出荷演色性に優れ、店舗や看板などをより効果的に演出しながら「省エネルギー化」できるセラミックメタルハライドランプ。口金E39相関色温度(K)4100光源色白色電球の種類セラルクス
FECセラルクスエースEX (水平点灯形)
岩崎電気¥21,980~税込¥24,178~1個当日出荷から4日以内出荷高効率・高演色のセラミック発光管タイプ。水銀ランプ用一般形・低始動電流形安定器点灯タイプ。口金E39点灯方向BH形電球の種類セラルクス
FECセラルクスエースPRO2 (垂直点灯形)
岩崎電気¥23,980税込¥26,3781個当日出荷高効率と高演色の特長を併せ持つ、始動器内蔵形セラミックメタルハライドランプ。口金E39相関色温度(K)4100点灯方向BUD形電球の種類セラルクス
セラルクス G12口金形 150W
岩崎電気¥11,980税込¥13,1781個4日以内出荷種類透明形口金G12相関色温度(K)3000全光束(Lm)16000定格寿命(時間)16000(電子安定器使用時)12000(一般形安定器使用時)ランプ電流(A)1.63平均演色評価数Ra93ランプ効率(Lm/W)107ランプ電圧(V)90梱包数24光源色電球色安定器CE1.5ESH1/2.4-L8/HX1.5ESH1/2-S10点灯方向任意ワット数150W
FECツインサンルクスエース
岩崎電気¥26,980~税込¥29,678~1個4日以内出荷発光管を2本内蔵し、36000時間の長寿命。口金E39相関色温度(K)2100定格寿命(時間)36000平均演色評価数(Ra)25ランプ電圧(V)130
アイ スペシャルクス
岩崎電気(1件のレビュー)¥21,980~税込¥24,178~1個4日以内出荷高演色性で白熱電球に近い光色。口金E39相関色温度(K)2500定格寿命(時間)9000平均演色評価数(Ra)85ランプ電圧(V)100
FECツインサンルクスエース
岩崎電気¥31,980~税込¥35,178~1個4日以内出荷発光管を2本内蔵し、長寿命化。水銀灯用一般形・低始動電流形安定器で点灯。口金E39相関色温度(K)2100定格寿命(時間)36000平均演色評価数(Ra)25
セラルクス 35W (電子安定器専用)
岩崎電気¥14,980税込¥16,4781個4日以内出荷口金E26定格寿命(時間)12000ランプ電流(A)0.46定格ランプ電力(W)35(電子安定器専用)平均演色評価数(Ra)90ランプ電圧(V)85点灯方向任意適合安定器CE0.35ESH1/2-SA2、CE0.35ESH1/2.4-L8電球の種類セラルクス
セラルクスTC (G8.5口金形)
岩崎電気¥9,998~税込¥10,998~1個4日以内出荷高効率、高演色性のセラミック発光管タイプ。光色のばらつきを低減したコンパクトメタルハライドランプ。種類透明形口金G8.5ランプ電圧(V)85点灯方向任意電球の種類セラルクス
セラルクスTCP (EU10口金形)
岩崎電気¥14,980税込¥16,4781個4日以内出荷高効率・高演色のセラミック発光管タイプ。3重管構造で安全性が向上。ランプ交換も容易。口金EU10点灯方向任意電球の種類セラルクス
FECセラルクスエースEX (水平点灯形)
岩崎電気¥19,980税込¥21,9781個4日以内出荷高効率・高演色のセラミック発光管タイプ。水銀ランプ用一般形・低始動電流形安定器点灯タイプ。口金E39相関色温度(K)3500定格寿命(時間)24000平均演色評価数(Ra)75点灯方向BH形電球の種類セラルクス
FECセラルクスエースEX 電柱共架用 セラミックメタルハイドランプ
岩崎電気¥31,980税込¥35,1781個4日以内出荷口金E39相関色温度(K)3500定格寿命(時間)24000ランプ電流(A)2.1定格ランプ電力(W)220平均演色評価数(Ra)75ランプ電圧(V)125
アイマルチハイエース メタルハライドランプ
岩崎電気¥23,980税込¥26,3781個4日以内出荷種別透明形質量(kg)0.44口金E39全光束(Lm)60000定格寿命(時間)9000ランプ電流(A)5.9定格ランプ電力(W)700ランプ電圧(V)130
『HIDランプ』には他にこんなカテゴリがあります
- メタルハライドランプ
- 高圧ナトリウム灯