絞り込み
口金
- E17
- B15D(1)
- BA9S(1)
- BA15d(1)
- E10(7)
- E12(75)
- E14(2)
- E26(9)
- P21(3)
- S9(2)
- その他(7)
電圧(V)
- 110(11)
光色
クリア(27)
ホワイト(17)
消費電力(W)
- 5~10未満(8)
- 10~20未満(12)
- 20~30未満(6)
- 40~50未満(2)
電球の種類
白熱電球(12)
電球形状

スペース球(1)

ミニボール球(1)

小丸球/ナツメ球(14)
スペース球・ミニボール球・小丸球/ナツメ球
ブランド
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(16)
- ELPA(10)
- オーム電機(9)
- 旭光電機工業(4)
- 東西電気産業(2)
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)・ELPA・オーム電機・旭光電機工業・東西電気産業
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(16)
RoHS10物質対応
「口金」から絞り込む
BA9S(1)
BA15d(1)
E10(7)
E12(75)
E14(2)
E17
E26(9)
P21(3)
S9(2)
その他(7)

ベビーボール球25W
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥229税込¥2521個当日出荷から5日以内出荷クリアタイプは透明なガラス球を通して豪華な光を演出します。ホワイトタイプはガラス球の内部に特殊なホワイト塗装を塗布した電球で、柔らかな光を演出します。用途店舗などの装飾照明に最適定格寿命(時間)2000RoHS指令(10物質対応)対応
ベビーボール球60W
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥199税込¥2191個当日出荷から5日以内出荷クリアタイプは透明なガラス球を通して豪華な光を演出します。ホワイトタイプはガラス球の内部に特殊なホワイト塗装を塗布した電球で、柔らかな光を演出します。用途店舗などの装飾照明に最適高さ(mm)72質量(g)14径(Φmm)50定格寿命(時間)2000RoHS指令(10物質対応)対応
ナツメ球5W
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥289税込¥3181個当日出荷から5日以内出荷長寿命設計で、常夜灯や電飾用に最適です。全長(mm)48消費電力(W)5外径(Φmm)20RoHS指令(10物質対応)対応
ベビーボール球40W
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥229税込¥2521個当日出荷から5日以内出荷クリアタイプは透明なガラス球を通して豪華な光を演出します。ホワイトタイプはガラス球の内部に特殊なホワイト塗装を塗布した電球で、柔らかな光を演出します。用途店舗などの装飾照明に最適定格寿命(時間)2000RoHS指令(10物質対応)対応
ナツメ110V5W
ELPA¥259税込¥2851個当日出荷看板、電飾照明に適しています。 小形・低ワットで長寿命設計の電球。全長(mm)48色ホワイト定格電圧(V)110口金E17定格消費電力(W)5定格寿命(時間)約2000電球形状ナツメ球バルブ径(Φmm)20電球の種類白熱電球エコロジー商品長寿命
小丸球
ELPA¥189税込¥2081個当日出荷看板、装飾照明に適した電球です。種別10W形全長(mm)48色クリア電圧(V)110口金E-17定格寿命(時間)約1500定格ランプ電力(W)10電球形状小丸球バルブ径(Φmm)30電球の種類白熱電球
小丸球 E17 5W
ELPA¥189税込¥2081個欠品中看板、装飾照明に適した電球です。全長(mm)48色クリア定格電圧(V)110口金E17定格消費電力(W)5定格寿命(時間)約2000電球形状小丸球バルブ径(Φmm)30電球の種類白熱電球
ベビーボール球10W
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥179~税込¥197~1個当日出荷から5日以内出荷クリアタイプは透明なガラス球を通して豪華な光を演出します。ホワイトタイプはガラス球の内部に特殊なホワイト塗装を塗布した電球で、柔らかな光を演出します。用途店舗などの装飾照明に最適RoHS指令(10物質対応)対応
ナツメ球20W
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥269~税込¥296~1個当日出荷から5日以内出荷長寿命設計で、常夜灯や電飾用に最適です。全長(mm)48消費電力(W)20外径(Φmm)20ガラス色クリアRoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品長寿命
ナツメ球
東西電気産業¥2,498税込¥2,7481箱(10個)4日以内出荷長寿命に設計された電球。常夜灯や電飾用、サイン用に使用されております。常夜灯、電飾用、サイン用全長(mm)48ガラス仕上クリアガラス球径(mm)20エコロジー商品長寿命
ベビーボール球20W
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥169税込¥1861個当日出荷クリアタイプは透明なガラス球を通して豪華な光を演出します。ホワイトタイプはガラス球の内部に特殊なホワイト塗装を塗布した電球で、柔らかな光を演出します。用途店舗などの装飾照明に最適色クリア径(Φmm)30RoHS指令(10物質対応)対応
ベビーボール球15W
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥169税込¥1861個当日出荷クリアタイプは透明なガラス球を通して豪華な光を演出します。ホワイトタイプはガラス球の内部に特殊なホワイト塗装を塗布した電球で、柔らかな光を演出します。用途店舗などの装飾照明に最適色クリア高さ(mm)49質量(g)7径(Φmm)30消費電力(W)15口金E17定格寿命(時間)2000RoHS指令(10物質対応)対応
スペース球
ELPA¥279~税込¥307~1個当日出荷から翌々日出荷装飾照明に最適 シンプルで透明な筒状の小型ガラス球。キラキラした輝き出装飾照明、表示灯などに適しています。色クリア定格電圧(V)110口金E17定格寿命(時間)約1000電球形状スペース球電球の種類白熱電球
ナツメ球
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥269~税込¥296~1個5日以内出荷全長(mm)57口金E17外径(Φmm)22本体質量(g)8定格寿命(時間)1000電球形状小丸球/ナツメ球本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)22×22×57RoHS指令(10物質対応)対応
ナツメ球15Wクリア口金E17
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥279税込¥3071個当日出荷長寿命に設計された電球です。常夜灯や電飾に最適です。全長(mm)48質量(g)8消費電力(W)15口金E17外径(Φmm)20定格寿命(時間)2000寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)20×48×20ガラス色クリアRoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品長寿命
ナツメ球5WE17Wロング
ELPA¥289税込¥3181個3日以内出荷長寿命タイプ。寿命約4倍(メーカー比)。 小形・低ワットで長寿命設計の電球。常夜灯、装飾用に適しています。全長(mm)48色ホワイト定格電圧(V)110口金E17定格消費電力(W)5定格寿命(時間)約10000電球形状ナツメ球バルブ径(Φmm)20電球の種類白熱電球エコロジー商品長寿命
ナツメ球10WE17Cロング
ELPA¥289税込¥3181個翌々日出荷長寿命タイプ。寿命約4倍(メーカー比)。 小形低ワットで長寿命設計の電球。常夜灯、装飾用に適しています。全長(mm)48色クリア定格電圧(V)110口金E17定格消費電力(W)10定格寿命(時間)約10000電球形状ナツメ球バルブ径(Φmm)20電球の種類白熱電球エコロジー商品長寿命
小丸球(G30)
東西電気産業¥6,198~税込¥6,818~1箱(25個)4日以内出荷透明なガラス球を通してキラリと輝きが見える電球。装飾性と輝きから幅広い用途に適します。定格寿命(時間)2000ガラス仕上クリアガラス球径(mm)30
ナツメ球20Wホワイト口金E17
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥279税込¥3071個当日出荷長寿命に設計された電球です。常夜灯や電飾に最適です。全長(mm)48質量(g)8口金E17外径(Φmm)20寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)20×48×20ガラス色ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品長寿命
ナツメ球5Wホワイト口金E17
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥279税込¥3071個5日以内出荷長寿命に設計された電球です。常夜灯や電飾に最適です。全長(mm)48質量(g)8消費電力(W)5口金E17外径(Φmm)20定格寿命(時間)3000寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)20×48×20ガラス色ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品長寿命
スペース球 T20E17 10W
オーム電機¥239税込¥2631個翌々日出荷屋内専用(屋外使用禁止)形状T-20全長(mm)76色クリア消費電力(W)10定格110V-10W口金E17直径(mm)20
ナツメ球 長寿命 T20E17 10W
オーム電機¥199税込¥2191個翌々日出荷従来品に比べ、約5倍長持ちです。形状T-20色ホワイト定格110V-10W全高(mm)48口金E17直径(mm)20エコロジー商品長寿命
ナツメ球 長寿命 T20E17
オーム電機¥199税込¥2191個翌々日出荷従来品に比べ、約3倍長持ちです。屋内専用(屋外使用禁止)形状T-20色クリア全高(mm)48口金E17直径(mm)20エコロジー商品長寿命