絞り込み
電圧(V)
電球の種類
電球形状
シャンデリア球/ローソク球・スペース球・ミニボール球・ムギ球・小丸球/ナツメ球・豆電球
ブランド
旭光電機工業・オーム電機・ELPA・YAZAWA(ヤザワコーポレーション)・エスコ・ミネシマ・東西電気産業・マクサー電機・東京メタル・IDEC(和泉電気)・アイリスオーヤマ・DESCO
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

5ページ目: ナツメ・小丸球

176件中 161176
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
口金から絞り込む
  • ナツメ球 T20E17 20W オーム電機

    ナツメ球 T20E17 20W

    オーム電機
    189税込208
    1個
    翌々日出荷
    屋内専用(屋外使用禁止)
    形状T-20定格110V-20W全高(mm)48口金E17直径(mm)20
  • スペース球 T20E17 10W オーム電機

    スペース球 T20E17 10W

    オーム電機
    239税込263
    1個
    翌々日出荷
    屋内専用(屋外使用禁止)
    形状T-20全長(mm)76クリア消費電力(W)10定格110V-10W口金E17直径(mm)20
  • ナツメ球 長寿命 T20E17 10W オーム電機

    ナツメ球 長寿命 T20E17 10W

    オーム電機
    199税込219
    1個
    翌々日出荷
    従来品に比べ、約5倍長持ちです。
    形状T-20ホワイト定格110V-10W全高(mm)48口金E17直径(mm)20エコロジー商品長寿命
  • ナツメ球 長寿命 T20E17 オーム電機

    ナツメ球 長寿命 T20E17

    オーム電機
    199税込219
    1個
    翌々日出荷
    従来品に比べ、約3倍長持ちです。屋内専用(屋外使用禁止)
    形状T-20クリア全高(mm)48口金E17直径(mm)20エコロジー商品長寿命
  • ナツメ球 5W オーム電機

    ナツメ球 5W

    オーム電機
    149税込164
    1セット(2個)
    当日出荷
    ナツメ球2個パック屋内専用(屋外使用禁止)
    定格100/110V-5W口金E12定格寿命(時間)3000
  • 電球 3 V TL3 35100用 DESCO

    電球 3 V TL3 35100用

    DESCO
    1,798税込1,978
    1個
    60日以内出荷
    質量(g)5
  • ベビーボール球7W YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    ベビーボール球7W

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    179税込197
    1個
    5日以内出荷
    クリアタイプは透明なガラス球を通して豪華な光を演出します。ホワイトタイプはガラス球の内部に特殊なホワイト塗装を塗布した電球で、柔らかな光を演出します。
    用途店舗などの装飾照明に最適高さ(mm)61質量(g)9径(Φmm)40口金E26定格寿命(時間)2000RoHS指令(10物質対応)対応
  • 120V/5.0W/Wピン 中ナツメ球(5個) エスコ

    120V/5.0W/Wピン 中ナツメ球(5個)

    エスコ
    1,780税込1,958
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA758ZA-64寸法(mm)Φ20×48電圧(V)120消費電力(W)5口金Wピン式ベース電球形状ナツメ球
  • 豆球セット ミネシマ

    豆球セット

    ミネシマ
    249税込274
    1個
    欠品中
    セット内容豆球(3V)、ソケットコード(約22cm)、ビニールコード(約1.5m)電球形状豆球
  • 生地色ナツメ球5W ELPA

    生地色ナツメ球5W

    ELPA
    219税込241
    1個
    翌々日出荷
    装飾照明に最適。 小形・低ワットで長寿命設計の電球。常夜灯、装飾用に適しています。
    全長(mm)48定格電圧(V)100口金E12定格消費電力(W)5定格寿命(時間)約3000電球形状ナツメ球バルブ径(Φmm)20電球の種類白熱電球エコロジー商品長寿命
  • ナツメ球5W ELPA

    ナツメ球5W

    ELPA
    319税込351
    1セット(2個)
    翌々日出荷
    装飾照明に最適。 小形・低ワットで長寿命設計の電球。常夜灯、装飾用に適しています。
    全長(mm)48ピンク定格電圧(V)100口金E12定格消費電力(W)5定格寿命(時間)約3000電球形状シャンデリア球バルブ径(Φmm)20電球の種類白熱電球エコロジー商品長寿命
  • 節電ナツメ球 ELPA

    節電ナツメ球

    ELPA
    132税込145
    1個
    当日出荷
    消費電力2.5Wでまぶしくなく、常夜灯に適しています。 小形・低ワットで長寿命設計の電球。常夜灯、装飾用に適しています。
    全長(mm)48定格電圧(V)100口金E12定格消費電力(W)2.5定格寿命(時間)約3000電球形状ナツメ球バルブ径(Φmm)20光色ホワイト電球の種類白熱電球エコロジー商品省エネ・長寿命
  • ナツメ球10WE17Wロング ELPA

    ナツメ球10WE17Wロング

    ELPA
    289税込318
    1個
    3日以内出荷
    長寿命タイプ。寿命約4倍(メーカー比)。 小形・低ワットで長寿命設計の電球。常夜灯、装飾用に適しています。
    全長(mm)48ホワイト定格電圧(V)110口金E17定格消費電力(W)10定格寿命(時間)約10000電球形状ナツメ球バルブ径(Φmm)20電球の種類白熱電球エコロジー商品長寿命
  • ナツメ・小丸球 IDEC(和泉電気)

    ナツメ・小丸球

    IDEC(和泉電気)
    6,998税込7,698
    1個
    23日以内出荷から51日以内出荷
  • 点灯管FG1E24付 ELPA

    点灯管FG1E24付

    ELPA
    123税込135
    1個
    翌々日出荷
  • ナツメ球 白 24付 ELPA

    ナツメ球 白 24付

    ELPA
    123税込135
    1個
    翌々日出荷
    ナツメ球台紙
ナツメ・小丸球