絞り込み
口金
- E26
- B15D(1)
- BA9S(1)
- BA15d(1)
- E10(7)
- E12(75)
- E14(2)
- E17(41)
- P21(3)
- S9(2)
- その他(7)
電圧(V)
- 100(1)
消費電力(W)
- 5~10未満(1)
- 10~20未満(2)
- 20~30未満(2)
- 40~50未満(2)
- 60~70未満(1)
- 100~200未満(1)
光色
クリア(8)
ホワイト(5)
電球色(1)
電球の種類
白熱電球(3)
電球形状

ミニボール球(2)

小丸球/ナツメ球(1)
ミニボール球・小丸球/ナツメ球
ブランド
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(7)
- オーム電機(1)
- 東京メタル(1)
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)・オーム電機・東京メタル
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
「口金」から絞り込む
BA9S(1)
BA15d(1)
E10(7)
E12(75)
E14(2)
E17(41)
E26
P21(3)
S9(2)
その他(7)

ベビーボール球25W
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥229税込¥2521個当日出荷から5日以内出荷クリアタイプは透明なガラス球を通して豪華な光を演出します。ホワイトタイプはガラス球の内部に特殊なホワイト塗装を塗布した電球で、柔らかな光を演出します。用途店舗などの装飾照明に最適定格寿命(時間)2000RoHS指令(10物質対応)対応
ベビーボール球60W
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥199税込¥2191個当日出荷から5日以内出荷クリアタイプは透明なガラス球を通して豪華な光を演出します。ホワイトタイプはガラス球の内部に特殊なホワイト塗装を塗布した電球で、柔らかな光を演出します。用途店舗などの装飾照明に最適高さ(mm)72質量(g)14径(Φmm)50定格寿命(時間)2000RoHS指令(10物質対応)対応
ベビーボール球40W
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥229税込¥2521個当日出荷から5日以内出荷クリアタイプは透明なガラス球を通して豪華な光を演出します。ホワイトタイプはガラス球の内部に特殊なホワイト塗装を塗布した電球で、柔らかな光を演出します。用途店舗などの装飾照明に最適定格寿命(時間)2000RoHS指令(10物質対応)対応
コードセット
東京メタル¥2,998税込¥3,2981台7日以内出荷引き掛けシーリング式コードとソケットのセットです。E26口金60W以下のランプ2灯とナツメ電球が必要です。プルスイッチで【2灯-1灯-なつめ-OFF】です。セードへの取付も可能。材質プラスチック寸法(mm)全長1060(コード長1000)※コード調節可取付引き掛けシーリング式消費電力(W)120スイッチプルスイッチ(2灯-1灯-なつめ-OFF)口金E26使用電圧(V)AC100使用電球60W以下×2灯、なつめ電球
ベビーボール球7W
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥179税込¥1971個5日以内出荷クリアタイプは透明なガラス球を通して豪華な光を演出します。ホワイトタイプはガラス球の内部に特殊なホワイト塗装を塗布した電球で、柔らかな光を演出します。用途店舗などの装飾照明に最適高さ(mm)61質量(g)9径(Φmm)40口金E26定格寿命(時間)2000RoHS指令(10物質対応)対応