絞り込み
車輪径(Φmm)
- 38(7)
- 40(6)
- 50(1)
許容荷重(daN)
- 20(1)
- 24.5(1)
- 25(1)
- 29.4(1)
- 30(9)
- 39.2(1)
- 39.227(1)
- 40(1)
- 60(1)
- 80(1)
- 100(1)
- 300(1)
材質(車輪)
- MCナイロン(2)
- ウレタン(5)
- エラストマー(2)
- ゴム(1)
- ナイロン(6)
- 鋳物(イモノ)(1)
車輪タイプ
単輪(7)
双輪(3)
ストッパー
- あり(8)
- なし(7)
取付高(mm)
- 57
- 65(205)
- 68(169)
- 70(131)
- 85(306)
- 92(173)
- 93(288)
- 95(150)
- 97(158)
- 100(152)
- 103(122)
- 122(244)
- 126(218)
- 132(272)
- 140(115)
- 144(353)
- 168(222)
- 177(345)
- 190(315)
- 198(423)
- 250(375)
- 取付高(mm)をもっと見る
車輪幅(mm)
- 16(4)
- 17(3)
- 24(1)
- 27(1)
- 41(5)
16・17・24・27・41
金具仕上
- クロームメッキ(6)
クロームメッキ
ブランド
- ハンマーキャスター(6)
- ナンシン(5)
- 光(1)
- 栃木屋(1)
- 内村製作所(1)
- ウカイ(岐阜産研工業)(1)
ハンマーキャスター・ナンシン・光・栃木屋・内村製作所・ウカイ(岐阜産研工業)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
グリーンマーク認定(1)
グリーン購入法適合(2)
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合
キャスターは機械装置に車輪を装着したい場合に使用します。装着方法からプレート式やねじ込み、さし込み式などのキャスターが選べるほか、ブレーキ機構を備えたキャスターや耐衝撃性、静音性に優れたキャスターなど、さまざまなバリエーションがラインナップされているため、使用目的や環境に応じて選択することが可能です。また、車輪の材質もゴムや二トリルなどいくつかの種類が存在し、それぞれに特徴があります。台車や椅子、長机などのオフィス用品から機械に至るまで、幅広く利用されている部品です。

415E 自在車(ナイロンホイールウレタン巻車輪) ストッパー付
ハンマーキャスター(5件のレビュー)¥559税込¥6151個当日出荷重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。 取付高が同じ420ER・415ERと併用できます。形状自在車S型式415E自在車金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付キャスタータイププレート式自在式キャスター車輪タイプ単輪
420ER 固定車(ウレタン車輪)
ハンマーキャスター¥359税込¥3951個当日出荷オフィス・店舗・工場など主に屋内で用いられる光沢クロムメッキ仕上げの中軽量用キャスターです。 420Sシリーズと比べ、、取り付けスペースが小さく、全体的にスマートになっています。自重が軽いため軽量用ハンドトラックに好まれて使用されます。形状固定車型式420ER固定車材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪金具仕上クロームメッキストッパーなし偏芯E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
双輪ストッパー付、ナイロン車
ナンシン(8件のレビュー)¥439~税込¥483~1個当日出荷から5日以内出荷形状自在車S材質(車輪)ナイロンストッパー回転ストッパーキャスタータイプねじ込み式自在車キャスター車輪タイプ双輪
300 ボルト型 合成ゴム車輪
内村製作所(1件のレビュー)¥889税込¥9781個当日出荷から4日以内出荷材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)材質(車輪)ニトリルブタジエンゴム(NBR)表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート)
415ER 固定車(ウレタン車輪) ストッパー付
ハンマーキャスター(1件のレビュー)¥459税込¥5051個当日出荷から10日以内出荷重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。取付高が同じ旋回式420E・415Eと併用できます。形状固定車S型式415ER固定車金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付偏芯E(mm)-RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
ハンマーキャスター 220E・自在車(ウレタン車)
ハンマーキャスター(1件のレビュー)¥519税込¥5711個当日出荷から9日以内出荷あらゆるコーナーに取付可能なように設計されていますので用途に応じてお選び下さい。 車輪径Φ40~75mmの取付座には三価クロム化成処理を施しています。型式220E自在車キャスタータイププレート式自在車コーナーキャスター
プレート式 双輪ストッパー付、ナイロン車
ナンシン(1件のレビュー)¥399税込¥4391個当日出荷から5日以内出荷双輪デザインキャスター 車輪の回転を止めるストッパーです。種別デザインキャスター形状自在車S材質(車輪)ナイロンストッパー回転ストッパーキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
T型 低床式旋回キャスター
ウカイ(岐阜産研工業)(3件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷シャフト径(Φmm)10ストッパーなし取付穴ピッチ(mm)94/94取付穴径(mm)8.5トッププレート(mm)118/118偏心(mm)12車輪タイプ単輪
プレート式 双輪、ナイロン車
ナンシン(3件のレビュー)¥269税込¥2961個翌日出荷から7日以内出荷双輪デザインキャスター形状自在車材質(車輪)ナイロンストッパーなし取付穴径P(Φmm)5キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
215E・コーナープレート式キャスター 自在車(UMCナイロン一体車輪)ストッパー付
ハンマーキャスター¥1,898税込¥2,0881個6日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車コーナーキャスター
トラック型キャスター
栃木屋¥449~税込¥494~1個4日以内出荷重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。用途大型、中型の機器・作業台等材質鉄許容荷重(kg)25車輪径(Φmm)38材質(車輪)エラストマータイプ自在型取付高(mm)57RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合車輪タイプ単輪グリーンマーク認定