絞り込み
車輪径(Φmm)
- 63(1)
- 65(4)
- 74(2)
- 75(8)
- 80(16)
- 100(119)
- 125(21)
- 130(9)
- 150(9)
- 200(1)
許容荷重(daN)
- 60(3)
- 63.7(2)
- 68.6(7)
- 80(4)
- 88.26(2)
- 93.1(2)
- 98(3)
- 100(9)
- 120(44)
- 130(3)
- 150(11)
- 170(3)
- 180(5)
- 200(9)
- 250(4)
- 300(7)
- 350(6)
- 375(2)
- 500(4)
- 600(2)
- 許容荷重(daN)をもっと見る
材質(車輪)
- MCナイロン(8)
- ウレタン(25)
- エラストマー(5)
- ゴム(53)
- ナイロン(12)
- フェノール(2)
- 樹脂(6)
- 鋳物(イモノ)(17)
車輪タイプ
単輪(83)
空気入り(1)
ストッパー
- あり(29)
- なし(67)
取付高(mm)
- 100(3)
- 102(1)
- 105(1)
- 107(15)
- 120(5)
- 123(1)
- 125(5)
- 126(1)
- 128(34)
- 130(8)
- 132(33)
- 134(3)
- 136(2)
- 140(5)
- 144(11)
- 165(6)
- 168(9)
- 172(3)
- 177(7)
- 198(7)
- 取付高(mm)をもっと見る
100・102・105・107・120・123・125・126・128・130・132・134・136・140・144・165・168・172・177・198・取付高(mm)をもっと見る
車輪幅(mm)
- 30
- 16(82)
- 17(76)
- 20(282)
- 21(362)
- 25(645)
- 26(125)
- 27(435)
- 28(192)
- 32(729)
- 34(105)
- 35(297)
- 38(579)
- 40(511)
- 42(261)
- 43(90)
- 44(108)
- 45(325)
- 46(89)
- 50(285)
- 車輪幅(mm)をもっと見る
金具仕上
- アルミダイカスト(1)
- ステンレス(8)
- ユニクロメッキ(27)
- 三価クロム(8)
- 三価ユニクロ(2)
- 亜鉛メッキ(1)
アルミダイカスト・ステンレス・ユニクロメッキ・三価クロム・三価ユニクロ・亜鉛メッキ
ブランド
- モノタロウ(2)
- ハンマーキャスター(36)
- イマオコーポレーション(30)
- ナンシン(16)
- ワコーパレット(10)
- ウカイ(岐阜産研工業)(10)
- エスコ(8)
- ユーエイキャスター(6)
- LAMP(スガツネ工業)(3)
- TRUSCO(3)
- SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(2)
- 内村製作所(2)
- ハーフェレ(2)
- イノアック(1)
- 東正車輛(1)
- 栃木屋(1)
- 岡本工機(1)
モノタロウ・ハンマーキャスター・イマオコーポレーション・ナンシン・ワコーパレット・ウカイ(岐阜産研工業)・エスコ・ユーエイキャスター・LAMP(スガツネ工業)・TRUSCO・SISIKU(シシク/シシクアドクライス)・内村製作所・ハーフェレ・イノアック・東正車輛・栃木屋・岡本工機
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(15)
RoHS10物質対応
キャスターは機械装置に車輪を装着したい場合に使用します。装着方法からプレート式やねじ込み、さし込み式などのキャスターが選べるほか、ブレーキ機構を備えたキャスターや耐衝撃性、静音性に優れたキャスターなど、さまざまなバリエーションがラインナップされているため、使用目的や環境に応じて選択することが可能です。また、車輪の材質もゴムや二トリルなどいくつかの種類が存在し、それぞれに特徴があります。台車や椅子、長机などのオフィス用品から機械に至るまで、幅広く利用されている部品です。

プレスキャスター 自在車 ゴム Wストッパー付
(65件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷一般的な中荷重用ゴム車輪キャスターです。車輪の回転を止めると同時に、旋回も止めることのできるダブルストッパー付のキャスターです。用途台車や作業台等のキャスターに。形状自在車Wブレーキ付き材質(車輪)ゴムストッパーダブルストッパー(回転+旋回)
中荷重用プレス製ゴムキャスター 車輪のみ
イノアック(23件のレビュー)¥769~税込¥846~1個当日出荷から13日以内出荷抜群の衝撃吸収性&軽い操作性を誇る・ゴム車輪シリーズ。車輪のみ。材質鋼板RoHS指令(10物質対応)対応
740MA 静シリーズ
ハンマーキャスター(3件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷用途ショッピングカートのキャスターに。許容荷重(daN)50適合スパナ19×21特性静音車輪タイプ単輪
静音(騒音防止)タイプキャスター 420BBS
ハンマーキャスター(3件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷旋回時・走行時に発生する騒音を軽減した「静」機構のキャスターです。 本体旋回部と車輪軸受部にラジアルボールベアリング使用。 車輪は樹脂製ホイールカバー付。用途工場や事業所等の騒音を嫌う環境で使用される機器に最適です。形状自在車型式420BBS自在車材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪(ラジアルボールベアリング入)取付方式平付旋回ストッパーなし特性静音キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
413S・自在車(イモノ車)ストッパー付
ハンマーキャスター¥4,398税込¥4,8381個当日出荷から30日以内出荷スチールボールが上下二段に組込まれていますので回転がよく荷重に対する抵抗力も非常に大です。固定車(420SR・420SRP)と併用できます。形状自在車S型式413S自在車取付方式平付旋回ストッパー回転ストッパー付固定方法(車輪)ナットキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
420SR 固定車(イモノ車輪)
ハンマーキャスター¥3,798税込¥4,1781個当日出荷Eシリーズに比べ、厚めの鋼材を用いた実用本位の堅牢な産業用キャスターです。スチールボールが上下二段に組み込まれていますので回転がよく荷重に対する抵抗力も非常に大です。国内で流通しているハンドトラック・ロールボックスパレットなどの物流関連の分野に最も多く使用されている代表的なキャスターです。取付高が同じ420S、413S、420SR、420SRPは併用できます。形状固定車型式420SR固定車材質(車輪)イモノ一体車輪取付方式平付固定金具仕上三価クロム化成処理ストッパーなし偏芯E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
STC 自在車(ウレタン車輪) ストッパー付
ナンシン¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から翌日出荷種別産業用キャスター形状自在車S材質(車輪)樹脂ホイールウレタン巻車輪金具仕上ユニクロメッキストッパーシングルストッパーキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
SU-SKC 固定車(樹脂ホイール・ウレタン巻車輪)
ナンシン¥4,498~税込¥4,948~1個当日出荷から翌々日出荷種別ステンレスキャスター形状固定車金具仕上ステンレスストッパーなし偏心E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
SU-STC 自在車(樹脂ホイール・ウレタン巻車輪)
ナンシン¥5,498~税込¥6,048~1個当日出荷から翌日出荷種別ステンレスキャスター形状自在車金具仕上ステンレスストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
静音(騒音防止)タイプキャスター 420P0S・自在車(ナイロンホイール・ゴム車・B入)
ハンマーキャスター(1件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷から6日以内出荷"静(しずか)" シリーズ。 旋回時、走行時に発生する騒音を軽減した「静」機構のキャスターです。 ラジアルボールベアリングを使用用途工場や事業所等の騒音を嫌う環境で使用される台車や機器等に最適です。ストッパーなし特性静音キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
SKC 固定車(ウレタン車輪)
ナンシン¥2,098~税込¥2,308~1個当日出荷から翌日出荷形状固定車材質(車輪)樹脂ホイールウレタン巻車輪金具仕上ユニクロメッキストッパーなし偏心E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
SU-STC 自在車(樹脂ホイール・ウレタン巻車輪) ストッパー付
ナンシン¥7,298~税込¥8,028~1個当日出荷から翌日出荷種別ステンレスキャスター形状自在車S金具仕上ステンレスストッパーシングルストッパーキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
STC 自在車(ウレタン車輪)
ナンシン(1件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷種別産業用キャスター形状自在車材質(車輪)樹脂ホイールウレタン巻車輪金具仕上ユニクロメッキストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
静音(騒音防止)タイプキャスター 420PSR・固定車(ナイロンホイール・ゴム車・B入)
ハンマーキャスター(1件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷走行時に発生する騒音を軽減した『静』機構のキャスターです。用途工場や事業所等の騒音を嫌う環境で使用される台車や機器等に最適です。形状固定車材質(本体)樹脂(ナイロン)材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪(ラジアルボールベアリング入)取付方式平付固定ストッパーなし取付穴径P(Φmm)11特性静音キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
プレート式 自在、ゴム車
ナンシン¥2,698税込¥2,9681個当日出荷から9日以内出荷TH型はKH型と取付高が同じなので併用できます。種別一般キャスター形状自在車金具仕上ユニクロメッキストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ナイロンホイールゴムキャスター エアーキャスター 自在式
ワコーパレット(1件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷自重が軽く搬送時のスムーズな動きにより作業性が向上します。 弾性があるため、振動が少なく、台上の荷物を保護します。 強いため、寿命が長くコストダウンできます。仕様プレート式、自在式形状自在車穴径P(Φmm)11ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
フットマスター レベリングキャスター GDシリーズ 自在車プレート式
ユーエイキャスター¥9,998税込¥10,9981個当日出荷から8日以内出荷機械装置などに使用されているキャスターです。重量物等に取付が可能です。アジャスター内蔵により、アジャスターの調節が可能になります。固定が容易で、個別にアジャスターを取付る必要がありません。表面処理粉体塗装取付寸法(mm)70×70ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応
100JH-P トラック型 中重量用 特殊合成樹脂車輪
内村製作所¥6,698~税込¥7,368~1個当日出荷から翌々日出荷特殊合成樹脂車輪を使用してありますので、耐荷重が大きく軽く始動いたします。長期間固定されていても荷重による歪みが残りません。コンパクトで許容荷重が中量車と重量車の中間荷重のものです。用途に合わせてお選びください。材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)材質(車輪)フェノール樹脂表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
車輪、樹脂ウレタン(ステンレス金具、B入り)車
ナンシン¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷から8日以内出荷仕様ステンレスニードルベアリング使用耐寒グリス入材質(車輪)ウレタン(ベアリング入り)適合品番SU-STC・SU-SKC車軸径d(mm)12材質(ホイール)ナイロン
ナイロンホイールゴムキャスター エアーキャスター(ホワイト車仕様・中荷重タイプ) 自在式
ワコーパレット(2件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から翌々日出荷仕様プレート式形状自在車荷重種別中荷重金具仕上三価クロムメッキ仕上げストッパーなし材質(金具)超特殊強力鋼板取付穴径P(Φmm)11.0キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ナイロンホイールゴムキャスター 匠シリーズ(自在車ストッパー付)
ハンマーキャスター(1件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷特殊鋼に熱処理を施すことにより、軽量化および強度アップを実現して環境に配慮しています。仕様プレート式形状自在車S材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻き車輪(ラジアルボールベアリング入)金具仕上ユニクロメッキストッパー回転ストッパー付材質(金具)特殊鋼取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ナイロンホイールゴムキャスター エアーキャスター 自在式S付
ワコーパレット¥3,598~税込¥3,958~1個当日出荷から翌々日出荷自重が軽く搬送時のスムーズな動きにより作業性が向上します。 弾性があるため、振動が少なく、台上の荷物を保護します。 強いため、寿命が長くコストダウンできます。仕様プレート式、自在式(ストッパー付)形状自在車S穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ナイロンホイールゴムキャスター エアーキャスター 固定式
ワコーパレット(1件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷自重が軽く搬送時のスムーズな動きにより作業性が向上します。 弾性があるため、振動が少なく、台上の荷物を保護します。 強いため、寿命が長くコストダウンできます。仕様プレート式、固定式形状固定車ストッパーなし偏芯E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
ねじ込み式ストッパー付、ウレタン車
ナンシン¥4,798~税込¥5,278~1個5日以内出荷から8日以内出荷ネジ込み式キャスター ストッパーは車輪の回転を止めるストッパーです。金具仕上ユニクロメッキストッパーシングルストッパー軸長L(mm)40キャスタータイプねじ込み式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ねじ込み式、ウレタン車
ナンシン¥3,898~税込¥4,288~1個翌々日出荷から8日以内出荷ネジ込み式キャスター種別産業用キャスター金具仕上ユニクロメッキストッパーなしキャスタータイプねじ込み式自在車キャスター車輪タイプ単輪