絞り込み
車輪径(Φmm)
  • 35(4)
  • 45.3(2)
  • 50(8)
  • 51(2)
  • 60(10)
  • 65(4)
  • 75(21)
  • 76.2(2)
  • 88.9(2)
  • 100(81)
  • 125(28)
  • 130(12)
  • 150(12)
  • 151(2)
  • 170(1)
  • 200(1)
  • 201.5(2)
  • 210(5)
  • 215(2)
  • 220(7)
許容荷重(daN)
  • 98
  • 20(150)
  • 30(383)
  • 40(443)
  • 50(522)
  • 60(623)
  • 70(374)
  • 80(294)
  • 100(323)
  • 120(481)
  • 150(365)
  • 160(399)
  • 180(210)
  • 196(174)
  • 200(240)
  • 245(184)
  • 250(239)
  • 294(180)
  • 300(296)
  • 400(167)
材質(車輪)
  • MCナイロン(1)
  • その他(3)
  • ウレタン(22)
  • エラストマー(38)
  • ゴム(54)
  • ナイロン(13)
  • フェノール(1)
  • 樹脂(5)
  • 鋳物(イモノ)(6)
車輪タイプ
  • 車輪タイプ単輪(57)
  • 車輪タイプ双輪(41)
  • 車輪タイプ空気入り(5)
ストッパー
  • あり(29)
  • なし(74)
取付高(mm)
  • 68.5(4)
  • 76(6)
  • 101(6)
  • 110(5)
  • 113(4)
  • 117.5(4)
  • 118(3)
  • 119(3)
  • 122(5)
  • 135(4)
  • 137(5)
  • 140(4)
  • 144(11)
  • 145(4)
  • 153.5(4)
  • 160(6)
  • 161(7)
  • 177(4)
  • 185(6)
  • 190(6)
68.5・76・101・110・113・117.5・118・119・122・135・137・140・144・145・153.5・160・161・177・185・190・取付高(mm)をもっと見る
車輪幅(mm)
  • 20(2)
  • 22(2)
  • 23(2)
  • 25(5)
  • 27(9)
  • 28(2)
  • 30(3)
  • 32(25)
  • 34.9(4)
  • 35(18)
  • 37(4)
  • 37.5(6)
  • 49(10)
  • 50(5)
  • 52(4)
  • 60(4)
  • 64(8)
  • 65(8)
  • 66(8)
  • 82(3)
20・22・23・25・27・28・30・32・34.9・35・37・37.5・49・50・52・60・64・65・66・82・車輪幅(mm)をもっと見る
金具仕上
  • その他(2)
  • ユニクロメッキ(8)
  • 亜鉛メッキ(8)
その他・ユニクロメッキ・亜鉛メッキ
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • 東海キャスター(33)
  • ヨドノ(30)
  • エスコ(29)
  • テンテキャスター(18)
  • LAMP(スガツネ工業)(14)
  • 東正車輛(9)
  • SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(9)
  • 内村製作所(6)
  • オーエッチ工業(5)
  • 岡本工機(5)
  • TRUSCO(4)
  • 東北車輌(4)
  • 京町産業車輌(2)
  • サカエ(2)
  • TDK(2)
  • 東海(2)
  • ハーフェレ(2)
  • 倉敷化工(1)
モノタロウ・東海キャスター・ヨドノ・エスコ・テンテキャスター・LAMP(スガツネ工業)・東正車輛・SISIKU(シシク/シシクアドクライス)・内村製作所・オーエッチ工業・岡本工機・TRUSCO・東北車輌・京町産業車輌・サカエ・TDK・東海・ハーフェレ・倉敷化工
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(60)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
キャスターは機械装置に車輪を装着したい場合に使用します。装着方法からプレート式やねじ込み、さし込み式などのキャスターが選べるほか、ブレーキ機構を備えたキャスターや耐衝撃性、静音性に優れたキャスターなど、さまざまなバリエーションがラインナップされているため、使用目的や環境に応じて選択することが可能です。また、車輪の材質もゴムや二トリルなどいくつかの種類が存在し、それぞれに特徴があります。台車や椅子、長机などのオフィス用品から機械に至るまで、幅広く利用されている部品です。
掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら
178件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • キャスター 固定車 ナイロン プレート式 モノタロウ

    キャスター 固定車 ナイロン プレート式

    モノタロウ(25件のレビュー)
    ¥499税込¥549
    1個
    当日出荷
    一般的なプレート取り付けタイプのナイロン車輪キャスターです。
    形状固定車材質(車輪)ナイロンストッパー無し偏芯E(mm)-
  • 車輪(ゴム車輪・プレスベアリング入) オーエッチ工業

    車輪(ゴム車輪・プレスベアリング入)

    オーエッチ工業(15件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    用途一般用材質ゴム型式OH35M型材質(車輪)ゴムベアリングベアリング入り
  • 足場用自在キャスター ゴム車輪付ジャッキ付 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

    足場用自在キャスター ゴム車輪付ジャッキ付

    SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(1件のレビュー)
    ¥6,198税込¥6,818
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    (社)仮設工業会認定品です。 安全性重視の強化構造―横荷重に強い特殊プレートです。車輪を傷つけず、しっかりロックする1.特殊形状のストッパープレートが付いています。 2.車輪には強度に自信の独自開発ボックススタイルを採用しています。 自在旋回部には滑らかな動きの2層ベアリングを装備しています。 レベル調整のハンドルがついています。 高弾性のW車輪です。
    用途高所作業台足場用、ローリングタワー・タワーリフトの塗装工事に、移動設備用、ステージ・スタジオ設備用材質(車輪)ゴム
  • 双輪キャスター TE ネジ式 ストッパー付 東海キャスター

    双輪キャスター TE ネジ式 ストッパー付

    東海キャスター(13件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    双輪であるため、差動回転を行い、高い旋回能力を発揮します。特に狭い所での旋回性は抜群です。 双輪であるため、耐久性を保持したままで車輪径を小さくすることができます。特に低床が要求される製品にはスペースの有効活用が最大に活かされます。 耐油性、耐摩耗性に優れています。また弾性を持っているため、クッション性を要求される場合や走行音、床面への損傷、汚れなどを心配される場合にも最適です。 ネジ式の取付けを簡単にするタテ軸を採用しています。キャスターの裏側の六角で締めて下さい。取付けのスピードアップ、コストダウンが可能です。
    形状自在車S材質(本体)ナイロン材質(車輪)エラストマーストッパー回転ストッパ付特性静音、衝撃吸収、耐油性、耐摩耗性キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
  • 双輪キャスター TE-N ネジ式 東海キャスター

    双輪キャスター TE-N ネジ式

    東海キャスター(15件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    双輪であるため、差動回転を行い、高い旋回能力を発揮します。特に狭い所での旋回性は抜群です。 双輪であるため、耐久性を保持したままで車輪径を小さくすることができます。特に低床が要求される製品にはスペースの有効活用が最大に活かされます。 耐油性、耐摩耗性に優れています。また弾性を持っているため、クッション性を要求される場合や走行音、床面への損傷、汚れなどを心配される場合にも最適です。 ネジ式の取付けを簡単にするタテ軸を採用しています。キャスターの裏側の六角で締めて下さい。取付けのスピードアップ、コストダウンが可能です。
    形状自在車材質(本体)ナイロン材質(車輪)エラストマーストッパーなし特性静音、衝撃吸収、耐油性、耐摩耗性キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
  • 双輪キャスター FW型 ネジ式ストッパー付 東海キャスター

    双輪キャスター FW型 ネジ式ストッパー付

    東海キャスター(6件のレビュー)
    ¥6,398税込¥7,038
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    形状自在車S材質(本体)ナイロン材質(車輪)エラストマーキャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
  • 重量用キャスター(ゴム車輪) 東正車輛

    重量用キャスター(ゴム車輪)

    東正車輛(2件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    形状固定車荷重種別重荷重材質(車輪)ゴム車輪(ベアリング入)タイプ重荷重用ストッパーなし偏心E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • 重量用キャスター(ゴム車輪) 東正車輛

    重量用キャスター(ゴム車輪)

    東正車輛(5件のレビュー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷
    重量物の軽快な運搬を可能にします。
    形状自在車荷重種別重荷重材質(車輪)ゴム車輪(ベアリング入)タイプ重荷重ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • ノーパンクタイヤ TRUSCO

    ノーパンクタイヤ

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    当日出荷
    パンクしません。 樹脂製運搬車MPK9060OR用です。
    適合本体樹脂製運搬車MPK906N-OR用材質リム:ポリプロピレン(PP)、車輪:ポリウレタンタイプ車輪のみベアリングベアリング入り2018年トラスコ掲載ページ2 0782
  • 双輪キャスター FW型 ネジ式 東海キャスター

    双輪キャスター FW型 ネジ式

    東海キャスター(8件のレビュー)
    ¥5,298税込¥5,828
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    形状自在車材質(本体)ナイロン材質(車輪)エラストマーストッパーなしキャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
  • 双輪キャスターF型(エラストマー車輪) 自在車(ストッパー付) 東海キャスター

    双輪キャスターF型(エラストマー車輪) 自在車(ストッパー付)

    東海キャスター(9件のレビュー)
    ¥5,398~税込¥5,938~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    双輪であるため高い旋回能力を発揮します。RoHS適合品です。
    用途OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。仕様ねじ込みタイプ形状自在車S材質(本体)ナイロン材質(車輪)エラストマー材質(金具)スチール車輪タイプ双輪
  • 双輪キャスターF型(エラストマー車輪) 自在車 東海キャスター

    双輪キャスターF型(エラストマー車輪) 自在車

    東海キャスター(10件のレビュー)
    ¥5,298~税込¥5,828~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    形状自在車材質(本体)ナイロン材質(車輪)エラストマー材質(金具)スチールキャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
  • ノーパンクタイヤ 車輪のみ ヨドノ

    ノーパンクタイヤ 車輪のみ

    ヨドノ
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷
    仕様ハブレス材質ゴム型式AL型材質(車輪)ゴム(ベアリング入)ベアリングベアリング入車輪タイプエアーレス
  • 600-FE 固定型 鋼鉄車輪 内村製作所

    600-FE 固定型 鋼鉄車輪

    内村製作所
    ¥669税込¥736
    1個
    当日出荷
    材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)材質(車輪)冷間圧延鋼板(SPCC)表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート)ストッパーなし取付穴径d(mm)6.5キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • TWゴム車輪 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

    TWゴム車輪

    SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(1件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    車輪に空いた穴に合わせたストッパーユニットを装着し、ストッパー付キャスタとしても使用できます。
    材質(車輪)ゴム(SBR)硬度HS(A)100-115ベアリングプレスベアリング芯材スチール(SPHC-P)適合温度(℃)-40~120特性高弾性
  • ホイールマスター(ボルト式) TDK

    ホイールマスター(ボルト式)

    TDK(3件のレビュー)
    ¥9,898税込¥10,888
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    小型ながら高荷重に耐える機能性に優れた多目的キャスターです。 本体は ステンレス 材、上部プレートにはスチールプレス品を使用しており、ホイールは耐蝕性、防塵性に優れた特殊合成ゴム製、レベル調整が容易なハンドル付です。 本体と上部プレートの回転部にはボールベアリングを使用しており360°の回転が容易に行え、狭い空間でも方向転換が可能です。 スムーズな移動性、簡単なレベル調整機能、優れた防振性、堅牢な固定機能等が一体化された、多機能でスマートな製品です。
    形状自在車荷重種別高荷重使用温度(℃)-10~+90特性耐食性材質(ホイール)ナイロン6
  • OHJB型プレス製自在車右ブレーキ付(ベアリング入) オーエッチ工業

    OHJB型プレス製自在車右ブレーキ付(ベアリング入)

    オーエッチ工業(1件のレビュー)
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    当日出荷
    車輪の回転と金具の旋回を同時にロックするダブルストッパー機構をもつキャスターです。ロック、フリーは足踏レバーのワンタッチ操作で簡単にできます。傾斜や振動のある場所に止める場合は台車を固定して下さい。
    用途一般用形状自在車W型式OHJB型自在車材質(車輪)ゴム金具仕上ユニクロメッキ車輪No.35Mキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • ホイールマスター(プレート式) TDK

    ホイールマスター(プレート式)

    TDK(1件のレビュー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    小型ながら高荷重に耐える機能性に優れた多目的キャスターです。 本体は ステンレス 材、上部プレートにはスチールプレス品を使用しており、ホイールは耐蝕性、防塵性に優れた特殊合成ゴム製、レベル調整が容易なハンドル付です。 本体と上部プレートの回転部にはボールベアリングを使用しており360°の回転が容易に行え、狭い空間でも方向転換が可能です。 スムーズな移動性、簡単なレベル調整機能、優れた防振性、堅牢な固定機能等が一体化された、多機能でスマートな製品です。
    形状自在車材質(車輪)ナイロン6使用温度(℃)-10~+90ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応特性耐食性材質(ホイール)ナイロン6車輪タイプ単輪
  • ノーパンクタイヤ 自在車付 ヨドノ

    ノーパンクタイヤ 自在車付

    ヨドノ(1件のレビュー)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • ダクタイルキャスター(標準タイプ)用 車輪(ゴム(B入)車) 東北車輌

    ダクタイルキャスター(標準タイプ)用 車輪(ゴム(B入)車)

    東北車輌(3件のレビュー)
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    材質ゴム(B入)
  • OHK型プレス製固定車(ベアリング入) オーエッチ工業

    OHK型プレス製固定車(ベアリング入)

    オーエッチ工業(1件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
    工業用キャスターとして、中荷重から重荷重までの運搬用に最適。
    形状固定車荷重種別中・重荷重型式OHK型固定車材質(車輪)ゴム金具仕上ユニクロメッキ車輪No.35Mストッパーなし偏芯E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • 100-FE トラック型 鋼鉄車輪 内村製作所

    100-FE トラック型 鋼鉄車輪

    内村製作所
    ¥879税込¥967
    1個
    当日出荷
    材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)材質(車輪)冷間圧延鋼板(SPCC)表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート)ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • OHJ型プレス製自在車(ベアリング入) オーエッチ工業

    OHJ型プレス製自在車(ベアリング入)

    オーエッチ工業(1件のレビュー)
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    一番多く使用されている重量用の強靭なキャスターです。施回部の中空方式により支持面積を大きくし、ゆるみやガタによる摩耗や損傷破損が少なく強い衝撃に耐え、長期間スムーズな使用ができます。
    形状自在車型式OHJ型自在車材質(車輪)ゴム金具仕上ユニクロメッキ車輪No.35Mストッパーなし特性耐衝撃性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • ノーパンクタイヤ 自在ブレーキ付き ヨドノ

    ノーパンクタイヤ 自在ブレーキ付き

    ヨドノ(1件のレビュー)
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    翌々日出荷
    取付座A×B(mm)160×160ベース厚さ(mm)4取付ピッチ(mm)(P1×P2)125×125取付穴径d(mm)14金具高さH(mm)180偏芯E(mm)66RoHS指令(10物質対応)対応
  • 双輪キャスターTY-N ネジ式 ストッパー付 東海キャスター

    双輪キャスターTY-N ネジ式 ストッパー付

    東海キャスター(1件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    双輪であるため、差動回転を行い、高い旋回能力を発揮します。特に狭い所での旋回性は抜群です。 双輪であるため、耐久性を保持したままで車輪径を小さくすることができます。特に低床が要求される製品にはスペースの有効活用が最大に活かされます。 耐油性、耐摩耗性に優れていて軽量です。 ネジ式の取付けを簡単にするタテ軸を採用しています。キャスターの裏側の六角で締めて下さい。取付けのスピードアップ、コストダウンが可能です。
    形状自在車S材質(本体)ナイロン材質(車輪)ナイロンストッパー回転ストッパ付特性耐油性、耐摩耗性キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
  • ノーパンクタイヤ固定車付 ヨドノ

    ノーパンクタイヤ固定車付

    ヨドノ(2件のレビュー)
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • ダクタイルキャスター(標準タイプ) 自在車(ゴム車) 東北車輌

    ダクタイルキャスター(標準タイプ) 自在車(ゴム車)

    東北車輌(2件のレビュー)
    ¥5,598税込¥6,158
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    普通鋳鉄では得られなかった耐久性を実現しました。
    材質ゴム(ベアリング入)形状自在車材質(車輪)ゴム(ベアリング入)ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • キャリマウント 倉敷化工

    キャリマウント

    倉敷化工(1件のレビュー)
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    キャリマウントは防振据付機能、移動機能、レべリング機能の3つの機能が一体化したマウントです。移動用キャスターと防振台が1つにまとまってコンパクトになっています。機器の移動・固定が容易にできますから、移動の多い機器やレイアウト変更の場合に便利です。Sタイプは据付時ゴム台が中心にあり、がたつかない構造で安定性に優れています。キャスタータイプはレベリングボルトを回すだけで、簡単に正確にレベリングができます。合理的なコンパクト設計により、低コストになっています。
    用途機器の移動・固定が容易な為、移動の多い機器やレイアウト変更に。ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応
  • AIL エアレス 車輪 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

    AIL エアレス 車輪

    SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    弾性ゴムSBRエアレス 高弾性・耐衝撃性・低ノイズ
  • ダクタイル製キャスター 自在(MG-O)金具付/標準型 岡本工機

    ダクタイル製キャスター 自在(MG-O)金具付/標準型

    岡本工機(2件のレビュー)
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1個
    3日以内出荷から77日以内出荷
    ダクタイル製キャスターは鋼板製キャスターと比べ過酷な使用環境にも耐える強靭なキャスターです。 標準型ダクタイル製キャスターは標準型ダクタイル製固定MG-W金具付キャスターと併用できます。 さまざまな車輪との組合わせによりバリエーションも豊富です。 MG-O金具の50・65・90は普通鋳鉄製です。
    ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • ステンレス製キャスター 自在・ストッパー(JSZ)金具付 岡本工機

    ステンレス製キャスター 自在・ストッパー(JSZ)金具付

    岡本工機
    ¥6,498税込¥7,148
    1個
    当日出荷から112日以内出荷
    金具本体にSUS304を使用したステンレス製キャスターです。 ステンレス製自在JS金具付キャスターやステンレス製固定KS金具付キャスターと併用できます。 さまざまな車輪との組合わせによりバリエーションも豊富です。 Φ100とΦ200は左ストッパー付もあります。旋回半径の値は平均値です。±5mmの公差がありますのでスキマは10mm位とってください。
    キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 双輪キャスター F型 プレート式 東海キャスター

    双輪キャスター F型 プレート式

    東海キャスター
    ¥5,498税込¥6,048
    1個
    当日出荷
    形状自在車材質(本体)ナイロン材質(車輪)エラストマーストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
  • 産業車輌用空気入車輪 HN(ノーパンク車輪) 岡本工機

    産業車輌用空気入車輪 HN(ノーパンク車輪)

    岡本工機(1件のレビュー)
    ¥8,698~税込¥9,568~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    車輪タイプ空気入り
  • 鋼板製キャスター 固定(K)金具付 岡本工機

    鋼板製キャスター 固定(K)金具付

    岡本工機
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    翌々日出荷から112日以内出荷
    工業用途で最も一般的に使用されているキャスターです。 鋼板製自在J金具付キャスターや鋼板製自在ストッパーJB金具付キャスターと併用できます。 さまざまな車輪との組合わせによりバリエーションも豊富です。
    ストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • キャスター GX-P プレートタイプ LAMP(スガツネ工業)

    キャスター GX-P プレートタイプ

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    耐荷重が高い双輪キャスターです。
    材質(本体)アルミニウム合金材質(車輪)ポリアミド(PA)取付穴径(Φmm)6.5取付け方法プレート車輪タイプ双輪
  • 双輪キャスター TY (プレート取付) ストッパー付 東海キャスター

    双輪キャスター TY (プレート取付) ストッパー付

    東海キャスター
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    形状自在車S材質(本体)ナイロン材質(車輪)ナイロンキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
  • 双輪キャスター TY (プレート取付) 東海キャスター

    双輪キャスター TY (プレート取付)

    東海キャスター
    ¥949税込¥1,044
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    双輪であるため、差動回転を行い、高い旋回能力を発揮します。特に狭い所での旋回性は抜群です。 双輪であるため、耐久性を保持したままで車輪径を小さくすることができます。特に低床が要求される製品にはスペースの有効活用が最大に活かされます。 耐油性、耐摩耗性に優れていて軽量です。 プレートの取付けのわずらわしさを解消した仮締め不要のプレートを採用しています。取付けスピードアップコストダウンが可能です。
    形状自在車材質(本体)ナイロン材質(車輪)ナイロン特性耐油性、耐摩耗性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
  • 双輪キャスター TY-N ネジ式 東海キャスター

    双輪キャスター TY-N ネジ式

    東海キャスター
    ¥969~税込¥1,066~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    双輪であるため、差動回転を行い、高い旋回能力を発揮します。特に狭い所での旋回性は抜群です。 双輪であるため、耐久性を保持したままで車輪径を小さくすることができます。特に低床が要求される製品にはスペースの有効活用が最大に活かされます。 耐油性、耐摩耗性に優れていて軽量です。 ネジ式の取付けを簡単にするタテ軸を採用しています。キャスターの裏側の六角で締めて下さい。取付けのスピードアップ、コストダウンが可能です。
    形状自在車材質(本体)ナイロン材質(車輪)ナイロンストッパーなし特性耐油性、耐摩耗性キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
  • 樹脂キャスター LEVINA(エラストマー車)自在(トータルロック付) テンテキャスター

    樹脂キャスター LEVINA(エラストマー車)自在(トータルロック付)

    テンテキャスター(2件のレビュー)
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1個
    当日出荷
    材質(本体)樹脂製材質(車輪)エラストマー車輪幅(mm)32
キャスター