絞り込み
車輪径(Φmm)
- 42
- 25(61)
- 32(73)
- 38(104)
- 40(291)
- 50(1,291)
- 60(137)
- 65(980)
- 75(1,809)
- 80(97)
- 85(130)
- 100(2,351)
- 125(1,085)
- 127(43)
- 130(741)
- 150(1,879)
- 160(51)
- 180(127)
- 200(1,141)
- 250(277)
- 300(179)
- 車輪径(Φmm)をもっと見る
許容荷重(daN)
- 25(3)
- 29.4(3)
- 400(3)
- 420(1)
材質(車輪)
- ウレタン(4)
- ナイロン(5)
- 樹脂(1)
車輪タイプ
単輪(4)
双輪(5)
ストッパー
- あり(6)
- なし(8)
取付高(mm)
- 50.5(1)
- 55(1)
- 56.5(1)
- 58.5(1)
- 65(1)
- 71(2)
- 250(4)
50.5・55・56.5・58.5・65・71・250
車輪幅(mm)
- 20(2)
- 37.5(2)
- 40.5(3)
- 42(4)
20・37.5・40.5・42
ブランド
- モノタロウ(2)
- ウカイ(岐阜産研工業)(4)
- ハイロジック(4)
- ナンシン(1)
- ユーエイキャスター(1)
- 栃木屋(1)
モノタロウ・ウカイ(岐阜産研工業)・ハイロジック・ナンシン・ユーエイキャスター・栃木屋
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
キャスターは機械装置に車輪を装着したい場合に使用します。装着方法からプレート式やねじ込み、さし込み式などのキャスターが選べるほか、ブレーキ機構を備えたキャスターや耐衝撃性、静音性に優れたキャスターなど、さまざまなバリエーションがラインナップされているため、使用目的や環境に応じて選択することが可能です。また、車輪の材質もゴムや二トリルなどいくつかの種類が存在し、それぞれに特徴があります。台車や椅子、長机などのオフィス用品から機械に至るまで、幅広く利用されている部品です。

旋回キャスター J
ウカイ(岐阜産研工業)¥6,698税込¥7,3681個5日以内出荷J型中荷重用旋回金具付きのキャスターです。材質(車輪)鋼板製ウレタンゴムサイズ200シャフト径(Φmm)D:20プレート寸法F1×F2(mm)140×140偏心E(mm)58材質(軸受)鋼板製ラジアルベアリング入り取付高H1(mm)250取付穴ピッチ(mm)P1/P2:115/115(105/105)自重(g)3910取付穴径d(Φmm)11
フットマスター レベリングキャスター GDNシリーズ 自在車ねじ込み式
ユーエイキャスター¥3,798税込¥4,1781個当日出荷から22日以内出荷機械装置などに使用されているキャスターです。重量物等に取付が可能です。アジャスター内蔵により、アジャスターの調節が可能になります。固定が容易で、個別にアジャスターを取付る必要がありません。表面処理粉体塗装RoHS指令(10物質対応)対応
固定キャスター K
ウカイ(岐阜産研工業)¥5,998税込¥6,5981個5日以内出荷K型中荷重用固定金具付きのキャスターです材質(車輪)鋼板製ウレタンゴムサイズ200シャフト径(Φmm)D:20プレート寸法F1×F2(mm)151×102材質(軸受)鋼板製ラジアルベアリング入り取付高H1(mm)250取付穴ピッチ(mm)P1/P2:112/63自重(g)3280取付穴径d(Φmm)11
ストッパー付旋回キャスター JB
ウカイ(岐阜産研工業)¥7,798税込¥8,5781個4日以内出荷JB型中荷重用ストッパー付旋回金具付きのキャスターです。 車輪の回転と、金具の旋回を同時に止めるダブルストッパー仕様です。材質(車輪)鋼板製ウレタンゴムサイズ200シャフト径(Φmm)D:20プレート寸法F1×F2(mm)140×140偏心E(mm)58材質(軸受)鋼板製ラジアルベアリング入り取付穴ピッチ(mm)P1/P2:115/115(105/105)自重(g)4120取付穴径d(Φmm)11
ストッパー付固定キャスター KBZ
ウカイ(岐阜産研工業)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から7日以内出荷KBZ型中荷重用ストッパー付固定金具付きのキャスターです。 車輪の回転のみを止めるシングルストッパー仕様です。材質(車輪)鋼板製ウレタンゴムサイズ200シャフト径(Φmm)D:20プレート寸法F1×F2(mm)151×102材質(軸受)鋼板製ラジアルベアリング入り取付穴ピッチ(mm)P1/P2:112/63自重(g)3480取付穴径d(Φmm)11
ニ輪キャスター ボルトタイプ ストップ付
ハイロジック¥739税込¥8131個3日以内出荷車輪・キャスターシリーズ材質6ナイロンストッパー回転ストッパー付きキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
ニ輪キャスター プレートタイプ
ハイロジック¥639税込¥7031個3日以内出荷車輪・キャスターシリーズ材質(車輪)6ナイロン材質6ナイロン取付穴径(Φmm)5キャスタータイププレート式自在車キャスター
アジャスタブルキャスター
ナンシン¥5,998税込¥6,5981個8日以内出荷試験機器や測定器、大小の展示物などの多目的にお使い頂けるアジャスター付キャスターです。 製品の移動もラクラク、レベル調整も簡単にできます。GD-40~100タイプはレベル調整の工具は一切不要です。 GD-120及びGD-150は本体形状が異なります。 GD-120、GD-150はアジャスター調節時スパナが必要です。GD-120は対辺24、GD-150は対辺30です。 専用ステムとナットが1セット標準で付いています。材質(車輪)ナイロン付属品専用ステム・ナット×1セット種別重量用キャスターストッパーなしキャスタータイプアジャスター付ねじ込み式キャスター