絞り込み
車輪径(Φmm)
- 25(3)
- 30(1)
- 32(4)
- 38(5)
- 40(14)
- 42(1)
- 50(29)
- 51(1)
- 52(1)
- 60(3)
- 63(5)
- 65(22)
- 75(29)
- 100(21)
- 125(6)
- 130(6)
- 150(9)
- -(1)
許容荷重(daN)
- 7.84(2)
- 11.76(1)
- 19.6(2)
- 24.5(1)
- 39.2(1)
- 49(1)
- 58.8(1)
- 78.4(2)
- 147(2)
- 156.9(1)
- 176.4(1)
- 199.92(1)
- 280.078(1)
- 300(2)
- 400(1)
- 400.111(1)
- 600.167(1)
材質(車輪)
- MCナイロン(1)
- ウレタン(7)
- エラストマー(6)
- ゴム(7)
- ナイロン(10)
- 樹脂(10)
- 鋳物(イモノ)(2)
車輪タイプ
ボール車輪(1)
単輪(28)
双輪(11)
ストッパー
- あり(7)
- なし(23)
取付高(mm)
- 35(2)
- 42(1)
- 44(1)
- 49(1)
- 50(2)
- 53(1)
- 57(1)
- 58(1)
- 60(1)
- 65(2)
- 67(1)
- 79(1)
- 79.5(1)
- 83(1)
- 93(1)
- 104(1)
35・42・44・49・50・53・57・58・60・65・67・79・79.5・83・93・104
車輪幅(mm)
- 12(1)
- 14(1)
- 16(2)
- 20(2)
- 21(2)
- 22(1)
- 23(1)
- 25(5)
- 26(2)
- 27(2)
- 28(3)
- 30(1)
- 32(1)
- 35(1)
- 38(3)
- 39(1)
- 40(1)
- 42(1)
- 45(1)
- 48(1)
- 車輪幅(mm)をもっと見る
12・14・16・20・21・22・23・25・26・27・28・30・32・35・38・39・40・42・45・48・車輪幅(mm)をもっと見る
金具仕上
- ステンレス(2)
- 三価クロメート(1)
ステンレス・三価クロメート
ブランド
- 栃木屋
- モノタロウ(20)
- ハンマーキャスター(1,546)
- ユーエイキャスター(986)
- エスコ(912)
- ウカイ(岐阜産研工業)(643)
- 東海キャスター(513)
- SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(512)
- ヨドノ(345)
- ナンシン(335)
- TRUSCO(207)
- RS PRO(129)
- 東正車輛(111)
- LAMP(スガツネ工業)(98)
- サカエ(92)
- イノアック(82)
- ワコーパレット(71)
- SAMSONG(71)
- 東信製作所(67)
- ハーフェレ(63)
- テンテキャスター(62)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(59)
グリーンマーク認定(6)
グリーン購入法適合(8)
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合
特価

重量用キャスターホルダー
栃木屋(9件のレビュー)¥169~税込¥186~1個当日出荷ストッパー効果が少ない超重量用キャスター並びに重量用キャスター用として開発したキャスターホルダーです。 車輪の真横から差し込むと、車輪と同時に旋回部も固定します。 すべての重量用キャスターに使用できます。 超重量車に最適です。表面処理黄色材質PE荷重種別超重荷重RoHS指令(10物質対応)対応
キャスターホルダー
栃木屋¥529税込¥5821個当日出荷床面側にエラストマー樹脂を付加したキャスター止めです。 Pタイル等で高い滑り止め効果を発揮します。 また、床面のマグネットにより不使用時は筐体側面等に貼り付けておくことができます。 (床面マグネットはTM-322-100の独自仕様です、TM-322の他型番品にはございません)用途キャスター止め色本体:緑、ゴム足:黒、マグネットシート:黒茶材質本体:PP、ゴム足:エラストマー、マグネットシート:バリューム系フェライト・プラスチック
ハンマーロック
栃木屋¥3,798~税込¥4,178~1個当日出荷から11日以内出荷ペダルを踏むだけでロック・アンロックが行えるキャスター用のストッパーです。用途台車等操作方法【ロックの場合】DOWNペダルを下まで踏み込んでください。その時、UPペダルは、DOWNペダルより高い位置でセットされ、完全ロックの状態になります。【アンロックの場合】UPペダルを下に踏み込むとDOWNペダルと同じ位置になりますので、その時に足を引きながらペダルよりはずしてください。すると、フロアベースが上に昇りロックが解除(アンロック)されます。RoHS指令(10物質対応)対応
中重量用固定型
栃木屋¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から7日以内出荷材質SPCC、PF部品名称本体、プレート、車輪表面処理3価クロメート、黒色RoHS指令(10物質対応)対応車輪タイプ単輪
ボルト型キャスター
栃木屋¥499~税込¥549~1個5日以内出荷から10日以内出荷ネジ込式ですので、美しさと軽さを要求される機器に最適です。用途スチール製事務機器・家具・室内運搬車等部品名称本体、車輪RoHS指令(10物質対応)対応車輪タイプ単輪
ステンレスキャスター(固定型)
栃木屋(1件のレビュー)¥699~税込¥769~1個6日以内出荷から7日以内出荷ステンレス製のため、耐食性に優れています。用途OA機器・台車等金具仕上ステンレス部品名称本体、車輪RoHS指令(10物質対応)対応特性耐食性車輪タイプ単輪
重量用キャスター(トラック型)
栃木屋¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から4日以内出荷重量用のキャスターです。TCA-545S及びTCA-540SRと併用することができます。用途OA機器・台車等材質鉄許容荷重(kg)306車輪径(Φmm)50タイプ自在型取付高(mm)79グリーン購入法適合車輪タイプ単輪
低床式キャスター
栃木屋¥939~税込¥1,033~1個当日出荷から7日以内出荷取付高さが低い重量用のキャスターです。プレートの形状が2種類、それぞれに自在型と固定型があります。用途OA機器・測定機器・ケース等材質SPHC、PA部品名称本体、車輪表面処理3価クロメート、グレーRoHS指令(10物質対応)対応車輪タイプ単輪
重量用ボルト型
栃木屋¥5,998~税込¥6,598~1個4日以内出荷から10日以内出荷ローラーベアリングを使用しているため、始動、走行性能が非常に優秀です。また、長期間固定しても、荷重による歪みが全くありません。用途OA機器・商品ケース・ピアノ・オルガン等材質SPCC、SWCH、PF部品名称本体、主軸、車輪表面処理3価クロメート、黒色RoHS指令(10物質対応)対応車輪タイプ単輪
重荷重用キャスター
栃木屋¥3,598~税込¥3,958~1個当日出荷から4日以内出荷重荷重用のキャスターです。用途OA機器・台車等材質(車輪)PA材質SPHC、PA荷重種別重荷重部品名称本体、車輪表面処理3価クロメート、黒色ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応車輪タイプ単輪
抗菌キャスター
栃木屋¥2,198~税込¥2,418~1個4日以内出荷から13日以内出荷従来品の車輪を抗菌仕様にしたものです。 樹脂車輪のため走行音がとても静かで、また双輪のため旋回動作もとてもスムーズなキャスターです。用途厨房食品関係・医療機器・公共施設等材質(車輪)PA、エラストマー(抗菌仕様)材質PA、エラストマー(抗菌仕様)部品名称本体、車輪寸法W1(mm)(47)寸法W2(mm)22RoHS指令(10物質対応)対応特性静音車輪タイプ双輪
ローラーベアリング入り超重量用トラック型
栃木屋¥4,898~税込¥5,388~1個4日以内出荷から9日以内出荷コンパクトで最高の許容荷重です。重荷重で長期間固定されても、荷重による歪みが残りません。旋回部はパッキング構造のためグリスの保有量が多く、長期間保存されますので、防水、防塵、防錆効果は抜群です。旋回部品は表面硬化(焼入れ)がしてありますので、耐久力は絶大です。主軸と上皿(レース)、下皿とを2段カシメにより強固に締着させてありますので、よじれに対して非常に強力です。車輪は特殊合成樹脂車輪でフェノール樹脂を主原料に住友ベークライト(株)と共同で車輪用に特別開発したもので、特殊成型法により、耐摩耗性、耐衝撃性、耐荷重性は抜群です。車輪回転部にはすべてローラーベアリングを採用、荷重に対する耐久力が大きい上、車輪回転が円滑です。材質(車輪)特殊合成樹脂材質SPCC、PF荷重種別重荷重部品名称本体、プレート、車輪表面処理3価クロメート、黒色ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応特性耐摩耗性、耐衝撃性車輪タイプ単輪
ステンレスキャスター(トラック型)
栃木屋¥1,198~税込¥1,318~1個6日以内出荷から7日以内出荷ステンレス製のため、耐食性に優れています。用途OA機器・台車等部品名称本体、車輪ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応特性耐食性車輪タイプ単輪
A型双輪キャスター
栃木屋¥659~税込¥725~1個4日以内出荷双輪ですので旋回半径が少なくデザインも優れています。用途OA機器・各種ワゴン車等材質アルミニウム材質(車輪)ナイロンタイプ自在型RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合車輪タイプ双輪グリーンマーク認定
重荷重用双輪キャスター
栃木屋¥7,198税込¥7,9181個5日以内出荷双輪のため旋回性に優れたキャスターです。 旋回部に防塵シールを使用しています。用途産業機器等材質(車輪)MC ナイロン/白色材質(本体)SPHC/3価クロメート金具仕上三価クロメートストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応車輪タイプ双輪
導電アルミホイールキャスター
栃木屋¥9,998~税込¥10,998~1個7日以内出荷内輪にアルミホイールを使用し、デザインを重視したキャスターです。 車輪は導電ゴム(電気抵抗値:10kΩ以下)の使用により、静電気障害や塵埃の吸着を防止できます。 本体部はステンレス製です。用途OA機器・医療機器・電子機器等材質(車輪)導電ゴム材質SUS304、導電ゴム部品名称本体、車輪表面処理黒色RoHS指令(10物質対応)対応特性静電気防止車輪タイプ単輪
低床式双輪キャスター
栃木屋¥1,698~税込¥1,868~1個7日以内出荷から16日以内出荷取付高が低く、旋回半径も少なくてすむキャスターです。用途大型OA機器・測定器等RoHS指令(10物質対応)対応車輪タイプ双輪
低床式重荷重用ステンレスキャスター
栃木屋¥6,998~税込¥7,698~1個当日出荷から4日以内出荷低床式の重荷重用キャスターです。主 材質にステンレスを使用しているので耐食性に優れます。 車輪材質はナイロンとウレタンを、車輪径はΦ65とΦ75をご用意しております。用途OA機器・医療機器・食品機器・台車等荷重種別重荷重部品名称本体、車輪ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応特性耐食性車輪タイプ単輪
超重量用固定型
栃木屋¥7,998~税込¥8,798~1個7日以内出荷高荷重用のキャスターです。用途産業機器・台車等材質ADC、SAPH、PA荷重種別高荷重部品名称本体、プレート、車輪表面処理塗装(黒色)、グレーRoHS指令(10物質対応)対応車輪タイプ双輪
超重量用ボルト型
栃木屋¥19,980~税込¥21,978~1個7日以内出荷から8日以内出荷高荷重用のキャスターです。ボルト型の為、取付面積が少ない機器にも固定できます。用途産業機器・台車等材質ADC、S45C、PA荷重種別高荷重部品名称本体、主軸、車輪表面処理塗装(黒)、3価クロメート(黒)、グレーRoHS指令(10物質対応)対応車輪タイプ双輪
超重量用トラック型
栃木屋¥15,980~税込¥17,578~1個4日以内出荷から7日以内出荷高荷重用のキャスターです。用途産業機器・台車等材質(車輪)PA材質ADC、SAPH、PA荷重種別高荷重部品名称本体、プレート、車輪表面処理塗装(黒色)、グレーストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応車輪タイプ双輪
中重量用トラック型
栃木屋¥1,798~税込¥1,978~1個4日以内出荷から5日以内出荷材質(車輪)PF材質SPCC、PF部品名称本体、プレート、車輪表面処理3価クロメート、黒色ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応車輪タイプ単輪
双輪キャスター(部品リサイクル型)
栃木屋¥799~税込¥879~1個10日以内出荷一般工具で部品単体に容易に分解でき、金属部と樹脂部を完全に分けることができるキャスターです。用途OA機器・医療機器・事務機等材質(車輪)PA材質PA部品名称本体、車輪表面処理黒色RoHS指令(10物質対応)対応車輪タイプ双輪
双輪キャスター(ベアリング内蔵仕様)
栃木屋¥6,198~税込¥6,818~1個当日出荷から10日以内出荷従来品に比べ、ベアリングの内蔵仕様になった為、走行性がグレードアップしました。 樹脂車輪のため走行音がとても静かで、また双輪のため旋回動作もとてもスムーズなキャスターです。用途OA機器・オーディオラック・テレビ台・各種ワゴン等材質(車輪)PA、エラストマー材質PA、エラストマー部品名称本体、車輪特性静音車輪タイプ双輪
重荷重用キャスター(固定型)
栃木屋¥3,398~税込¥3,738~1個6日以内出荷から10日以内出荷重量用の固定型キャスターです。TCA-540S及びTCA-545Sと併用することができます。用途OA機器・台車等荷重種別重荷重部品名称本体、車輪RoHS指令(10物質対応)対応車輪タイプ単輪
ポリウレタン 固定型
栃木屋¥4,298~税込¥4,728~1個6日以内出荷から7日以内出荷P.Aは世界の目で認められた米国デュポン社が開発したポリウレタン・エラストマーで硬度、弾性、ロードベアリング性能、そして抜群の耐摩耗性を有しています。ホイルハブにアルミ、ブッシュに高性能エンプラを採用、軽量化を実現すると共に床面にやさしく、車輪回転部にラジアルベアリングを2個使用していますので、両端支持構造により機動性がよく、騒音がなく静かな走行が得られます。材質SPCC、PUR部品名称本体、プレート、車輪表面処理3価クロメート、原色RoHS指令(10物質対応)対応特性静音、耐摩耗性車輪タイプ単輪
ポリウレタン トラック型
栃木屋¥4,698~税込¥5,168~1個4日以内出荷P.Aは世界の目で認められた米国デュポン社が開発したポリウレタン・エラストマーで硬度、弾性、ロードベアリング性能、そして抜群の耐摩耗性を有しています。ホイルハブにアルミ、ブッシュに高性能エンプラを採用、軽量化を実現すると共に床面にやさしく、車輪回転部にラジアルベアリングを2個使用していますので、両端支持構造により機動性がよく、騒音がなく静かな走行が得られます。材質(車輪)ポリウレタン材質SPCC、PUR部品名称本体、プレート、車輪表面処理3価クロメート、原色ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応特性静音、耐摩耗性車輪タイプ単輪