絞り込み
車輪径(Φmm)
  • 32(1)
  • 40(2)
  • 50(4)
  • 65(2)
  • 75(11)
  • 100(11)
  • 101(8)
  • 125(7)
  • 127(8)
  • 130(9)
  • 150(10)
  • 152(8)
  • 180(3)
  • 200(14)
  • 203(8)
  • 250(13)
  • 254(6)
  • 300(3)
  • 305(6)
許容荷重(daN)
  • 78.4(4)
  • 98(5)
  • 117.6(6)
  • 176.4(10)
  • 196(4)
  • 225.55(3)
  • 245(7)
  • 294(5)
  • 323(4)
  • 343(3)
  • 392(7)
  • 441(3)
  • 450(3)
  • 490(7)
  • 500(3)
  • 588(5)
  • 600(3)
  • 735(4)
  • 750(3)
  • 882(3)
材質(車輪)
  • ウレタン(13)
  • ゴム(10)
  • ナイロン(1)
  • フェノール(4)
車輪タイプ
  • 車輪タイプ単輪(28)
ストッパー
  • あり(3)
  • なし(23)
取付高(mm)
  • 101(6)
  • 143(7)
  • 144(8)
  • 165(6)
  • 168(2)
  • 177(7)
  • 184(3)
  • 190(4)
  • 198(7)
  • 203(3)
  • 240(2)
  • 241(3)
  • 250(6)
  • 256(2)
  • 257(4)
  • 267(4)
  • 292(4)
  • 305(6)
  • 317(4)
  • 394(4)
101・143・144・165・168・177・184・190・198・203・240・241・250・256・257・267・292・305・317・394・取付高(mm)をもっと見る
車輪幅(mm)
  • 17(1)
  • 21(2)
  • 27(1)
  • 32(10)
  • 35(8)
  • 38(11)
  • 42(4)
  • 45(9)
  • 46(1)
  • 48(1)
  • 50(4)
  • 51(7)
  • 64(11)
  • 76(10)
17・21・27・32・35・38・42・45・46・48・50・51・64・76
金具仕上
  • ユニクロメッキ(8)
ユニクロメッキ
ブランド
  • オーエッチ工業
  • モノタロウ(20)
  • ハンマーキャスター(1,547)
  • ユーエイキャスター(989)
  • エスコ(912)
  • ウカイ(岐阜産研工業)(643)
  • 東海キャスター(513)
  • SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(512)
  • ヨドノ(345)
  • ナンシン(335)
  • TRUSCO(206)
  • RS PRO(128)
  • 東正車輛(111)
  • LAMP(スガツネ工業)(98)
  • サカエ(92)
  • イノアック(82)
  • ワコーパレット(71)
  • SAMSONG(71)
  • 東信製作所(67)
  • テンテキャスター(65)
  • ハーフェレ(64)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
37件中 137
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 車輪(ゴム車輪・プレスベアリング入) オーエッチ工業

    車輪(ゴム車輪・プレスベアリング入)

    オーエッチ工業(15件のレビュー)
    889税込978
    1個
    当日出荷
    用途一般用材質ゴム型式OH35M型材質(車輪)ゴムベアリングベアリング入り
  • プレスキャスター車軸 オーエッチ工業

    プレスキャスター車軸

    オーエッチ工業(9件のレビュー)
    139税込153
    1台
    当日出荷
    ユニクロームメッキ仕上げの車軸です。
  • ベステックスゴム車輪 オーエッチ工業

    ベステックスゴム車輪

    オーエッチ工業(5件のレビュー)
    88税込97
    1個
    当日出荷
    一般的に各方面で多く使用され、クッション性に優れています。
    材質ゴム特性衝撃吸収
  • OHJB型プレス製自在車右ブレーキ付(ベアリング入) オーエッチ工業

    OHJB型プレス製自在車右ブレーキ付(ベアリング入)

    オーエッチ工業(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    車輪の回転と金具の旋回を同時にロックするダブルストッパー機構をもつキャスターです。ロック、フリーは足踏レバーのワンタッチ操作で簡単にできます。傾斜や振動のある場所に止める場合は台車を固定して下さい。
    用途一般用材質(車輪)ゴム形状自在車W型式OHJB型自在車金具仕上ユニクロメッキ車輪No.35Mキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • OHK型プレス製固定車(ベアリング入) オーエッチ工業

    OHK型プレス製固定車(ベアリング入)

    オーエッチ工業(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    工業用キャスターとして、中荷重から重荷重までの運搬用に最適。
    材質(車輪)ゴム形状固定車荷重種別中・重荷重型式OHK型固定車金具仕上ユニクロメッキ車輪No.35Mストッパーなし偏芯E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • OHJ型プレス製自在車(ベアリング入) オーエッチ工業

    OHJ型プレス製自在車(ベアリング入)

    オーエッチ工業(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    一番多く使用されている重量用の強靭なキャスターです。施回部の中空方式により支持面積を大きくし、ゆるみやガタによる摩耗や損傷破損が少なく強い衝撃に耐え、長期間スムーズな使用ができます。
    材質(車輪)ゴム形状自在車型式OHJ型自在車金具仕上ユニクロメッキ車輪No.35Mストッパーなし特性耐衝撃性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • プレス製自在車(ベアリング入) オーエッチ工業

    プレス製自在車(ベアリング入)

    オーエッチ工業(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    工業用キャスターとして、中荷重から重荷重までの運搬用に最適で、一番多く使用されている重量用の強靭なキャスターです。施回部の中空方式により支持面積を大きくし、ゆるみやガタによる摩耗や損傷破損が少なく強い衝撃に耐え、長期間スムーズな使用ができます。
    材質(車輪)ウレタン形状自在車荷重種別中・重荷重型式OHUJ型自在車金具仕上ユニクロメッキ車輪No.35Uストッパーなし特性耐衝撃性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • ベステックスキャスター オーエッチ工業

    ベステックスキャスター

    オーエッチ工業(1件のレビュー)
    299税込329
    1台
    当日出荷
    スチール製椅子用として最も多く使用されている規格化されたキャスターです
    用途スチール製椅子用軸長L(mm)14キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • プレス製固定車(ベアリング入) ウレタン車輪 オーエッチ工業

    プレス製固定車(ベアリング入) ウレタン車輪

    オーエッチ工業
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    工業用キャスターとして、中荷重から重荷重までの運搬用に最適で、一番多く使用されている重量用の強靭なキャスターです。
    材質(車輪)ウレタン形状固定車荷重種別中・重荷重型式OHUK型固定車金具仕上ユニクロメッキ車輪No.35Uストッパーなし偏芯E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • スーパーストロングキャスター 自在式 オーエッチ工業

    スーパーストロングキャスター 自在式

    オーエッチ工業
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質(車輪)プラスカイト仕様プレート式形状自在式ストッパーなし材質(金具)スチールキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • プレス製自在車右ブレーキ付(ベアリング入) オーエッチ工業

    プレス製自在車右ブレーキ付(ベアリング入)

    オーエッチ工業(1件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    車輪の回転と金具の旋回を同時にロックするダブルストッパー機構をもつキャスターです。ロック、フリーは足踏レバーのワンタッチ操作で簡単にできます。傾斜や振動のある場所に止める場合は台車を固定して下さい。
    用途一般用材質(車輪)ウレタン形状自在車W型式OHUJB型自在車金具仕上ユニクロメッキ車輪No.35Uキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 車輪(ウレタン車輪(リテーナ付ベアリング入り) オーエッチ工業

    車輪(ウレタン車輪(リテーナ付ベアリング入り)

    オーエッチ工業(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    用途高荷重材質ウレタン型式OH35U型材質(車輪)ウレタンベアリングベアリング入り
  • スーパーストロングキャスター 固定式 オーエッチ工業

    スーパーストロングキャスター 固定式

    オーエッチ工業
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    材質(車輪)プラスカイト仕様プレート式形状固定式ストッパーなし材質(金具)スチールキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • プレス製固定車ブレーキ付(ベアリング入) ウレタン車輪 オーエッチ工業

    プレス製固定車ブレーキ付(ベアリング入) ウレタン車輪

    オーエッチ工業
    3,698税込4,068
    1個
    翌日出荷
    材質(車輪)ウレタン形状固定車S型式OHUKB型固定車金具仕上ユニクロームメッキ車輪No.35Uストッパー回転ストッパー付キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • プレス製固定車ブレーキ付(ベアリング入)ゴム車 オーエッチ工業

    プレス製固定車ブレーキ付(ベアリング入)ゴム車

    オーエッチ工業
    2,698税込2,968
    1個
    翌日出荷
    材質(車輪)ゴム形状固定型式OHKB型固定車金具仕上ユニクロメッキ車輪No.35Mストッパー回転ストッパー付キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • ベステックスナイロン車輪 オーエッチ工業

    ベステックスナイロン車輪

    オーエッチ工業(1件のレビュー)
    199税込219
    1台
    3日以内出荷から5日以内出荷
    始動・走行抵抗が少なく、耐水・耐摩耗性に優れています。
    材質ナイロン特性耐摩耗性、耐水性
  • スーパーストロングプラスカイト車輪 オーエッチ工業

    スーパーストロングプラスカイト車輪

    オーエッチ工業(2件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1台
    4日以内出荷から8日以内出荷
    波状繊維入りフェノール樹脂車輪です。長期間高荷重で固定されても変形することがありません。また、対油・耐熱・耐寒性に優れています。
    材質プラスカイト特性耐熱性、耐寒性
  • スーパーストロングウレタン車輪 オーエッチ工業

    スーパーストロングウレタン車輪

    オーエッチ工業(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1台
    5日以内出荷から8日以内出荷
    鋳鉄性のリムにウレタンを装着した車輪です。高荷重に耐え床を痛めず、対磨耗・耐油性に優れています。
    材質ウレタン特性耐油性
  • ベステックスキャスター オーエッチ工業

    ベステックスキャスター

    オーエッチ工業
    379税込417
    1台
    当日出荷
    金具本体はサイド絞りを施してある強いキャスターです
    材質(車輪)ゴム取付寸法X×Y(mm)46×35取付座A×B(mm)59×47車輪No.25Rストッパーなし取付穴径P(mm)6.5偏芯E(mm)16アズワン品番65-1863-03自重(g)165キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • スーパーストロングキャスターLSシリーズ オーエッチ工業

    スーパーストロングキャスターLSシリーズ

    オーエッチ工業
    3,298税込3,628
    1台
    8日以内出荷
    金具旋回部分は熱処理を施していますので、高荷重や衝撃による磨耗や変形を防ぎ長時間滑らかに使用できます。、長時間高荷重で固定していても車輪の変形がありません。車輪はローラーベアリング入りで、内輪は熱処理を施していますので、長時間滑らかに回転します。
    用途工作機械、コンピューター、通信機器、事務機、医療機器、電子機器、その他重量物車輪幅(mm)46取付寸法X×Y(mm)78×78取付座A×B(mm)100×100ストッパーなし取付穴径P(mm)10.5偏芯E(mm)21取付座厚さt(mm)4.8車軸径d(mm)12.4特性耐衝撃性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • スーパーストロングキャスター固定式 オーエッチ工業

    スーパーストロングキャスター固定式

    オーエッチ工業
    3,598税込3,958
    1台
    5日以内出荷から8日以内出荷
    金具旋回部分は厚さ6mmの鋼板を使用し、かつ熱処理を施していますので、高荷重や衝撃による磨耗や変形を防ぎます、また旋回抵抗が小さく、長時間滑らかに使用できます。金具脚部は厚さ6mmの鋼板で強力に溶接されています。
    用途作業台、機械工場、倉庫、冷凍室用倉庫、事務機、工作機械などの足廻り車輪幅(mm)51取付座A×B(mm)114×114車輪No.50FUストッパーなし取付穴径P(mm)11偏芯E(mm)-取付座厚さt(mm)6車軸径d(mm)12.7特性耐衝撃性取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)80×80(90×90)キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • スーパーストロングキャスター自在式 オーエッチ工業

    スーパーストロングキャスター自在式

    オーエッチ工業
    3,998税込4,398
    1台
    5日以内出荷から9日以内出荷
    金具旋回部分は厚さ6mmの鋼板を使用し、かつ熱処理を施していますので、高荷重や衝撃による磨耗や変形を防ぎます、また旋回抵抗が小さく、長時間滑らかに使用できます。金具脚部は厚さ6mmの鋼板で強力に溶接されています。
    用途作業台、機械工場、倉庫、冷凍室用倉庫、事務機、工作機械などの足廻り材質(車輪)ウレタン車輪幅(mm)51取付座A×B(mm)114×114車輪No.50FUストッパーなし取付穴径P(mm)11取付座厚さt(mm)6車軸径d(mm)12.7特性耐衝撃性取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)80×80(90×90)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • スーパーストロングキャスター 固定式 オーエッチ工業

    スーパーストロングキャスター 固定式

    オーエッチ工業
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質(車輪)ウレタン仕様プレート式形状固定式ストッパーなし材質(金具)スチール取付穴径P(Φmm)14キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • スーパーストロングキャスター オーエッチ工業

    スーパーストロングキャスター

    オーエッチ工業
    4,598税込5,058
    1個
    5日以内出荷から8日以内出荷
    用途重量物の運搬作業に車軸径(mm)12.6プレート寸法X×Y(mm)80×80(90×90)取付穴径P(Φmm)11.5
  • スーパーストロングMCナイロン車輪 オーエッチ工業

    スーパーストロングMCナイロン車輪

    オーエッチ工業
    38,980税込42,878
    1台
    8日以内出荷
    始動抵抗が小さく、耐荷重性に優れています。
    材質ナイロン
  • スーパーストロングキャスター固定式 オーエッチ工業

    スーパーストロングキャスター固定式

    オーエッチ工業
    45,980税込50,578
    1台
    8日以内出荷
    金具旋回部分はS45Cを熱間鍛造し、トッププレートとキングピンは一体成形されているので、高荷重や衝撃に強く強靭です。金具脚部は厚さ12mmの鋼板で強力に溶接されています。車輪は始動抵抗の少ないMCナイロン。
    用途重量物の運搬台車、中型機械の足廻り、作業台など車輪幅(mm)76取付座A×B(mm)184×133車輪No.75MCストッパーなし取付穴径P(mm)14偏芯E(mm)-取付座厚さt(mm)12車軸径d(mm)18.5特性耐衝撃性取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)134×86(155×105)キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • スーパーストロングキャスター自在式 オーエッチ工業

    スーパーストロングキャスター自在式

    オーエッチ工業
    69,980税込76,978
    1台
    8日以内出荷
    金具旋回部分はS45Cを熱間鍛造し、トッププレートとキングピンは一体成形されているので、高荷重や衝撃に強く強靭です。金具脚部は厚さ12mmの鋼板で強力に溶接されています。車輪は始動抵抗の少ないMCナイロン。
    用途重量物の運搬台車、中型機械の足廻り、作業台など材質(車輪)ウレタン車輪幅(mm)76取付座A×B(mm)184×133車輪No.75MCストッパーなし取付穴径P(mm)14偏芯E(mm)63取付座厚さt(mm)12車軸径d(mm)18.5特性耐衝撃性取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)134×86(155×105)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • スーパーストロングキャスター固定式 オーエッチ工業

    スーパーストロングキャスター固定式

    オーエッチ工業
    46,980税込51,678
    1台
    8日以内出荷
    金具旋回部分は厚さ8mmの鋼板を使用し、かつ熱処理を施していますので、高荷重や衝撃による磨耗や変形を防ぎます、また旋回抵抗が小さく、長時間滑らかに使用できます。金具脚部は厚さ6mmの鋼板で強力に溶接されています。車輪は始動抵抗が少ないMCナイロンです。
    用途重量物の運搬台車、中型機械の足廻り、作業台など車輪幅(mm)64取付座A×B(mm)160×114車輪No.65MCストッパーなし取付穴径P(mm)14偏芯E(mm)-取付座厚さt(mm)8車軸径d(mm)12.7特性耐衝撃性取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)125×62(133×85)キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • スーパーストロングキャスター自在式 オーエッチ工業

    スーパーストロングキャスター自在式

    オーエッチ工業
    47,980税込52,778
    1台
    8日以内出荷
    金具旋回部分は厚さ8mmの鋼板を使用し、かつ熱処理を施していますので、高荷重や衝撃による磨耗や変形を防ぎます、また旋回抵抗が小さく、長時間滑らかに使用できます。金具脚部は厚さ6mmの鋼板で強力に溶接されています。車輪は始動抵抗が少ないMCナイロンです。
    用途重量物の運搬台車、中型機械の足廻り、作業台など材質(車輪)ウレタン車輪幅(mm)64取付座A×B(mm)160×114車輪No.65MCストッパーなし取付穴径P(mm)14偏芯E(mm)57取付座厚さt(mm)8車軸径d(mm)12.7特性耐衝撃性取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)125×62(133×85)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • スーパーストロングキャスター固定式 オーエッチ工業

    スーパーストロングキャスター固定式

    オーエッチ工業
    6,098税込6,708
    1台
    8日以内出荷
    金具旋回部分は厚さ8mmの鋼板を使用し、かつ熱処理を施していますので、高荷重や衝撃による磨耗や変形を防ぎます、また旋回抵抗が小さく、長時間滑らかに使用できます。金具脚部は厚さ6mmの鋼板で強力に溶接されています。
    用途重量物の運搬台車、中型機械の足廻り、作業台など車輪幅(mm)64取付座A×B(mm)160×114車輪No.65PKストッパーなし取付穴径P(mm)14偏芯E(mm)-取付座厚さt(mm)8車軸径d(mm)12.7特性耐衝撃性取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)125×62(133×85)キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • スーパーストロングキャスター自在式 オーエッチ工業

    スーパーストロングキャスター自在式

    オーエッチ工業
    6,998税込7,698
    1台
    8日以内出荷
    金具旋回部分は厚さ8mmの鋼板を使用し、かつ熱処理を施していますので、高荷重や衝撃による磨耗や変形を防ぎます、また旋回抵抗が小さく、長時間滑らかに使用できます。金具脚部は厚さ6mmの鋼板で強力に溶接されています。
    用途重量物の運搬台車、中型機械の足廻り、作業台など材質(車輪)ウレタン車輪幅(mm)64取付座A×B(mm)160×114ストッパーなし取付穴径P(mm)14取付座厚さt(mm)8車軸径d(mm)12.7特性耐衝撃性取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)125×62(133×85)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • プレスキャスターHSシリーズ自在車ストッパー付 オーエッチ工業

    プレスキャスターHSシリーズ自在車ストッパー付

    オーエッチ工業
    1,498税込1,648特価
    1台
    当日出荷
    材質(車輪)ゴム形状自在車S車輪No.30M取付穴径P(mm)11キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • プレスキャスターHSシリーズ自在車 オーエッチ工業

    プレスキャスターHSシリーズ自在車

    オーエッチ工業
    1,898税込2,088特価
    1台
    当日出荷
    材質(車輪)ゴム車輪No.30Mストッパーなし取付穴径P(mm)11車軸径d(mm)12キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • スーパーストロングキャスター 300mm オーエッチ工業

    スーパーストロングキャスター 300mm

    オーエッチ工業
    49,980税込54,978
    1個
    当日出荷
    鋳鉄製のリムにウレタンを接着した車輪です。金具旋回部分には冷間鍛造で製造され熱処理を施していますので、高荷重や衝撃による摩耗や変形を防ぎ旋回抵抗が小さく長時間滑らかに使用できます。
    用途重量物の運搬台車、中型機械の足廻り、炉の足廻り等。材質(車輪)ウレタン仕様プレート式トラスコ品番370-5188質量(kg)19.8車輪幅(mm)76車輪No.75FUストッパーなし取付穴径P(mm)14偏芯E(mm)63取付座厚さt(mm)8.4材質(金具)スチール車輪径D(Φmm)305車軸径d(mm)19特性耐衝撃性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 専用旋回ロック オーエッチ工業

    専用旋回ロック

    オーエッチ工業
    3,698税込4,068
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    旋回ロックを取り付けることによって4方向で旋回固定しますので狭い場所での移動に最適です。旋回ロックを取り付けることによって4方向で旋回固定しますので狭い場所での移動に最適です。
    用途旋回固定部品。取付穴径(Φmm)14
  • スーパーストロングキャスター 自在式 オーエッチ工業

    スーパーストロングキャスター 自在式

    オーエッチ工業
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    材質(車輪)ウレタン仕様プレート式形状自在式ストッパーなし材質(金具)スチール取付穴径P(Φmm)14キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • ベステックスキャスター オーエッチ工業

    ベステックスキャスター

    オーエッチ工業
    119税込131
    1台
    当日出荷
    金具本体はサイド絞りを施してある強いキャスターです
    材質(車輪)ゴム取付寸法X×Y(mm)29×0取付座A×B(mm)36×20車輪No.25Rストッパーなし取付穴径P(mm)4.2偏芯E(mm)-アズワン品番65-1863-15自重(g)40キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
キャスター