カテゴリ
絞り込み
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付高(mm)
65・68・70・85・92・93・95・97・100・103・122・126・132・140・144・168・177・190・198・250・取付高(mm)をもっと見る
車輪幅(mm)
16・20・21・25・26・27・28・30・32・34・35・36・38・40・42・43・44・45・46・50・車輪幅(mm)をもっと見る
金具仕上
その他・アルミダイカスト・クロームメッキ・ステンレス・ユニクロメッキ・三価クロム・三価クロメート・三価ユニクロ・亜鉛メッキ
ブランド
- モノタロウ(20)
- ハンマーキャスター(1,546)
- ユーエイキャスター(986)
- エスコ(912)
- ウカイ(岐阜産研工業)(643)
- 東海キャスター(513)
- SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(512)
- ヨドノ(345)
- ナンシン(335)
- TRUSCO(207)
- RS PRO(129)
- 東正車輛(111)
- LAMP(スガツネ工業)(98)
- サカエ(92)
- イノアック(82)
- ワコーパレット(71)
- SAMSONG(71)
- 東信製作所(67)
- ハーフェレ(63)
- テンテキャスター(62)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・ハンマーキャスター・ユーエイキャスター・エスコ・ウカイ(岐阜産研工業)・東海キャスター・SISIKU(シシク/シシクアドクライス)・ヨドノ・ナンシン・TRUSCO・RS PRO・東正車輛・LAMP(スガツネ工業)・サカエ・イノアック・ワコーパレット・SAMSONG・東信製作所・ハーフェレ・テンテキャスター・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
17ページ目: キャスター
特価
本日8月25日(火)は、物流/保管/梱包用品/テープカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
400SR 固定車(ゴム(B入)車輪)
ハンマーキャスター(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷取付け座が大きく機械の移動用又は運搬車用として一番多く使用されている重量用の強靭なキャスターで、400Sと419S・400SRPは併用できます。材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪・ローラーベアリング入形状固定車型式400SR固定車金具仕上ユニクロメッキストッパーなし偏芯E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
ハンマーキャスター ハンマーキャスター(ネジ込み) 420SA・413SA
ハンマーキャスター¥739~税込¥813~1個4日以内出荷から11日以内出荷・荷重に対する抵抗力が大きく、旋回もスムーズな代表的なキャスターです。(車輪径50-75mm)。・荷重に対する抵抗力が大きく、旋回もスムーズな代表的な大型キャスターです。(車輪径100-150mm)。・旋回部にはスチールボールが上下二段に組み込まれております。。・スチール製。。・RoHS適合品。。<使用例>。・工場や店舗、事業所などのさまざまな環境で幅広く使用されています。(車輪径50-75mm)。・工場、事業所などに多く使用されており、堅牢で安定感もあり重量物運搬用に最適です。(車輪径100-150mm)軸長L(mm)40
静音キャスター 自在 100mm
NewHikari¥998税込¥1,0981個当日出荷旋回部、車輪回転部にラジアルベアリングを採用し、スムーズな回転とともに、高い静粛性を実現。オフィス、病院など静かな環境向け。手押し台車や平台車などに。自在と固定の二種類展開となっております。材質ホイル:PP車輪径(Φmm)100材質(本体)スチール材質(車輪)エラストマー(ベアリング入)タイプ自在取付方式プレート式本体質量(g)496許容荷重51kgf(1個あたり)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)131×122×58材質(取付部)スチール仕上(本体)三価ユニクロ
静音キャスター 固定 100mm
NewHikari¥799税込¥8791個当日出荷車輪回転部にラジアルベアリングを採用し、スムーズな回転とともに、高い静粛性を実現。オフィス、病院など静かな環境向け。手押し台車や平台車などに。自在と固定の二種類展開となっております。材質ホイル:PP車輪径(Φmm)100材質(本体)スチール材質(車輪)エラストマー(ベアリング入)タイプ固定取付方式プレート式本体質量(g)400許容荷重51kgf(1個あたり)材質(取付部)スチール仕上(本体)三価ユニクロ
ゴールドキャスター WJ(ゴム車B入) Wストッパー付
ゴールドキャスター¥2,298~税込¥2,528~1個7日以内出荷WS(ダブルストッパー):車輪の回転と金具の旋回を同時に止めます。仕様左ダブルストッパー付形状自在車W荷重種別中荷重材質(車輪)ゴム(ベアリング入り)表面処理ユニクロームメッキ仕上材質(金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ゴールドキャスター 固定車(ゴム車輪) ストッパー付
ゴールドキャスター¥1,998~税込¥2,198~1個7日以内出荷※ストッパーには、ペダル位置が右用と左用(L)があります。仕様左ストッパー付形状固定車S荷重種別中荷重材質(車輪)ゴム(ベアリング入り)表面処理ユニクロームメッキ仕上材質(金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
ねじ込みキャスターS付自在車 ウレタン車輪
ユーエイキャスター¥699~税込¥769~1個当日出荷耐油性、耐摩耗性に優れたウレタン車輪を使用しています。材質金具:スチール形状自在車材質(車輪)ウレタンストッパーありねじTM12
ウレタンキャスター75S L75USシリーズ
ドウシシャ¥2,998~税込¥3,298~1個ほか当日出荷から4日以内出荷頑丈、磨耗に強い、硬い床での使用に適しています、重量物を載せたりハードな使用にも耐えられる為、工場などでの使用もおススメ車輪径(Φmm)75材質(車輪)ウレタン車輪幅(mm)32ストッパーあり車輪タイプ単輪
ねじ込みキャスターS付自在車 ウレタン車輪
ユーエイキャスター¥1,298税込¥1,4281個当日出荷高級感のあるクロムメッキ仕上げで装飾性に優れます。耐油性、耐摩耗性に優れたウレタン車輪を使用しています。用途ラック、ワゴンなどに。形状自在式材質(車輪)ウレタン車輪幅(mm)25金具仕上クロームメッキ仕上ストッパー○取付高H(mm)126許容荷重(N)600材質(金具)スチール許容荷重(daN)60車輪径D(Φmm)100RoHS指令(10物質対応)対応車輪タイプ単輪
ねじ込み式キャスターHTシリーズ(強化ナイロンB入車)M20 自在ストッパー付
ユーエイキャスター¥2,998税込¥3,2981個当日出荷取付高さを低く抑えた重荷重用キャスターです。機器の設置などによる長期間の重荷重による車輪の変形が起きにくくなっています。用途機械装置などの搬入に。トラスコ品番158-8021材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:強化ナイロンタイプ自在S付き車輪幅(mm)28ねじピッチ(mm)2.5取付高H(mm)74ねじTM20軸長L(mm)40許容荷重(N)1000許容荷重(daN)100車輪径D(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応
Pシリーズ双輪・ねじ込み式
ユーエイキャスター¥339~税込¥373~1個当日出荷から7日以内出荷仕様ねじ込み式自在車 双輪キャスター材質(車輪)ナイロン金具仕上三価ユニクロ軸長(mm)15ピッチ/山(mm)1.25
キャスター用ストッパー
日東¥999税込¥1,0991セット(2個)当日出荷台車用キャスターストッパー アクリル台車対応 2個セット(1台分/対角の2か所に使用します)用途台車のキャスターストッパーに。車輪止め/固定/受け/受け皿/家庭用/黒/2個/台車/平台車/インテリア台車/アクリル台車材質エラストマー色ブラック質量(g)9寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)4.7×4.7×1.4
ねじ込み式双輪キャスター(エラストマー車) 自在
TRUSCO(1件のレビュー)¥679~税込¥747~1個当日出荷双輪キャスターならではの安定感と旋回性、床を傷つけにくく走行音が静かです。 RoHS2指令適合製品です。 小型双輪キャスターの中でもっとも汎用性のある製品です。用途店舗什器、医療什器・機器、オフィス家具など室内使用の商品に幅広くご利用頂けます。材質/仕上金具:冷間圧造用炭素鋼(SWCH)、金具表面処理:三価クロメートメッキ仕上げ、本体:ナイロン、車輪:ウレタンエラストマー色黒軸長L(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ込み式キャスター EAシリーズ(エラストマー車)自在ストッパー付
ハンマーキャスター(1件のレビュー)¥629~税込¥692~1個当日出荷材質(車輪)エラストマー表面処理(金具)クロムメッキ仕上げ材質(金具)スチール
一般キャスター(ゴム・パイプ仕様)
ナンシン(1件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷材質(車輪)ナイロン・白車輪幅(mm)20ステム径(Φmm)22ナット対辺(mm)17ステム長(mm)39
プレス製グレーゴムキャスター(タイヤ痕レスタイプ)
TRUSCO¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷車輪にグレーゴムを採用していますので、床面のタイヤ痕を軽減できます。 スチールホイールは、デザイン性も良く特徴のある星マークの形をしています。(意匠登録済) 自在旋回部は、ダブルベアリングを採用し、なめらかな回転を実現しています。 車輪回転部はコマーシャルベアリング入りで耐久性に優れています。車輪タイプ単輪
小型重荷重用キャスター 自在(JW)金具付
岡本工機¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から112日以内出荷小径でも大きな荷重に耐えられるように設計されたキャスターです。 小型重荷重用固定KW金具付キャスター、小型重荷重用自在アジャスターL-JW金具付キャスターと併用できます。 さまざまな車輪との組合わせによりバリエーションも豊富です。 導電性車輪(MCBCD)もご用意いたしました。半導体装置等でも安心してご使用いただけます。荷重種別重荷重ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ステンレス製キャスター 自在・ストッパー(JSZ)金具付
岡本工機¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から112日以内出荷金具本体にSUS304を使用したステンレス製キャスターです。 ステンレス製自在JS金具付キャスターやステンレス製固定KS金具付キャスターと併用できます。 さまざまな車輪との組合わせによりバリエーションも豊富です。 Φ100とΦ200は左ストッパー付もあります。旋回半径の値は平均値です。±5mmの公差がありますのでスキマは10mm位とってください。キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
コーナーキャスター SGC型
ユーエイキャスター¥479~税込¥527~1個当日出荷から14日以内出荷金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)8.8RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター
空気入車輪付キャスター 固定 153mm
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(3件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷材質(車輪)ゴムSBRトラスコ品番112-9399軸径(Φmm)20形状固定車許容荷重(kg)70車輪幅(mm)47金具仕上ユニクロメッキストッパーなし許容荷重(daN[kgf])68[70]偏芯E(mm)-材質(金具)スチール自重(kg)1.72車輪取付幅(mm)56取付穴径(mm)11.5キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ空気入り
パイプシステム用キャスター 固定式
スペーシア¥749~税込¥824~1個当日出荷材質(車輪)エラストマー仕様固定車材質(本体)スチール軸長(mm)38ストッパーなし適合パイプ外径(Φmm)24キャスタータイプ差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
MC-E車輪 MC-EVNシリーズ
三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(2件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷MC-E車輪は、MC-Eナイロン各素材の良さを最大限生かした産業用車輪です。 ゴムと鉄の欠点をカバーした高性能車輪です。 経済性と使い勝手に優れたエンジニアリングプラスチックMC-Eナイロンを原料として、射出成形した規格車輪です。 小径の高荷重用規格車輪や、MC車輪ほどではないがゴム車輪より耐荷重性のある車輪が必要な場合に適しています。材質(車輪)MC-Eタイプベアリングなし
505SAシリーズ自在SP付ゴム車150mm
ハンマーキャスター(2件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪(樹脂ブッシュ入)車輪幅(mm)40取付高(mm)190軸長(mm)300ねじ径Φ35×4山/1”車輪No.425S-R150旋回半径(mm)118ストッパートータルロック付偏心E(mm)41許容荷重(daN)140平径(mm)17キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
重量用キャスター 自在車ストッパー付 65径 強化ナイロン車輪
ユーエイキャスター¥3,298税込¥3,6281個当日出荷材質(車輪)強化ナイロン(B入)車トラスコ品番437-2417車輪幅(mm)38金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)10.5取付寸法X×Y(mm)71×71取付座A×B(mm)90×90ストッパー回転ストッパー付偏芯E(mm)22旋回半径R(mm)67RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ねじ込み式 LT型自在車ロング ストッパー付(エラストマー車輪)
ユーエイキャスター¥489~税込¥538~1個当日出荷走行性、耐荷重を備えた一般的なねじ込み式キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。材質(車輪)エラストマー車仕様ねじ込み式形状自在車Sタイプロングねじタイプ金具仕上三価ユニクロピッチ/山(mm)1.75六角対辺(mm)19ストッパー回転ストッパー付材質(金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
コーナーキャスター SGCシリーズ 自在車・ストッパー付(エラストマー車輪)
ユーエイキャスター¥699~税込¥769~1個12日以内出荷床面に汚しにくいエラストマー車輪を使用しています。穴径P(Φmm)8.8取付座A×B×C(mm)160×72×58RoHS指令(10物質対応)対応取付ピッチX×Y×Z(mm)139×55×42キャスタータイププレート式自在車キャスター
RGN型 重荷重用強化ナイロン車輪
ウカイ(岐阜産研工業)(1件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から4日以内出荷荷重種別重荷重適合金具RGN-50~RGN-75:JM、KH/RGN-100:JM、KH、JMB
PC型 樹脂製ポリブタジェンゴム車輪(静流タイプ)
ウカイ(岐阜産研工業)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から4日以内出荷軸受部分にラジアルベアリングを使用し、走行がスムースで静かな車輪です。適合機種PCJC、PCKC、PCKE、PCJCS特性静音
SU-SKC 固定車(樹脂ホイール・ウレタン巻車輪)
ナンシン¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から翌々日出荷種別ステンレスキャスター形状固定車金具仕上ステンレスストッパーなし偏心E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
プレス製ゴムキャスター PMシリーズ 自在式
ユーエイキャスター¥2,998税込¥3,2981個当日出荷寿命・走行性・操作性に優れたキャスターです。従来品より3倍以上の走行距離が実現!牽引使用時に発生する共振現象をしっかり防止。また、旋回始動力が従来品と比べ40%軽減しました。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。材質(車輪)スチールホイールゴム仕様プレート式トラスコ品番380-3279形状自在車質量(kg)1.9車輪幅(mm)40金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)11取付座A×B(mm)120×120ストッパーなし偏芯E(mm)40材質(金具)スチール旋回半径R(mm)115RoHS指令(10物質対応)対応取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)94×94(87×87)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪