絞り込み
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付高(mm)
65・68・70・85・90・92・93・95・97・100・103・122・126・132・144・168・177・190・198・250・取付高(mm)をもっと見る
車輪幅(mm)
16・17・20・21・25・26・27・28・30・32・34・35・38・40・42・43・44・45・46・50・車輪幅(mm)をもっと見る
金具仕上
その他・アルミダイカスト・クロームメッキ・ステンレス・ユニクロメッキ・三価クロム・三価クロメート・三価ユニクロ・亜鉛メッキ
ブランド
モノタロウ・ハンマーキャスター・ユーエイキャスター・エスコ・SISIKU(シシク/シシクアドクライス)・ナンシン・TRUSCO・ヨドノ・東正車輛・ウカイ(岐阜産研工業)・LAMP(スガツネ工業)・イノアック・ワコーパレット・SAMSONG・東信製作所・栃木屋・ハーフェレ・東海キャスター・岡本工機・内村製作所・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

15ページ目: キャスター

掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら
5,548件中 561600
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 413JR・固定車Wストッパー付(鉄板ホイール・ゴム車・ラジアルボールベアリング入) ハンマーキャスター

    413JR・固定車Wストッパー付(鉄板ホイール・ゴム車・ラジアルボールベアリング入)

    ハンマーキャスター
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    形状固定車S材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪ラジアルボールベアリング入金具仕上ユニクロメッキストッパーダブルストッパー付取付穴径P(Φmm)11RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • 155・固定車(ウレタン車) ハンマーキャスター

    155・固定車(ウレタン車)

    ハンマーキャスター
    289税込318
    1個
    当日出荷
    材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪金具仕上三価クロム化成処理寸法b(mm)8ストッパーなし取付穴径P(Φmm)6.5RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • 車輪(ウレタン(B入)車輪) 542S-BAU ハンマーキャスター

    車輪(ウレタン(B入)車輪) 542S-BAU

    ハンマーキャスター
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    車輪幅(mm)40適合品番540S、545S、540SRボス幅H(mm)45許容荷重(daN)300
  • VN 車輪のみ(ゴム車輪) ナンシン

    VN 車輪のみ(ゴム車輪)

    ナンシン(2件のレビュー)
    929税込1,022
    1個
    当日出荷
    車輪のみとなります。
    材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪(天然ゴム・ブタジエンゴム)ボス幅H(mm)42許容荷重(daN)100車軸径d(mm)12
  • ジャッキキャスター(足場用キャスター) ナンシン

    ジャッキキャスター(足場用キャスター)

    ナンシン(11件のレビュー)
    9,198税込10,118
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    作業台足場(ローリングタワー)用として設計されたキャスターです(社団法人仮設工業会認定品)。制動性を重視したストッパー形状を採用しました。
    用途ローリングタワーに種別産業用キャスター形状自在車S材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪(ベアリング入)金具仕上ユニクロメッキストッパー回転ストッパー認定番号14-09-188キャスタータイプねじ込み式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • ねじ込み式キャスター(ウレタン車輪) TRUSCO

    ねじ込み式キャスター(ウレタン車輪)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    869税込956
    1個
    当日出荷
    用途軽量物運搬用ツールワゴンやパイプワゴンに最適です。ツールワゴンやパイプ式ワゴンに最適です。仕様ねじ込み式スチール金具仕様ナイロンホイルウレタン車輪(自在)材質/仕上金具:鉄車輪:ハードゴム :ナイロンウレタン車輪タイプ単輪
  • 400S 自在車(ナイロン一体車輪) ハンマーキャスター

    400S 自在車(ナイロン一体車輪)

    ハンマーキャスター(1件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    取付け座が大きく機械の移動用又は運搬車用として一番多く使用されている重量用の強靭なキャスターです。取付高が同じ400S・419S・400SR・400SRPは併用できます。
    形状自在車型式400S自在車材質(車輪)ナイロン一体車輪樹脂ブッシュ入金具仕上ユニクロメッキストッパーなし取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 420FAS・旋回ストップ機能付自在車(鉄板ホイール・ゴム車・B入) ハンマーキャスター

    420FAS・旋回ストップ機能付自在車(鉄板ホイール・ゴム車・B入)

    ハンマーキャスター
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    ペダルを押し下げると旋回のみが止まります。固定車と異なり方向が規制されます。ペダルを上げると解除されます。固定車420SR・420SRPと併用できます。420SRPは同じ取付寸法です。
    形状自在/固定ペダルにより切替型式420FAS方向規制車材質(車輪)ゴム(ローラーベアリング入)金具仕上ユニクロメッキストッパー旋回ロック付取付穴径P(Φmm)11RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • ハンマーキャスター 220E・自在車(ウレタン車) ハンマーキャスター

    ハンマーキャスター 220E・自在車(ウレタン車)

    ハンマーキャスター(1件のレビュー)
    679税込747
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    あらゆるコーナーに取付可能なように設計されていますので用途に応じてお選び下さい。 車輪径Φ40~75mmの取付座には三価クロム化成処理を施しています。
    型式220E自在車キャスタータイププレート式自在車コーナーキャスター
  • 560SR・低床式超重荷重用キャスター固定車(ナイロン(B入)車) ハンマーキャスター

    560SR・低床式超重荷重用キャスター固定車(ナイロン(B入)車)

    ハンマーキャスター
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    ナイロン車輪は特殊ナイロンのため、重荷重で長時間固定されても荷重による歪みはありません。車軸部にはラジアルベアリングを使用することにより、荷重に対する耐久力が大きい上、車輪回転が円滑です。自在車560Sと併用できます。
    車輪幅(mm)45金具仕上黒亜鉛メッキ取付寸法X×Y(mm)78×78取付座A×B(mm)100×106ストッパーなし取付穴径P(Φmm)11車輪タイプ単輪
  • 420MA・ねじ込み式自在車(ナイロンホイール・ゴム車・B入) ハンマーキャスター

    420MA・ねじ込み式自在車(ナイロンホイール・ゴム車・B入)

    ハンマーキャスター(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    構造は420Mと同じで取付部分がネジ式になっております。 幅広車輪で堅牢さと安定感のあるねじ込みキャスターです。
    用途工場や店舗、事業所など形状自在車型式420MA自在車材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪(ラジアルボールベアリング入)車輪幅(mm)32金具仕上ユニクロメッキ六角対辺(mm)23ストッパーなしキャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • 440G・自在車(ナイロン車) ハンマーキャスター

    440G・自在車(ナイロン車)

    ハンマーキャスター
    749税込824
    1個
    当日出荷
    取付高が低く車輪巾が広いため安定性がよく、回転、走行性に富み、耐久力が抜群です。輸出向木製品、スチール製品等に使用された結果大好評を得ております。取付高が同じ固定式440Rと併用できます。
    形状自在車材質(車輪)ナイロン一体車輪金具仕上ユニクロメッキストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 420ER 固定車(ウレタン車輪) ハンマーキャスター

    420ER 固定車(ウレタン車輪)

    ハンマーキャスター
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。取付高が同じ旋回式420E・415Eと併用できます。
    形状固定車型式420ER固定車材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪ローラーベアリング入車輪幅(mm)27金具仕上クロームメッキ取付寸法X×Y(mm)82×40取付座A×B(mm)100×58ストッパーなし偏芯E(mm)-取付穴径P(Φmm)8.8キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • ねじ込み式 SUS-ET型自在車(ダブルベアリング)(ゴム車輪) ユーエイキャスター

    ねじ込み式 SUS-ET型自在車(ダブルベアリング)(ゴム車輪)

    ユーエイキャスター(3件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    走行性、耐荷重を備えた一般的なねじ込み式キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製金具を使用しています。
    形状自在車型式SUS-ET型自在車材質(車輪)ゴム金具仕上ステンレスストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応特性耐水性、耐食性キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • 車輪(白ナイロン車) L ユーエイキャスター

    車輪(白ナイロン車) L

    ユーエイキャスター(2件のレビュー)
    64税込70
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    一般的に広く使用して頂いており、走行による摩耗が起こりくく長時間荷重をかけ続けても変形が起こりにくいです。
    用途一般用型式L型ナイロン材質(車輪)ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
  • 重荷重用ゴム車輪(HB型) ヨドノ

    重荷重用ゴム車輪(HB型)

    ヨドノ(4件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    用途重荷重用材質ゴム荷重種別重荷重型式HB型材質(車輪)ゴム(B入)ベアリングベアリング入
  • エラストマー車輪 ハンマーキャスター

    エラストマー車輪

    ハンマーキャスター
    70税込77
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • ステンレス製ねじ込み式キャスター 自在(ストッパー付) ウレタン車輪 ハンマーキャスター

    ステンレス製ねじ込み式キャスター 自在(ストッパー付) ウレタン車輪

    ハンマーキャスター
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    材質金具:ステンレス形状自在車材質(車輪)ウレタン車輪幅(mm)21ねじピッチ(mm)1.25ストッパーありねじTM12軸長L(mm)14材質(金具)ステンレススパナサイズ(mm)19
  • ねじ込みキャスターステンレス製自在車 ナイロン車 ユーエイキャスター

    ねじ込みキャスターステンレス製自在車 ナイロン車

    ユーエイキャスター
    709税込780
    1個
    当日出荷
    耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製金具を使用しています。耐摩耗性に優れたナイロン車輪を使用しています。
    用途オールステンレス製食品台車、薬品台車、ワゴンなどに。材質金具:ステンレス材質(車輪)ナイロンタイプ自在式ねじピッチ(mm)1.75ねじTM12軸長L(mm)35RoHS指令(10物質対応)対応
  • キャスター ユーエイキャスター

    キャスター

    ユーエイキャスター
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    対辺(mm)21軸径×軸長(mm)35×60ストッパーなし軸長L(mm)60パイプ径d(Φmm)35Pキャスタータイプ差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • ねじ込み式キャスターHTシリーズ(強化ナイロンB入車)M20 自在ストッパー付 ユーエイキャスター

    ねじ込み式キャスターHTシリーズ(強化ナイロンB入車)M20 自在ストッパー付

    ユーエイキャスター
    2,998税込3,298
    1個
    欠品中
    取付高さを低く抑えた重荷重用キャスターです。機器の設置などによる長期間の重荷重による車輪の変形が起きにくくなっています。
    用途機械装置などの搬入に。トラスコ品番158-8021材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:強化ナイロンタイプ自在S付き車輪幅(mm)28ねじピッチ(mm)2.5取付高H(mm)74ねじTM20軸長L(mm)40許容荷重(N)1000許容荷重(daN)100車輪径D(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • ねじ込みキャスター SUS-ETシリーズ(エラストマー車)自在ストッパー付 ユーエイキャスター

    ねじ込みキャスター SUS-ETシリーズ(エラストマー車)自在ストッパー付

    ユーエイキャスター
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製金具を使用しています。走行性・耐荷重を備えた標準的な小型キャスターです。軽量で床面を汚しにくいエラストマー車輪を使用しています。
    用途オールステンレス製食品台車、薬品台車、ワゴンなどに。トラスコ品番158-8048材質金具:ステンレス材質(車輪)エラストマータイプ自在式車輪幅(mm)27ねじピッチ(mm)1.75山数1.75ストッパーあり取付高H(mm)95ねじTM12軸長L(mm)35許容荷重(N)500許容荷重(daN)50車輪径D(Φmm)100RoHS指令(10物質対応)対応
  • クッション プレート式 エラストマー車 ハンマーキャスター

    クッション プレート式 エラストマー車

    ハンマーキャスター
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    ばねの力で凹凸路面での振動や衝撃を吸収すると同時に騒音を軽減することができます。コンパクトサイズのクッションキャスターです。ばねの違いにより設定荷重が変わり使用範囲が幅広くなります。
    材質金具:スチール材質(車輪)エラストマー(ボールベアリング入)、PPホイールタイプ自在式車輪幅(mm)21金具仕上三価クロム化成処理旋回半径(mm)70取付寸法(mm)56×28取付高H(mm)108~102取付座(mm)70×42取付ピッチY(mm)28取付穴径P(mm)6.5取付座A(mm)70車輪径D(Φmm)75RoHS指令(10物質対応)対応取付ピッチX(mm)56取付座B(mm)42
  • ゴムキャスター GRE型 固定 ユーエイキャスター

    ゴムキャスター GRE型 固定

    ユーエイキャスター
    129税込142
    1個
    当日出荷
    縦横どちらでも取り付けが可能で、省スペースに取り付けできます。
    用途家具などに。仕様プレート式材質本体:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:ゴムタイプ固定式取付ピッチY(mm)0RoHS指令(10物質対応)対応
  • ねじ込み式双輪キャスター(エラストマー車) 自在 TRUSCO

    ねじ込み式双輪キャスター(エラストマー車) 自在

    TRUSCO(1件のレビュー)
    679税込747
    1個
    当日出荷
    双輪キャスターならではの安定感と旋回性、床を傷つけにくく走行音が静かです。 RoHS2指令適合製品です。 小型双輪キャスターの中でもっとも汎用性のある製品です。
    用途店舗什器、医療什器・機器、オフィス家具など室内使用の商品に幅広くご利用頂けます。材質/仕上金具:冷間圧造用炭素鋼(SWCH)、金具表面処理:三価クロメートメッキ仕上げ、本体:ナイロン、車輪:ウレタンエラストマー軸長L(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
  • TYGシリーズ 固定 ゴム車 TRUSCO

    TYGシリーズ 固定 ゴム車

    TRUSCO
    86税込95
    1個
    当日出荷
    標準的な小型キャスターで、最小サイズから取りそろえています。
    材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ゴム2018年トラスコ掲載ページ2 0642
  • Eシリーズ 自在SP付 PPホイールエラストマー巻車 ハンマーキャスター

    Eシリーズ 自在SP付 PPホイールエラストマー巻車

    ハンマーキャスター
    579税込637
    1個
    当日出荷
    材質(車輪)PPホイールエラストマー巻ストッパー回転ストッパー付キャスタータイププレート式自在式キャスター車輪タイプ単輪
  • 汎用キャスター ナンシン

    汎用キャスター

    ナンシン
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    タイプ固定T型プレート寸法(mm)102×114取付穴径(Φmm)11.0
  • 低床重荷重用キャスター ナンシン

    低床重荷重用キャスター

    ナンシン
    939税込1,033
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    荷重種別重荷重タイプ固定ストッパーなし
  • 一般キャスター(ゴム・パイプ仕様) ナンシン

    一般キャスター(ゴム・パイプ仕様)

    ナンシン
    569税込626
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • 一般キャスター(ゴム・パイプ仕様) ナンシン

    一般キャスター(ゴム・パイプ仕様)

    ナンシン(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    材質(車輪)ナイロン・白車輪幅(mm)20ステム径(Φmm)22ナット対辺(mm)17ステム長(mm)39
  • ねじ込み式 LT型自在車ストッパー付(導電ゴム車輪) ユーエイキャスター

    ねじ込み式 LT型自在車ストッパー付(導電ゴム車輪)

    ユーエイキャスター
    529税込582
    1個
    11日以内出荷から12日以内出荷
    走行性、耐荷重を備えた一般的なキャスター
    材質(車輪)導電ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
  • 50mm キャスター(ツインホイール/4個) エスコ

    50mm キャスター(ツインホイール/4個)

    エスコ(1件のレビュー)
    570税込627
    1個
    当日出荷
    適合(ステム)EA986PC-21、-22、-23、-25エスコ品番EA986PC-150材質ナイロン質量(g)48車輪幅(mm)11×2ストッパーなし
  • 小型重荷重用キャスター専用車輪 岡本工機

    小型重荷重用キャスター専用車輪

    岡本工機(1件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    荷重種別重荷重
  • ダクタイル製キャスター 固定(MG-W)金具付/幅広型 岡本工機

    ダクタイル製キャスター 固定(MG-W)金具付/幅広型

    岡本工機(1件のレビュー)
    8,698税込9,568
    1個
    3日以内出荷から62日以内出荷
    標準型ダクタイル製キャスターと比べ高荷重設計になっていますので重量物の搬送等に最適です。 EMG-W200×50とEMG-W200×65、EMG-W230×65とEMG-W250×65、EMG-W200×90とEMG-W230×90とEMG-W250×90の金具はそれぞれ兼用です。 EUMG-W200×50とEUMG-W200×65の金具は兼用です。
    荷重種別高荷重ストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • ステンレスキャスター SUS-ET型 ユーエイキャスター

    ステンレスキャスター SUS-ET型

    ユーエイキャスター
    779税込857
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    金具仕上ステンレスキャスタータイプねじ込み式キャスター
  • ゴールドキャスターEJプレート自在式(ゴム車) 東正車輛

    ゴールドキャスターEJプレート自在式(ゴム車)

    東正車輛
    399税込439
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質スチール形状自在車荷重種別軽荷重材質(車輪)ゴムタイプ軽荷重キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • クッションキャスター ハンマーキャスター

    クッションキャスター

    ハンマーキャスター
    9,598税込10,558
    1個
    当日出荷
    車輪幅(mm)27金具仕上三価クロム化成処理ストッパー回転ストッパー付寸法V(mm)120~110偏芯E1~E2(mm)30~33車輪径D(Φmm)100特性衝撃吸収車輪タイプ単輪
  • DBボールキャスター(ボルト式) 東信製作所

    DBボールキャスター(ボルト式)

    東信製作所(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    抜群の旋回性・静音性のスマートデザインキャスター。 小回りが必要な用途に最適です。 ストッパー付は、レバー操作は軽々スライド式。車輪の内側にあるので、狭い場所での旋回やスタッキングにも向いています。
    材質(本体)ダイカスト材質(車輪)ウレタン車輪幅(mm)11寸法b(mm)-軸長L(mm)15材質(ストッパー)ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応特性静音取付座B(mm)-寸法W'(mm)27.5平径P(mm)12キャスタータイプねじ込み式キャスター
  • ベステックスキャスター オーエッチ工業

    ベステックスキャスター

    オーエッチ工業(1件のレビュー)
    379税込417
    1台
    当日出荷
    スチール製椅子用として最も多く使用されている規格化されたキャスターです
    用途スチール製椅子用軸長L(mm)14キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
キャスター