絞り込み
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付高(mm)
65・68・70・85・90・92・93・95・97・100・103・122・126・132・144・168・177・190・198・250・取付高(mm)をもっと見る
車輪幅(mm)
16・17・20・21・25・26・27・28・30・32・34・35・38・40・42・43・44・45・46・50・車輪幅(mm)をもっと見る
金具仕上
その他・アルミダイカスト・クロームメッキ・ステンレス・ユニクロメッキ・三価クロム・三価クロメート・三価ユニクロ・亜鉛メッキ
ブランド
モノタロウ・ハンマーキャスター・ユーエイキャスター・エスコ・SISIKU(シシク/シシクアドクライス)・ナンシン・TRUSCO・ヨドノ・東正車輛・ウカイ(岐阜産研工業)・LAMP(スガツネ工業)・イノアック・ワコーパレット・SAMSONG・東信製作所・栃木屋・ハーフェレ・東海キャスター・岡本工機・内村製作所・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

18ページ目: キャスター

掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら
5,548件中 681720
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スケルトンキャスター(自在車) ユーエイキャスター

    スケルトンキャスター(自在車)

    ユーエイキャスター
    169税込186
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    一般的な小型キャスターで、平台車や家具などに数多く使用されます。ポリカーボネート製キャスターなので、床面を汚しません。カラーバリエーションが多彩(赤・緑・透明)なので用途に応じて使い分けることが可能です。
    用途軽量用台車。事務所などの屋内。オフィス用品仕様プレート式形状自在車材質(車輪)ポリカーボネートストッパーなし材質(金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 静音(騒音防止)タイプキャスター 420P0S・自在車(ナイロンホイール・ゴム車・B入) ハンマーキャスター

    静音(騒音防止)タイプキャスター 420P0S・自在車(ナイロンホイール・ゴム車・B入)

    ハンマーキャスター(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    "静(しずか)" シリーズ。 旋回時、走行時に発生する騒音を軽減した「静」機構のキャスターです。 ラジアルボールベアリングを使用
    用途工場や事業所等の騒音を嫌う環境で使用される台車や機器等に最適です。ストッパーなし特性静音キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 静音(騒音防止)タイプキャスター 417BBS ハンマーキャスター

    静音(騒音防止)タイプキャスター 417BBS

    ハンマーキャスター(2件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    旋回時・走行時に発生する騒音を軽減した「静」機構のキャスターです。 本体旋回部と車輪軸受部にラジアルボールベアリング使用。 車輪は樹脂製ホイールカバー付。
    用途オフィスビルや屋内倉庫等の騒音を嫌う環境で使用される機器等に最適です。形状自在車S材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪(ラジアルボールベアリング入)車輪幅(mm)27金具仕上三価クロム化成処理取付寸法X×Y(mm)55×42取付座A×B(mm)70×58ストッパー回転ストッパー付偏芯E(mm)32取付穴径P(Φmm)8.8RoHS指令(10物質対応)対応特性静音キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 静音(騒音防止)タイプキャスター 413BBE ハンマーキャスター

    静音(騒音防止)タイプキャスター 413BBE

    ハンマーキャスター(2件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    旋回時・走行時に発生する騒音を軽減した「静」機構のキャスターです。 本体旋回部と車輪軸受部にラジアルボールベアリング使用。 車輪は樹脂製ホイールカバー付。
    用途オフィスビルや屋内倉庫等の騒音を嫌う環境で使用される機器等に最適です。形状自在車S材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪(ラジアルボールベアリング入)車輪幅(mm)27金具仕上三価クロム化成処理取付寸法X×Y(mm)82×40取付座A×B(mm)100×58ストッパー回転ストッパー付取付穴径P(Φmm)8.8特性静音キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 40515A・自在車ストッパー付(ウレタン車) ハンマーキャスター

    40515A・自在車ストッパー付(ウレタン車)

    ハンマーキャスター(1件のレビュー)
    549税込604
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    車輪が球状で、デザイン性と軽快さを要求される機器に最適な軽荷重用キャスターです。
    用途優美な室内高級家具やワゴン車に最適です。形状自在車S荷重種別軽荷重材質(車輪)ウレタン取付方式ネジ込み式金具仕上クロームメッキ旋回半径(mm)60ストッパー回転ストッパー付キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプボール車輪
  • ゴールドキャスター SK(ゴム車輪 B入り) 固定車 東正車輛

    ゴールドキャスター SK(ゴム車輪 B入り) 固定車

    東正車輛
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    材質スチール軸径(Φmm)12形状固定車荷重種別中・軽荷重材質(車輪)ゴム(ベアリング入り)タイプ中軽荷重ストッパーなし取付穴径d(mm)11偏心E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • 車輪、ゴム(グレー)車 ナンシン

    車輪、ゴム(グレー)車

    ナンシン
    899税込989
    1個
    当日出荷
    TM,SM、GMシリーズ交換用
    適合品番TM・KM・SM・SMO・GM・GMO・EXM・PXM・AN材質(ホイール)鋼板
  • 双輪ストッパー付、エラストマー車 ナンシン

    双輪ストッパー付、エラストマー車

    ナンシン
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    ネジ込み式双輪キャスター 車t厘の回転を止めるストッパーです。
    種別デザインキャスター形状ストッパー付材質(車輪)エラストマーストッパー回転ストッパー軸長L(mm)15ねじ寸法TM12×P1.75キャスタータイプねじ込み式自在車キャスター車輪タイプ双輪
  • プレート式  双輪ストッパー付、ナイロン車 ナンシン

    プレート式 双輪ストッパー付、ナイロン車

    ナンシン(1件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    双輪デザインキャスター 車輪の回転を止めるストッパーです。
    種別デザインキャスター形状自在車S材質(車輪)ナイロンストッパー回転ストッパーキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
  • 自在ストッパー付 ナイロン車 ナンシン

    自在ストッパー付 ナイロン車

    ナンシン
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    仕様ストッパー付種別産業用キャスター材質(車輪)ナイロン(B入り)金具仕上ユニクロメッキストッパーシングルストッパー取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式自在車キャスター
  • 低床 重量タイプ 自在車 (強化ナイロン車) ナンシン

    低床 重量タイプ 自在車 (強化ナイロン車)

    ナンシン(2件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    欠品中
    形状自在車材質(車輪)強化ナイロン(ベアリング入)金具仕上ユニクロメッキストッパーなし偏心E(mm)14取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 双輪キャスター TY-N ネジ式 東海キャスター

    双輪キャスター TY-N ネジ式

    東海キャスター
    639税込703
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    双輪であるため、差動回転を行い、高い旋回能力を発揮します。特に狭い所での旋回性は抜群です。 双輪であるため、耐久性を保持したままで車輪径を小さくすることができます。特に低床が要求される製品にはスペースの有効活用が最大に活かされます。 耐油性、耐摩耗性に優れていて軽量です。 ネジ式の取付けを簡単にするタテ軸を採用しています。キャスターの裏側の六角で締めて下さい。取付けのスピードアップ、コストダウンが可能です。
    形状自在車材質(本体)ナイロン材質(車輪)ナイロンストッパーなし特性耐油性、耐摩耗性キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
  • 車輪(フェノール車輪) 428S-PH ハンマーキャスター

    車輪(フェノール車輪) 428S-PH

    ハンマーキャスター(4件のレビュー)
    449税込494
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダクタイルキャスター(幅広タイプ)用 車輪(ゴム(B入)車) 東北車輌

    ダクタイルキャスター(幅広タイプ)用 車輪(ゴム(B入)車)

    東北車輌(2件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    7日以内出荷から11日以内出荷
    材質ゴム(B入)
  • ダクタイルキャスター(標準タイプ) 固定車 東北車輌

    ダクタイルキャスター(標準タイプ) 固定車

    東北車輌
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    普通鋳鉄では得られなかった耐久性を実現しました。
    車輪タイプ単輪
  • ダクタイルキャスター(標準タイプ) 自在車(ゴム車) 東北車輌

    ダクタイルキャスター(標準タイプ) 自在車(ゴム車)

    東北車輌(2件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    普通鋳鉄では得られなかった耐久性を実現しました。
    材質ゴム(ベアリング入)形状自在車材質(車輪)ゴム(ベアリング入)ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • J型 自在車(ウレタン車輪・ダブルベアリング) ストッパー付 ユーエイキャスター

    J型 自在車(ウレタン車輪・ダブルベアリング) ストッパー付

    ユーエイキャスター
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    形状自在型式J型自在車材質(車輪)ウレタン(B入)金具仕上三価ユニクロストッパー回転ストッパー付RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • CNC 車輪のみ(ゴム車輪) ナンシン

    CNC 車輪のみ(ゴム車輪)

    ナンシン
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    車輪のみとなります。
    仕様耐寒グリス入材質(車輪)鋼板ホイールゴム車輪(ポリアセタール軸受)適合品番STC・SKC・SKC-T・SSC・SPC・UTC・UKCボス幅H(mm)55車軸径d(mm)12材質(ホイール)鋼板
  • 耐熱性フェノール車(自在車) TRUSCO

    耐熱性フェノール車(自在車)

    TRUSCO
    7,498税込8,248
    1個
    当日出荷
    車輪材質にフェノールを使用しており、200℃まで使用可能で耐摩耗性、耐荷重性に優れています。
    用途高温の環境に使用するのに適したキャスターです。形状自在車材質/仕上(金具)スチール/三価ユニクロ、(車輪)フェノール/-材質(車輪)フェノール穴径P(Φmm)11ストッパーなし取付穴径P(mm)11特性耐摩耗性、耐熱性車輪タイプ単輪
  • 420B・自在車(ゴム一体車輪) ハンマーキャスター

    420B・自在車(ゴム一体車輪)

    ハンマーキャスター(11件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    付属品No.11ソケット付形状自在車型式420B自在車材質(車輪)ゴム一体車輪樹脂ブッシュ入ストッパーなし軸長L(mm)38軸径T(mm)8キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • 900フリーロック用P型アタッチメント ハンマーキャスター

    900フリーロック用P型アタッチメント

    ハンマーキャスター(1件のレビュー)
    409税込450
    1個
    当日出荷
    フリーロックを直接側面に取付困難なときにご利用下さい。
    トラスコ品番367-2115寸法(mm)104×100×6質量(g)158
  • 413SK・自在車(ゴム車) ハンマーキャスター

    413SK・自在車(ゴム車)

    ハンマーキャスター(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    形状自在型式413SK自在車ストッパー回転ストッパー付キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • ネジ込み式 420EA 自在車(ナイロンホイールウレタン巻(B入)車輪) ハンマーキャスター

    ネジ込み式 420EA 自在車(ナイロンホイールウレタン巻(B入)車輪)

    ハンマーキャスター
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ネジ込式キャスターでスチール製事務機器、家具及び、屋内運搬車等美しさと軽さを要求される機器に最適です。
    形状自在型式420EA自在車材質(車輪)ウレタン(ローラーベアリング入)車輪幅(mm)27金具仕上クロームメッキストッパーなし軸長L(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • 415M・自在車(ナイロンホイールウレタン巻車)ストッパー付 ハンマーキャスター

    415M・自在車(ナイロンホイールウレタン巻車)ストッパー付

    ハンマーキャスター(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    取付座が大きく重量感と堅牢さと安定感があります。車輪は防塵カバー付です。取付高が同じ旋回式420Mと固定式420MRは併用できます。
    仕様トータルロック付形状自在車T材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪ローラーベアリング入車輪幅(mm)32金具仕上ユニクロメッキ取付座A×B(mm)105×80ストッパートータルロック付取付穴径P(Φmm)8.6RoHS指令(10物質対応)対応取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)76×57(87×60)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • ゴールドキャスタープレート自在式(ゴム車)ストッパー付 東正車輛

    ゴールドキャスタープレート自在式(ゴム車)ストッパー付

    東正車輛
    459税込505
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    軽荷重Eシリーズ
    材質スチール形状自在荷重種別軽荷重材質(車輪)ゴムタイプ軽荷重表面処理ユニクロームメッキ仕上キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 400SR 固定車(ナイロンホイールウレタン巻(B入)車輪) ハンマーキャスター

    400SR 固定車(ナイロンホイールウレタン巻(B入)車輪)

    ハンマーキャスター
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    Eシリーズに比べ、厚めの鋼材を用いた実用本位の堅牢な産業用キャスターです。
    形状固定車ストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • ねじ込み式 SUS-ET型自在車(ダブルベアリング)ストッパー付(ゴム車輪) ユーエイキャスター

    ねじ込み式 SUS-ET型自在車(ダブルベアリング)ストッパー付(ゴム車輪)

    ユーエイキャスター(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    走行性、耐荷重を備えた一般的なねじ込み式キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製金具を使用しています。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
    形状自在車S型式SUS-ET型自在車材質(車輪)ゴム金具仕上ステンレスストッパー回転ストッパー付RoHS指令(10物質対応)対応特性耐水性、耐食性キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • プレス製固定車(ベアリング入) ウレタン車輪 オーエッチ工業

    プレス製固定車(ベアリング入) ウレタン車輪

    オーエッチ工業
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    工業用キャスターとして、中荷重から重荷重までの運搬用に最適で、一番多く使用されている重量用の強靭なキャスターです。
    形状固定車荷重種別中・重荷重型式OHUK型固定車材質(車輪)ウレタン金具仕上ユニクロメッキ車輪No.35Uストッパーなし偏芯E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • 419S・自在車ストッパー付(鉄板ホイール・ゴム車・B入) ハンマーキャスター

    419S・自在車ストッパー付(鉄板ホイール・ゴム車・B入)

    ハンマーキャスター
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    取付け座が大きく機械の移動用又は運搬車用として一番多く使用されている重量用の強靭なキャスターです。 取付高が同じ400S・419S・400SR・400SRPは併用できます。
    形状自在車S型式419S自在車金具仕上ユニクロメッキストッパー回転ストッパー付キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • ステンレス320S・自在車(ナイロンホイール・ゴム車) ハンマーキャスター

    ステンレス320S・自在車(ナイロンホイール・ゴム車)

    ハンマーキャスター(1件のレビュー)
    5,098税込5,608
    1個
    当日出荷
    オールステンレス製ですので、耐食性、耐水性に抜群です。
    ストッパーなし特性耐水性、耐食性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 薄型スパナ 栃木屋

    薄型スパナ

    栃木屋
    229税込252
    1個
    7日以内出荷
    ボルト型、カスク型の各種キャスター取付用スパナです。
    材質RoHS指令(10物質対応)対応
  • 静音キャスター 自在 100mm NewHikari

    静音キャスター 自在 100mm

    NewHikari
    998税込1,098
    1個
    当日出荷
    旋回部、車輪回転部にラジアルベアリングを採用し、スムーズな回転とともに、高い静粛性を実現。オフィス、病院など静かな環境向け。手押し台車や平台車などに。自在と固定の二種類展開となっております。
    材質ホイル:PP車輪径(Φmm)100材質(本体)スチール材質(車輪)エラストマー(ベアリング入)タイプ自在取付方式プレート式本体質量(g)496許容荷重51kgf(1個あたり)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)131×122×58材質(取付部)スチール仕上(本体)三価ユニクロ
  • ゴールドキャスター WJ(ゴム車B入) Wストッパー付 ゴールドキャスター

    ゴールドキャスター WJ(ゴム車B入) Wストッパー付

    ゴールドキャスター
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    WS(ダブルストッパー):車輪の回転と金具の旋回を同時に止めます。
    仕様左ダブルストッパー付形状自在車W荷重種別中荷重材質(車輪)ゴム(ベアリング入り)表面処理ユニクロームメッキ仕上材質(金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • ねじ込み式重荷重用キャスター(ナイロン車) 自在ストッパー付 ユーエイキャスター

    ねじ込み式重荷重用キャスター(ナイロン車) 自在ストッパー付

    ユーエイキャスター
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    取付高さを低く抑えた重荷重用キャスターです。機器の設置などによる長期間の重荷重による車輪の変形が起きにくくなっています。
    用途機械装置などの搬入、設置に最適です。材質金具:スチール(三価ユニクロメッキ仕上げ)、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:強化ナイロンタイプ自在式(ストッパー付)車輪幅(mm)38ねじピッチ(mm)2ねじTM16軸長L(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応
  • ねじ込みキャスターステンレス製自在車 ウレタン車輪 ユーエイキャスター

    ねじ込みキャスターステンレス製自在車 ウレタン車輪

    ユーエイキャスター
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製金具を使用しています。耐油性、耐摩耗性に優れたウレタン車輪を使用しています。
    用途オールステンレス製食品台車、薬品台車、ワゴンなどに。材質金具:ステンレス材質(車輪)ウレタンタイプ自在式RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハンマー ねじ込み式キャスター”420EAシリーズ”(ナイロンホイールウレタン車) 自在ストッパー付 ハンマーキャスター

    ハンマー ねじ込み式キャスター”420EAシリーズ”(ナイロンホイールウレタン車) 自在ストッパー付

    ハンマーキャスター
    499税込549
    1個
    当日出荷
    デザイン性と軽快さを要求される環境で幅広く使用されています。 重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。 RoHS適合品です。
    用途スパナ一本で取り付け出来るねじ込みタイプです。仕様ねじ込み式形状自在車S材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑ウレタン車ストッパー回転ストッパー付材質(金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • パイプ差し込み式キャスター”ETFシリーズ”(ゴム車) 自在ストッパー付 ユーエイキャスター

    パイプ差し込み式キャスター”ETFシリーズ”(ゴム車) 自在ストッパー付

    ユーエイキャスター
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    車幅が広いため、グレーチングに入りにくくなっています。
    用途厨房機器やワゴンなどで用として。仕様パイプ差し込み式型式パイプ差し込み式材質(本体)スチール材質(車輪)ゴムタイプ自在式(ストッパー付)車輪幅(mm)25金具仕上クロムメッキ仕上げ対辺(mm)21許容荷重(daN[kgf])50[51.0]軸長L(mm)60パイプ径d(Φmm)35
  • 家具用キャスター 押込取付用 固定タイプ ハーフェレ

    家具用キャスター 押込取付用 固定タイプ

    ハーフェレ
    439税込483
    1個
    23日以内出荷
    埋め込みタイプの家具用キャスターです。
    用途家具の移動材質プラスチック取付押し込み取付用耐荷重(kg/個)50
  • キャスター止 ハイロジック

    キャスター止

    ハイロジック
    259税込285
    1個
    当日出荷
    台車などのキャスターのストッパーに
    材質樹脂
キャスター