絞り込み
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付高(mm)
65・68・70・85・90・92・93・95・97・100・103・122・126・132・144・168・177・190・198・250・取付高(mm)をもっと見る
車輪幅(mm)
16・17・20・21・25・26・27・28・30・32・34・35・38・40・42・43・44・45・46・50・車輪幅(mm)をもっと見る
金具仕上
その他・アルミダイカスト・クロームメッキ・ステンレス・ユニクロメッキ・三価クロム・三価クロメート・三価ユニクロ・亜鉛メッキ
ブランド
モノタロウ・ハンマーキャスター・ユーエイキャスター・エスコ・SISIKU(シシク/シシクアドクライス)・ナンシン・TRUSCO・ヨドノ・東正車輛・ウカイ(岐阜産研工業)・LAMP(スガツネ工業)・イノアック・ワコーパレット・SAMSONG・東信製作所・栃木屋・ハーフェレ・東海キャスター・岡本工機・内村製作所・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

20ページ目: キャスター

掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら
5,548件中 761800
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハイテンキャスター (自在式) TRUSCO

    ハイテンキャスター (自在式)

    TRUSCO
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    ハイテン材を使用することにより、摩耗する旋回部の耐久性が2倍以上になりました。さらに軽量化をはかっています。
    仕様プレート式形状自在車材質(車輪)ハイテン材(スチール)ホイールウレタン車(ラジアルボールベアリング入)金具仕上三価ユニクロストッパーなし材質(金具)ハイテン材(スチール)取付穴径P(Φmm)11車輪タイプ単輪
  • キャスター FP45型 LAMP(スガツネ工業)

    キャスター FP45型

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    779税込857
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    本体は高品質のポリアミド製です。耐久性、耐薬品性、耐候性、耐摩耗性にきわめて優れたキャスターです。ロック付は、車輪をロックすると赤いマークが出て、ロック状態が一目で分かります。
    材質(本体)ポリアミド(PA)材質(車輪)ポリアミド(PA)車輪幅(mm)43特性耐摩耗性、耐薬品性偏心(mm)14車輪タイプ双輪
  • キャスター BR型 LAMP(スガツネ工業)

    キャスター BR型

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    449税込494
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    双輪タイプのスタンダードキャスターです。
    材質(本体)ポリアミド(PA)材質(車輪)ポリアミド(PA)車輪タイプ双輪
  • 低床重荷重用固定キャスター 黒 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

    低床重荷重用固定キャスター 黒

    SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    耐油性に富んだモノマーキャスティングナイロンを使用により、適用温度-40℃~120℃まで使用可能です。
    仕様プレート式、固定式、低床式荷重種別重荷重材質(車輪)モノマーキャスティングナイロンストッパーなし特性耐油性キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • 低床重荷重用540HA・自在車(ナイロン一体車輪・B入) ハンマーキャスター

    低床重荷重用540HA・自在車(ナイロン一体車輪・B入)

    ハンマーキャスター
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    取付高の低さと重荷重の要求を満足した低床重荷重用ねじ込みキャスターです。 重荷重に対する耐久性(許容荷重:250daN)に優れます。 ナイロン車輪は特殊ナイロンのため、重荷重で長時間固定されても歪みがありません。
    用途重量物で安定感を求められる大型機械や重量物運搬用に。形状自在車荷重種別重荷重材質(車輪)ナイロン一体車輪複列ボールベアリング入車輪幅(mm)40金具仕上黒亜鉛メッキ六角対辺(mm)29ストッパーなし偏心E(mm)18偏芯E(mm)18適合スパナ23×29キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • ハンマーキャスター専用グリース(チューブタイプ) ハンマーキャスター

    ハンマーキャスター専用グリース(チューブタイプ)

    ハンマーキャスター
    259税込285
    1個(20g)
    当日出荷
    定期的に旋回部及び車軸等に潤滑処理を行っていただければ、製品の機能がより充分に発揮されます。
  • 915MK・自在車(ナイロンホイール・ウレタン・車B入)トータルロック付 ハンマーキャスター

    915MK・自在車(ナイロンホイール・ウレタン・車B入)トータルロック付

    ハンマーキャスター
    7,198税込7,918
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    形状自在車S(トータルロック)材質(車輪)ウレタン(B入)車車輪幅(mm)32取付方式差込ボスタイプ金具仕上クロームメッキ寸法a(mm)18取付用ねじ穴M6×1ストッパートータルロック付寸法V(mm)114軸長L(mm)50軸径T(mm)22ワッシャー厚さ(mm)3キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • 車輪(ナイロンホイール・ゴム車・B入)434E-FR ハンマーキャスター

    車輪(ナイロンホイール・ゴム車・B入)434E-FR

    ハンマーキャスター(3件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    仕様カバー付(樹脂)材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪ラジアルボールベアリング入車輪幅(mm)27ボス幅H(mm)32穴径d(Φmm)8.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 420B・自在車(ナイロンホイール・ウレタン車) ハンマーキャスター

    420B・自在車(ナイロンホイール・ウレタン車)

    ハンマーキャスター(1件のレビュー)
    349税込384
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    付属品No.11ソケット付形状自在車材質(車輪)ウレタン車取付方式木製用差込ステームストッパーなし軸長L(mm)38軸径T(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • 静音(騒音防止)タイプキャスター 420PSR・固定車(ナイロンホイール・ゴム車・B入) ハンマーキャスター

    静音(騒音防止)タイプキャスター 420PSR・固定車(ナイロンホイール・ゴム車・B入)

    ハンマーキャスター(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    走行時に発生する騒音を軽減した『静』機構のキャスターです。
    用途工場や事業所等の騒音を嫌う環境で使用される台車や機器等に最適です。形状固定車材質(本体)樹脂(ナイロン)材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪(ラジアルボールベアリング入)取付方式平付固定ストッパーなし取付穴径P(Φmm)11特性静音キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • ハンマーロック(オールステンレス製) ハンマーキャスター

    ハンマーロック(オールステンレス製)

    ハンマーキャスター
    31,980税込35,178
    1個
    当日出荷
    軽くて丈夫。操作が簡単。抜群な性能。 位置保持の理想を追求し、手軽さ、安全性等すべての面で満足いただける様に作られた製品です。
    材質(本体)オールステンレス取付座A×B(mm)120×120取付穴径(Φmm)11取付ピッチ(mm)85×85 100×100
  • 420K 差込み式キャスター・自在車(ナイロン一体車輪) ハンマーキャスター

    420K 差込み式キャスター・自在車(ナイロン一体車輪)

    ハンマーキャスター(2件のレビュー)
    529税込582
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    形状自在車型式420K自在車金具仕上クロームメッキストッパーなし軸長L(mm)38.5軸径T(mm)11キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • ゴールドキャスター SK(ゴム車輪) 固定車 東正車輛

    ゴールドキャスター SK(ゴム車輪) 固定車

    東正車輛(1件のレビュー)
    579税込637
    1個
    5日以内出荷
    形状固定車荷重種別中・軽荷重タイプ中軽荷重ストッパーなし偏心E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • ゴールドキャスター SJ(ウレタン車輪) 自在車 東正車輛

    ゴールドキャスター SJ(ウレタン車輪) 自在車

    東正車輛
    949税込1,044
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    材質スチール軸径(Φmm)8形状自在車荷重種別中・軽荷重材質(車輪)ウレタンタイプ中軽荷重車輪幅(mm)25ストッパーなし取付穴径d(mm)8.8キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 車輪、ウレタン車 ナンシン

    車輪、ウレタン車

    ナンシン(3件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    TEL-シリーズ交換用
    材質(車輪)ウレタン車輪幅(mm)25適合品番SU-TEL・SU-KEL・SU-SM・TM・KM・SM・GM・TEL・KEL・SEL材質(ホイール)ナイロン
  • 双輪、エラストマー車 ナンシン

    双輪、エラストマー車

    ナンシン
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    ネジ込み式双輪キャスター
    種別デザインキャスター材質(車輪)エラストマーストッパーなしねじ寸法TM12×P1.75色(本体)アイボリーキャスタータイプねじ込み式自在車キャスター車輪タイプ双輪
  • プレート式  自在、ゴム車 ナンシン

    プレート式 自在、ゴム車

    ナンシン
    839税込923
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    TH型はKH型と取付高が同じなので併用できます。
    種別一般キャスター形状自在車金具仕上ユニクロメッキストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • プレート式  自在、ゴム車 ナンシン

    プレート式 自在、ゴム車

    ナンシン(1件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    軽荷重・一般用キャスター TE型はKD型と取付高が同じですから併用できます。
    種別一般キャスター形状自在車材質(車輪)ゴムストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • プレート式  ステンレス金具自在ストッパー付、ナイロン車 ナンシン

    プレート式 ステンレス金具自在ストッパー付、ナイロン車

    ナンシン
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    ストッパーは車輪の回転を止めるストッパーです。 SU-STC型はSU-SKC型と取付高が同じですから併用できます。 100mmは耐寒グリスを使用しています。(使用限度-30℃)
    種別ステンレスキャスター形状自在車S材質(車輪)ナイロン金具仕上ステンレス(SUS304)ストッパーシングルストッパー特性耐寒性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 双輪キャスター TWタイプ(ボルト取付) 東信製作所

    双輪キャスター TWタイプ(ボルト取付)

    東信製作所(1件のレビュー)
    969税込1,066
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    仕様ストッパー無形状自在車材質(本体)亜鉛ダイカスト材質(車輪)6ナイロンストッパーなし対辺P(mm)17RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
  • ゴム締め式 自在ストッパー付 エラストマー車 ナンシン

    ゴム締め式 自在ストッパー付 エラストマー車

    ナンシン
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    仕様自在車S形状自在車S材質(車輪)ウレタン(B入り)車輪幅(mm)27金具仕上クロームメッキストッパーシングルストッパーステム径(Φmm)22許容荷重(daN[kgf])70[71]偏心E(mm)32軸長L(mm)50ねじ寸法T22始動力(daN)8.4旋回始動力(daN)16.8旋回半径R(mm)88ナット対辺(mm)19キャスタータイプ差し込み式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 車輪(ナイロン車輪) 429S-N ハンマーキャスター

    車輪(ナイロン車輪) 429S-N

    ハンマーキャスター
    739税込813
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • 車輪(ゴム(B入)車輪) 434MB-RB ハンマーキャスター

    車輪(ゴム(B入)車輪) 434MB-RB

    ハンマーキャスター(2件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ネジ込式キャスターでスチール製事務機器、家具及び、屋内運搬車等美しさと軽さを要求される機器に最適です。
    仕様カバー付、スリーブ入り材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪(ラジアルボールベアリング入)ボス幅H(mm)37穴径d(Φmm)8.2
  • ねじ込み式 SUS-ET型自在車(ダブルベアリング)ストッパー付(ナイロン車輪) ユーエイキャスター

    ねじ込み式 SUS-ET型自在車(ダブルベアリング)ストッパー付(ナイロン車輪)

    ユーエイキャスター
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    走行性、耐荷重を備えた一般的なねじ込み式キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製金具を使用しています。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
    形状自在車S型式SUS-ET型自在車材質(車輪)ナイロン金具仕上ステンレスピッチ/山(mm)1.75ストッパー回転ストッパー付RoHS指令(10物質対応)対応特性耐水性、耐食性キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • 600HB-PA 低床重量用 固定車(ウレタン車輪) 内村製作所

    600HB-PA 低床重量用 固定車(ウレタン車輪)

    内村製作所(2件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    始動抵抗を極限まで低減。 耐久力抜群、金属に優る驚異的な耐摩耗性です。 弾性が大きく、積載物に衝撃を与えません。 長期間固定されても、荷重による歪みが残りません。
    形状固定車材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)材質(車輪)ポリウレタン(アジプレン)ベアリングベアリング入表面処理黒色亜鉛めっきストッパーなし偏芯E(mm)-旋回半径r(mm)-特性耐摩耗性キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • 100HB-PAs 低床重量用 自在車(ウレタン車輪) ストッパー付 内村製作所

    100HB-PAs 低床重量用 自在車(ウレタン車輪) ストッパー付

    内村製作所(1件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    始動抵抗を極限まで低減。 耐久力抜群、金属に優る驚異的な耐摩耗性です。 弾性が大きく、積載物に衝撃を与えません。 長期間固定されても、荷重による歪みが残りません。 グリースニップルを車軸に取り付けてありますので、注入が可能です。
    形状自在車S材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)材質(車輪)ポリウレタン(アジプレン)タイプストッパー付トラック型ベアリングベアリング入表面処理黒色亜鉛めっきストッパー回転ストッパー付特性耐摩耗性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 100HB-PA 低床重量用 自在車(ウレタン車輪) 内村製作所

    100HB-PA 低床重量用 自在車(ウレタン車輪)

    内村製作所
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    始動抵抗を極限まで低減。 耐久力抜群、金属に優る驚異的な耐摩耗性です。 弾性が大きく、積載物に衝撃を与えません。 長期間固定されても、荷重による歪みが残りません。
    形状自在車材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)材質(車輪)ポリウレタン(アジプレン)タイプトラック型ベアリングベアリング入表面処理黒色亜鉛めっきストッパーなし特性耐摩耗性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • SJ型 自在車(ゴム車・ダブルベアリング)プレート式 ユーエイキャスター

    SJ型 自在車(ゴム車・ダブルベアリング)プレート式

    ユーエイキャスター
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    形状自在型式SJ型自在車車輪幅(mm)32金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)11ストッパーなし偏芯E(mm)32キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • J2型 自在車(ゴム車輪・ダブルベアリング) ストッパー付 ユーエイキャスター

    J2型 自在車(ゴム車輪・ダブルベアリング) ストッパー付

    ユーエイキャスター(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    ロールボックスパレット標準寸法のキャスターです。取付寸法が自在車・自在車ストッパー付・固定車共に同一です。また、走行性、耐荷重を備えています。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
    形状自在車S型式J2型自在車材質(車輪)ゴム(B入)車輪幅(mm)40金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)11取付座A×B(mm)102×102ストッパー回転ストッパー付偏芯E(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)80×80(75×75)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • SG型 自在車(ナイロンホイル・ウレタン車輪・ダブルベアリング) ユーエイキャスター

    SG型 自在車(ナイロンホイル・ウレタン車輪・ダブルベアリング)

    ユーエイキャスター(1件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    一番多く生産され、かつ御利用頂いているキャスターです。
    金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)8.8ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • E型 自在車(ナイロン車輪・ダブルベアリング) ユーエイキャスター

    E型 自在車(ナイロン車輪・ダブルベアリング)

    ユーエイキャスター
    309税込340
    1個
    当日出荷
    軽量物運搬用として幅広く使用されています。
    金具仕上クロームメッキストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • ゴムキャスター75mm TRUSCO

    ゴムキャスター75mm

    TRUSCO
    679税込747
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番500-8255質量(g)13材質(車輪)ゴムタイプ自在式車輪幅(mm)21取付高H(mm)95ねじTW3/8軸長L(mm)14許容荷重(N)350材質(金具)スチール許容荷重(daN)35ねじ山16山車輪タイプ単輪
  • 導電性ゴム車固定 TRUSCO

    導電性ゴム車固定

    TRUSCO
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    導電性ゴム車使用により、静電気を放出しやすく、ほこりの吸着防止効果にも優れています。(電気抵抗値10[[*2]]Ω以下)
    用途静電気を嫌う電子、医療機械等に最適です。材質/仕上金具:鉄車輪:導電性ゴムタイプ固定式穴径P(Φmm)11電気抵抗(Ω)10[[の4乗]](実測値で、保証値ではありません。)取付穴径P(mm)11特性静電気防止車輪タイプ単輪
  • 耐熱性フェノール車(自在車)ストッパー付 TRUSCO

    耐熱性フェノール車(自在車)ストッパー付

    TRUSCO
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    車輪材質にフェノールを使用しており、200℃まで使用可能で耐摩耗性、耐荷重性に優れています。
    用途高温の環境に使用するのに適したキャスターです。形状自在車W材質/仕上(金具)スチール/三価ユニクロ、(車輪)フェノール/-穴径P(Φmm)11特性耐摩耗性、耐熱性車輪タイプ単輪
  • ゴム車輪固定75mm TRUSCO

    ゴム車輪固定75mm

    TRUSCO
    449税込494
    1個
    当日出荷
    一番多く生産され、かつ御利用頂いているキャスターです。軽量物運搬用です。
    用途台車、ワゴン等の中重量物運搬用に最適です。トラスコ品番278-2707形状固定車質量(g)230材質(車輪)ハードゴム車輪幅(mm)21穴径P(Φmm)6.5取付ピッチY(mm)28取付座A(mm)70取付ピッチX(mm)56取付座B(mm)42車輪タイプ単輪
  • 420S・自在車(ゴム(B入)車) ハンマーキャスター

    420S・自在車(ゴム(B入)車)

    ハンマーキャスター
    899税込989
    1個
    当日出荷
    スチールボールが上下二段に組込まれていますので回転がよく荷重に対する抵抗力も非常に大です。固定車(420SR・420SRP)と併用できます。
    形状自在車型式420S自在車材質(車輪)ゴム一体車輪(ローラーベアリング入)ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 200E・自在車(ナイロン車) ハンマーキャスター

    200E・自在車(ナイロン車)

    ハンマーキャスター(1件のレビュー)
    429税込472
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    あらゆるコーナーに取付可能なように設計されていますので用途に応じてお選び下さい。 車輪径Φ40~75mmの取付座は三価クロム化成処理を施しています。
    型式220E自在車キャスタータイププレート式自在車コーナーキャスター
  • パッキングキャスター ハンマーキャスター

    パッキングキャスター

    ハンマーキャスター
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    コンパクトな一体型。移動、搬送はキャスターでらくらく、スムーズ。固定したいときは、アジャスターフットで簡単、ガッチリ。アジャスターフットの取付工数が省けます。選べるフット位置。設置面の状況によりフットの位置が自由に変えられます。軽いタッチの昇降操作。機器を設置した後、楽に高さの調整ができます。小さな旋回半径。車輪とフットが同一部に組込んであり、同時旋回しますので旋回半径がキャスター単体とほとんど変わりません。
    金具仕上三価クロメート処理皮膜(アジャスターフットは黒ニッケルメッキ皮膜)ストッパーなしアジャスターフット外径D1(mm)37.7アジャストねじMM10車輪タイプ単輪
  • 920MA・自在車(ゴム(B入)車) ハンマーキャスター

    920MA・自在車(ゴム(B入)車)

    ハンマーキャスター(2件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    旋回部のボールレース径(P.C.D.)が大きく、巾広車輪(W32)の採用で旋回性能、走行安定性が抜群です。ハンマーキャスターの優れた技術とノウハウによる新機構と、高級クロームメッキ仕上げにより堅牢と優美さを要求されるホテル、病院、オフィス等の機器に最適です。
    形状自在車型式920MA自在車材質(車輪)ゴム(ラジアルボールベアリング入)車輪幅(mm)32金具仕上クロームメッキ六角対辺(mm)23ストッパーなし軸長L(mm)40キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • 513S 自在車(ゴム(B入)車) ストッパー付 ハンマーキャスター

    513S 自在車(ゴム(B入)車) ストッパー付

    ハンマーキャスター
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷
    本品は重量用に特に設計されたキャスターです。極厚の材料をプレス加工した大型機械、大型運搬車等の使用に耐えられるように製作されたキャスターです。固定車520SRと併用できます。
    仕様プレート式形状自在車S型式513S自在車材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪(ローラーベアリング入)金具仕上ユニクロメッキ取付座A×B(mm)140×140ストッパー回転ストッパー付材質(金具)スチール取付穴径P(Φmm)13取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)100×100(112×112)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
キャスター