カテゴリ
絞り込み
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付高(mm)
65・68・70・85・92・93・95・97・100・103・122・126・132・140・144・168・177・190・198・250・取付高(mm)をもっと見る
車輪幅(mm)
16・20・21・25・26・27・28・30・32・34・35・36・38・40・42・43・44・45・46・50・車輪幅(mm)をもっと見る
金具仕上
その他・アルミダイカスト・クロームメッキ・ステンレス・ユニクロメッキ・三価クロム・三価クロメート・三価ユニクロ・亜鉛メッキ
ブランド
- モノタロウ(20)
- ハンマーキャスター(1,547)
- ユーエイキャスター(986)
- エスコ(912)
- ウカイ(岐阜産研工業)(643)
- 東海キャスター(513)
- SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(512)
- ヨドノ(345)
- ナンシン(335)
- TRUSCO(207)
- RS PRO(129)
- 東正車輛(111)
- LAMP(スガツネ工業)(98)
- サカエ(92)
- イノアック(82)
- ワコーパレット(71)
- SAMSONG(71)
- 東信製作所(67)
- ハーフェレ(63)
- テンテキャスター(62)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・ハンマーキャスター・ユーエイキャスター・エスコ・ウカイ(岐阜産研工業)・東海キャスター・SISIKU(シシク/シシクアドクライス)・ヨドノ・ナンシン・TRUSCO・RS PRO・東正車輛・LAMP(スガツネ工業)・サカエ・イノアック・ワコーパレット・SAMSONG・東信製作所・ハーフェレ・テンテキャスター・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
27ページ目: キャスター

自在キャスター ナイロン SUS-ET型
ユーエイキャスター¥1,198~税込¥1,318~1個7日以内出荷から14日以内出荷軽荷重用として主に運搬台車や店舗什器、その他一般産業用に数多く使用されています。金具がオールステンレスの為水場での使用に適しています。材質(車輪)ナイロン車仕様ねじ込み式、ダブルベアリング、ステンレス金具荷重種別軽荷重金具仕上ステンレスストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応特性耐水性キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
低床重荷重用キャスター 自在 65径 YN車輪 三価クロメート
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷材質(車輪)ナイロン6+特殊再生ナイロントラスコ品番112-9346軸径(Φmm)8荷重種別重荷重リム幅(mm)36取付穴(mm)10.5X21ストッパーなし車輪取付幅(mm)40偏心(mm)22キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
パイプシステム用キャスター 静電防止自在式
スペーシア¥949~税込¥1,044~1個当日出荷仕様自在車形状自在車材質(本体)スチール車輪幅(mm)20軸長(mm)39ストッパーなし適合キャップJB-108表面抵抗値(Ω)107~108特性静電気防止適合パイプ外径(Φmm)23.5キャスタータイプ差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
ゴールドキャスターSA(ウレタン車輪B入)
東正車輛¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から5日以内出荷材質(車輪)ウレタン(ベアリング入り)材質スチール形状ネジ込式荷重種別中・軽荷重タイプ中軽荷重キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
クッションキャスター線径3.2
ハンマーキャスター¥7,398~税込¥8,138~1個当日出荷から翌日出荷車輪幅(mm)27金具仕上三価クロム化成処理取付寸法X×Y(mm)82×40ストッパーなし円錐バネ線径(Φmm)3.2取付高H1~H2(mm)143~135偏芯E1~E2(mm)30~33車輪径D(Φmm)100取付穴径P(Φmm)8.8特性衝撃吸収車輪タイプ単輪
E型 自在 ナイロンホイルゴム巻き 100mm
ハンマーキャスター¥1,598税込¥1,7581個当日出荷材質(車輪)ナイロンホイルゴム巻きトラスコ品番814-3958質量(g)492取付寸法X×Y(mm)82×40取付座A×B(mm)100×58取付寸法(mm)82×40ストッパーなし取付座(mm)100×58許容荷重(daN)50キャスタータイププレート式自在式キャスター車輪タイプ単輪
牽引用キャスター(自在)
ナンシン(1件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷から7日以内出荷衝撃吸収、騒音対策の牽引用キャスターです。旋回部にスラストベアリングを使用し、旋回時の横ブレが少なく、牽引時の方向転換で滑らかな旋回性能を実現しました。また、2重構造のスプリングは、2本のスプリングを重ねて使用する事により、様々な積載荷重に対応可能です。又、スプリングが挫屈しない独自の設計により安定した衝撃吸収効果をもたらします。また、長時間の走行でも磨耗が少ないウレタン車輪を採用しています。スプリングとの組合せにより、安定・快適な走行を実現しました。用途シンクロ台車・引き回し台車の牽引に最適。材質(車輪)ウレタン形状自在車車輪幅(mm)45ストッパーなし偏心E(mm)80取付穴径P(Φmm)13.5特性静音キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
重量用キャスター 自在車 65径 強化ナイロン車輪
ユーエイキャスター¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷から7日以内出荷材質(車輪)強化ナイロン(B入)車車輪幅(mm)38金具仕上三価ユニクロストッパーなし偏芯E(mm)22旋回半径R(mm)57車輪径D(Φmm)65RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
プレス製キャスター 自在車ストッパー付 150径 鋼板ホイルゴム車輪
ユーエイキャスター(1件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷材質(車輪)ナイロンホイルゴム(B入)車トラスコ品番809-3492車輪幅(mm)34金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)11取付座A×B(mm)102×102ストッパー回転ストッパー付偏芯E(mm)40旋回半径R(mm)115RoHS指令(10物質対応)対応取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)80×80(75×75)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ステンレスキャスター自在車 100径ナイロン車輪
ユーエイキャスター¥4,698税込¥5,1681個20日以内出荷材質(車輪)ナイロン(B入)車トラスコ品番440-5609車輪幅(mm)32金具仕上ステンレス穴径P(Φmm)11取付座A×B(mm)95×95ストッパーなし偏芯E(mm)32旋回半径R(mm)82RoHS指令(10物質対応)対応取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)74×74(67×67)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
イージーロック 100径(H130)キャスター用
ユーエイキャスター¥3,698税込¥4,0681個当日出荷ワンタッチの簡単操作で台車をしっかりロックすることが出来ます。台車等に取付る事で、簡単に台車をロックします。内蔵スプリングの動きによって、床面を押しつけてロックします。穴径P(Φmm)11取付座A×B(mm)120×120取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)100×100(85×85)最高高さ(mm)135最低高さ(mm)117ストロークS(mm)20適正取付高H(mm)130トラスコ品番809-3450RoHS指令(10物質対応)対応
420A・セルフブレーキ付キャスター(ねじ込み式)
ハンマーキャスター¥749~税込¥824~1個当日出荷から9日以内出荷形状自在車車輪幅(mm)20取付方式ネジ込み金具仕上ユニクロメッキ旋回半径(mm)47ストッパーなし偏芯E(mm)21RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ねじ込み式 LT型自在車ストッパー付(ユニファイねじ エラストマー車輪)
ユーエイキャスター¥479~税込¥527~1個当日出荷から12日以内出荷材質(車輪)エラストマー車仕様ねじ込み式形状自在式(ストッパー付)タイプユニファイねじタイプ金具仕上三価ユニクロピッチ/山(mm)20山ストッパー回転ストッパー付材質(金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
プレス製ゴムキャスター PMシリーズ 自在ダブルストッパー付
ユーエイキャスター¥3,698~税込¥4,068~1個当日出荷から7日以内出荷寿命・走行性・操作性に優れたキャスターです。従来品より3倍以上の走行距離が実現!牽引使用時に発生する共振現象をしっかり防止。また、旋回始動力が従来品と比べ40%軽減しました。ダブルストッパーにより旋回部の回転と車輪の回転をロックすることが出来ます。材質(車輪)鋼板ホイルゴム(B入)車仕様プレート式形状自在式(ダブルストッパー付)金具仕上三価ユニクロストッパー右ダブルストッパー付材質(金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
エラストマーキャスター Sシリーズ 固定式
ユーエイキャスター¥439~税込¥483~1個当日出荷床面に汚しにくいエラストマー車輪を使用しています。材質(車輪)エラストマー車仕様プレート式形状固定式車輪幅(mm)27金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)8.8ストッパーなし材質(金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
TH型 重荷重用低床式旋回キャスター
ウカイ(岐阜産研工業)(1件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1個当日出荷から7日以内出荷荷重種別重荷重ストッパーなし使用軸受鋼板製ベアリング入り取付穴径(mm)8.5トッププレート(mm)118/118
PCJC型 旋回キャスター(静流タイプ)
ウカイ(岐阜産研工業)¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷から7日以内出荷金具旋回部分と車輪にラジアルベアリングを使用し、金具の旋回と車輪の走行がスムースで静かなキャスターです。材質(車輪)ゴムストッパーなし使用軸受鋼板製ベアリング入り特性静音取付穴径(mm)11車輪タイプ単輪
HK型 中荷重用固定キャスター
ウカイ(岐阜産研工業)¥2,498~税込¥2,748~1個3日以内出荷から4日以内出荷材質(車輪)ゴム荷重種別中荷重シャフト径(Φmm)12使用軸受鋼板製ベアリング入り取付穴ピッチ(mm)100/56(50)取付穴径(mm)11トッププレート(mm)137/93車輪タイプ単輪
2.00-4HL 空気入りタイヤ
ウカイ(岐阜産研工業)(1件のレビュー)¥6,698税込¥7,3681個当日出荷車輪径(Φmm)210車輪幅(mm)50シャフト径(Φmm)20ボス幅(mm)52使用ベアリング204B(鋼板製)許容荷重(daN)80適合タイヤバルブTR87ホイル外径(mm)120ホイル内径(mm)99ホイル外幅(mm)38ホイル内幅(mm)30車輪タイプ空気入り
キャスター 420EN・415EN
ハンマーキャスター¥569~税込¥626~1個4日以内出荷から7日以内出荷金具仕上クロームメッキ軸長L(mm)52パイプ肉厚(mm)1.8まで取付可能キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
SR型キャスター(固定・プレート式)
ユーエイキャスター¥599~税込¥659~1個12日以内出荷一番多く生産され、かつ御利用頂いているキャスターです。形状固定金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)8.8ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター
J2K型キャスター(自在車・プレート式)
ユーエイキャスター¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷から21日以内出荷運搬車、ボックスパレット等に数多く使用されています。形状自在車輪幅(mm)40金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)11取付座A×B(mm)102×102ベアリングダブルベアリング偏芯E(mm)40取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)80×80(75×75)キャスタータイププレート式自在車キャスター
SKC 固定車(ウレタン車輪)
ナンシン¥699~税込¥769~1個当日出荷から翌日出荷材質(車輪)樹脂ホイールウレタン巻車輪形状固定車金具仕上ユニクロメッキストッパーなし偏心E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
省音ハイテナー用 自在キャスターΦ150ゴム車
TRUSCO¥3,798税込¥4,1781個当日出荷省音タイプです。材質(車輪)ゴムトラスコ品番389-9071質量(kg)1.63車輪幅(mm)38品名カゴ車 省音ハイテナー用 自在キャスター Φ150ゴム車ストッパーなし取付穴径P(mm)11特性静音車輪タイプ単輪
ルートバン用 自在キャスターΦ75ナイロン車
TRUSCO¥669税込¥7361個当日出荷ナイロン車輪の採用で耐摩耗性に優れ始動がスムーズです。用途ルートバン用キャスターです。材質(車輪)ナイロントラスコ品番389-9560質量(kg)0.33車輪幅(mm)25.5ストッパーなし許容荷重(daN)60取付穴径P(Φmm)8.8特性耐摩耗性車輪タイプ単輪
MK マルコン枠付重量車( U型・固定車)
MK(丸喜金属本社)¥3,898~税込¥4,288~1個当日出荷から9日以内出荷車形状がR加工されており、走行面との接地面積が少ないため、走行性が向上します。用途フロア用。 引戸用門扉、工場、学校、倉庫等の出入口などに。材質(車輪)ダクタイル鋳鉄(FCD-450)表面処理(枠)クロメートメッキ仕上げ材質(枠)スチール車輪タイプ単輪
プレス製ゴムキャスター SJシリーズ 自在式
ユーエイキャスター¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷材質(車輪)スチールホイールゴム仕様プレート式形状自在車車輪幅(mm)32金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)11ストッパーなし偏芯E(mm)32材質(金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
SJ型 自在車(ウレタン車輪・ダブルベアリング) ストッパー付
ユーエイキャスター¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷中荷重用として運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。材質(車輪)ナイロンホイルウレタン(ベアリング入)車形状自在車S車輪幅(mm)32穴径P(Φmm)11ストッパー回転ストッパー付特性耐油性、耐摩耗性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
エラストマーキャスター Gシリーズ 固定式
ユーエイキャスター(1件のレビュー)¥269~税込¥296~1個当日出荷から10日以内出荷材質(車輪)エラストマー車仕様プレート式形状固定車金具仕上三価ユニクロストッパーなし材質(金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
ナイロンキャスター Mシリーズ 自在式
ユーエイキャスター¥519~税込¥571~1個当日出荷から6日以内出荷材質(車輪)ナイロン車仕様プレート式形状自在車金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)8.5ストッパーなし材質(金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ナイロンホイールウレタンキャスター SUS-SJシリーズ 自在車ストッパー付
ユーエイキャスター¥6,998~税込¥7,698~1個当日出荷材質(車輪)ナイロンホイールウレタン車仕様プレート式形状自在車S車輪幅(mm)32金具仕上ステンレス穴径P(Φmm)11ストッパー回転ストッパー付偏芯E(mm)32材質(金具)ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ハイテンキャスター (自在式)
TRUSCO¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷材質(車輪)ハイテン材(スチール)ホイールゴム(ラジアルボールベアリング入)仕様プレート式形状自在車金具仕上三価ユニクロストッパーなし材質(金具)ハイテン材(スチール)取付穴径P(Φmm)11車輪タイプ単輪
スーパーストロングキャスター 自在式
オーエッチ工業¥4,398~税込¥4,838~1個当日出荷から8日以内出荷材質(車輪)プラスカイト仕様プレート式形状自在式ストッパーなし材質(金具)スチールキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪