カテゴリ
絞り込み
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付高(mm)
65・68・70・85・92・93・95・97・100・103・122・126・132・140・144・168・177・190・198・250・取付高(mm)をもっと見る
車輪幅(mm)
16・20・21・25・26・27・28・30・32・34・35・36・38・40・42・43・44・45・46・50・車輪幅(mm)をもっと見る
金具仕上
その他・アルミダイカスト・クロームメッキ・ステンレス・ユニクロメッキ・三価クロム・三価クロメート・三価ユニクロ・亜鉛メッキ
ブランド
- モノタロウ(20)
- ハンマーキャスター(1,546)
- ユーエイキャスター(986)
- エスコ(912)
- ウカイ(岐阜産研工業)(643)
- 東海キャスター(513)
- SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(512)
- ヨドノ(345)
- ナンシン(335)
- TRUSCO(207)
- RS PRO(129)
- 東正車輛(111)
- LAMP(スガツネ工業)(98)
- サカエ(92)
- イノアック(82)
- ワコーパレット(71)
- SAMSONG(71)
- 東信製作所(67)
- ハーフェレ(63)
- テンテキャスター(62)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・ハンマーキャスター・ユーエイキャスター・エスコ・ウカイ(岐阜産研工業)・東海キャスター・SISIKU(シシク/シシクアドクライス)・ヨドノ・ナンシン・TRUSCO・RS PRO・東正車輛・LAMP(スガツネ工業)・サカエ・イノアック・ワコーパレット・SAMSONG・東信製作所・ハーフェレ・テンテキャスター・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
31ページ目: キャスター
特価
本日8月25日(火)は、物流/保管/梱包用品/テープカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
ねじ込みキャスター自在車 ウレタン車輪ベアリング入
ユーエイキャスター¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷耐油性、耐摩耗性に優れたウレタン車輪を使用しています。材質金具:スチール材質(車輪)ウレタン(B入)タイプ自在式車輪径D(Φmm)100
低床式重荷重用キャスター 自在(ストッパー付) ナイロン車輪
ハンマーキャスター¥4,398税込¥4,8381個当日出荷420S-100mmと同じ取付寸法の低床式重荷重用キャスターです。使用例:重量物で安定を求められる大型機械や重量物運搬用に最適です。トラスコ品番336-0572材質本体:スチール、表面処理:黒色三価クロム化成処理材質(車輪)ナイロンタイプ自在式(ストッパー付)車輪幅(mm)38旋回半径(mm)88ストッパーあり取付高H(mm)79偏心E(mm)20取付ピッチY(mm)68(71)取付穴径P(mm)11許容荷重(daN)300取付座A×B×C(mm)90×90車輪径D(Φmm)50取付ピッチX(mm)68(71)取付座B(mm)90
双輪キャスター Tタイプ ボルト式 ウレタン車輪 自在車
東信製作所¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から9日以内出荷医療用ベッドや医療機器、大型什器などに主に使用されておりますウレタンキャスターです。材質(本体)ナイロン材質(車輪)ナイロン(黒)ストッパーなし材質(キャップ)ナイロン(黒)軸長L(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応車輪タイプ双輪
ソフトノーパンク タイヤセット
HARAX(ハラックス)¥5,098~税込¥5,608~1本3日以内出荷ベアリング付のノーパンクタイヤです。シャフト径(Φmm)20ボス幅(mm)約62車輪タイプノーパンクタイヤ(プラホイール)
エアー入りタイヤセット
HARAX(ハラックス)¥5,698税込¥6,2681本3日以内出荷タイヤ・チューブ・ホイールを一体にしたエアー入りタイヤです。国内メーカーのホイール(ベアリングも国産)に一流メーカーのタイヤ・チューブを採用し国内で組立しています。空気もれが少なく回転がスムーズです。トラスコ品番130-1991材質タイヤ:天然ゴム車輪径(Φmm)360車輪幅(mm)74シャフト径(Φmm)16ボス幅(mm)約103(内ナットを含む)シャフト長さ(mm)175車輪タイプエアー入りタイヤ
プレート式双輪キャスターPTシリーズ(ナイロン車)自在ストッパー付
ユーエイキャスター¥269税込¥2961個当日出荷一般的な双輪キャスターで小型かつ軽量です。用途屋内用小型事務機器、事務用品、ディスプレイ用品に。トラスコ品番158-9647材質金具:ナイロン、車輪:ナイロンタイプ自在式(ストッパー付)車輪幅(mm)40.5穴径(Φmm)6取付高H(mm)55許容荷重(daN)20車輪径D(Φmm)40
アルティメットウレタンキャスター 固定
ユーエイキャスター¥18,980税込¥20,8781個当日出荷旋回始動力が約8KG(総負荷荷重500kg、Φ200時)で旋回性能・操作性に優れています。運搬時に一番重く感じる初期動作を改善するとともに、方向転換時のスムーズな旋回性能を実現しています。旋回始動性がよく、作業負担を軽減しました。シミー現象をおさえ、低騒音です。車輪の摩耗が少なく、長寿命を実現しました。あっと驚く旋回性能「プレミアムウレタン」総負荷500kgを片手で押せる約17kg。を実現(。Φ150の場合で社内実験による)しました。用途重量台車として。トラスコ品番554-7273材質本体:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:アルミホイール、アルティメットウレタンタイプ固定式車輪幅(mm)32取付高H(mm)144軸径d(Φmm)12取付ピッチY(mm)45取付穴径P(mm)11許容荷重(N)2500許容荷重(daN)250取付座A(mm)115車輪径D(Φmm)100取付ピッチX(mm)80取付座B(mm)115
アルティメットウレタンキャスター 自在
ユーエイキャスター¥19,980税込¥21,9781個当日出荷旋回始動力が約8KG(総負荷荷重500kg、Φ200時)で旋回性能・操作性に優れています。運搬時に一番重く感じる初期動作を改善するとともに、方向転換時のスムーズな旋回性能を実現しています。旋回始動性がよく、作業負担を軽減しました。シミー現象をおさえ、低騒音です。車輪の摩耗が少なく、長寿命を実現しました。あっと驚く旋回性能「プレミアムウレタン」総負荷500kgを片手で押せる約17kgを実現(Φ150の場合で社内実験による)しました。用途重量台車として。トラスコ品番554-7275材質本体:スチール材質(車輪)アルミホイール、アルティメットウレタン(B入)タイプ自在式車輪幅(mm)32金具仕上三価ユニクロ仕上取付座A×B(mm)95×95ストッパーなし取付高H(mm)144軸径d(Φmm)12取付ピッチY(mm)67~74取付穴径P(mm)11許容荷重(N)2500許容荷重(daN)250車輪径D(Φmm)100取付ピッチX(mm)67~74車輪タイプ単輪
双輪キャスター Φ40 自在 TX40シリーズ
東海キャスター¥499税込¥5491個6日以内出荷双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。仕様●許容荷重(daN):59●許容荷重(kg):60●車輪径D(mm):38●車輪幅(mm):38.5●取付高H(mm):50.5●取付座A(mm):38●取付座B(mm):38●取付ピッチX(mm):26●取付ピッチY(mm):26●取付穴径P(mm):6●取付ピッチX×Y(mm):26×26●取付ピッチA×B(mm):38×38●自在式●プレート式●材質・仕上:本体/ナイロン、車輪/強化プラスチックアズワン品番65-9140-63車輪タイプ双輪
双輪キャスター Φ130 自在 ダブル ストッパー付 ネジ式 TEシリーズ
東海キャスター¥5,998~税込¥6,598~1個6日以内出荷双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。仕様●許容荷重(daN):137●許容荷重(kg):140●車輪径D(mm):130●車輪幅(mm):70.2●取付高H(mm):145●ネジ径T(mm):16●ネジピッチ:2.0●軸長L(mm):25●自在式ダブルS付●ネジ式●材質・仕上:本体/ナイロン、車輪/エラストマー
汎用キャスター
ナンシン¥839税込¥9231個3日以内出荷充実の品揃え。金具はユニクロームメッキ仕上げです。各種搬送台車、ロールボックスパレット、什器等、各種業務用機材~家庭用品まで。仕様●車輪:GNU●ストッパー:S-2●車輪種類:ウレタン●許容荷重(N):800●許容荷重(kgf):82●始動力(daN):12.00●旋回始動力(daN):19.20●車輪径D(mm):75●車輪幅W(mm):27●取付高H(mm):93●取付ピッチA×B(A'×B')(mm):55×42(54×44)●プレートサイズX×Y(mm):70×58●取付穴径P(mm):8.8●偏心E(mm):25●旋回半径R(mm):(R79)●タイプ:自在●RoHS:対応(2023年3月現在)金具仕上クロームメッキアズワン品番65-9610-47
双輪キャスター Φ60 自在 ダブル ストッパー付 ネジ式 TEシリーズ
東海キャスター¥1,598税込¥1,7581個6日以内出荷双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
Pシリーズ双輪・ねじ込み式・ストッパー付
ユーエイキャスター¥409~税込¥450~1個7日以内出荷仕様ねじ込み式自在車 双輪キャスター ストッパー付き材質(車輪)ナイロン金具仕上三価ユニクロ軸長(mm)15ピッチ/山(mm)1.25
双輪キャスター Φ50 自在 ネジ式
東海キャスター¥669~税込¥736~1個6日以内出荷から9日以内出荷双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
クッション 静シリーズ ねじ込み 自在SP付 エラストマー車
ハンマーキャスター¥2,898税込¥3,1881個当日出荷から9日以内出荷ばねの力で凹凸路面での振動や衝撃を吸収すると同時に騒音を軽減することができます。コンパクトサイズのクッションキャスターです。ばねの違いにより設定荷重が変わり使用範囲が幅広くなります。材質金具:スチール材質(車輪)エラストマー(ボールベアリング入)、PPホイールタイプ自在式(ミリねじタイプ・ストッパー付)車輪幅(mm)21金具仕上三価クロム化成処理ねじピッチ(mm)1.75取付高H(mm)111~105ねじTM12軸長L(mm)20車輪径D(Φmm)75RoHS指令(10物質対応)対応
クッション 静シリーズ ねじ込み 自在 エラストマー車
ハンマーキャスター¥2,598税込¥2,8581個6日以内出荷から9日以内出荷ばねの力で凹凸路面での振動や衝撃を吸収すると同時に騒音を軽減することができます。コンパクトサイズのクッションキャスターです。ばねの違いにより設定荷重が変わり使用範囲が幅広くなります。材質金具:スチール材質(車輪)エラストマー(ボールベアリング入)、PPホイールタイプ自在式(ミリねじタイプ)車輪幅(mm)21金具仕上三価クロム化成処理ねじピッチ(mm)1.75取付高H(mm)111~105ねじTM12軸長L(mm)20車輪径D(Φmm)75RoHS指令(10物質対応)対応
2.50-4HL 空気入りタイヤ/エアーレスタイヤ
ウカイ(岐阜産研工業)¥5,298~税込¥5,828~1個当日出荷から6日以内出荷シャフト径(Φmm)20ボス幅(mm)82使用ベアリング204B(鋼板製)RoHS指令(10物質対応)対応タイヤ幅(mm)62自重(g)1460適合タイヤバルブTR87タイヤ外径(mm)218ホイル外径(mm)115ホイル内径(mm)97.5、46ホイル外幅(mm)56最大荷重(daN)85(86.7kgf)車輪タイプ空気入り標準空気圧3.5kg/cm2
ねじ込み式キャスターSTシリーズ(ゴム車・ロングねじタイプ) 自在
ユーエイキャスター¥1,098税込¥1,2081個当日出荷走行性・耐荷重を備えた標準的な小型キャスターです。走行性に優れたゴム車輪を使用しています。用途ラック、ワゴンなどに。トラスコ品番809-3131材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:ゴムタイプ自在式車輪幅(mm)25ねじピッチ(mm)1.75取付高H(mm)126ねじTM12軸長L(mm)35許容荷重(N)500許容荷重(daN)50車輪径D(Φmm)100RoHS指令(10物質対応)対応
アルティメットウレタンキャスター 固定
ユーエイキャスター¥24,980~税込¥27,478~1個当日出荷旋回始動力が約8KG(総負荷荷重500kg時)で旋回性能・操作性に優れています。 運搬時に一番重く感じる初期動作を改善するとともに、方向転換時のスムーズな旋回性能を実現しています。用途重量台車として。仕様プレート式、ラジアルボールベアリング入り材質本体:スチール、車輪:アルミホイール型式プレート式、ラジアルボールベアリング入り材質(車輪)アルティメットウレタンタイプ固定式金具仕上三価ユニクロストッパーなし車輪タイプ単輪
アルティメットウレタンキャスター 自在
ユーエイキャスター¥25,980~税込¥28,578~1個当日出荷旋回始動力が約8KG(総負荷荷重500kg時)で旋回性能・操作性に優れています。 運搬時に一番重く感じる初期動作を改善するとともに、方向転換時のスムーズな旋回性能を実現しています。用途重量台車として。仕様プレート式、ラジアルボールベアリング入り材質本体:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:アルミホイール、アルティメットウレタンタイプ自在式
プレート式軽荷重用キャスター 自在ストッパー付き
SAMSONG¥599税込¥6591個当日出荷旋回部二重RaceWay構造です。 防塵シール付き用途病院、レストラン用運搬具軽量物運搬車、産業用運搬車仕様プレート式、旋回部二重RaceWay構造、防塵シール付きトラスコ品番253-7831材質金具:スチール、金具表面処理:酸化亜鉛メッキ、車輪:ポリプロピレン(PP)+ポリウレタン(PU)質量(g)170車輪幅(mm)20取付高H(mm)65取付ピッチY(mm)20取付穴径P(mm)6取付座A(mm)52車輪径D(Φmm)50取付ピッチX(mm)40取付座B(mm)32
プレート式キャスター”PMシリーズ”(アルミホイルウレタン車) 自在
ユーエイキャスター¥4,598~税込¥5,058~1個当日出荷旋回始動性がよく、作業負担を軽減しました。 シミー現象をおさえ、低騒音です。 車輪の摩耗が少なく、長寿命を実現しました。 あっ!と驚く旋回性能「プレミアムウレタン」総負荷500kgを片手で押せる約17kgを実現(Φ150の場合で社内実験による)しました。用途重量台車材質本体:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:アルミホイール、プレミアムウレタンタイプ自在式
重量用双輪キャスター固定車50径 ナイロン車輪 固定
ユーエイキャスター¥899税込¥9891個当日出荷許容荷重に対して、低い取付高さが特徴の低床式キャスターです。用途機械装置などの搬入、設置に最適です。仕様プレート式トラスコ品番148-7555材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ナイロン(黒色)質量(g)270タイプ固定式車輪幅(mm)46取付高H(mm)77取付ピッチY(mm)52取付穴径P(mm)8.8取付座A(mm)70車輪径D(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応取付ピッチX(mm)52取付座B(mm)74車輪タイプ双輪
樹脂キャスター”LEVINA”(エラストマー車) 自在式(トータルロック付)
テンテキャスター¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷ボディに高性能樹脂を採用しています。耐ホコリ、ゴミを巻き込みにくいスレットガード付です。タイヤはノンマーキング仕様です。旋回部と車輪を同時にロックします。ユニバーサルデザイン賞を受賞しております(2009年)。仕様プレート式、ダブルボールベアリング入、自在式(トータルロック付)車輪幅(mm)32取付ピッチY(mm)51.5/46.5取付穴径P(mm)8.5取付座A(mm)77RoHS指令(10物質対応)対応取付座B(mm)67
プレート式キャスター 420SRシリーズ固定式 ゴムB車
ハンマーキャスター¥2,098~税込¥2,308~1個当日出荷代表的なシリーズである旋回式キャスター420S/413Sと併用できる高品質な固定式キャスターです。タイプ固定式取付穴径P(mm)11
プレート式キャスター 313Sシリーズ 旋回式 ナイロンB車輪
ハンマーキャスター¥7,198~税込¥7,918~1個当日出荷から9日以内出荷耐蝕性・耐水性に優れたオールステンレスキャスターです。用途食品工場・店舗および事業所などのサビや腐食をきらう環境で使用される台車や機器などに。仕様プレート式、サイドSP付材質(車輪)ナイロンタイプ自在式(ストッパー付)金具仕上ステンレス(SUS304)ストッパーあり固定方法(車輪)ナット取付穴径P(mm)11車輪タイプ単輪
ねじ込み式キャスター 313SAシリーズ サイドSP付
ハンマーキャスター¥7,298~税込¥8,028~1個当日出荷耐蝕性・耐水性に優れたねじ込みオールステンレスキャスターです。用途食品工場・店舗および事業所などのサビや腐食をきらう環境で使用される台車や機器などに。形状自在車S車輪幅(mm)32取付方式ネジ込み式金具仕上ステンレス旋回半径(mm)91ストッパー回転ストッパー付取付高H(mm)138軸長L(mm)40偏芯E(mm)35ねじ寸法TM20×2.5車輪径D(Φmm)100キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ねじ込み式双輪キャスター(エラストマー車) 自在
TRUSCO¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から翌々日出荷旋回性・走行性に優れた大型双輪キャスターで走行音も静かで床を傷つけないウレタン車輪を使用しています。国内ベッド規格に適応する高スペック製品となっており、RoHS2指令適合製品です。国内ベッド規格にも適応している医療機器にも利用可能な大型双輪キャスターです。用途産業・医療・商業・福祉・家庭用ベッドや医療機器、大型家具や什器など室内使用の商品に。材質金具:冷間圧造用炭素鋼(SWCH)、金具表面処理:三価クロムメッキ仕上げ、本体:ナイロン、車輪:ウレタンエラストマー色黒タイプ自在式軸長L(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応
ハンマーロック 900 (フロアロック)
ハンマーキャスター¥24,980~税込¥27,478~1個翌々日出荷から3日以内出荷ハンマーロック 900 は操作性・耐久性に優れ安全なフロアロックです。 操作性・耐久性に優れ安全で一番多く使用されているフロアロックです。 安全保持を必要とする運搬台車や機器等に幅広く使用されています。 オールステンレス製は耐蝕性・耐水性に優れています。材質(本体)オールステンレス/焼付塗装取付座A×B(mm)120×120取付ピッチ(mm)85×85/100×100
ハンマーキャスター(軽荷重用)420A
ハンマーキャスター¥369税込¥4061個当日出荷材質(車輪)ナイロン一体車輪材質(本体)スチールタイプ旋回式金具仕上クロームメッキ仕上使用車輪429G-Nストッパーなし車輪タイプ単輪
双輪キャスター 旋回タイプブレーキなし フード付
ハーフェレ¥999~税込¥1,099~1セット(4個)6日以内出荷から32日以内出荷家具用のデザイン性の高いキャスターです。用途家具の移動材質(車輪)プラスチック仕様旋回タイプ、ブレーキなし、フード付、車輪面 ハード材質本体と車輪:プラスチック寸法(mm)10仕上フード:黒、車輪:黒
ストッパー付き旋回キャスター
ウカイ(岐阜産研工業)¥6,698税込¥7,3681個4日以内出荷から7日以内出荷シャフト径(Φmm)12ストッパーあり車輪幅R(mm)53プレート寸法F1×F2(mm)128/98偏心E(mm)45材質(軸受)鋼板製ベアリング入り外径A(Φmm)175取付穴ピッチ(mm)P1/P2:100/56最大荷重(daN)60取付穴径d(Φmm)11車輪タイプ単輪
旋回キャスター J
ウカイ(岐阜産研工業)¥6,698税込¥7,3681個5日以内出荷J型中荷重用旋回金具付きのキャスターです。材質(車輪)鋼板製ウレタンゴムサイズ200シャフト径(Φmm)D:20プレート寸法F1×F2(mm)140×140偏心E(mm)58材質(軸受)鋼板製ラジアルベアリング入り取付高H1(mm)250取付穴ピッチ(mm)P1/P2:115/115(105/105)自重(g)3910取付穴径d(Φmm)11
130Φ静音固定ゴムキャスター【2ヶSET】
金沢車輌¥14,980税込¥16,4781セット5日以内出荷日本国内製造の高品質キャスター。ゴムは床に黒いゴム跡のつかないノーカーボングレーゴムを採用。環境基準AA地区40db以下をクリアする静音キャスター仕様用途交換用キャスター材質(車輪)樹脂ホイルグレーゴム車輪形状固定キャスター車輪幅(mm)35金具仕上樹脂穴径(mm)11RoHS指令(10物質対応)対応
プレート式軽荷重用キャスター 自在ストッパー付
SAMSONG¥179~税込¥197~1個当日出荷から翌々日出荷旋回部二重RaceWay構造です。 防塵シール付き。用途病院やレストランで。 軽量物運搬車、産業用運搬車。材質(車輪)PP、PU金具仕上金具:スチール、表面処理:酸化亜鉛メッキストッパーあり車輪タイプ単輪
プレート式キャスター(ポリプロピレン、ポリウレタン車) 自在
SAMSONG¥129税込¥1421個当日出荷ナイロンキャスターに近い耐久性を持つポリプロピレン(PP)とポリウレタン(PU)素材のキャスターです。用途病院、レストランなどの軽量運搬車に。材質(車輪)ポリプロピレン(PP)、ポリウレタン(PE)トラスコ品番206-4031質量(g)140車輪幅(mm)18金具仕上スチール/三価亜鉛鍍金ストッパーなし取付ピッチY(mm)20取付穴径P(mm)8車輪タイプ単輪