絞り込み
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付高(mm)
65・68・70・85・92・93・95・97・100・103・122・126・132・140・144・168・177・190・198・250・取付高(mm)をもっと見る
車輪幅(mm)
16・20・21・25・26・27・28・30・32・34・35・36・38・40・42・43・44・45・46・50・車輪幅(mm)をもっと見る
金具仕上
その他・アルミダイカスト・クロームメッキ・ステンレス・ユニクロメッキ・三価クロム・三価クロメート・三価ユニクロ・亜鉛メッキ
ブランド
モノタロウ・ハンマーキャスター・ユーエイキャスター・エスコ・ウカイ(岐阜産研工業)・東海キャスター・SISIKU(シシク/シシクアドクライス)・ヨドノ・ナンシン・TRUSCO・RS PRO・東正車輛・LAMP(スガツネ工業)・サカエ・イノアック・ワコーパレット・SAMSONG・東信製作所・ハーフェレ・テンテキャスター・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

23ページ目: キャスター

特価
本日8月25日(火)は、物流/保管/梱包用品/テープカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
7,516件中 881920
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 100HB2-EP トラック型 小型重量用ラジアルベアリング入り E.Pエンプラ車輪 内村製作所

    100HB2-EP トラック型 小型重量用ラジアルベアリング入り E.Pエンプラ車輪

    内村製作所
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    耐衝撃性が抜群で、過酷な使用に耐えられ、しかも軽量です。耐熱性、耐寒性、耐薬品性に優れています。車輪回転部にラジアルベアリングを2個使用、両端支持構造で、騒音が無く、静かな走行が得られます。
    材質(車輪)特殊ポリマー・コンパウンド材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)表面処理黒色亜鉛めっき特性静音、耐薬品性、耐熱性、耐寒性、耐衝撃性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 100FH-P トラック型 中量用 特殊合成樹脂車輪 内村製作所

    100FH-P トラック型 中量用 特殊合成樹脂車輪

    内村製作所
    1,498税込1,648
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    材質(車輪)フェノール樹脂材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート)取付穴径d(mm)6.5キャスタータイププレート式自在車キャスター
  • 自在キャスターストッパー付 ユーエイキャスター

    自在キャスターストッパー付

    ユーエイキャスター
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    ストッパー回転ストッパー付
  • 自在キャスター ハードゴム ユーエイキャスター

    自在キャスター ハードゴム

    ユーエイキャスター
    1,498税込1,648
    1個
    5日以内出荷から14日以内出荷
    ストッパーなし
  • SJT型キャスター(自在車・ねじ込み式) ユーエイキャスター

    SJT型キャスター(自在車・ねじ込み式)

    ユーエイキャスター
    1,798税込1,978
    1個
    7日以内出荷から19日以内出荷
    シンプルかつスマートなデザインで、幅広く使用されています。
    長さ(mm)40形状自在車輪幅(mm)32金具仕上三価ユニクロベアリングダブルベアリング偏芯E(mm)32キャスタータイプねじ込み式キャスター
  • SG型キャスター(自在車・プレート式) ユーエイキャスター

    SG型キャスター(自在車・プレート式)

    ユーエイキャスター
    699税込769
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    一番多く生産され、かつ御利用頂いているキャスターです。
    金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)8.8RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター
  • SU-STC 自在車(樹脂ホイール・ウレタン巻車輪) ストッパー付 ナンシン

    SU-STC 自在車(樹脂ホイール・ウレタン巻車輪) ストッパー付

    ナンシン
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    種別ステンレスキャスター形状自在車S金具仕上ステンレスストッパーシングルストッパーキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 省音ハイテナー用 自在ストッパー付キャスターΦ150ゴム車 TRUSCO

    省音ハイテナー用 自在ストッパー付キャスターΦ150ゴム車

    TRUSCO
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    省音タイプです。
    材質(車輪)ゴムトラスコ品番389-9080質量(kg)1.76車輪幅(mm)38品名カゴ車 省音ハイテナー用 自在ストッパー付キャスター Φ150ゴム車ストッパー回転ストッパー取付穴径P(mm)11特性静音車輪タイプ単輪
  • MKP樹脂台車用 固定キャスターΦ100ゴム車 TRUSCO

    MKP樹脂台車用 固定キャスターΦ100ゴム車

    TRUSCO
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    MKP樹脂台車交換部品
    材質(車輪)ゴムトラスコ品番389-9314適合機種MKP150番、150FN/KN、250FN/KN形状固定車質量(kg)0.55車輪幅(mm)29取付座A×B(mm)100×58取付高H(mm)120取付ピッチX×Y(mm)82×40車輪径D(Φmm)100取付穴径P(Φmm)8.8車輪タイプ単輪
  • ノーパンク発泡ゴムタイヤ 車輪のみ ヨドノ

    ノーパンク発泡ゴムタイヤ 車輪のみ

    ヨドノ(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ノーパンクで空気入タイヤと同じクッションです。弾力性のある発泡ゴムの一体成形で、内部は膨張率の大きい柔らかい発泡ゴムです。トレッド部は膨張率のないゴムで気泡膨張の影響を受けませんので、耐摩耗性は良好です。
    材質(車輪)ゴム車(ベアリング入)特性耐摩耗性
  • プレス製ゴムキャスター PMシリーズ 固定式 ユーエイキャスター

    プレス製ゴムキャスター PMシリーズ 固定式

    ユーエイキャスター
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    寿命・走行性・操作性に優れたキャスターです。従来品より3倍以上の走行距離が実現!牽引使用時に発生する共振現象をしっかり防止。また、旋回始動力が従来品と比べ40%軽減しました。
    材質(車輪)ゴム(B入)仕様プレート式トラスコ品番380-3244形状固定車型式プレート式質量(kg)1.5車輪幅(mm)40金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)11取付寸法X×Y(mm)100×56取付座A×B(mm)137×93ストッパーなし許容荷重(daN[kgf])200[204.0]取付高H(mm)198偏芯E(mm)-材質(金具)スチール車輪径D(Φmm)150RoHS指令(10物質対応)対応取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)112×50(100×56)キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • ナイロンホイールウレタンキャスター K2シリーズ 固定式 ユーエイキャスター

    ナイロンホイールウレタンキャスター K2シリーズ 固定式

    ユーエイキャスター(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    形状固定車車輪幅(mm)40穴径P(Φmm)11ストッパーなし偏芯E(mm)-材質(金具)三価ユニクロ仕上RoHS指令(10物質対応)対応取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)80×80(75×75)キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • ハイテンキャスター (車輪のみ) TRUSCO

    ハイテンキャスター (車輪のみ)

    TRUSCO
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    ハイテンキャスター用の車輪です。
    材質(車輪)ハイテン材(スチール)ホイールゴム(ラジアルボールベアリング入)表面処理三価ユニクロ適合品番HTTJ,HTTJB,HTTK材質(金具)ハイテン材(スチール)
  • ハイテンキャスター (自在式) TRUSCO

    ハイテンキャスター (自在式)

    TRUSCO
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    ハイテン材を使用することにより、摩耗する旋回部の耐久性が2倍以上になりました。さらに軽量化をはかっています。
    材質(車輪)ハイテン材(スチール)ホイールウレタン車(ラジアルボールベアリング入)仕様プレート式形状自在車金具仕上三価ユニクロストッパーなし材質(金具)ハイテン材(スチール)取付穴径P(Φmm)11車輪タイプ単輪
  • ハイテンキャスター (自在式・ダブルストッパー付) TRUSCO

    ハイテンキャスター (自在式・ダブルストッパー付)

    TRUSCO
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    ハイテン材を使用することにより、摩耗する旋回部の耐久性が2倍以上になりました。さらに軽量化をはかっています。
    材質(車輪)ハイテン材(スチール)ホイールウレタン車(ラジアルボールベアリング入)仕様プレート式形状自在車W金具仕上三価ユニクロストッパー回転ストッパー材質(金具)ハイテン材(スチール)取付穴径P(Φmm)11車輪タイプ単輪
  • ハイテンキャスター (固定式) TRUSCO

    ハイテンキャスター (固定式)

    TRUSCO
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    ハイテン材を使用することにより、摩耗する旋回部の耐久性が2倍以上になりました。さらに軽量化をはかっています。
    材質(車輪)ハイテン材(スチール)ホイールウレタン車(ラジアルボールベアリング入)仕様プレート式形状固定車型式プレート式タイプ固定式金具仕上三価ユニクロ取付穴径P(mm)11偏芯E(mm)-材質(金具)ハイテン材(スチール)取付穴径P(Φmm)11車輪タイプ単輪
  • 低始動抵抗キャスター (旋回金具付) イノアック

    低始動抵抗キャスター (旋回金具付)

    イノアック
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷から34日以内出荷
    低始動抵抗により取り回しが楽です。作業環境の改善、腰痛軽減に効果が見込まれます。始動抵抗が低く、耐久性、耐摩耗性に優れた特殊ゴムを使用しています。
    材質(車輪)ナイロンホイール低始動ゴム車仕様プレート式形状自在車車輪幅(mm)35金具鋼板製最大荷重(N)1960特性耐摩耗性材質(ホイール)ナイロン樹脂(青色)最大荷重(kg)200キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 牽引台車用キャスター 車輪のみ イノアック

    牽引台車用キャスター 車輪のみ

    イノアック
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ゴム部分の対摩耗性に優れ、最高時速10~20km/hの牽引に耐えられます。取り廻しがスムーズで、手押しでも重量物を楽に運搬できます。段差での衝撃荷重に耐えるように、タイヤ部分のゴムを厚くして衝撃吸収性をアップしています。
    材質(車輪)アルミホイール耐摩耗性ゴム車
  • 100-Nシリーズ 自在車ストッパー付(ナイロン車) 内村製作所

    100-Nシリーズ 自在車ストッパー付(ナイロン車)

    内村製作所
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    合成ゴム車輪と比べ、長時間放置されても車輪の歪みが残らず、鋼鉄車輪と比べ、床に損傷を与えません。耐摩耗性能に優れ、自己潤滑性があり、また耐衝撃性も優れています。耐油性・耐溶剤性・耐薬品性に優れています。
    材質(車輪)ポリアミド樹脂(ナイロン6)UL規格(94V-2)仕様形状自在車S材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート)ストッパー回転ストッパー付特性耐油性、耐摩耗性、耐薬品性、耐溶剤性、耐衝撃性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • キャスター FA45型 LAMP(スガツネ工業)

    キャスター FA45型

    LAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)
    559税込615
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ロック付は、車輪をロックすると赤いマークが出て、ロック状態が一目で分かります。
    材質(車輪)ポリアミド(PA)材質(本体)アルミニウム合金(ADC)車輪幅(mm)43耐荷重(N)490偏心(mm)14車輪タイプ双輪
  • 420EX・自在車(ナイロンホイールゴム巻車輪) ハンマーキャスター

    420EX・自在車(ナイロンホイールゴム巻車輪)

    ハンマーキャスター(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪車輪幅(mm)27金具仕上クロームメッキ車輪No.425E-RN100旋回半径(mm)83ストッパーなし偏芯E(mm)32RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
  • 低床重荷重用固定キャスター 黒 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

    低床重荷重用固定キャスター 黒

    SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    耐油性に富んだモノマーキャスティングナイロンを使用により、適用温度-40℃~120℃まで使用可能です。
    材質(車輪)モノマーキャスティングナイロン仕様プレート式、固定式、低床式荷重種別重荷重ストッパーなし特性耐油性キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • ダクタイル製金具付ウレタン車輪 京町産業車輌

    ダクタイル製金具付ウレタン車輪

    京町産業車輌
    13,980税込15,378
    1個
    8日以内出荷
    鋳物製のため、振動や音を吸収し、プレス製車輪と比べ許容荷重が高いです。 耐油性に優れ、走行抵抗が少ないです。
    材質(車輪)ウレタンゴム仕様固定式型式固定式ストッパーなし特性静音、耐油性キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • 産業用キャスター ユーエイキャスター

    産業用キャスター

    ユーエイキャスター
    7,598税込8,358
    1個
    当日出荷
    耐摩耗性、耐油性に優れています。 取り付け部の旋回をロックし、自在車から固定車への切り替えが可能です。
    材質(車輪)鋼板ホイルウレタン(B入)車仕様プレート式、ベアリング入トラスコ品番296-3311質量(kg)2.60車輪幅(mm)38金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)11取付座A×B(mm)120×120ストッパー回転ストッパー付取付高H(mm)198偏芯E(mm)40旋回半径R(mm)115車輪径D(Φmm)150RoHS指令(10物質対応)対応特性耐油性、耐摩耗性取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)94×94(87×87)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • フロアーロック イースタン精工

    フロアーロック

    イースタン精工(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    ロックペダルと解除ペダルが別々で、操作もワンタッチで簡単です。 スプリングの反発により凹凸・傾斜面でもロックグリップします。(ロック時に台車が持ち上がりません) パットゴムのライニングを施しており、床面への傷つきを最小限にします。
    ストローク(mm)34取付座(mm)120×120取付ピッチ(mm)90~100×90~100
  • 540HR・固定車(ナイロン一体車輪・ラジアルボールベアリング入) ハンマーキャスター

    540HR・固定車(ナイロン一体車輪・ラジアルボールベアリング入)

    ハンマーキャスター
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    材質(車輪)ナイロン一体車輪(複列ボールB入)形状固定車型式540HR固定車車輪幅(mm)40取付方式平付固定金具仕上黒亜鉛メッキ取付寸法X×Y(mm)78×78取付座A×B(mm)100×105ストッパーなし偏芯E(mm)-取付穴径P(Φmm)11キャスタータイプ低床式・重荷重用プレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • 505SA軽量足場用キャスター(鉄板ホイール・ゴム車・B入) ハンマーキャスター

    505SA軽量足場用キャスター(鉄板ホイール・ゴム車・B入)

    ハンマーキャスター(2件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    材質(車輪)ゴム(ボールB入)車取付方式ネジ込み式金具仕上ユニクロメッキストッパートータルロック付軸長L(mm)300ねじ寸法T35×4山/1”キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • 静音(騒音防止)タイプキャスター 420BBR ハンマーキャスター

    静音(騒音防止)タイプキャスター 420BBR

    ハンマーキャスター
    989税込1,088
    1個
    当日出荷
    旋回時・走行時に発生する騒音を軽減した「静」機構のキャスターです。 本体旋回部と車輪軸受部にラジアルボールベアリング使用。 車輪は樹脂製ホイールカバー付。
    用途オフィスビルや屋内倉庫等の騒音を嫌う環境で使用される機器に最適です。車輪幅(mm)27取付寸法X×Y(mm)55×42取付座A×B(mm)70×60ストッパーなし取付穴径P(Φmm)8.8特性静音キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • 415EX・自在車ストッパー付(ナイロンホイール・ウレタン車) ハンマーキャスター

    415EX・自在車ストッパー付(ナイロンホイール・ウレタン車)

    ハンマーキャスター
    829税込912
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ハンドルは三価クロム化成処理を施しています。 車輪径Φ85~125mmには樹脂ブッシュ入り
    材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪形状自在車S取付方式差込プラグ金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • 車輪、ナイロン(ステンレス金具、B入り)車 ナンシン

    車輪、ナイロン(ステンレス金具、B入り)車

    ナンシン
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    SU-STCシリーズ交換用
    仕様ステンレスニードルベアリング使用耐寒グリス入材質(車輪)ナイロン(ベアリング入り)適合品番SU-STC・SU-SKC車軸径d(mm)12
  • ゴム締め式、ゴム(グレー)車 ナンシン

    ゴム締め式、ゴム(グレー)車

    ナンシン(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    ゴム締め式キャスター 一般用
    形状自在車金具仕上クロームメッキストッパーなしねじ寸法T22キャスタータイプ差し込み式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • プレート式  双輪ストッパー付、ナイロン車 ナンシン

    プレート式 双輪ストッパー付、ナイロン車

    ナンシン(1件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    双輪デザインキャスター 車輪の回転を止めるストッパーです。
    材質(車輪)ナイロン種別デザインキャスター形状自在車Sストッパー回転ストッパーキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
  • プレート式  双輪、ナイロン車 ナンシン

    プレート式 双輪、ナイロン車

    ナンシン(3件のレビュー)
    199税込219
    1個
    翌日出荷から7日以内出荷
    双輪デザインキャスター
    材質(車輪)ナイロン形状自在車ストッパーなし取付穴径P(Φmm)5キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
  • プレート式  ステンレス金具自在ストッパー付、ナイロン車 ナンシン

    プレート式 ステンレス金具自在ストッパー付、ナイロン車

    ナンシン
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    ストッパーは車輪の回転を止めるストッパーです。 SU-STC型はSU-SKC型と取付高が同じですから併用できます。 100mmは耐寒グリスを使用しています。(使用限度-30℃)
    材質(車輪)ナイロン種別ステンレスキャスター形状自在車S金具仕上ステンレス(SUS304)ストッパーシングルストッパー特性耐寒性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • プレート式  自在、エラストマー車 ナンシン

    プレート式 自在、エラストマー車

    ナンシン(1件のレビュー)
    689税込758
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    床にマーキングの付き難い材質を使用しております。 STC型はSKC型と取高が同じですから併用できます。
    種別産業用キャスター形状自在車金具仕上ユニクロメッキストッパーなし始動力(daN)9.9キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 双輪キャスター ネジ式 ストッパー付 TE40N 東海キャスター

    双輪キャスター ネジ式 ストッパー付 TE40N

    東海キャスター
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    材質(車輪)エラストマー材質(本体)ナイロン仕様ストッパー付形状自在車S車輪幅(mm)51寸法a(mm)7ストッパー回転ストッパ付寸法C1(mm)34寸法W1(mm)20寸法W2(mm)15.5偏芯C(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応寸法Nb(mm)14寸法Nt(mm)4.5キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
  • 双輪キャスター TWタイプ(ボルト取付) 東信製作所

    双輪キャスター TWタイプ(ボルト取付)

    東信製作所(1件のレビュー)
    969税込1,066
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    材質(車輪)6ナイロン材質(本体)亜鉛ダイカスト仕様ストッパー無形状自在車ストッパーなし対辺P(mm)17RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
  • ゴム締め式 自在ストッパー付 エラストマー車 ナンシン

    ゴム締め式 自在ストッパー付 エラストマー車

    ナンシン
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    材質(車輪)ウレタン(B入り)仕様自在車S形状自在車S車輪幅(mm)27金具仕上クロームメッキストッパーシングルストッパーステム径(Φmm)22許容荷重(daN[kgf])70[71]偏心E(mm)32軸長L(mm)50ねじ寸法T22始動力(daN)8.4旋回始動力(daN)16.8旋回半径R(mm)88ナット対辺(mm)19キャスタータイプ差し込み式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • ねじ込み式 自在ストッパー付 ゴム車(ベアリング入り) ナンシン

    ねじ込み式 自在ストッパー付 ゴム車(ベアリング入り)

    ナンシン(1件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ネジコミ式キャスター
    材質(車輪)ゴム(B入り)仕様ストッパー付形状自在車S六角対辺(mm)30ストッパーシングルストッパー軸長L(mm)40キャスタータイプねじ込み式自在車キャスター
  • 自在ストッパー付 MCナイロン車 ナンシン

    自在ストッパー付 MCナイロン車

    ナンシン
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    材質(車輪)MCナイロン車仕様車輪の回転と旋回を同時に止めるストッパー付金具仕上ユニクロメッキストッパーダブルストッパーキャスタータイププレート式自在車キャスター
キャスター