カテゴリ
絞り込み
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付高(mm)
65・68・70・85・92・93・95・97・100・103・122・126・132・140・144・168・177・190・198・250・取付高(mm)をもっと見る
車輪幅(mm)
16・20・21・25・26・27・28・30・32・34・35・36・38・40・42・43・44・45・46・50・車輪幅(mm)をもっと見る
金具仕上
その他・アルミダイカスト・クロームメッキ・ステンレス・ユニクロメッキ・三価クロム・三価クロメート・三価ユニクロ・亜鉛メッキ
ブランド
- モノタロウ(20)
- ハンマーキャスター(1,546)
- ユーエイキャスター(986)
- エスコ(912)
- ウカイ(岐阜産研工業)(643)
- 東海キャスター(513)
- SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(512)
- ヨドノ(345)
- ナンシン(335)
- TRUSCO(207)
- RS PRO(129)
- 東正車輛(111)
- LAMP(スガツネ工業)(98)
- サカエ(92)
- イノアック(82)
- ワコーパレット(71)
- SAMSONG(71)
- 東信製作所(67)
- ハーフェレ(63)
- テンテキャスター(62)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・ハンマーキャスター・ユーエイキャスター・エスコ・ウカイ(岐阜産研工業)・東海キャスター・SISIKU(シシク/シシクアドクライス)・ヨドノ・ナンシン・TRUSCO・RS PRO・東正車輛・LAMP(スガツネ工業)・サカエ・イノアック・ワコーパレット・SAMSONG・東信製作所・ハーフェレ・テンテキャスター・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
29ページ目: キャスター
特価
本日8月25日(火)は、物流/保管/梱包用品/テープカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
ハンマーキャスター 415EN・自在車(ナイロン車)ストッパー付
ハンマーキャスター¥779~税込¥857~1個5日以内出荷から10日以内出荷パイプ状脚部取付専用キャスターで簡単に着脱ができ、しかも確実に取付できます。 取付パイプ外径丸パイプ用25・38mm、角パイプ25mmです。 パイプに取付時適正トルク5~10N・m(51~102kg・f・cm)が維持できるような作業方法を設定して下さい。材質(車輪)ナイロン形状自在車S型式415EN自在車取付方式差込プラグ金具仕上クロームメッキ軸長L(mm)52パイプ肉厚(mm)1.8まで取付可能キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
413S・自在車ストッパー付(鉄板ホイール・巾広ゴム車・B入)
ハンマーキャスター¥2,998~税込¥3,298~1個3日以内出荷から10日以内出荷スチールボールが上下二段に組込まれていますので回転がよく荷重に対する抵抗力も非常に大です。固定車420SR・420SRPと併用できます。材質(車輪)鉄板ホイール幅広ゴム巻車輪(ローラーベアリング入)形状自在車S型式413S自在車金具仕上ユニクロメッキストッパー回転ストッパー付取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ネジ込み式 420EA 自在車(ゴム一体(B入)車輪)
ハンマーキャスター¥1,698~税込¥1,868~1個5日以内出荷ネジ込式キャスターでスチール製事務機器、家具及び、屋内運搬車等美しさと軽さを要求される機器に最適です。材質(車輪)ゴム(ローラーベアリング入)形状自在型式420EA自在車金具仕上クロームメッキストッパーなし軸長L(mm)40キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
415EX・自在車ストッパー付(ゴム一体車輪)
ハンマーキャスター¥989~税込¥1,088~1個5日以内出荷から10日以内出荷パイプ用キャスターとして、屋内運搬機器等に簡単に取付ができるキャスターです。パイプに取付時適正トルク5~10N・m(51~102kgf・cm)が維持できるような作業方法を設定して下さい。 ハンドルは三価クロム化成処理を施しています。形状自在車S型式415EX自在車金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
パッキングキャスター
ハンマーキャスター¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷から8日以内出荷コンパクトな一体型。移動、搬送はキャスターでらくらく、スムーズ。固定したいときは、アジャスターフットで簡単、ガッチリ。アジャスターフットの取付工数が省けます。選べるフット位置。設置面の状況によりフットの位置が自由に変えられます。軽いタッチの昇降操作。機器を設置した後、楽に高さの調整ができます。小さな旋回半径。車輪とフットが同一部に組込んであり、同時旋回しますので旋回半径がキャスター単体とほとんど変わりません。金具仕上三価クロメート処理皮膜(アジャスターフットは黒ニッケルメッキ皮膜)ストッパーなしアジャスターフット外径D1(mm)37.7アジャストねじMM10車輪タイプ単輪
420SA・自在車(イモノ車)
ハンマーキャスター(2件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から69日以内出荷構造は420Sと同じで取付部分がネジ式になっておりますから各種機械製造工場等に多く使用されています。材質(車輪)イモノ一体車輪形状自在車型式420SA自在車ストッパーなしキャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
540 1S・自在車(ナイロン(B入)車)
ハンマーキャスター¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷材質(車輪)ナイロン(複列ボールベアリング入)型式540S自在車金具仕上黒亜鉛メッキ取付座A×B(mm)90×90ストッパーなし取付穴径P(Φmm)11取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)68×68(71×71)キャスタータイプ低床式・重荷重用プレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ステンレス 320SR・固定車(ナイロン(B入)車)
ハンマーキャスター¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から5日以内出荷自在車320S・315Sと併用できます。材質(車輪)ナイロン一体車輪(ローラーベアリング入)形状固定車型式320SR固定車金具仕上ステンレスストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
420SRP・固定車(鉄板ホイール・ゴム車・B入)
ハンマーキャスター¥2,098~税込¥2,308~1個当日出荷から9日以内出荷自在車420S・413Sと取付寸法・高さが同じですので併用できます。又、場合によって固定キャスターのみで使用することも多くあります。材質(車輪)ゴム(ローラーベアリング入)形状固定型式420SRP固定車金具仕上三価クロム化成処理ストッパーなし取付穴径P(Φmm)11RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
915MK・自在車(ゴム(B入)車)トータルロック付
ハンマーキャスター(1件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷旋回部のボールレース径(P.C.D.)が大きく、巾広車輪(W32)の採用で旋回性能、走行安定性が抜群です。ハンマーキャスターの優れた技術とノウハウによる新機構と、高級クロームメッキ仕上げにより堅牢と優美さを要求されるホテル、病院、オフィス等の機器に最適です。材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪(ラジアルボールベアリング入)形状自在車T型式915MK自在車車輪幅(mm)32金具仕上クロームメッキ寸法a(mm)18取付用ねじ穴M6×1ストッパートータルロック付寸法V(mm)114軸長L(mm)50軸径T(mm)22ワッシャー厚さ(mm)3キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
560S・自在車(ナイロン(B入)車)
ハンマーキャスター(1件のレビュー)¥5,098~税込¥5,608~1個当日出荷ナイロン車輪は特殊ナイロンのため、重荷重で長時間固定されても荷重による歪みは残りません。 旋回部には焼き入れ加工を施し、車軸部にはラジアルベアリングを使用することにより、荷重に対する耐久力が大きい上、車輪回転が円滑です。 固定車560SRと併用できます。材質(車輪)ナイロン一体車輪(ラジアルボールB入)形状自在車荷重種別重荷重型式560S自在車車輪幅(mm)45取付方式平付旋回金具仕上黒亜鉛メッキ取付寸法X×Y(mm)78×78取付座A×B(mm)100×100ストッパーなし偏心E(mm)16偏芯E(mm)16取付穴径P(Φmm)11キャスタータイプ低床式・超重荷重用プレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
420S・自在車(ゴム車)
ハンマーキャスター¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷スチールボールが上下二段に組込まれていますので回転がよく荷重に対する抵抗力も非常に大です。固定車420SR・420SRPと併用できます。材質(車輪)ゴム形状自在型式420S自在車金具仕上ユニクロメッキストッパーなし取付穴径P(Φmm)11RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
420EKR・固定車(ゴム車)
ハンマーキャスター¥799~税込¥879~1個5日以内出荷から9日以内出荷スチールパイプ取付用キャスターでスチール製事務機器、家具及び、屋内運搬車等美しさと軽さを要求される機器に最適です。自在車420EK・415EKと併用できます。材質(車輪)ゴム形状固定型式420EKR固定車金具仕上クロームメッキストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ固定式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
419S・自在車ストッパー付(ナイロン一体車輪)
ハンマーキャスター¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷から3日以内出荷取付け座が大きく機械の移動用又は運搬車用として一番多く使用されている重量用の強靭なキャスターです。取付高が同じ400S・419S・400SR・400SRPは併用できます。材質(車輪)ナイロン一体車輪樹脂ブッシュ入形状自在車S型式419S自在車金具仕上ユニクロメッキストッパー回転ストッパー付取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
405P・自在車(ナイロン車)
ハンマーキャスター¥439~税込¥483~1個当日出荷から9日以内出荷軽快で優美な室内高級家具用キャスターです。ワゴン車に、家具に、用途に合せてお選び下さい。材質(車輪)ナイロン形状自在型式405P自在車金具仕上クロームメッキ取付寸法X×Y(mm)40×20取付座A×B(mm)51×31ストッパーなし取付穴径P(Φmm)5.5RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
400SRP 固定車(ゴム車輪)
ハンマーキャスター¥2,098~税込¥2,308~1個当日出荷Eシリーズに比べ、厚めの鋼材を用いた実用本位の堅牢な産業用キャスターです。取付け座が大きく機械の移動用又は運搬車用として一番多く使用されている重量用の強靭なキャスターです。取付高が同じ400S・419S・400SR・400SRPは併用できます。形状固定車型式400SRP固定車金具仕上ユニクロメッキストッパーなし取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
ステンレス 320S・自在車(ナイロン(B入)車)
ハンマーキャスター¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷固定車320SRと併用できます。材質(車輪)ナイロン一体車輪(ローラーベアリング入)形状自在車型式320S自在車金具仕上ステンレスストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
420MR 固定車(ナイロンホイールゴム巻車輪)
ハンマーキャスター¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷取付座が大きく重量感と堅牢さと安定感があります。車輪は防塵カバー付です。取付高が同じ旋回式415M・420Mと併用出来ます。材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪ラジアルボールベアリング入形状固定車車輪幅(mm)32金具仕上ユニクロメッキ取付座A×B(mm)105×80ストッパーなし偏芯E(mm)-取付穴径P(Φmm)8.6取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)76×57(87×60)キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
420GRP 固定車(ウレタン車輪)
ハンマーキャスター(1件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷取付高が同じ旋回式420G・415Gと併用できます。用途押入れの衣装箱への取り付けやベニヤ板に取り付けて台車を作成する等に材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪樹脂ブッシュ入形状固定式型式420GRP固定車車輪幅(mm)27金具仕上三価クロム化成処理取付寸法X×Y(mm)55×42取付座A×B(mm)70×60ストッパーなし偏芯E(mm)-取付穴径P(Φmm)8.8RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
双輪キャスター Uタイプ(ボルト取付)
東信製作所(2件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から8日以内出荷材質(車輪)6ナイロン仕様ストッパー無形状自在車材質(本体)亜鉛ダイカストストッパーなし軸長L(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
双輪キャスター Tタイプ ストッパー付 (プレート取付)
東信製作所(2件のレビュー)¥599~税込¥659~1個6日以内出荷から22日以内出荷材質(本体)ナイロンキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
オールステンレス/中軽量
東正車輛¥2,098~税込¥2,308~1個当日出荷から8日以内出荷耐蝕性・耐水性に優れたステンレス製。水を多用する作業場、衛生管理を要する場所に最適です。キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
420G・自在車(MCナイロン車)
ハンマーキャスター¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から9日以内出荷一番多く生産されしかもご使用いただいているキャスターです。取付高が同じ固定式420R・420GRPと併用できます。材質(車輪)UMCナイロン一体車輪形状自在車型式420G自在車金具仕上三価クロム化成処理ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
420SR 固定車(フェノール車輪)
ハンマーキャスター¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から4日以内出荷取付高が同じ旋回式420S・413Sと併用出来ます。材質(車輪)フェノール一体車輪樹脂ブッシュ入形状固定車金具仕上三価クロム化成処理ストッパーなし偏芯E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
SR型 固定車(ウレタン車輪) UR
ユーエイキャスター¥679~税込¥747~1個当日出荷一番多く生産され、かつご利用頂いているキャスターです。材質(車輪)ウレタン形状固定型式SR型固定車金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)8.8ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
520SR 重荷重用(固定) ゴム車
ハンマーキャスター¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷形状固定車金具仕上ユニクロメッキ取付座A×B(mm)150×105ストッパーなし材質(金具)スチール取付穴径P(Φmm)13取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)112×63(119×56)キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
420SR 固定車(ゴム(B入)車輪)
ハンマーキャスター¥849~税込¥934~1個当日出荷Eシリーズに比べ、厚めの鋼材を用いた実用本位の堅牢な産業用キャスターです。スチールボールが上下二段に組み込まれていますので回転がよく荷重に対する抵抗力も非常に大です。国内で流通しているハンドトラック・ロールボックスパレットなどの物流関連の分野に最も多く使用されている代表的なキャスターです。取付高が同じ420S、413S、420SR、420SRPは併用できます。用途品番が420S-NB→RDBへ変更しています。材質(車輪)ゴム一体車輪(ローラーベアリング入)形状固定車型式420SR固定車取付方式平付固定金具仕上三価クロム化成処理ストッパーなし偏芯E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
SR型 固定車(ナイロン車輪)
ユーエイキャスター(1件のレビュー)¥389~税込¥428~1個当日出荷から7日以内出荷走行性、耐荷重を備えた一般的な小型キャスターです。取付高が同じSG型・SG-S型は併用できます。材質(車輪)ナイロン形状固定車型式SR型固定車金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)8.8ストッパーなし偏芯E(mm)-RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
重荷重用ゴム車輪付自在車(HB-g型)
ヨドノ(2件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1個4日以内出荷から5日以内出荷FCDダクタイル製金具用途重荷重用材質(車輪)ゴム(B入)材質ゴム形状自在車荷重種別重荷重型式HB-g型自在車ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ステンレス 320SR・固定車(ゴム一体車輪)
ハンマーキャスター¥999~税込¥1,099~1個当日出荷オールステンレス製ですので、耐蝕性、耐水性に抜群です。材質(車輪)ゴム一体車輪・樹脂ブッシュ入形状固定車車輪幅(mm)26金具仕上ステンレス取付寸法X×Y(mm)55×28取付座A×B(mm)70×47ストッパーなし取付穴径P(Φmm)8.8特性耐水性、耐食性キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪