カテゴリ
絞り込み
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付高(mm)
65・68・70・85・92・93・95・97・100・103・122・126・132・140・144・168・177・190・198・250・取付高(mm)をもっと見る
車輪幅(mm)
16・20・21・25・26・27・28・30・32・34・35・36・38・40・42・43・44・45・46・50・車輪幅(mm)をもっと見る
金具仕上
その他・アルミダイカスト・クロームメッキ・ステンレス・ユニクロメッキ・三価クロム・三価クロメート・三価ユニクロ・亜鉛メッキ
ブランド
- モノタロウ(20)
- ハンマーキャスター(1,547)
- ユーエイキャスター(986)
- エスコ(912)
- ウカイ(岐阜産研工業)(643)
- 東海キャスター(513)
- SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(512)
- ヨドノ(345)
- ナンシン(335)
- TRUSCO(207)
- RS PRO(129)
- 東正車輛(111)
- LAMP(スガツネ工業)(98)
- サカエ(92)
- イノアック(82)
- ワコーパレット(71)
- SAMSONG(71)
- 東信製作所(67)
- ハーフェレ(63)
- テンテキャスター(62)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・ハンマーキャスター・ユーエイキャスター・エスコ・ウカイ(岐阜産研工業)・東海キャスター・SISIKU(シシク/シシクアドクライス)・ヨドノ・ナンシン・TRUSCO・RS PRO・東正車輛・LAMP(スガツネ工業)・サカエ・イノアック・ワコーパレット・SAMSONG・東信製作所・ハーフェレ・テンテキャスター・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
46ページ目: キャスター

帯電防止ウレタンキャスター 自在SUS金具付き
ヨドノ¥6,698~税込¥7,368~1個翌々日出荷静電気のよる埃等が台車に付着しないので、クリーンルーム内、電子・医療機器の運搬に最適です。 静電気による火花が飛ばないので、粉塵や可燃性のガスが漂う場所などで使用します。 ノーカーボンのため、床面を汚しません。 ステンレス金具付きです。(ホイル、ベアリングはスチール製です。) 体積固有抵抗値 10^8~10^9Ω・cm材質(車輪)ウレタンRoHS指令(10物質対応)対応
帯電防止MCナイロンステンレスキャスター 固定ブレーキ付き
ヨドノ¥18,980~税込¥20,878~1個翌々日出荷床面と車輪の摩擦による静電気の蓄積を防止します。 静電気の帯電が少ないので、防塵効果に優れています。 ノーカーボンのため、床面を汚しません。 高荷重で、耐油、耐アルカリ、耐有機溶剤に優れています。 体積固有抵抗値 10^10~10^12Ω・cm用途半導体、液晶製造工場、熔接取扱い場所に最適です。金具仕上ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
一般キャスター
ナンシン¥6,198税込¥6,8181個当日出荷金具はクロームメッキ仕上げです。軸径はゴム外径です。S-2ストッパーは車輪の回転を止めるストッパーです。用途什器、家具、ワゴン、医療器械、搬送機器、各種装置・機材等車輪幅(mm)22金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパーステム径(Φmm)22許容荷重(daN[kgf])60[61]取付け方法ゴム付き偏心E(mm)32軸長L(mm)50始動力(daN)13.5旋回始動力(daN)27旋回半径R(mm)88偏心(mm)32ナット対辺(mm)19ステム長(mm)50車輪タイプ単輪
低床式超重量用キャスター
LAMP(スガツネ工業)¥6,998~税込¥7,698~1個3日以内出荷から4日以内出荷キャスターの全高を低く抑えた、小型の重量用キャスターです。車輪軸受部には高性能ベアリングを採用し、始動力を軽減しています。主要金具には浸炭焼入を施し、耐久性・耐荷重性に優れています。用途医療機器、自動機器、半導体機器、金融関連機器、その他省スペースが要求される重量機器、長期間固定される重量機器など材質(車輪)強化ポリアミド材質(本体)鋼(SPHC)車輪幅(mm)48ストッパーなし取付け方法プレートプレート長さ(mm)100プレート幅(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応特性低床式車輪数単輪取付穴ピッチL1(mm)78取付穴ピッチW1(mm)78
PMシリーズ PMR型キャスター 固定車プレート式(アルミホイルウレタン車)プレミアムウレタン
ユーエイキャスター¥4,198~税込¥4,618~1個当日出荷から7日以内出荷寿命・走行性・操作性に優れたキャスターで、驚異的な軽さと強さのキャスターです。 従来品より3倍以上の走行距離が実現! 牽引使用時に発生する共振現象をしっかり防止。 また、旋回始動力が従来品と比べ70%低減しました。用途手押し台車等に使用されます。材質(車輪)ウレタン(アルミホイル、B入)表面処理三価ユニクロ仕上RoHS指令(10物質対応)対応
本体亜鉛ダイカスト エラストマー車輪40径
東海¥999~税込¥1,099~1個5日以内出荷から7日以内出荷亜鉛合金ダイカスト使ったデザインキャスターです。用途什器やガラスショーケース用キャスターとして材質6ナイロンエラストマー
デザインキャスター ライトグレー100径
東海¥2,398~税込¥2,638~1個3日以内出荷から6日以内出荷新世代キャスターですっきりとしたデザインです。用途医療機器やカート用ワゴンとして仕様デザインキャスターライトグレー100径材質6ナイロンエラストマー
空気入車輪のみ
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)¥4,898税込¥5,3881個4日以内出荷軸径(Φmm)20許容荷重(kg)最大80車輪径(Φmm)201材質(車輪)ゴムSBR車輪幅(mm)50ボス幅(mm)80車輪タイプ空気入り
65mmキャスター(固定金具付)
エスコ¥445税込¥4901個翌日出荷仕様固定材質金具:スチール、 車輪:ナイロン車輪幅(mm)25穴径P(Φmm)8.8取付寸法X×Y(mm)55×28全高(mm)80A×B(mm)70×47
75mmキャスター(自在金具・微音タイプ)
エスコ¥770税込¥8471個翌日出荷静音性に優れています。材質(車輪)ゴム仕様自在ストッパー無材質金具:スチール、 車輪:ゴム穴径P(Φmm)8.8取付寸法X×Y(mm)55×42全高(mm)90ストッパーなしA×B(mm)70×58
75mmキャスター(固定金具・微音タイプ)
エスコ¥650税込¥7151個翌日出荷静音性に優れています。仕様固定材質金具:スチール、 車輪:ゴム穴径P(Φmm)8.8取付寸法X×Y(mm)55×28全高(mm)90A×B(mm)70×47
キャスター用車輪(AWH型) プレス製ホイル高速ダンゴム車輪
カツヤマキカイ¥5,698~税込¥6,268~1個6日以内出荷から22日以内出荷ジエンゴムに比べ耐荷重性と走行抵抗に優れたゴムを使用材質(車輪)ゴム車輪幅R(mm)42ボス幅B(mm)53内径d1(Φmm)(軸受)20
キャスター用車輪(HP型) イモノ製ホイル重荷重用ウレタン車輪
カツヤマキカイ¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から63日以内出荷ウレタン幅が広く、車輪径に比べて最大荷重が大きい材質(車輪)ウレタン
キャスター用車輪(BG型) イモノ製ホイルグリーンダンゴム車輪
カツヤマキカイ¥6,898~税込¥7,588~1個7日以内出荷から63日以内出荷ジエンゴムに比べ耐荷重性と走行抵抗に優れたゴムを使用し、路面に筋を残さない材質(車輪)ゴム
プレス製キャスター(K型) 固定車
カツヤマキカイ¥10,980~税込¥12,078~1個7日以内出荷から15日以内出荷プレス製で軽量 旋回部はタダブルボール構造で、3本の軸により固定されており頑丈 メッキ処理で錆に強い用途手押し台車 搬送台車 設備の足回り取付穴径d(Φmm)11
ダクタイルキャスター(LR型) 自由車
カツヤマキカイ¥35,980~税込¥39,578~1個7日以内出荷から33日以内出荷ダクタイルを使用 旋回部は水、ゴミが入りにくい凹凸構造。ガタやゆるみがほとんどなく、走行が静かで旋回もスムーズ用途重量台車 塗装台車 台車従動輪ストッパーなし
ダクタイルキャスター(R型) 自由車
カツヤマキカイ¥18,980~税込¥20,878~1個7日以内出荷から13日以内出荷ダクタイルを使用 旋回部は水、ゴミが入りにくい凹凸構造。ガタやゆるみがほとんどなく、走行が静かで旋回もスムーズ用途重量台車 塗装台車 台車従動輪材質(車輪)ウレタンストッパーなし
GSキャスター(TBH型) 双輪自由車
カツヤマキカイ¥34,980~税込¥38,478~1個10日以内出荷から16日以内出荷2種類のベアリングを採用 従来キャスターと比べて、旋回抵抗が大幅ダウン 重量物運搬に最適 自由、固定の切替装置をオプションで装着可能 幅広いサイズを共通の旋回座で対応可能 旋回座に汎用性を持たせたことで、ランニングコスト削減に貢献用途重量台車 台車従動輪(TBH型) 構内用運搬車材質(車輪)ウレタンストッパーなし取付ピッチ(mm)(P1×P2)120×60取付座厚さt(mm)6取付座T1×T2(mm)150×120取付穴径d(Φmm)13車輪タイプ双輪
GSキャスター(TB型+切替装置) 自由・固定切替車
カツヤマキカイ¥39,980~税込¥43,978~1個10日以内出荷から18日以内出荷2種類のベアリングを採用 従来キャスターと比べて、旋回抵抗が大幅ダウン 重量物運搬に最適 幅広いサイズを共通の旋回座で対応可能 旋回座に汎用性を持たせたことで、ランニングコスト削減に貢献用途重量台車 構内用運搬車取付ピッチ(mm)(P1×P2)120×60取付座厚さt(mm)6取付座T1×T2(mm)150×120取付穴径d(Φmm)13
キャスター
ハンマーキャスター¥999税込¥1,0991個6日以内出荷材質(車輪)ゴム(B入)車取付平付固定品番【車輪】437S-RDB車輪幅(mm)26表面処理酸化クロム化成処理(銅板)ストッパーなし取付穴径(Φmm)8.8取付寸法X×Y×Z(mm)55×42取付座A×B×C(mm)70×60RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ込み式 LT型自在車・ストッパー付
ユーエイキャスター¥249税込¥2741個12日以内出荷から14日以内出荷走行性、耐荷重を備えた一般的なねじ込み式キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。材質(車輪)ナイロン車長さ(mm)14荷重種別軽荷重車輪幅(mm)18金具仕上三価ユニクロストッパー回転ストッパー付偏芯E(mm)21旋回半径R(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
幅広型鋳物キャスター(鉄車) 自在
東北車輌¥16,980~税込¥18,678~1個5日以内出荷幅広の重荷重タイプの鋳物(ダクタイル)キャスターです。鋳物製のため、音や振動を吸収しプレス車輪と比べ許容荷重が高いです。重量物搬送に適した鋳物製(ダクタイル製)キャスターです。耐油性、耐熱性に優れています。用途幅広型鉄車輪は高温下や過酷な状況下での重量物搬送に優れています。材質(車輪)鋳物ホイール、ダクタイル鋳鉄(FCD)材質金具:ダクタイル鋳鉄(FCD) 表面処理:塗装仕上げ 車輪:鋳物ホイール、ダクタイル鋳鉄(FCD)ストッパーなし
幅広型金具付鋳物キャスター(ゴム車) 固定
東北車輌¥8,398~税込¥9,238~1個5日以内出荷幅広タイプの重荷重タイプの鋳物(ダクタイル)キャスターです。鋳物製の為、音や振動を吸収しプレス車輪と比べ許容荷重が高いです。重量物搬送に適した鋳物製(ダクタイル製)キャスターです。用途幅広型ゴム車輪なので比較的重い物の搬送に優れています。材質(車輪)鋳物ホイール、ゴムストッパーなし
プレート式メディカル機器キャスター(エラストマー車)自在ストッパー付
SAMSONG¥1,298税込¥1,4281個当日出荷材質(車輪)エラストマー車輪幅(mm)32表面処理(金具)三価亜鉛メッキストッパー回転ストッパー取付ピッチY(mm)45取付穴径P(mm)8.5材質(金具)スチール
プレート式メディカル機器キャスター(エラストマー車)自在
SAMSONG¥1,098税込¥1,2081個当日出荷材質(車輪)エラストマー車輪幅(mm)32取付座A×B(mm)92×64表面処理(金具)三価亜鉛メッキストッパーなし取付ピッチY(mm)45取付穴径P(mm)8.5材質(金具)スチール取付ピッチX(mm)75
標準型鋳物キャスター(鉄車)自在
東北車輌¥9,998税込¥10,9981個翌々日出荷材質(車輪)鋳物ホイール、ダクタイル鋳物(FCD)トラスコ品番115-6278質量(kg)3.55車輪幅(mm)38取付座A×B(mm)128×128表面処理塗装仕上げストッパーなし取付高H(mm)168.5軸径d(Φmm)17取付ピッチY(mm)100取付穴径P(mm)13材質(金具)ダクタイル鋳物(FCD)車輪径D(Φmm)125取付ピッチX(mm)100
プレート式キャスター ハイテンキャスター(ナイロンホイールウレタン車)自在
TRUSCO¥4,198~税込¥4,618~1個当日出荷材質(車輪)ナイロンホイール、ウレタン表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げストッパーなし取付穴径P(mm)11材質(金具)ハイテン材
プレート式低床式重荷重用キャスター TYHSシリーズ(アルミホイールウレタン車)固定
TRUSCO¥3,198~税込¥3,518~1個当日出荷材質(車輪)アルミホイールウレタン車輪幅(mm)38表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げストッパーなし穴径d(Φmm)8.8取付穴径P(mm)8.8材質(金具)スチール
プレート式低床式重荷重用キャスター TYHSシリーズ(アルミホイールウレタン車)自在ストッパー付
TRUSCO¥4,898~税込¥5,388~1個当日出荷材質(車輪)アルミホイールウレタン車輪幅(mm)38表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げストッパー回転ストッパー穴径d(Φmm)8.8取付穴径P(mm)8.8材質(金具)スチール
運搬車用取り替えキャスター固定
TRUSCO¥8,598税込¥9,4581個当日出荷材質(車輪)スチレンブタジェンゴム(SBR)トラスコ品番114-4212適合機種ドンキーカート500シリーズ質量(kg)3.1車輪幅(mm)43ストッパーなし取付穴径P(mm)11.5許容荷重(N)2500材質(金具)スチール車輪径D(Φmm)200
運搬車用取り替えキャスター自在
TRUSCO¥9,998税込¥10,9981個当日出荷キャスター金具は三価クロムメッキ処理をしています。用途ドンキーカート502N用自在キャスター。材質(車輪)スチレンブタジェンゴム(SBR)トラスコ品番114-4211適合機種ドンキーカート500シリーズ質量(kg)3.9車輪幅(mm)43ストッパーなし取付穴径P(mm)11.5許容荷重(N)2450材質(金具)スチール車輪径D(Φmm)200
プレート式キャスター Eシリーズ(エラストマー車)固定
ハンマーキャスター¥409税込¥4501個当日出荷材質(車輪)エラストマートラスコ品番114-4473質量(g)119車輪幅(mm)21取付座A×B(mm)70×42表面処理(金具)クロムメッキ仕上げストッパーなし取付高H(mm)65取付ピッチY(mm)28取付穴径P(mm)6.5材質(金具)スチール車輪径D(Φmm)50取付ピッチX(mm)56