絞り込み
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付高(mm)
65・68・70・85・92・93・95・97・100・103・122・126・132・140・144・168・177・190・198・250・取付高(mm)をもっと見る
車輪幅(mm)
16・20・21・25・26・27・28・30・32・34・35・36・38・40・42・43・44・45・46・50・車輪幅(mm)をもっと見る
金具仕上
その他・アルミダイカスト・クロームメッキ・ステンレス・ユニクロメッキ・三価クロム・三価クロメート・三価ユニクロ・亜鉛メッキ
ブランド
モノタロウ・ハンマーキャスター・ユーエイキャスター・エスコ・ウカイ(岐阜産研工業)・東海キャスター・SISIKU(シシク/シシクアドクライス)・ヨドノ・ナンシン・TRUSCO・RS PRO・東正車輛・LAMP(スガツネ工業)・サカエ・イノアック・ワコーパレット・SAMSONG・東信製作所・ハーフェレ・テンテキャスター・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

41ページ目: キャスター

7,517件中 1,6011,640
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 双輪 ユーエイキャスター

    双輪

    ユーエイキャスター
    319税込351
    1個
    7日以内出荷
    材質(ホイル)ナイロン材質(車輪)ナイロンタイプ自在取付方式プレート式取付寸法X×Y(mm)25.5×25.5取付座A×B(mm)38×38金具PT型取付部シルバー取付穴径P(mm)5色(本体)ブラック材質(金具)樹脂材質(取付部)スチール色(車輪)ブラック
  • ねじ込み式キャスターSTシリーズ(ゴム車・ロングねじタイプ) 自在ストッパー付 ユーエイキャスター

    ねじ込み式キャスターSTシリーズ(ゴム車・ロングねじタイプ) 自在ストッパー付

    ユーエイキャスター
    819税込901
    1個
    当日出荷
    走行性・耐荷重を備えた標準的な小型キャスターです。ゴム車輪は走行時の衝撃を緩和します。軽量物運搬用のワゴンやラックなどに最適です。
    用途台車や家具、什器に。トラスコ品番379-7309材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ゴムタイプ自在S付き車輪幅(mm)25ねじピッチ(mm)2許容荷重(daN[kgf])50[51]取付高H(mm)89ねじTM16軸長L(mm)40許容荷重(N)500車輪径D(Φmm)65RoHS指令(10物質対応)対応
  • ねじ込み式キャスターしぶさん(ゴム車・ロングねじタイプ) 自在ストッパー付 ユーエイキャスター

    ねじ込み式キャスターしぶさん(ゴム車・ロングねじタイプ) 自在ストッパー付

    ユーエイキャスター
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    厨房機器やワゴンなどで広く使用されています。走行性、耐荷重性を備えた標準的な小型キャスターです。
    用途台車や家具、什器に。トラスコ品番440-5226材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ゴムタイプ自在S付き車輪幅(mm)25ねじピッチ(mm)10許容荷重(daN[kgf])50[51]取付高H(mm)126ねじTW3/4軸長L(mm)40許容荷重(N)500車輪径D(Φmm)100ねじ山10山RoHS指令(10物質対応)対応
  • ユーエイキャスター ねじ込み式 自在 キャスター ゴム 車輪径100mm Jタイプ SJT型 ネジ寸法M16×40ピッチ2 ユーエイキャスター

    ユーエイキャスター ねじ込み式 自在 キャスター ゴム 車輪径100mm Jタイプ SJT型 ネジ寸法M16×40ピッチ2

    ユーエイキャスター
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    標準的な中型キャスターで重量物の運搬に数多く使用されています。ねじ込みタイプでワゴンやラックなどに適します。走行性に優れたゴム車輪を使用しています。
    用途台車、ワゴンなどに。トラスコ品番809-3093材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:ゴム(ベアリング入)タイプ自在式車輪幅(mm)32ねじピッチ(mm)2許容荷重(daN[kgf])120[122.4]取付高H(mm)134ねじTM16軸長L(mm)40許容荷重(N)1200車輪径D(Φmm)100
  • ねじ込み式キャスターしぶさん(ナイロンホイールウレタン車) 自在ストッパー付 ユーエイキャスター

    ねじ込み式キャスターしぶさん(ナイロンホイールウレタン車) 自在ストッパー付

    ユーエイキャスター
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    走行性、耐荷重を備えた標準的な小型キャスターです。厨房機器やワゴンなどで広く使用されています。
    用途台車や家具、什器に。材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロムメッキ仕上げ、車輪:ナイロンホイール、ウレタン、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ウレタンタイプ自在式(ストッパー付)ねじピッチ(mm)10ねじTW3/4軸長L(mm)40ねじ山10山RoHS指令(10物質対応)対応
  • ねじ込み式重荷重用キャスター(ナイロン車) 自在 ユーエイキャスター

    ねじ込み式重荷重用キャスター(ナイロン車) 自在

    ユーエイキャスター
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    取付高さを低く抑えた重荷重用キャスターです。機器の設置などによる長期間の重荷重による車輪の変形が起きにくくなっています。
    用途機械装置などの搬入、設置に最適です。材質金具:スチール(三価ユニクロメッキ仕上げ)、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:強化ナイロンタイプ自在式車輪幅(mm)38ねじピッチ(mm)2ねじTM16軸長L(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応
  • プレート式キャスターGシリーズ(ナイロン車) 固定 ユーエイキャスター

    プレート式キャスターGシリーズ(ナイロン車) 固定

    ユーエイキャスター
    209税込230
    1個
    当日出荷
    標準的な小型キャスターで、最小のサイズから取りそろえています。標準的な小型キャスターです。最小サイズから取り揃えています。耐摩耗性に優れたナイロン車輪を使用しています。
    用途軽量用台車、家具トラスコ品番342-2372材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ナイロンタイプ固定式車輪幅(mm)21許容荷重(daN[kgf])38[38.8]取付高H(mm)65取付ピッチY(mm)25取付穴径P(mm)6.5許容荷重(N)380取付座A(mm)58車輪径D(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応取付ピッチX(mm)45取付座B(mm)40
  • プレート式キャスター 自在 ゴム車輪(スチールホイール) Eシリーズ ハンマーキャスター

    プレート式キャスター 自在 ゴム車輪(スチールホイール) Eシリーズ

    ハンマーキャスター
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    デザイン性と軽快さを要求される環境で幅広く使用されています。RoHS適合品です。
    トラスコ品番854-9694材質金具:スチール、金具表面処理:クロムメッキ仕上げ、車輪:ゴムタイプ自在式取付高(mm)148取付寸法(mm)82×40取付座(mm)100×58許容荷重(daN)60車輪径D(Φmm)125取付穴径(mm)8.8
  • プレート式キャスター ステンレス金具 自在式 ナイロン車輪(ローラーベアリング) ハンマーキャスター

    プレート式キャスター ステンレス金具 自在式 ナイロン車輪(ローラーベアリング)

    ハンマーキャスター
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    耐食性・耐水性に優れたねじ込みオールステンレスキャスターです。食品会社や厨房等の錆や腐食等をきらう環境で使用されるワゴンや機器等に最適です。
    用途食品工場・店舗および事業所などのサビや腐食をきらう環境で使用される台車や機器などに。材質(本体)ステンレス材質(車輪)ナイロン(ローラーベアリング入)タイプ自在式車輪幅(mm)25取付ピッチY(mm)42取付穴径P(mm)8.8取付座A(mm)70取付ピッチX(mm)55取付座B(mm)58
  • 双輪キャスター エコ ネジ式 東海キャスター

    双輪キャスター エコ ネジ式

    東海キャスター
    699税込769
    1個
    12日以内出荷
    分解可能!地球にやさしいeシリーズ
    車輪径(Φmm)50材質(本体)ナイロン材質(車輪)エラストマータイプネジ式寸法H(mm)57.5寸法D(mm)50寸法C(mm)17寸法W(mm)49ストッパーなし寸法C1(mm)42寸法C2(mm)49許容荷重(N)588(60kg)RoHS指令(10物質対応)対応車輪タイプ双輪
  • 双輪キャスター エコ プレート式 ストッパー付 東海キャスター

    双輪キャスター エコ プレート式 ストッパー付

    東海キャスター
    689税込758
    1個
    12日以内出荷
    分解可能!地球にやさしいeシリーズ
    許容荷重(kg)60車輪径(Φmm)50材質(本体)ナイロンタイププレート式寸法H(mm)65寸法C(mm)17寸法W(mm)49ストッパーあり寸法C1(mm)42寸法C2(mm)49RoHS指令(10物質対応)対応車輪タイプ双輪
  • 双輪キャスター 静音 ネジ式 ダブルストッパー付 東海キャスター

    双輪キャスター 静音 ネジ式 ダブルストッパー付

    東海キャスター
    5,998税込6,598
    1個
    12日以内出荷
    高性能ベアリングによって従来品と比べ円滑な旋回機能があり、始動性・走行性・静音性が抜群。 また車輪にはエラストマーを採用し、床を傷つけにくく耐久性があります。 豊富なサイズバリエーションにより製品に合わせたサイズが選択頂けます。
    車輪径(Φmm)100材質(本体)ナイロン材質(車輪)エラストマータイプネジ式寸法H(mm)100キャスターベアリング入り寸法C(mm)35寸法W(mm)66ストッパーダブルストッパー寸法C1(mm)85寸法C2(mm)100許容荷重(N)980(100kg)RoHS指令(10物質対応)対応車輪タイプ双輪
  • キャスター RS PRO タイヤ材 ゴム, 取付けプレートサイズ 75 x 60mm RS PRO

    キャスター RS PRO タイヤ材 ゴム, 取付けプレートサイズ 75 x 60mm

    RS PRO
    2,298税込2,528
    1個
    7日以内出荷
    ホイール径 = 75mm。許容荷重 = 70kg。取り付けタイプ = プレート。ストッパ = あり。全体の高さ = 95mm。ホイール幅 = 25mm。回転 = スイベル。車輪材質 = ゴム。中心固定 = 55 x 42mm。固定プレート寸法 = 75 x 60mm。取付穴の数 = 4。固定穴サイズ = 8mm。重量クラス = ライトデューティ。軸受タイプ = プレインボア。。RS Pro スイベルキャスター、耐荷重 70 kg 、ホイール径 75 mmオフィス内で機器を移動したり、モバイルチェアやデスクを設置したりするために安全な方法が必要な場合、この 75 mm 汎用スイベルキャスターは、ライトデューティの携帯型機器に使用します。360 ° 完全に回転して最大限の機動性を発揮し、最大で 70 kg の荷重に耐えられます。 このキャスターは、シンプルな角形プレートマウントを備えているので、機器にすばやく簡単に取り付けることができます。タイヤはゴム製なので、床が跡から保護され、プレススチール製のブラケットとポリプロピレン製のハブを使用することで、屋内でも柔らかい屋外の表面でも耐久 Durable です。付属のブレーキにより、優れた操作性と安全性が実現されています。 このスイベルキャスターは、厳しい RS Pro 規格を満たすようにテストされており、有害物質の削減に関する規格に準拠しています。一般に、オフィス、小売業、医療環境、及びライトデューティの産業用途で使用されています。特長と利点.汎用スイベルキャスター .耐荷重: 70 kg .ホイール径 75 mm .全高: 95 mm .ホイール幅 25 mm .固定プレートの寸法は 75 mm x 60 mm です . 55 mm x 42 mm の固定中心 .ゴムタイヤ .ブレーキ付き .ライトデューティ . TOP プレートフィッティング付属 . 8 mm の固定穴 4 個 .プレーンボアハブベアリングRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • キャスター RS PRO タイヤ材 ゴム, 取付けプレートサイズ 50 x 50mm RS PRO

    キャスター RS PRO タイヤ材 ゴム, 取付けプレートサイズ 50 x 50mm

    RS PRO
    1,798税込1,978
    1個
    7日以内出荷
    ホイール径 = 50mm。許容荷重 = 50kg。取り付けタイプ = プレート。ストッパ = あり。全体の高さ = 72mm。ホイール幅 = 18mm。回転 = ブレーキ付きスイベル。車輪材質 = ゴム。中心固定 = 36 x 36mm。固定プレート寸法 = 50 x 50mm。取付穴の数 = 4。固定穴サイズ = 6mm。重量クラス = ライトデューティ。軸受タイプ = プレインボア。。RS Pro ブレーキ付きスイベルキャスター、耐荷重 50 kg 、ホイール径 50 mmスイベルキャスターは、非常に汎用性の高い小型ガジェットです。各種のライトデューティ機器に取り付けて、運搬可能にすることができます。RS Pro のこの 50 mm 汎用スイベルキャスターは、 360 ° 回転して完全に移動でき、最大 50 kg の荷重に耐えます。 キャスターには、機器に簡単に取り付けることができるように長方形の固定プレートと 4 つの固定穴が付いています。タイヤはゴム製なので床を傷付けることはありません。キャスターには安全性と操作性に優れたブレーキも付いています。ポリプロピレン( PP )ハブは、耐久性に優れ、屋内外や柔らかい屋外地形の両方で使用できます。 信頼性の高い RS Pro シリーズの一部として、このスイベルキャスターは、安全性と耐久性を保証するために、ストリングリテストされています。通常、小売、オフィス、医療環境で使用され、ライトデューティの産業用途にも適しています。特長と利点. スイベルキャスター .耐荷重: 50 kg .ホイール径 50 mm .全高: 72 mm .ホイール幅 18 mm .プレート取付けタイプ .固定プレートの寸法は 50 mm x 50 mm . 36 mm x 36 mm の固定中心 .ゴムタイヤ .旋回回転をブレーキ付き ブレーキ付き .ライトデューティ . TOP プレートフィッティングを含む . 6 mm の固定穴 4 個 .プレーンボアハブベアリング .汎用用途向けRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • キャスター RS PRO タイヤ材 ゴム, 取付けプレートサイズ 58 x 57mm RS PRO

    キャスター RS PRO タイヤ材 ゴム, 取付けプレートサイズ 58 x 57mm

    RS PRO
    1,498税込1,648
    1個
    7日以内出荷
    RS PRO固定キャスターホイール. RS PRO固定キャスターを使用して、オフィス機器やテストギアをすばやく移動できます。この光沢亜鉛めっきプレススチール固定キャスターは、負荷容量が20 kgで、幅広いオフィス機器やテスト装置に取り付けるのに適しています。さらに、ホイールの直径は50 mm、ホイールの幅は19 mm、固定プレートの寸法は58 mm x 57 mmです。RS PRO固定キャスターで便利なモビリティを実現. 特長と利点:. 光沢亜鉛めっきプレススチール 低レベル固定キャスター ブレーキなし ゴムホイール 固定穴 x 4
    仕様ホイール径 = 50mm許容荷重 = 20kg取り付けタイプ = プレートストッパ = なし全体の高さ = 71mmホイール幅 = 19mm回転 = 固定車輪材質 = ゴム中心固定 = 35 x 35mm固定プレート寸法 = 58 x 57mm取付穴の数 = 4固定穴サイズ = 5mm重量クラス = ライトデューティ軸受材質 = スチール
  • キャスター RS PRO タイヤ材 ゴム, 取付けプレートサイズ 105 x 85mm RS PRO

    キャスター RS PRO タイヤ材 ゴム, 取付けプレートサイズ 105 x 85mm

    RS PRO
    3,998税込4,398
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro キャスターホイールRS Pro のヘビーデューティスイベルキャスターホイールは、最大 150 kg の大きな負荷に適しています。ホイールの中央部は、強度を高めるポリアミド材製です。キャスターは、回転力を可能な限り軽減するように特別に設計されています。最も過酷な環境であっても、業界の人間工学的ニーズを満たすように製造されています。特長と利点.制御性を向上させるブレーキ . 耐腐食性 .伸縮性のあるタイヤ .高い耐久性 .ホイールの直径は 80 mm です用途. 自動車産業 .機器カート .病院のベッド . IV 極 .製造業 .オフィスデスク . ストレッチャ .外科的なテーブル
    仕様ホイール径 = 80mm許容荷重 = 150kg取り付けタイプ = プレートストッパ = あり全体の高さ = 108mmホイール幅 = 35mm回転 = ブレーキ付きスイベル車輪材質 = ゴム中心固定 = 80 x 60mm固定プレート寸法 = 105 x 85mm固定穴サイズ = 9mm重量クラス = ヘビーデューティ軸受材質 = ポリアミドRoHS指令(10物質対応)対応
  • 防護カバー付きキャスター 中荷重用 固定キャスター K UWBSK-150-C35 ウカイ(岐阜産研工業)

    防護カバー付きキャスター 中荷重用 固定キャスター K UWBSK-150-C35

    ウカイ(岐阜産研工業)
    19,980税込21,978
    1個
    6日以内出荷
    仕様●トッププレートF1/F2:137/93●取付穴ピッチP1/P2:100/56(50)●取付高さR:198●軸受:鋼板製ベアリング入り車輪径(Φmm)150材質(車輪)MCナイロンシャフト径(Φmm)D:20取付穴径d11高さC(mm)床からカバーまで:35自重(g)1690最大荷重(daN)300タイヤ幅R(mm)30
  • 防護カバー付きキャスター 中荷重用 ストッパー付旋回キャスター JB UWBSJB-150-C35 ウカイ(岐阜産研工業)

    防護カバー付きキャスター 中荷重用 ストッパー付旋回キャスター JB UWBSJB-150-C35

    ウカイ(岐阜産研工業)
    21,980税込24,178
    1個
    6日以内出荷
    仕様●ストッパーペダル仕様:右用●トッププレートF1/F2:120/120●取付穴ピッチP1/P2:95/95(87/87)●取付高さR:198●軸受:鋼板製ベアリング入り車輪径(Φmm)150材質(車輪)MCナイロンシャフト径(Φmm)D:20偏心E(mm)45取付穴径d11高さC(mm)床からカバーまで:35自重(g)2430最大荷重(daN)300タイヤ幅R(mm)30
  • 防護カバー付きキャスター 中荷重用 ストッパー付旋回キャスター JB CRJB-150-C35 ウカイ(岐阜産研工業)

    防護カバー付きキャスター 中荷重用 ストッパー付旋回キャスター JB CRJB-150-C35

    ウカイ(岐阜産研工業)
    14,980税込16,478
    1個
    6日以内出荷
    ・サイズ150、200:中荷重用キャスター(J、K、JB、KBZ用)には、標準仕様の防護カバーをセットすることができます。・滑り軸受け車輪仕様には、防護カバーをセットできません。・防護カバーの色は黄色となります。・床からカバーまでの高さは、25mmもしくは35mmを選択できます。<特注仕様(受注生産品)>・ステンレス製、重荷重用キャスター等へも装着可能。・床からカバーまでの高さを任意に設定可能。・お客様のご希望仕様(カバーの色、床からカバーまでの高さ等)に合わせて特注で製作します。製作仕様図面ご承認後の製作となります。<ご注意点>・路面状態、走行状態によっては、足の巻込みを防止することができない場合があります。別の安全対策と併せてご使用下さい。・一部防護カバーを取り付けられない組み合わせがあります。・カバーのみ、金具のみの販売は致しません。また、そのままでは、既存のキャスターに防護カバーを取り付ける事はできません。
    仕様●ストッパーペダル仕様:右用●トッププレートF1/F2:120/120●取付穴ピッチP1/P2:95/95(87/87)●取付高さR:198●軸受:鋼板製ベアリング入り車輪径(Φmm)150材質(車輪)鋼板製ゴムシャフト径(Φmm)D:20偏心E(mm)45取付穴径d11高さC(mm)床からカバーまで:35自重(g)2740最大荷重(daN)200タイヤ幅R(mm)45
  • 産業車輛用キャスター(金具のみ) ストッパー付旋回金具 HLJS/HLJYS JYS61/2-2-3 ウカイ(岐阜産研工業)

    産業車輛用キャスター(金具のみ) ストッパー付旋回金具 HLJS/HLJYS JYS61/2-2-3

    ウカイ(岐阜産研工業)
    2,898税込3,188
    1個
    5日以内出荷
    仕様トッププレートF1/F2:128/98シャフト径(Φmm)D:12幅B(mm)フォーク:63高さH(mm)金属:123偏心E(mm)45取付穴径d11適合車輪外径(mm)(目安)177~173板厚t(mm)トッププレート:2.6自重(g)1150
  • 産業車輌用キャスター 固定キャスター HLK/HLKY/HLKF HLETK2.50-4-FO-BLACK ウカイ(岐阜産研工業)

    産業車輌用キャスター 固定キャスター HLK/HLKY/HLKF HLETK2.50-4-FO-BLACK

    ウカイ(岐阜産研工業)
    7,798税込8,578
    1個
    4日以内出荷
    ・UKAI(ウカイ)キャスターの特長・日本初の金属プレスキャスター・鋳物製のキャスターが主流だった時代に、日本で初めて金属をプレスにて製造したキャスターメーカーとして誕生したのが「UKAIキャスター」です。・プレスキャスターの先駆けとして、クリーンルームに使われる静電気防止の特殊なウレタン製、食品工場向けのオールステンレスの製品、クッション製の高い製品、1個で800kgfの荷重に耐えられる製品など時代にあった商品開発にも力を注いでいます。・丈夫で長持ち・工場や倉庫だけでなく、駅ホーム・商業施設など、身近な場所でも使用されています。・中国・ベトナムにも拠点を持ち、耐久性の高さと商品展開の多様さが世界各国で認められ、キャスターといえば「UKAIキャスター」と認知度も高まっています。
    仕様車輪タイプ:海外メーカー製タイヤ使用、トッププレートF1/F2:158/120、取付穴ピッチP1/P2:112/63、軸受:鋼板製ベアリング入り車輪径(Φmm)218シャフト径(Φmm)D:20取付穴径d14取付高H1(mm)289自重(g)3210タイヤ幅R(mm)62色(車輪)BLACK
  • 中荷重用キャスター ストッパー付旋回キャスター JB CRJBL-200 ウカイ(岐阜産研工業)

    中荷重用キャスター ストッパー付旋回キャスター JB CRJBL-200

    ウカイ(岐阜産研工業)
    8,898税込9,788
    1個
    6日以内出荷
    ・JB型中荷重用ストッパー付旋回金具付きのキャスターです。・車輪の回転と、金具の旋回を同時に止めるダブルストッパー仕様です。・左用のストッパーペダル仕様も用意しています。・UKAI(ウカイ)キャスターの特長・日本初の金属プレスキャスター・鋳物製のキャスターが主流だった時代に、日本で初めて金属をプレスにて製造したキャスターメーカーとして誕生したのが「UKAIキャスター」です。・プレスキャスターの先駆けとして、クリーンルームに使われる静電気防止の特殊なウレタン製、食品工場向けのオールステンレスの製品、クッション製の高い製品、1個で800kgfの荷重に耐えられる製品など時代にあった商品開発にも力を注いでいます。・丈夫で長持ち・工場や倉庫だけでなく、駅ホーム・商業施設など、身近な場所でも使用されています。・中国・ベトナムにも拠点を持ち、耐久性の高さと商品展開の多様さが世界各国で認められ、キャスターといえば「UKAIキャスター」と認知度も高まっています。
    仕様●ストッパーペダル仕様:左用●トッププレートF1/F2:140/140●取付穴ピッチP1/P2:115/115(105/105)●取付高さR:250●軸受:鋼板製ベアリング入り車輪径(Φmm)200材質(車輪)鋼板製ゴムシャフト径(Φmm)D:20偏心E(mm)58取付穴径d11自重(g)4320最大荷重(daN)250タイヤ幅R(mm)45
  • 中荷重用キャスター ストッパー付旋回キャスター JB PJBL-150 ウカイ(岐阜産研工業)

    中荷重用キャスター ストッパー付旋回キャスター JB PJBL-150

    ウカイ(岐阜産研工業)
    5,598税込6,158
    1個
    6日以内出荷
    仕様●ストッパーペダル仕様:左用●トッププレートF1/F2:120/120●取付穴ピッチP1/P2:95/95(87/87)●取付高さR:198●軸受:滑り軸受け車輪径(Φmm)150材質(車輪)ナイロンシャフト径(Φmm)D:20偏心E(mm)45取付穴径d11自重(g)2150最大荷重(daN)180タイヤ幅R(mm)45
  • 中荷重用キャスター ストッパー付旋回キャスター JB PNJBL-130 ウカイ(岐阜産研工業)

    中荷重用キャスター ストッパー付旋回キャスター JB PNJBL-130

    ウカイ(岐阜産研工業)
    4,498税込4,948
    1個
    6日以内出荷
    仕様●ストッパーペダル仕様:左用●トッププレートF1/F2:108/108●取付穴ピッチP1/P2:80/80●取付高さR:177●軸受:鋼板製ベアリング入り車輪径(Φmm)130材質(車輪)樹脂製ゴムシャフト径(Φmm)D:20偏心E(mm)40取付穴径d11自重(g)1840最大荷重(daN)145タイヤ幅R(mm)38
  • 中荷重用キャスター ストッパー付旋回キャスター JB SRJBL-100 ウカイ(岐阜産研工業)

    中荷重用キャスター ストッパー付旋回キャスター JB SRJBL-100

    ウカイ(岐阜産研工業)
    3,998税込4,398
    1個
    5日以内出荷
    仕様●ストッパーペダル仕様:左用●トッププレートF1/F2:95/95●取付穴ピッチP1/P2:71/71●取付高さR:144●軸受:鋼板製ベアリング入り車輪径(Φmm)100材質(車輪)鋼板製ゴムシャフト径(Φmm)D:12偏心E(mm)35取付穴径d11自重(g)1230最大荷重(daN)100タイヤ幅R(mm)35
  • 産業用・タチ付ホイル 空気入りタイヤ/ノーパンクタイヤ/エアーレスタイヤ 3.00-4HL 3.00-4HL-PU ウカイ(岐阜産研工業)

    産業用・タチ付ホイル 空気入りタイヤ/ノーパンクタイヤ/エアーレスタイヤ 3.00-4HL 3.00-4HL-PU

    ウカイ(岐阜産研工業)
    11,980税込13,178
    1個
    6日以内出荷
    材質(車輪)PUシャフト径(Φmm)D:20使用ベアリング(鋼板製)204Bボス幅B(mm)82ホイル外径E(Φmm)115自重(g)2460ホイル外径(mm)G:56ホイル内径(mm)C:97.5ホイル内幅(mm)F:46最大荷重(daN)110タイヤ幅R(mm)77
  • 中荷重用キャスター ストッパー付固定キャスター KBZ SRKBZL-150 ウカイ(岐阜産研工業)

    中荷重用キャスター ストッパー付固定キャスター KBZ SRKBZL-150

    ウカイ(岐阜産研工業)
    5,598税込6,158
    1個
    6日以内出荷
    仕様●ストッパーペダル仕様:左用●トッププレートF1/F2:137/93●取付穴ピッチP1/P2:100/56(50)●取付高さR:198●軸受:鋼板製ベアリング入り車輪径(Φmm)150材質(車輪)鋼板製ゴムシャフト径(Φmm)D:20取付穴径d11自重(g)2140最大荷重(daN)160タイヤ幅R(mm)45
  • 中荷重用キャスター ストッパー付固定キャスター KBZ SKBZL-130 ウカイ(岐阜産研工業)

    中荷重用キャスター ストッパー付固定キャスター KBZ SKBZL-130

    ウカイ(岐阜産研工業)
    3,698税込4,068
    1個
    6日以内出荷
    仕様●ストッパーペダル仕様:左用●トッププレートF1/F2:137/93●取付穴ピッチP1/P2:100/56(50)●取付高さR:177●軸受:鋼板製ベアリング入り車輪径(Φmm)130材質(車輪)鋼板製ゴムシャフト径(Φmm)D:20取付穴径d11自重(g)1750最大荷重(daN)180タイヤ幅R(mm)42
  • ノーパンクタイヤ自在車ストッパー付 ヨドノ

    ノーパンクタイヤ自在車ストッパー付

    ヨドノ
    17,980税込19,778
    1個
    翌日出荷
    空気入りタイヤに比べ許容荷重が大きいです。ゴム層が厚いので凹凸のある路面でスムーズに走行でき、積荷を安定して運ぶことができます。ビード部に特殊ワイヤを組み入れてありますので、タイヤが脱落することはありません。
    用途悪路での運搬用。トラスコ品番553-6292材質金具:スチール、ホイル:スチール材質(車輪)ゴムタイプ自在式(ストッパー付)車輪幅(mm)65穴径d(Φmm)20取付高H(mm)285取付ピッチY(mm)125取付穴径P(mm)14許容荷重(daN)98取付座A(mm)160車輪径D(Φmm)210取付ピッチX(mm)125取付座B(mm)160
  • プレート式キャスター固定車エラストマー車輪 ユーエイキャスター

    プレート式キャスター固定車エラストマー車輪

    ユーエイキャスター
    329税込362
    1個
    当日出荷
    金具・車輪部分にラジアルボールベアリングを使用した、走行音の静かなキャスターです。軽量で床面を汚しにくいエラストマー車輪を使用しています。
    用途台車や家具、什器などに。搬送時の騒音抑制に。材質金具:スチール材質(車輪)エラストマー(ベアリング入)タイプ固定式車輪幅(mm)20金具仕上三価ユニクロ取付座(mm)70×42取付ピッチY(mm)28取付穴径P(mm)6.5RoHS指令(10物質対応)対応取付ピッチX(mm)56
  • プレート式キャスター”RJ2シリーズ”(ナイロンホイールゴム車) 固定 ユーエイキャスター

    プレート式キャスター”RJ2シリーズ”(ナイロンホイールゴム車) 固定

    ユーエイキャスター
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    ゴムの欠点である走行跡が残りません。ホイルが樹脂製のため軽量です。
    用途ロールボックスパレットなどに。トラスコ品番158-9669材質金具:スチール材質(車輪)ナイロンホイールゴムタイプ固定式車輪幅(mm)34金具仕上三価ユニクロ取付高H(mm)168取付座(mm)137×93取付ピッチY(mm)53~56取付穴径P(mm)11許容荷重(daN)150取付ピッチX×Y(mm)112×53(100×56)車輪径D(Φmm)125取付ピッチX(mm)100~112
  • プレート式キャスターRJ2シリーズ(ゴム車)自在ストッパー付 ユーエイキャスター

    プレート式キャスターRJ2シリーズ(ゴム車)自在ストッパー付

    ユーエイキャスター
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    取付ピッチが自在、自在ストッパー付、固定式共に同一です。走行性に優れたゴム車輪を使用しています。
    用途ロールボックスパレット、台車。トラスコ品番362-1554材質金具:スチール材質(車輪)ゴムタイプ自在式車輪幅(mm)38金具仕上三価ユニクロストッパーあり取付高H(mm)168取付ピッチY(mm)80~75取付穴径P(mm)11許容荷重(daN)150取付座A(mm)102車輪径D(Φmm)125取付ピッチX(mm)80~75取付座B(mm)102
  • プレート式キャスター”PMシリーズ”(巻き込みカバー付)ウレタン 銅板ホイール 自在ストッパー付 ユーエイキャスター

    プレート式キャスター”PMシリーズ”(巻き込みカバー付)ウレタン 銅板ホイール 自在ストッパー付

    ユーエイキャスター
    9,698税込10,668
    1個
    当日出荷
    巻き込みカバーを取り付けることにより、足が巻き込まれることを防ぎます
    用途手押し台車、リフターに。トラスコ品番250-9345材質金具:スチール材質(車輪)銅板ホイール、ウレタン(ベアリング入)タイプ自在式車輪幅(mm)38金具仕上三価ユニクロ取付座A×B(mm)120×120ストッパーあり取付高H(mm)198取付ピッチY(mm)87~94取付穴径P(mm)11許容荷重(daN)300車輪径D(Φmm)150取付ピッチX(mm)87~94
  • プレート式キャスター”Eシリーズ”(導電ゴム車) 自在ストッパー付 ユーエイキャスター

    プレート式キャスター”Eシリーズ”(導電ゴム車) 自在ストッパー付

    ユーエイキャスター
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    高級感のあるクロムメッキ仕上げで装飾性に優れます。走行性に優れ、静電気を除去することができる導電性ゴム車輪を使用しています。
    用途台車や家具、什器などに。トラスコ品番364-0468材質金具:スチール材質(車輪)導電ゴム車輪幅(mm)25金具仕上クロームメッキ取付高H(mm)122取付ピッチY(mm)40取付穴径P(mm)8.8許容荷重(daN)50取付座A(mm)100車輪径D(Φmm)100取付ピッチX(mm)82取付座B(mm)58
  • プレート式低床式重荷重用キャスターHGシリーズ(モノマーキャストナイロン)自在 ユーエイキャスター

    プレート式低床式重荷重用キャスターHGシリーズ(モノマーキャストナイロン)自在

    ユーエイキャスター
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    取付高さを低く抑えた重荷重用キャスターです。耐熱性、耐寒性、耐摩耗性に優れたMCナイロン車輪を使用しています。
    用途機械装置などの搬入に。トラスコ品番158-6456材質金具:スチール材質(車輪)モノマーキャストナイロンタイプ自在式車輪幅(mm)25金具仕上三価ユニクロ取付座A×B(mm)64×64取付高H(mm)68取付ピッチY(mm)50取付穴径P(mm)6.5許容荷重(N)1600許容荷重(daN)160車輪径D(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応取付ピッチX(mm)50
  • プレート式低床式重荷重用キャスターHGシリーズ(モノマーキャストナイロン車) 自在ストッパー付 ユーエイキャスター

    プレート式低床式重荷重用キャスターHGシリーズ(モノマーキャストナイロン車) 自在ストッパー付

    ユーエイキャスター
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    取付高さを低く抑えた重荷重用キャスターです。耐熱性、耐寒性、耐摩耗性に優れたMCナイロン車輪を使用しています。
    用途機械装置などの搬入に。トラスコ品番158-6452材質金具:スチール許容荷重(kg)1600材質(車輪)モノマーキャストナイロンタイプ自在式車輪幅(mm)25金具仕上三価ユニクロストッパーあり取付高H(mm)68取付ピッチY(mm)50取付穴径P(mm)6.5許容荷重(daN)160取付座A(mm)64車輪径D(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応取付ピッチX(mm)50取付座B(mm)64
  • プレート式キャスターPMRシリーズ(ゴム車)固定ストッパー(右)付 ユーエイキャスター

    プレート式キャスターPMRシリーズ(ゴム車)固定ストッパー(右)付

    ユーエイキャスター
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    独自の設計でユーエイ製一般キャスターの3倍以上の走行距離を実現しました。交換回数の減少でランニングコストを大幅に削減できます。走行性に優れたゴム車輪を使用しています。
    用途台車、ワゴンなどに。トラスコ品番158-9617材質金具:スチール許容荷重(kg)1800材質(本体)スチール材質(車輪)ゴム(B入)タイプ固定式車輪幅(mm)40金具仕上三価ユニクロストッパーあり取付高H(mm)177取付ピッチY(mm)50~56取付穴径P(mm)11許容荷重(daN)180取付座A(mm)137車輪径D(Φmm)130取付ピッチX(mm)100~112取付座B(mm)93
  • ステンレスキャスター 固定 ウレタン車 ハンマーキャスター

    ステンレスキャスター 固定 ウレタン車

    ハンマーキャスター
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    耐食性・耐水性に優れたオールステンレスキャスターです。食品会社や厨房等の錆や腐食をきらう環境で使用される台車や機器に最適です。
    トラスコ品番814-2068材質金具:ステンレス材質(車輪)ウレタン(熱可塑性)タイプ固定式取付寸法(mm)82×40取付高H(mm)148取付座(mm)100×58許容荷重(daN)70車輪径D(Φmm)125取付穴径(mm)8.8
  • ねじ込みキャスターS付自在車 ハードゴム車輪 M12 ユーエイキャスター

    ねじ込みキャスターS付自在車 ハードゴム車輪 M12

    ユーエイキャスター
    539税込593
    1個
    当日出荷
    高級感のあるクロムメッキ仕上げで装飾性に優れます。走行性に優れたゴム車輪を使用しています。
    用途ラック、ワゴンなどに。材質金具:スチール材質(車輪)ゴムタイプ自在式車輪幅(mm)21金具仕上クロームメッキねじピッチ(mm)1.75ストッパーありねじTM12軸長L(mm)35RoHS指令(10物質対応)対応
  • ねじ込みキャスター自在車 ハードゴム車輪 W3/8 ユーエイキャスター

    ねじ込みキャスター自在車 ハードゴム車輪 W3/8

    ユーエイキャスター
    499税込549
    1個
    当日出荷
    高級感のあるクロムメッキ仕上げで装飾性に優れます。走行性に優れたゴム車輪を使用しています。
    用途ラック、ワゴンなどに。トラスコ品番809-2967材質金具:スチール材質(車輪)ゴムタイプ自在式車輪幅(mm)21金具仕上クロームメッキ取付高H(mm)95ねじTW3/8軸長L(mm)14許容荷重(N)350許容荷重(daN)35車輪径D(Φmm)75ねじ山16RoHS指令(10物質対応)対応
キャスター