カテゴリ
絞り込み
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付高(mm)
65・68・70・85・92・93・95・97・100・103・122・126・132・140・144・168・177・190・198・250・取付高(mm)をもっと見る
車輪幅(mm)
16・20・21・25・26・27・28・30・32・34・35・36・38・40・42・43・44・45・46・50・車輪幅(mm)をもっと見る
金具仕上
その他・アルミダイカスト・クロームメッキ・ステンレス・ユニクロメッキ・三価クロム・三価クロメート・三価ユニクロ・亜鉛メッキ
ブランド
- モノタロウ(20)
- ハンマーキャスター(1,547)
- ユーエイキャスター(986)
- エスコ(912)
- ウカイ(岐阜産研工業)(643)
- 東海キャスター(513)
- SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(512)
- ヨドノ(345)
- ナンシン(335)
- TRUSCO(207)
- RS PRO(129)
- 東正車輛(111)
- LAMP(スガツネ工業)(98)
- サカエ(92)
- イノアック(82)
- ワコーパレット(71)
- SAMSONG(71)
- 東信製作所(67)
- ハーフェレ(63)
- テンテキャスター(62)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・ハンマーキャスター・ユーエイキャスター・エスコ・ウカイ(岐阜産研工業)・東海キャスター・SISIKU(シシク/シシクアドクライス)・ヨドノ・ナンシン・TRUSCO・RS PRO・東正車輛・LAMP(スガツネ工業)・サカエ・イノアック・ワコーパレット・SAMSONG・東信製作所・ハーフェレ・テンテキャスター・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
44ページ目: キャスター

牽引用キャスター 8008-8-T1シリーズ
ナンシン¥17,980~税込¥19,778~1個当日出荷から翌日出荷牽引可能な高耐久仕様!独自の構造により20km/hの動力牽引にも耐える高耐久性を実現しました。スプリングによる衝撃吸収!適切な設計によりスプリングが屈折せず、安定した衝撃吸収効果をもたらします。旋回部にナンシン独自のダブルベアリング方式を採用!従来のキャスターに比べ、旋回性能46%削減、スムーズな旋回を長期にわたって保ちます。【用途】。工場内部品搬送台車・動力牽引用台車等。【注意・使用条件】。金具はシルバー塗装です。スプリング仕様。牽引速度20km/hrまで走行可能。取付プレート式固定車輪幅(mm)45ストッパー無取付高H(mm)230~250偏心E(mm)67プレート寸法X×Y(mm)113×159取付穴径P(Φmm)13.5取付ピッチA×B(A'×B')(mm)86×133(62×125)
牽引用キャスター 8008-1-T1シリーズ
ナンシン¥19,980~税込¥21,978~1個翌日出荷牽引可能な高耐久仕様!独自の構造により20km/hの動力牽引にも耐える高耐久性を実現しました。スプリングによる衝撃吸収!適切な設計によりスプリングが屈折せず、安定した衝撃吸収効果をもたらします。旋回部にナンシン独自のダブルベアリング方式を採用!従来のキャスターに比べ、旋回性能46%削減、スムーズな旋回を長期にわたって保ちます。【用途】。工場内部品搬送台車・動力牽引用台車等。【注意・使用条件】。金具はシルバー塗装です。スプリング仕様。牽引速度20km/hrまで走行可能。取付プレート式自在車輪幅(mm)45ストッパー無取付高H(mm)230~250偏心E(mm)80プレート寸法X×Y(mm)113×159旋回半径R(mm)184~196取付穴径P(Φmm)13.5取付ピッチA×B(A'×B')(mm)86×133(62×125)
微音キャスター SESシリーズ
ナンシン¥1,698税込¥1,8681個3日以内出荷高い静粛性!旋回部、車軸部のベアリングとメーカー独自の高反発弾性車輪の採用により高い静寂性を実現しました。スムーズな旋回性能!旋回部にラジアルベアリングを採用することにより劇的にスムーズな旋回性を実現。マーキング対策!室内での使用を考慮し、床への走行跡(マーキング)が付きにくい車輪をラインナップ。車輪の回転を止めるストッパーです。【注意・使用条件】。金具はユニクロームメッキ仕上げです。ベアリング入り車輪。車輪の回転を止めるストッパーです。材質(車輪)ゴム・グレー(B入)取付ねじ込み式車輪幅(mm)27金具仕上クロームメッキストッパーストッパー付スパナBステム径(Φmm)M12×P1.75偏心E(mm)34許容荷重(N)600始動力(daN)3.6旋回始動力(daN)25.2旋回半径R(mm)85アズワン品番64-4285-10ステム長(mm)25取付ナット19mmストッパー仕様S-2
ねじ込み式キャスターエアーキャスター(ナイロン車) 自在ストッパー付
ワコー¥1,398税込¥1,5381個当日出荷軽く動き疲労が軽減できます。弾性があるため振動が少なく台上の荷物を保護します。仕様ねじ込み式、自在式(ストッパー付)トラスコ品番381-9504材質金具:超特殊強力鋼板、金具表面処理:三価クロメート仕上げ、車輪:ナイロン質量(g)230タイプ自在式(ストッパー付)車輪幅(mm)25軸長L(mm)35
樹脂キャスター”LEVINA”(エラストマー車) 自在式(方向ロック付)
テンテキャスター¥5,898~税込¥6,488~1個当日出荷から翌々日出荷ボディに高性能樹脂を採用しています。耐ホコリ、ゴミを巻き込みにくいスレットガード付です。タイヤはノンマーキング仕様です。旋回部のみロックし、方向規制(1×360°)が可能です。ユニバーサルデザイン賞を受賞しております(2009年)。仕様プレート式、ダブルボールベアリング入、自在式(方向ロック付)車輪幅(mm)32取付ピッチY(mm)51.5/46.5取付穴径P(mm)8.5取付座A(mm)77RoHS指令(10物質対応)対応取付座B(mm)67
プレート式キャスター”ALPHA”(ウレタン車) 固定式
テンテキャスター¥4,898~税込¥5,388~1個当日出荷旋回部にはダブルボールレースベアリングを採用しており動き出しがスムーズな上、耐久性にも優れております。タイヤはノンマーキング仕様です。車輪形状をR加工しており、床との接地面が少なく抵抗値が低いため、軽く操作することができます。仕様プレート式材質金具:スチール、金具表面処理:光沢亜鉛メッキ、車輪:ウレタンタイプ固定式RoHS指令(10物質対応)対応
プレート式キャスター”ALPHA”(ウレタン車) 自在式
テンテキャスター¥8,598~税込¥9,458~1個当日出荷から9日以内出荷旋回部にはダブルボールレースベアリングを採用しており動き出しがスムーズな上、耐久性にも優れております。タイヤはノンマーキング仕様です。車輪形状をR加工しており、床との接地面が少なく抵抗値が低いため、軽く操作することができます。仕様プレート式、自在式材質金具:スチール、金具表面処理:光沢亜鉛メッキ、車輪:ウレタンRoHS指令(10物質対応)対応
プレート式キャスター”AGILA”(タイヤ痕レスタイプ) 固定式
テンテキャスター¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から9日以内出荷ドイツ製の信頼・耐久性を備えた、標準的なキャスターです。耐ホコリ、ゴミを巻き込みにくいスレットガード付です。タイヤはノンマーキング仕様です。仕様プレート式材質金具:スチール、金具表面処理:光沢亜鉛メッキ、車輪:ゴムタイプ固定式RoHS指令(10物質対応)対応
プレート式キャスター”AGILA”(タイヤ痕レスタイプ) 自在式(トータルロック付
テンテキャスター¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷ドイツ製の信頼・耐久性を備えた、標準的なキャスターです。耐ホコリ、ゴミを巻き込みにくいスレットガード付です。タイヤはノンマーキング仕様です。タイプ自在式(トータルロック付)、プレート式表面処理光沢亜鉛メッキ材質(車輪・金具)ゴム・スチールRoHS指令(10物質対応)対応
プレート式キャスター”AGILA”(タイヤ痕レスタイプ) 自在式
テンテキャスター¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷ドイツ製の信頼・耐久性を備えた、標準的なキャスターです。耐ホコリ、ゴミを巻き込みにくいスレットガード付です。タイヤはノンマーキング仕様です。仕様プレート式、自在式材質金具:スチール、金具表面処理:光沢亜鉛メッキ、車輪:ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
プレート式双輪キャスター(エラストマー車)
東海¥959税込¥1,0551個当日出荷車輪にエラストマーを巻いて静音、床に優しさを実現しています。用途家具、医療器、ワゴン、什器に。材質(車輪)エラストマー材質(本体)ナイロン仕様プレート式、自在式(ストッパー付)、三角座トラスコ品番355-3942色黒質量(g)172車輪幅(mm)49取付ピッチY(mm)40取付穴径P(mm)5.5取付座A(mm)54RoHS指令(10物質対応)対応取付座B(mm)54
オールステンレス 低床式重荷重キャスター 自在SP付 ナイロンB車
ハンマーキャスター¥9,398~税込¥10,338~1個当日出荷耐蝕性・耐水性に優れた低床式重荷重用オールステンレスキャスターです。用途クリーンルームなどの錆や腐食を嫌う場所に。半導体製造装置に。仕様ラジアルボールベアリング入りタイプ自在式(ストッパー付)旋回半径(mm)88材質(車輪・金具)ナイロン・ステンレス取付ピッチY(mm)63取付穴径P(mm)8.8取付座A(mm)82取付ピッチX(mm)63取付座B(mm)89.5
プレート式キャスター 低床式重荷重用 自在 SP付 ウレタンB車 ステンレス
ハンマーキャスター¥11,980税込¥13,1781個当日出荷耐蝕性・耐水性に優れた低床式重荷重用オールステンレスキャスターです。用途クリーンルームなどの錆や腐食を嫌う場所に。半導体製造装置に。仕様ラジアルボールベアリング入りトラスコ品番336-3718質量(g)1146タイプ自在式(ストッパー付)車輪幅(mm)40旋回半径(mm)88材質(車輪・金具)ウレタン(熱硬化製)・ステンレス取付穴径d(mm)10ボス幅B(mm)45偏心E(mm)23取付ピッチY(mm)63取付穴径P(mm)8.8取付座A(mm)82取付座B(mm)82
オールステンレス 低床式重荷重キャスター 固定ナイロンB車
ハンマーキャスター¥5,298~税込¥5,828~1個当日出荷耐蝕性・耐水性に優れた低床式重荷重用オールステンレスキャスターです・。用途クリーンルームなどの錆や腐食を嫌う場所に。半導体製造装置に。仕様ラジアルボールベアリング入り材質金具:ステンレス、車輪:ナイロンタイプ固定式取付ピッチY(mm)63取付穴径P(mm)8.8取付座A(mm)82取付ピッチX(mm)63取付座B(mm)89.5
オールステンレス 低床式重荷重キャスター 自在ナイロンB車
ハンマーキャスター(1件のレビュー)¥6,898~税込¥7,588~1個当日出荷耐蝕性・耐水性に優れた低床式重荷重用オールステンレスキャスターです・。用途クリーンルームなどの錆や腐食を嫌う場所に。半導体製造装置に。仕様ラジアルボールベアリング入り材質金具:ステンレス、車輪:ナイロンタイプ自在式車輪幅(mm)40取付ピッチY(mm)63取付穴径P(mm)8.8取付座A(mm)82取付ピッチX(mm)63取付座B(mm)82
プレート式キャスター 重荷重用 500HPSシリーズ 自在ウレタン車輪(イモノホイール・ラジアルボールベアリング)
ハンマーキャスター¥17,980税込¥19,7781個当日出荷極厚の材料をウェルディング(溶接)加工し、耐久性、耐荷重性能を満たしたキャスターです。用途大型機械や大型運搬車に。仕様イモノホイール、ラジアルボールベアリング入りトラスコ品番338-2677材質金具:スチール、金具表面処理:三価クロム化成処理、車輪:ウレタンタイプ自在式車輪幅(mm)50旋回半径(mm)163穴径d(Φmm)16.1取付高H(mm)246ボス幅B(mm)50偏心E(mm)58取付ピッチY(mm)100~112取付穴径P(mm)13取付座A(mm)140車輪径D(Φmm)200取付ピッチX(mm)100~112取付座B(mm)140
プレート式キャスター 413YSシリーズ 自在SP付 ゴムB車 特殊鋼板製
ハンマーキャスター¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷特殊鋼に熱処理を施す事により、軽量化はもちろん強度アップ及び長寿命化を実現しました。仕様プレート式、特殊鋼板製材質金具:スチール、金具表面処理:三価クロム化成処理、車輪:ゴムタイプ自在式(ストッパー付)固定方法(車輪)ナット取付穴径P(mm)11
ステンレス低床式キャスター 固定 ナイロン車
ハンマーキャスター¥1,598税込¥1,7581個翌々日出荷取付高さが低く重荷重の要求を満たした低床式オールステンレスキャスターです。重量物で高さに制限のある冷凍ショーケースなどに使用されています。用途業務用冷蔵庫など水周りや腐食を嫌う場所で。仕様プレート式、低床式トラスコ品番836-1516材質金具:ステンレス(SUS304)、車輪:強化ナイロン質量(g)179タイプ固定式車輪幅(mm)21取付寸法(mm)55×55(53×53)取付高H(mm)30取付ピッチY(mm)53~55取付穴径P(mm)6.2取付座A(mm)70車輪径D(Φmm)32RoHS指令(10物質対応)対応取付穴径(mm)6.2取付ピッチX(mm)53~55取付座B(mm)70
ステンレス低床式キャスター 自在 ナイロン車
ハンマーキャスター¥1,698税込¥1,8681個当日出荷取付高さが低く重荷重の要求を満たした低床式オールステンレスキャスターです。重量物で高さに制限のある冷凍ショーケースなどに使用されています。用途業務用冷蔵庫など水周りや腐食を嫌う場所で。仕様プレート式、低床式、自在式トラスコ品番836-1514材質金具:ステンレス(SUS304)、車輪:強化ナイロン質量(g)185車輪幅(mm)21取付寸法(mm)55×55(53×53)取付高H(mm)30取付ピッチY(mm)53~55取付穴径P(mm)6.2取付座A(mm)70車輪径D(Φmm)32RoHS指令(10物質対応)対応取付穴径(mm)6.2取付ピッチX(mm)53~55取付座B(mm)70
プレート式キャスター 313Sシリーズ 旋回式 ナイロン車輪
ハンマーキャスター¥6,398~税込¥7,038~1個当日出荷耐蝕性・耐水性に優れたオールステンレスキャスターです。用途食品工場・店舗および事業所などのサビや腐食をきらう環境で使用される台車や機器などに。仕様プレート式、サイドSP付材質金具:ステンレス(SUS304)、車輪:ナイロンタイプ自在式(ストッパー付)固定方法(車輪)ナット取付穴径P(mm)11
プレート式重荷重用ウレタンキャスター 自在ストッパー付
TRUSCO¥23,980~税込¥26,378~1個当日出荷鍛造された強い精密金具を使用しており、耐荷重が高いです。衝撃に強く、耐久性の高い金具を使用しています。高強度なカシメを施すことで、耐久力が高く、振動にも強いです。通常のウレタンより、少し水分、劣化に強い耐湿ウレタンを採用しています。プレートの厚みが9mmあり、耐久性があります。用途搬送機器、運搬具 等形状自在式(ストッパー付)材質(車輪)ポリウレタンストッパー有取付ピッチY(mm)62取付穴径P(mm)M10取付座A(mm)158取付ピッチX(mm)126取付座B(mm)114車輪タイプ単輪
ねじ込み式込みボールキャスター(ウレタン車)
TRUSCO¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷旋回半径が小さく小回りを必要とする製品に適したボールキャスターです。埃・髪の毛の入りにくい防塵構造です。ストッパーには窓があり色で確認できます。(品番:TDBS)用途事務機器や家具、運搬車や軽量ラック等、幅広い用途に。理美容ワゴン・エステサロン機器・店舗什器等材質金具:亜鉛ダイカスト、車輪:ウレタン(ブラック)車輪幅(mm)11取付高H(mm)70軸長L(mm)15許容荷重(daN)40車輪径D(Φmm)63RoHS指令(10物質対応)対応
ハンマーキャスター(ネジ込み)420MA
ハンマーキャスター¥1,998税込¥2,1981個当日出荷材質(車輪)ゴム(B入)車材質スチール(三価クロム化成処理)寸法(mm)スパナ:23取付ネジ込みタイプストッパーなしねじ径M12×1.75mm旋回半径(mm)69取付高H(mm)106軸長L(mm)20偏芯E(mm)30
ハンマーキャスター(オールステンレス)320ER
ハンマーキャスター¥2,298税込¥2,5281個4日以内出荷耐蝕性・耐水性に優れたオールステンレスキャスターです。 食品会社や厨房等の錆や腐蝕をきらう環境で使用されるワゴンや機器等に最適です。 固定式 オールステンレスキャスター材質(本体)ステンレス材質ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪(ローラ-ベアリング入)タイプ固定車車輪幅(mm)27取付寸法X×Y(mm)82×40取付座A×B(mm)100×58使用車輪439S0E-UBストッパーなし取付穴径P(mm)8.8車輪タイプ単輪
重荷重キャスター ソフト車輪 旋回タイプブレーキ付
ハーフェレ¥2,598~税込¥2,858~1個23日以内出荷車軸:ネジ固定、車輪:耐衝撃性、ブレーキ:リングマウントで車輪の回転を停止、用途家具の移動材質(車輪)プラスチック (PA)材質ハウジング:スチール、車輪:プラスチック (PA)、車輪面:固形ゴム取付平付プレート金具仕上亜鉛メッキ仕上ハウジング:亜鉛メッキ、車輪:黒、車輪面:グレーストッパー旋回ストッパー車輪タイプ単輪
双輪キャスター 旋回タイプブレーキ付 フード付
ハーフェレ¥1,398~税込¥1,538~1セット(4個)6日以内出荷家具用のデザイン性の高いキャスターです。用途家具の移動材質(車輪)プラスチック仕様旋回タイプ、ブレーキ付、フード付、車輪面 ハード材質本体と車輪:プラスチック型式ブレーキ付、フード付、車輪面 ハード寸法(mm)10取付押込みソケットタイプ旋回タイプ仕上フード:黒、車輪:黒
プレス製アルティメットウレタンキャスター PMシリーズ 自在ダブルストッパー式
ユーエイキャスター¥29,980~税込¥32,978~1個7日以内出荷から23日以内出荷操作性を極めたアルティメットウレタンキャスターです。 旋回始動負荷を約70%低減。 回転始動負荷を約25%低減。用途重量運搬作業時に使用する台車材質(車輪)高強度ウレタン、アルミダイカストホイルRoHS指令(10物質対応)対応
キャスター(ツインホイール/クリーニング機能/M10xP1.5)
エスコ¥580税込¥6381個翌日出荷クリーニング機能搭載キャスター。 髪の毛やホコリなどが詰まり車輪回転が悪くなった時に自分でメンテナンス(車輪を外して掃除できます)が可能。仕様●仕様:自在ストッパー無●車輪径×幅:50×47mm●耐荷重:30kg●取付高(H):63.5mm●ねじサイズ:M10×P1.5
ストッパー付き旋回キャスター
ウカイ(岐阜産研工業)¥6,698~税込¥7,368~1個4日以内出荷から7日以内出荷シャフト径(Φmm)12ストッパーあり車輪幅R(mm)53取付ピッチ(mm)(P1×P2)P1/P2:90/90(80/80)プレート寸法F1×F2(mm)120/120偏心E(mm)45材質(軸受)鋼板製ベアリング入り外径A(Φmm)175最大荷重(daN)60取付穴径d(Φmm)11車輪タイプ単輪
固定キャスター K
ウカイ(岐阜産研工業)¥5,998税込¥6,5981個5日以内出荷K型中荷重用固定金具付きのキャスターです材質(車輪)鋼板製ウレタンゴムサイズ200シャフト径(Φmm)D:20プレート寸法F1×F2(mm)151×102材質(軸受)鋼板製ラジアルベアリング入り取付高H1(mm)250取付穴ピッチ(mm)P1/P2:112/63自重(g)3280取付穴径d(Φmm)11
ストッパー付旋回キャスター JB
ウカイ(岐阜産研工業)¥7,798税込¥8,5781個4日以内出荷JB型中荷重用ストッパー付旋回金具付きのキャスターです。 車輪の回転と、金具の旋回を同時に止めるダブルストッパー仕様です。材質(車輪)鋼板製ウレタンゴムサイズ200シャフト径(Φmm)D:20プレート寸法F1×F2(mm)140×140偏心E(mm)58材質(軸受)鋼板製ラジアルベアリング入り取付穴ピッチ(mm)P1/P2:115/115(105/105)自重(g)4120取付穴径d(Φmm)11
フリーロール付 リフトロックキャスター
ハイロジック¥1,698~税込¥1,868~1個3日以内出荷高さ調節機能付キャスターリフトロック:取り付けボルトと同軸に降下するポリウレタン製ストップパッドを装備。 強力で安定したパワーを発揮します。 フリーロールアジャスト:取付高さを調節できるため、並べたテーブルの段差を解消します(調整量10mm)。材質(車輪)ナイロン+ウレタン巻材質(本体)ナイロン耐荷重(kg/個)40
プレインキャスター
ハイロジック¥699税込¥7691個3日以内出荷家具の外観を損なわないキャスター。 取付穴をあけて、その穴へ差し込むだけ(参考下穴:59Φ、深さ17mm)。 取り付けの際は接着剤との併用を推奨。材質(車輪)ナイロン材質(本体)ナイロン車輪径(Φmm)59取付高(mm)17取付方式埋め込みタイプ耐荷重(kg)30ストッパーなしアズワン品番64-7746-98車輪タイプ単輪耐荷重(kg/個)30