絞り込み
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付高(mm)
65・68・70・85・92・93・95・97・100・103・122・126・132・140・144・168・177・190・198・250・取付高(mm)をもっと見る
車輪幅(mm)
16・20・21・25・26・27・28・30・32・34・35・36・38・40・42・43・44・45・46・50・車輪幅(mm)をもっと見る
金具仕上
その他・アルミダイカスト・クロームメッキ・ステンレス・ユニクロメッキ・三価クロム・三価クロメート・三価ユニクロ・亜鉛メッキ
ブランド
モノタロウ・ハンマーキャスター・ユーエイキャスター・エスコ・ウカイ(岐阜産研工業)・東海キャスター・SISIKU(シシク/シシクアドクライス)・ヨドノ・ナンシン・TRUSCO・RS PRO・東正車輛・LAMP(スガツネ工業)・サカエ・イノアック・ワコーパレット・SAMSONG・東信製作所・ハーフェレ・テンテキャスター・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

42ページ目: キャスター

7,519件中 1,6411,680
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ルミナス打込式キャスター専用ポール ドウシシャ

    ルミナス打込式キャスター専用ポール

    ドウシシャ
    1,098税込1,208
    1本
    4日以内出荷
    ルミナスポール径25mm延長ポール(別売)を使用して延長可能
    仕様●高さ85.5cm●ルミナス打ち込み式キャスター専用ポールアズワン品番67-8029-26
  • キャスター ユーエイキャスター

    キャスター

    ユーエイキャスター
    879税込967
    1個
    12日以内出荷
    車輪幅(mm)27金具仕上三価ユニクロ対辺(mm)21軸径×軸長(mm)35×60軸長L(mm)60パイプ径d(Φmm)35キャスタータイプ差し込み式キャスター
  • キャスター ユーエイキャスター

    キャスター

    ユーエイキャスター
    979税込1,077
    1個
    9日以内出荷から10日以内出荷
    パイプ径d(Φmm)35
  • キャスター車輪のみ 425SRシリーズ ハンマーキャスター

    キャスター車輪のみ 425SRシリーズ

    ハンマーキャスター
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    穴径(Φmm)12.2ボス幅(mm)54番号コード:127-7259車幅(mm)38アズワン品番62-0072-39
  • タイヤセット 13×3 HARAX(ハラックス)

    タイヤセット 13×3

    HARAX(ハラックス)
    8,098税込8,908
    1本
    当日出荷
    ノーパンクタイヤです。国内メーカーのホイール(ベアリングも国産)を採用しています。
    用途一輪車用。トラスコ品番176-7810シャフト径(Φmm)16ボス幅(mm)約103(内ナット含む)タイヤ幅(mm)約69タイヤ外径(mm)約360車輪タイプノーパンクタイヤ
  • タイヤセット 3.50×4シリーズ HARAX(ハラックス)

    タイヤセット 3.50×4シリーズ

    HARAX(ハラックス)
    5,998税込6,598
    1本
    3日以内出荷
    ベアリング付のタイヤセットです。
    シャフト径(Φmm)20
  • 自動搬送用キャスター STMS (自在) ナンシン

    自動搬送用キャスター STMS (自在)

    ナンシン
    27,980税込30,778
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    高反発弾性のミラクルウレタンを採用することで、タイヤと路面の間で発生する力を抑えました。牽引時の電力削減や人力搬送での負担軽減に効果を発揮します。キャスター本体に垂直荷重を保持するスラストベアリング、調心機能に配慮したラジアルベアリングを搭載しています。気密性を高めるとともに、方向転換に必要な力を軽減するための旋回性能の向上を実現します。軽量で剛性に優れたアルミホイルに加え、車軸部にラジアルベアリングを搭載することで、前進・後進の操作にかかる力である回転性能の向上に加え、静粛性や高耐久性を実現します。
    用途AGV等での牽引や人力搬送での負担軽減に材質(車輪)高反発ウレタン取付方式プレート式自在ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応
  • 自動搬送用キャスター SKMS (固定) ナンシン

    自動搬送用キャスター SKMS (固定)

    ナンシン
    23,980税込26,378
    1個
    翌々日出荷
    高反発弾性のミラクルウレタンを採用することで、タイヤと路面の間で発生する力を抑えました。牽引時の電力削減や人力搬送での負担軽減に効果を発揮します。キャスター本体に垂直荷重を保持するスラストベアリング、調心機能に配慮したラジアルベアリングを搭載しています。気密性を高めるとともに、方向転換に必要な力を軽減するための旋回性能の向上を実現します。軽量で剛性に優れたアルミホイルに加え、車軸部にラジアルベアリングを搭載することで、前進・後進の操作にかかる力である回転性能の向上に加え、静粛性や高耐久性を実現します。
    用途AGV等での牽引や人力搬送での負担軽減に材質(車輪)高反発ウレタン取付方式プレート式固定ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応
  • プレート式キャスターSシリーズSR型(ゴム車)固定 ユーエイキャスター

    プレート式キャスターSシリーズSR型(ゴム車)固定

    ユーエイキャスター
    799税込879
    1個
    当日出荷
    走行性・耐荷重を備えた標準的な小型キャスターです。軽量で走行性に優れたナイロンホイルゴム車輪を使用しています。
    用途台車や家具、什器などに。トラスコ品番158-8065材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロムメッキ仕上、車輪:ナイロンホイルゴムタイプ固定式車輪幅(mm)27取付高H(mm)122取付ピッチY(mm)40取付穴径P(mm)8.8許容荷重(N)600許容荷重(daN)60取付座A(mm)100車輪径D(Φmm)100RoHS指令(10物質対応)対応取付ピッチX(mm)82取付座B(mm)58
  • プレート式キャスター オールステンレス 自在式 ウレタン車 Eシリーズ ハンマーキャスター

    プレート式キャスター オールステンレス 自在式 ウレタン車 Eシリーズ

    ハンマーキャスター
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    耐食性・耐水性に優れたねじ込みオールステンレスキャスターです。食品会社や厨房等の錆や腐食等をきらう環境で使用されるワゴンや機器等に最適です。
    トラスコ品番814-2073材質ホイール:ナイロン材質(車輪)ウレタン(熱可塑性)タイプ自在式車輪幅(mm)27金具仕上ステンレス取付座A×B(mm)100×58ストッパーなし固定方法車輪:ナット取付高H(mm)122取付ピッチY(mm)40取付穴径P(mm)8.8偏芯E(mm)32許容荷重(daN)60旋回半径r(mm)83車輪径D(Φmm)100取付ピッチX(mm)82車輪タイプ単輪
  • オールステンレス プレート式固定式ウレタンキャスター(ローラーベアリング入) ハンマーキャスター

    オールステンレス プレート式固定式ウレタンキャスター(ローラーベアリング入)

    ハンマーキャスター
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷
    耐蝕性・耐水性に優れたオールステンレスキャスターです。使用例 : 食品工場・店舗及び事業所等の錆や腐蝕をきらう環境で使用される台車や機器等に最適です。
    トラスコ品番336-5181材質本体:ステンレス、車輪:ウレタンタイプ固定式車輪幅(mm)32取付高H(mm)132取付ピッチY(mm)68(71)取付穴径P(mm)11許容荷重(daN)100取付座A(mm)90車輪径D(Φmm)100RoHS指令(10物質対応)対応取付ピッチX(mm)68(71)取付座B(mm)90
  • ゴムパイプ差込式キャスターLTFシリーズ(ナイロン車)自在ストッパー付 ユーエイキャスター

    ゴムパイプ差込式キャスターLTFシリーズ(ナイロン車)自在ストッパー付

    ユーエイキャスター
    399税込439
    1個
    当日出荷
    標準的な小型キャスターです。溶接やめねじなどの必要がなく、取り付けが簡単なキャスターです。耐摩耗性に優れたナイロン車輪を使用しています。
    用途軽量なパイプ組立式ラック、屋内運搬用機器ラックなどに。トラスコ品番809-2739材質本体:鉄、ゴム、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ナイロン車輪径(Φmm)50材質(車輪)ナイロンタイプ自在式(ストッパー付)車輪幅(mm)21取付高(mm)70対辺(mm)14軸長(mm)38許容荷重(daN[kgf])40[40.8]取付高H(mm)70偏心E(mm)22軸長L(mm)38許容荷重(daN)40旋回半径R(mm)49パイプ径d(Φmm)16車輪径D(Φmm)50
  • ねじ込みキャスターステンレス製S付自在車 ナイロン車 ユーエイキャスター

    ねじ込みキャスターステンレス製S付自在車 ナイロン車

    ユーエイキャスター
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製金具を使用しています。耐摩耗性に優れたナイロン車輪を使用しています。
    用途オールステンレス製食品台車、薬品台車、ワゴンなどに。トラスコ品番809-3232材質金具:ステンレス材質(車輪)ナイロンタイプ自在式車輪幅(mm)25ねじピッチ(mm)1.75取付高H(mm)126ねじTM12軸長L(mm)35許容荷重(N)600許容荷重(daN)60車輪径D(Φmm)100RoHS指令(10物質対応)対応
  • ねじ込みキャスター SUS-ETシリーズ(エラストマー車)自在 ユーエイキャスター

    ねじ込みキャスター SUS-ETシリーズ(エラストマー車)自在

    ユーエイキャスター
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製金具を使用しています。走行性・耐荷重を備えた標準的な小型キャスターです。軽量で床面を汚しにくいエラストマー車輪を使用しています。
    用途オールステンレス製食品台車、薬品台車、ワゴンなどに。トラスコ品番158-6409材質金具:ステンレス材質(車輪)エラストマータイプ自在式車輪幅(mm)27ねじピッチ(mm)1.75山数1.75取付高H(mm)95ねじTM12軸長L(mm)35許容荷重(N)500許容荷重(daN)50車輪径D(Φmm)100RoHS指令(10物質対応)対応
  • 軽量 薄板鋼鈑製 自在ブレーキ付 ウレタンB車 ハンマーキャスター

    軽量 薄板鋼鈑製 自在ブレーキ付 ウレタンB車

    ハンマーキャスター
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    薄板鋼板採用により軽量化を実現し、操作性・耐久性がさらに向上したキャスターです。軽量化を目的としたプラスチック台車やアルミ台車に使用されます。
    トラスコ品番814-4006材質本体:スチール、表面処理:三価クロム化成処理、車輪:ウレタン(熱可塑製)タイプ自在式車輪幅(mm)27取付寸法(mm)55×42取付高H(mm)93取付座(mm)70×58許容荷重(daN)80車輪径D(Φmm)75取付穴径(mm)8.8
  • 鋳物中荷重用ゴム車輪ベアリング入 ヨドノ

    鋳物中荷重用ゴム車輪ベアリング入

    ヨドノ
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷
    ゴム車輪で一般的に各方面に多く使用されている汎用品です。
    用途運搬台車、機械の足回りなどに。トラスコ品番132-0323材質(車輪)ゴム車輪幅(mm)45軸径d(Φmm)20ボス幅B(mm)57許容荷重(daN)254.8車輪径D(Φmm)200車輪タイプ単輪
  • ポリウレタンタイヤ(プラスチックホイール) エスコ

    ポリウレタンタイヤ(プラスチックホイール)

    エスコ
    8,640税込9,504
    1個
    翌日出荷
    ローラーベアリング。
    材質タイヤ:ポリウレタン ホイールリム:プラスチック寸法(mm)車輪径×幅:260×85耐荷重(kg)150模様タイヤ:ジグザグ
  • ねじ込み式プラグ変換アダプター エスコ

    ねじ込み式プラグ変換アダプター

    エスコ
    460税込506
    1個
    翌日出荷
    材質真鍮 表面処理:Ni 基材:CuZn全長(mm)40.5質量(g)2定格電圧1000V、CAT II適合サイズ(Φmm)4定格電流(A)25
  • 金具付キャスター(固定/ゴムタイヤ) エスコ

    金具付キャスター(固定/ゴムタイヤ)

    エスコ
    5,520税込6,072
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    ローラーベアリング。タイヤ跡がつきません。
    仕様固定材質金具:スチール(亜鉛メッキ) 車輪:ゴム
  • 金具付キャスター エスコ

    金具付キャスター

    エスコ
    900税込990
    1個
    翌日出荷
    弾性のあるゴム車。自在金具と取付ピッチが同じため入れ替えが可能です。
    仕様固定材質金具:スチール、車輪:ゴム寸法(mm)車輪径×幅:75×25、F1×F2:70×60質量(g)259使用温度範囲(℃)-5~60全高(mm)93耐荷重(kg)60耐熱温度(℃)-20~80取付穴径d(mm)8.8寸法P1×P2(mm)(P1'×P2'含む):55×42
  • 金具付キャスター エスコ

    金具付キャスター

    エスコ
    2,110税込2,321
    1個
    翌日出荷
    ベアリング入り。弾性のあるゴム車付きです。車輪の回転を止めるシングルストッパー付き。右側ストッパーペダル仕様(EA986PN-21)と組合せて使用することにより、台車の外側にストッパーペダルが出て操作しやすくなります。安全率を考え、最大荷重×80%程度でのご使用をお勧めいたします。
    仕様固定ストッパー付(左)材質金具:スチール、車輪:ゴム寸法(mm)車輪径×幅:75×32、F1×F2:95×72質量(g)510使用温度範囲(℃)-5~60全高(mm)100耐荷重(kg)80耐熱温度(℃)-20~80取付穴径d(mm)9.5寸法P1×P2(mm)63×40
  • 金具付キャスター(自在/ゴムタイヤ) エスコ

    金具付キャスター(自在/ゴムタイヤ)

    エスコ
    3,960税込4,356
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    ローラーベアリング。タイヤ跡がつきません。
    材質金具:スチール(亜鉛メッキ) 車輪:ゴム
  • グレーゴム車輪 エスコ

    グレーゴム車輪

    エスコ
    2,880税込3,168
    1個
    翌日出荷
    ゴム車輪の為、グリップ力に優れ静音です。EA520B-16の後輪(エラストマー車輪)と互換性があります。
  • 汎用キャスター ナンシン

    汎用キャスター

    ナンシン
    669税込736
    1個
    翌々日出荷
    充実の品揃え。金具はユニクロームメッキ仕上げです。各種搬送台車、ロールボックスパレット、什器等、各種業務用機材~家庭用品まで。
    仕様●車輪:GNU●車輪種類:ウレタン●許容荷重(N):800●許容荷重(kgf):82●始動力(daN):12.00●車輪径D(mm):75●車輪幅W(mm):27●取付高H(mm):93●取付ピッチA×B(A'×B')(mm):55×28(54×28)●プレートサイズX×Y(mm):70×52●取付穴径P(mm):8.8●タイプ:固定●RoHS:対応(2023年3月現在)金具仕上クロームメッキアズワン品番65-9610-48
  • 双輪キャスター Φ60 自在 ネジ式 TY60Nシリーズ 東海キャスター

    双輪キャスター Φ60 自在 ネジ式 TY60Nシリーズ

    東海キャスター
    999税込1,099
    1個
    7日以内出荷
    双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
    仕様●許容荷重(daN):147●許容荷重(kg):150●車輪径D(mm):60●車輪幅(mm):59●取付高H(mm):69●ネジ径T(mm):16●ネジピッチ:2.0●軸長L(mm):25●自在式●ネジ式●材質・仕上:車輪/ナイロン、側板/ABS(黒色)アズワン品番65-8881-40
  • 双輪キャスター Φ60 自在 ダブル ストッパー付 ネジ式 TEシリーズ 東海キャスター

    双輪キャスター Φ60 自在 ダブル ストッパー付 ネジ式 TEシリーズ

    東海キャスター
    1,598税込1,758
    1個
    6日以内出荷
    双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
    仕様●許容荷重(daN):98●許容荷重(kg):100●車輪径D(mm):60●車輪幅(mm):49●取付高H(mm):68.5●ネジ径T(mm):10●ネジピッチ:1.5●軸長L(mm):14●自在式ダブルS付●ネジ式●材質・仕上:本体/ナイロン、車輪/エラストマーアズワン品番65-8728-78
  • 双輪キャスター Φ40 固定 プレート式 TE40シリーズ 東海キャスター

    双輪キャスター Φ40 固定 プレート式 TE40シリーズ

    東海キャスター
    699税込769
    1個
    6日以内出荷
    双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
  • 双輪キャスター Φ40 自在 ネジ式 TE40シリーズ 東海キャスター

    双輪キャスター Φ40 自在 ネジ式 TE40シリーズ

    東海キャスター
    499税込549
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
  • 双輪キャスター Φ40 固定ストッパー付 プレート式 TY40シリーズ 東海キャスター

    双輪キャスター Φ40 固定ストッパー付 プレート式 TY40シリーズ

    東海キャスター
    619税込681
    1個
    9日以内出荷
    双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
    車輪タイプ双輪
  • 双輪キャスター Φ130 自在 ネジ式 TEシリーズ 東海キャスター

    双輪キャスター Φ130 自在 ネジ式 TEシリーズ

    東海キャスター
    5,998税込6,598
    1個
    6日以内出荷
    双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
    仕様●許容荷重(daN):137●許容荷重(kg):140●車輪径D(mm):130●車輪幅(mm):70.2●取付高H(mm):145●ネジ径T(mm):16●ネジピッチ:2.0●軸長L(mm):25●自在式●ネジ式●材質・仕上:本体/ナイロン、車輪/エラストマーアズワン品番65-8729-28
  • 双輪キャスター Φ100 自在 ダブル ストッパー付 ネジ式 TEシリーズ 東海キャスター

    双輪キャスター Φ100 自在 ダブル ストッパー付 ネジ式 TEシリーズ

    東海キャスター
    3,598税込3,958
    1個
    6日以内出荷
    双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
  • 双輪キャスター Φ75 自在 プレート式 TEシリーズ 東海キャスター

    双輪キャスター Φ75 自在 プレート式 TEシリーズ

    東海キャスター
    2,698税込2,968
    1個
    6日以内出荷
    双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
    車輪タイプ双輪
  • 双輪キャスター Φ75 自在 ネジ式 F075Nシリーズ 東海キャスター

    双輪キャスター Φ75 自在 ネジ式 F075Nシリーズ

    東海キャスター
    1,898税込2,088
    1個
    6日以内出荷
    双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
    仕様●許容荷重(daN):78●許容荷重(kg):80●車輪径D(mm):75●車輪幅(mm):47●取付高H(mm):84.5●ネジ径T(mm):12●ネジピッチ:1.25●軸長L(mm):14●自在式●ネジ式●材質・仕上:金具/ナイロン、車輪/エラストマーアズワン品番65-8300-12
  • Pシリーズ双輪・ねじ込み式・ストッパー付 ユーエイキャスター

    Pシリーズ双輪・ねじ込み式・ストッパー付

    ユーエイキャスター
    409税込450
    1個
    7日以内出荷
    仕様ねじ込み式自在車 双輪キャスター ストッパー付き材質(車輪)ナイロン金具仕上三価ユニクロ軸長(mm)15ピッチ/山(mm)1.25
  • 抗菌 双輪キャスター Φ100 KF100シリーズ 東海キャスター

    抗菌 双輪キャスター Φ100 KF100シリーズ

    東海キャスター
    2,898税込3,188
    1個
    6日以内出荷
    抗菌仕様の為、菌の発生や増殖を抑制します。双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
  • 双輪キャスター Φ100 自在 ストッパー付 ネジ式 TEシリーズ 東海キャスター

    双輪キャスター Φ100 自在 ストッパー付 ネジ式 TEシリーズ

    東海キャスター
    3,298税込3,628
    1個
    6日以内出荷
    双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
  • 双輪キャスター Φ130 自在ダブルストッパー付 ネジ式 F130Nシリーズ 東海キャスター

    双輪キャスター Φ130 自在ダブルストッパー付 ネジ式 F130Nシリーズ

    東海キャスター
    4,698税込5,168
    1個
    6日以内出荷
    双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
    仕様●許容荷重(daN):98●許容荷重(kg):100●車輪径D(mm):130●車輪幅(mm):52●取付高H(mm):145●ネジ径T:W3/8●ネジ山:16山●軸長L(mm):19●自在式ダブルS付●ネジ式●材質・仕上:金具/ナイロン、車輪/エラストマーアズワン品番65-8300-50
  • ステンレスキャスター SU-Sシリーズ ナンシン

    ステンレスキャスター SU-Sシリーズ

    ナンシン
    1,798税込1,978
    1個
    翌日出荷
    オールステンレスの金具を使ったキャスターです。錆を嫌うクリーンな環境での使用に適しています。
    仕様●車輪:GNU●車輪種類:ウレタン●許容荷重(N):800●許容荷重(kgf):82●始動力(daN):12.00●車輪径D(mm):75●車輪幅W(mm):27●取付高H(mm):93●取付ピッチA×B(A'×B')(mm):55×28●プレートサイズX×Y(mm):70×47●取付穴径P(mm):8.8●タイプ:固定●RoHS:対応(2023年3月現在)金具仕上ステンレスアズワン品番65-9610-49
  • 抗菌 双輪キャスター Φ100 KF100シリーズ 東海キャスター

    抗菌 双輪キャスター Φ100 KF100シリーズ

    東海キャスター
    3,998税込4,398
    1個
    6日以内出荷
    。抗菌仕様の為、菌の発生や増殖を抑制します。双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
  • ダストカバー付 双輪キャスター Φ75 自在 ネジ式 CF075Nシリーズ 東海キャスター

    ダストカバー付 双輪キャスター Φ75 自在 ネジ式 CF075Nシリーズ

    東海キャスター
    2,198税込2,418
    1個
    6日以内出荷
    。ダストカバーの効果により長期メンテナンス不要。双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
    仕様●許容荷重(daN):78●許容荷重(kg):80●車輪径D(mm):75●車輪幅(mm):48●取付高H(mm):84.5●ネジ径T:W3/8●ネジ山:16山●軸長L(mm):19●自在式●ネジ式●材質・仕上:車輪/エラストマーアズワン品番65-8881-46
キャスター