絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(106)
  • ICOM(アイコム)(409)
  • エスコ(390)
  • TOA(379)
  • アルインコ(304)
  • TRUSCO(250)
  • ユニット(189)
  • つくし工房(181)
  • カーボーイ(166)
  • 日本緑十字社(145)
  • 信栄物産(140)
  • YAESU(旧スタンダードホライゾン)(138)
  • Panasonic(パナソニック)(137)
  • アラオ(114)
  • ユニペックス(UNI-PEX)(112)
  • KENWOOD(82)
  • B-EAR(81)
  • サンセルフ(76)
  • (65)
  • トーグ安全工業(65)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(372)
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(2)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(4)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(11)
サービス分類
  • レンタル(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
安全用品とは、安全に作業するために使用する用品類です。パイロンやトラテープのような小物から、安全ミラーなどの安全設備、コーナーガードやフェンスなど大型のものまで、豊富な商品を取り扱っています。その他にも消火器、南京錠、防犯ブザーなどの防災や防犯のための道具もラインナップされています。

安心して使える!面倒な手続きはモノタロウにお任せ。免許局トランシーバーのご紹介。 詳しくはこちらから
5,833件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
三角コーン スタンダード モノタロウ三角コーン スタンダードモノタロウ(148件のレビュー)
999税込1,099
1本ほか
当日出荷
軽量かつ柔らかタイプの三角コーンです。 高さ700mmサイズでコーンバーやチェーンなどを掛けて、あらゆる場所で安全区画表示に使用できます。
用途各種工事、ビルメンテナンスや清掃作業時の安全区画として。ホテルや駐車場、学校関連での区画表示に。
コーンベッド 内径310Φ モノタロウコーンベッド 内径310Φモノタロウ(96件のレビュー)
459税込505
1個ほか
当日出荷
カラーコーンの転倒、移動を防止するための重しです。
用途コーンヘッド部円周310Φ以下のカラーコーンの重しとして。 屋外向き。内径(Φmm)約310材質ゴム(再生ゴム、充填剤(炭酸カルシウム)他配合)
布テープ トラ柄 モノタロウ布テープ トラ柄モノタロウ(104件のレビュー)
669税込736
1巻
当日出荷
国内テープメーカーとのコラボによる危険防止のトラ柄安全標識テープになります。 布基材なので手で切ることができます。 厚みもあるので、粗面などの使用にも重宝します。 使用環境に合わせてサイズ幅が選べます。
用途壁面や床に注意喚起用として黄×黒テープ長さ(m)25テープ厚さ(mm)0.3粘着力(N/25mm)8.0基材伸度(%)7粘着剤合成ゴム系トラ引張強度(N/25mm)136.5保持力(mm/15分)0.2巻戻し力(N/25mm)6.1RoHS指令(10物質対応)対応関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)RoHS指令対応証明書(0.4MB)化学物質安全性参考資料(0.4MB)
標識ロープ モノタロウ標識ロープモノタロウ(31件のレビュー)
599税込659特価
1巻
当日出荷
境界線や立入禁止などに使用できるトラ柄ロープです。 ポリエチレン材を使用しており、色も鮮やかで注意喚起として目立ちます。
用途工場、駐車場などの区分け。立入禁止場所など。材質ポリエチレン
安全クッション L字型 モノタロウ安全クッション L字型モノタロウ(71件のレビュー)
599税込659
1本ほか
当日出荷
工場や事務所のぶつかり事故の防止と衝撃吸収材として最適です。 両面テープ(別売)で貼り付けできます。 別売りの”安全クッション L字型 コーナ用”もセットでご利用を頂けます。それぞれのサイズにあったものをご購入ください。
用途工場、倉庫の突起部分に。台車、作業テーブルのエッジ部分に。頭上の設備の危険箇所に。駐車場やエレベーターの出入り口に。全長(mm)約900材質NBR(発泡ゴム)形状L字型
安全クッション L字型 コーナー用 モノタロウ安全クッション L字型 コーナー用モノタロウ(50件のレビュー)
139税込153
1個ほか
当日出荷
安全クッション(L字型)用のコーナー用クッション材になります。 対象物の角張った箇所への角あてとしてご使用いただけます。 両面テープ(別売)で簡単に貼り付けて使用できます。 別売りの”安全クッション L字型”もセットでご利用を頂けます。それぞれのサイズにあったものをご購入ください。
用途工場、倉庫の突起部分に。作業テーブルのコーナー部分に。材質NBR(発泡ゴム)
ラインテープ トラ柄 モノタロウラインテープ トラ柄モノタロウ(24件のレビュー)
569税込626
1巻
当日出荷
PVC(塩ビ)素材のラインテープです。塩ビの特性上、若干伸びる性質があります。セパレータは付いておりません。
用途工場、店舗、学校など屋内の区画割りや廊下の線引きに。表示・安全用。トラ(黒×黄)テープ幅(mm)50テープ厚さ(mm)0.13テープ長さ(m)33基材PVC粘着剤アクリル系粘着剤使用場所屋内
コーンバー モノタロウコーンバーモノタロウ(4件のレビュー)
2,498税込2,748
1セット(5本)ほか
当日出荷
三角コーンとコーンの間に使用するバーです。 進入禁止や境界用として使用できます。 2種類の長さがありますので、環境に合わせてお使いいただけます。
用途各種工事時、イベント、警備関連などの区画整理用として
トラテープ すべり止め付き モノタロウトラテープ すべり止め付きモノタロウ(21件のレビュー)
1,298税込1,428
1巻
当日出荷
屋内外で使用可能なすべり止め付きトラテープです。 テープ基材の表面に鉱物粒子を塗布しています。 階段や通路などのすべりやすい場所に最適。 切断の際にはカッターが必要です。
用途工場内や階段、通路など粘着剤アクリル系
スコッチコーン モノタロウスコッチコーンモノタロウ(71件のレビュー)
1,398税込1,538
1本ほか
当日出荷
反射テープが付いた軽量かつ柔らかタイプの三角コーンです。 夜間などに車のライトに反射しますので、反射材なしのコーンと比較して視認性が高くなります。 高さ700mmサイズでコーンバーやチェーンなどを掛けて、あらゆる場所で安全区画表示に使用できます。
用途各種工事、ビルメンテナンスや清掃作業時の安全区画として。ホテルや駐車場、学校関連での区画表示に。材質低密度ポリエチレン(LDPE)高さ(mm)約700種類スタンダードRoHS指令(10物質対応)対応デザインライン入り
段差プレート 車用 ストレート ゴム製 モノタロウ段差プレート 車用 ストレート ゴム製モノタロウ(315件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
高品質な天然合成ゴムをリサイクルして作られた製品です。 再生ゴムとは異なり弾力性に優れ、においもかなり軽減されています。 耐久性・耐熱性・耐寒性に優れ、劣化に強く割れにくい。 乗り上げた時の衝撃が少なく、音も静かで夜間や早朝でも安心。 グリップがありズレにくく、雨や風にも流されにくく飛ばされにくいです。 国内工場で独自の配合で生産しているので再生ゴムと比較して比重が軽くラクにもち運びや設置ができます。 また付属のボルトによる連結が可能でお好みの幅にセットが可能です。
用途車庫前の段差などにタイプストレート付属品連結用ボルト×1本・ナット×1個・ワッシャー×2枚材質天然ゴム+SBR+ナイロン繊維エコマーク認定認定ボルト穴径(Φmm)約10関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)エコマーク認定番号23 128 018
伸縮式コーン モノタロウ伸縮式コーンモノタロウ(165件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷
伸縮可能な持ち運びに便利なコーン。 反射材付なので視認性も高い。
安心クッション(L字型) TRUSCO安心クッション(L字型)TRUSCO(19件のレビュー)
949税込1,044
1本ほか
当日出荷
ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。
用途工事現場や工場の危険防止に。長さ(m)0.9材質ニトリルゴム(NBR)形状L字型取付け方法貼付タイプ(両面テープ付属)
トラ表示テープ 50mm×25m TRUSCOトラ表示テープ 50mm×25mTRUSCO(14件のレビュー)
769税込846
1巻
当日出荷
強粘着タイプです。手切れ性が良好です。水にも強いタイプです。こすれに強いです。
用途屋内用テープ幅(mm)50テープ長さ(m)25厚さ(mm)0.18イエロー×ブラック材質基材:ポリエチレンクロス、粘着剤:特殊アクリル系仕様手で切断可能トラスコ品番415-4355質量(g)230粘着力(N/10mm)4.5引張強度(N/10mm)40
注水式ウエイト モノタロウ注水式ウエイトモノタロウ(9件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
看板やサインの設置時に、転倒防止のための注水式ウエイトです。 持ち運びに便利な取手付きで運びやすく、乗せやすい形状です。
用途各種看板・バリケード等の転倒・移動防止材質ポリエチレン幅(mm)510高さ(mm)170質量(g)660奥行(mm)170満水時質量(kg)10
ロープスティック 5本入 モノタロウロープスティック 5本入モノタロウ(27件のレビュー)
3,398税込3,738
1束(5本)
当日出荷
地面に打ち込み、安全通路・立入禁止区域の確保などにトラロープやネットフェンスを張るための支柱です。 工事現場やイベントなどの保安管理に最適です。 ロープを通して立入禁止、囲いなどに使われます。 上部がリング形状でロープを通して使用します。 J型でロープを通す必要が無くロープの上から打ち込めます。 一定間隔で配置し金槌などを用い地面に叩き込んで固定します。 ブルーシート、防草シート等シート類や、トラロープなどを止めるのに使用する他、テントやタープ設営時のロープ固定、園芸等にも使用可能です。
用途立入禁止区域/工事現場等の保安確保からテント設営、園芸等材質スチール長さ(mm)1500質量(kg)約1.9直径(Φmm)14表面処理粉体焼付塗装
チェーン プラスチック リング付 モノタロウチェーン プラスチック リング付モノタロウ(37件のレビュー)
499税込549
1巻
当日出荷
進入禁止のしるしに。 両端にステンレスリングが付いています。
用途三角コーン間の進入禁止、境界用の仕切りとして。材質ポリエチレン長さ(m)2付属品ステンレスリング2個(内径約100mm)チェーン線径(Φmm)6
電子ホイッスル モノタロウ電子ホイッスルモノタロウ(31件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
ボタンを押すだけで大音量でホイッスルが鳴り響きます。 コンパクトサイズなので持ち運びに便利です。
用途運動場やプール設備などでのホイッスルとして。クマやイノシシなどの野生動物避けとして。材質ABS樹脂(ラバーグリップ)質量(g)約80(電池、ストラップ含む)電源単4乾電池×2本(電池別売)寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)33×107×39音量(dB)約120取扱説明書(1.8MB)
反射テープ トラ柄 モノタロウ反射テープ トラ柄モノタロウ(51件のレビュー)
899税込989
1巻
当日出荷
ライトの光を反射するため夕方や夜間の視認性が高まります。 工場内や作業現場での危険標示や立入禁止標示として最適です。 セパレータあり
用途作業現場・工場内の危険/立入禁止標示にトラテープ幅(mm)45基材ポリエステルフィルム、(反射材)ガラス球反射テープ厚さ(mm)0.12粘着剤アクリル系引張強度(N/25mm)65粘着力(N/25mm)16.5
ソフトコーン モノタロウソフトコーンモノタロウ(52件のレビュー)
3,598税込3,958
1本ほか
当日出荷
ポリウレタン製ですので柔軟性に優れます。 反射シート付きですので夜間の注意喚起にも役立ちます。
用途車両通行の規制、区画わけ等に。材質ポリウレタン赤×白直径(Φmm)(ポール部)約80高さ(mm)750取扱説明書(1.4MB)
トラ布テープ オカモト[安全靴・作業靴]トラ布テープオカモト[安全靴・作業靴](20件のレビュー)
839税込923
1巻
当日出荷
工事現場などで危険防止に役立ちます。安全標識用です。手で簡単に切れますので作業効率がアップします。糊厚があるので粗面によくなじみます。重ね粘りができ、油性インクで文字が書けます。
引張強度(N/25mm)166.6粘着力(N/25mm)10.78
段差プレート 樹脂製 モノタロウ段差プレート 樹脂製モノタロウ(240件のレビュー)
1,298税込1,428
1個ほか
当日出荷
車庫や玄関前の段差に設置することで移動の際の衝撃を緩和し移動がスムーズに行えます。 また表面の凹凸形状により車のタイヤがスリップしにくい構造で、車の乗り入れが快適に行えます。 付属のボルトで横連結やコーナー用との連結も可能です。 環境に合わせて、2種類の幅、2色と選べることができます。
用途ガレージ前や玄関前などの高さ100mmの段差のある場所穴サイズ(mm)(連結部)たて14mm×よこ10mm/(アンカー部)Φ6×深さ14mmタイプストレート奥行(mm)270高さ(mm)100材質ポリプロピレン(含む再生材)関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ガードネット モノタロウガードネットモノタロウ(28件のレビュー)
2,198税込2,418
1枚
当日出荷
ゴミカバーなど多目的に使える便利なネットです。 周囲にオモリ入りロープを使用しているので、適度な重さがあるため風などで飛ばされにくくなっています。 網目も細かい4mm仕様なので、カラスのくちばしも侵入しにくくなっています。
用途鳥獣などのゴミ散乱防止など材質ポリエチレン関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)網目(mm)約4
スコッチコーン 昭和商会スコッチコーン昭和商会(4件のレビュー)
799税込879
1個ほか
当日出荷から9日以内出荷
反射テープ付なので夜間でも安心です。軽量のため持ち運びが容易で設置が楽に行えます。
質量(kg)0.9
LED警告灯 丸型 ソーラー式 モノタロウLED警告灯 丸型 ソーラー式モノタロウ(116件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
カットコーン(上部が差込できるよう穴が開いたタイプ)対応の警告灯になります。別売のコーン用アダプタを使用することでカラーコーン(穴なし)にも使用できます。 ソーラー充電式なので電池切れの心配がありません。 雨天や曇天の日が続いても約8日間(ただし、充電状況によります。)は作動いたします。 光センサー付きなので、自動的に暗くなると点滅し、明るくなると消灯します。 差込み部裏側にON/OFF切替スイッチが付いています。ONの状態であれば光センサーが反応します。OFFの状態では点滅しません。
用途工事時の安全対策として。LED色耐用寿命約2~3年(使用状況による)材質本体/ポリプロピレン、カバー/ポリスチレン質量(g)約130電源Ni-MH(ニッケル水素)寸法(幅W×高さH)(mm)80×150カバー色クリア点滅数(回/分)約90差込穴径(mm)40LED使用数(個)4関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ホイッスル モノタロウホイッスルモノタロウ(37件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷
樹脂(ABS)製および真鍮製の警笛です。 様々なシーンでお使いいただけます。
用途現場での警笛用として付属品吊り下げひも
フラッシュ警告灯 コーン用アダプタ一体型 モノタロウフラッシュ警告灯 コーン用アダプタ一体型モノタロウ(14件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
夜間工事現場などに最適。ソーラーLED工事灯。 三角コーン等に挿しこむだけ。夜間工事現場の注意喚起に役立ちます。 ソーラー充電式なので電池不要で使用できます。 LEDを6灯も搭載。注意喚起に最適な点滅式です。
用途工事時の安全対策として材質ポリカーボネイド、ポリプロピレン寸法(mm)85×85×280使用温度範囲(℃)-15~40電源Ni-MH(ニッケル水素)機能ON-OFFスイッチ付LED色耐用寿命2年点滅数(回/分)90LED使用数(個)6
バリウエイト 友屋バリウエイト友屋(27件のレビュー)
779税込857
1個
当日出荷
A型看板等を屋外設置時に転倒防止のための、注水型ウエイトです。
LED警告灯 平型 ソーラー式 モノタロウLED警告灯 平型 ソーラー式モノタロウ(77件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
カットコーン(上部が差込できるよう穴が開いたタイプ)対応の警告灯になります。 別売のコーン用アダプタを使用することでカラーコーン(穴なし)にも使用できます。 ソーラー充電式なので電池切れの心配がありません。 雨天や曇天の日が続いても約8日間(ただし、充電状況によります。)は作動いたします。 光センサー付きなので、自動的に暗くなると点滅し、明るくなると消灯します。 差込み部裏側にON/OFF切替スイッチが付いています。 ONの状態であれば光センサーが反応します。OFFの状態では点滅しません。
用途工事時の安全対策として。耐用寿命約2~3年(使用状況による)材質ポリカーボネイド、ポリプロピレン質量(g)約150電源Ni-MH(ニッケル水素)寸法(幅W×高さH)(mm)約80×160点滅数(回/分)90差込穴径(mm)約40関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
安全クッション はさみ込み型 モノタロウ安全クッション はさみ込み型モノタロウ(16件のレビュー)
579税込637
1個
当日出荷
H鋼や鉄板などに、両面テープ(別売)などを使ってはさみ込んで使用するクッション材です。 クッション性に優れており、柔らかくピッタリフィットします。 カッターやハサミで簡単に切ることができますので、部位に合わせて長さ調整できます。
用途H鋼や鉄板、アングルのエッジ部分イエロー材質NBR(発泡ゴム)使用温度範囲(℃)-10~+50
フェンスネット ロール モノタロウフェンスネット ロールモノタロウ(58件のレビュー)
5,698税込6,268
1巻
当日出荷
支柱やパイプなどを利用しネットを交互に通すだけで簡単に設置できます。 幅5mm位のやわらかい樹脂製のシートを編んで作られています。素材感はブルーシートの厚手というイメージになります。 また、商品の性質上、所々編み込みが飛んでいたりする場合がありますが、使用上支障はございません。
用途工事現場やイベント会場等での通路確保や仮設フェンス等に。農作物の保護ネットに。長さ(m)50幅(m)1材質(本体)ポリエチレン/(ひも)ポリプロピレン質量(kg)約5.2関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
チェーンスタンド TRUSCOチェーンスタンドTRUSCO(18件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷
台の部分に、水または砂を入れることができます。(水:約3.3kg、砂:約4.8kg)
用途区画整理やイベントなどあらゆる場所で。高さ(mm)837材質ポリエチレン(PE)幅(mm)255質量(g)500
安心トラクッション(L字型) TRUSCO安心トラクッション(L字型)TRUSCO(7件のレビュー)
1,398税込1,538
1本ほか
当日出荷
ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。
用途工事現場や工場の危険防止に。長さ(m)0.9材質ニトリルゴム(NBR)形状L字型取付け方法貼付タイプ(両面テープ付属)
パイオラン(TM)テープ 標示テープ ダイヤテックスパイオラン(TM)テープ 標示テープダイヤテックス(8件のレビュー)
319税込351
1巻
当日出荷
糊残りの少ない標示テープ。手で簡単に切れて作業性抜群。
トラスコ品番305-8263文字内容操作禁止質量(g)120テープ幅(mm)25基材ポリエチレンクロステープ長さ(m)25テープ厚さ(mm)0.16粘着剤アクリル系粘着力(N/25mm[gf])6[600]アズワン品番1-9660-04
安全クッション はさみ込み型 トラ柄 モノタロウ安全クッション はさみ込み型 トラ柄モノタロウ(2件のレビュー)
969税込1,066
1個
当日出荷
H鋼や鉄板などに、両面テープなど(別売)を使ってはさみ込んで使用するトラ柄タイプのクッション材です。 クッション性に優れており、柔らかくピッタリフィットします。 カッターやハサミで簡単に切ることができますので、部位に合わせて長さ調整できます。
用途H鋼や鉄板、アングルのエッジ部分イエロー×ブラック材質NBR(発泡ゴム)使用温度範囲(℃)-10~+50外寸法・奥行(mm)約32
プラスチックチェーンポール モノタロウプラスチックチェーンポールモノタロウ(18件のレビュー)
999税込1,099
1セット
当日出荷
6mmのチェーンやロープを掛けて区画整理できるスタンドタイプです。ベースとポールは差し込んで、回してロックが掛る構造です。 ベースには砂または水を入れることで、より安定性が増します。 ベースの注入キャップははめ込み式となっています。
用途プラスチックチェーンやトラロープ用。材質ポリエチレン(PE)幅(mm)302ホワイト高さ(mm)863関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)ポール外径(Φmm)50
すべり止めテープ ザラザラ カーボーイすべり止めテープ ザラザラカーボーイ(6件のレビュー)
1,398税込1,538
1巻
当日出荷
滑りやすい足元に強力すべり止めです。 鉄製階段・通路などの滑りやすい場所に最適。 屋外で使用できます。 表面は樹脂コーティングされているので、すべり止め部分の摩耗を防ぎ長期間使用できます。(使用環境による)
テープ幅(mm)50テープ厚さ(mm)約1テープ長さ(m)5粘着剤アクリル系材質(表面)鉱物粒子
コーンバー スライド式 モノタロウコーンバー スライド式モノタロウ(4件のレビュー)
7,698税込8,468
1セット(10本)ほか
当日出荷
スライド式のコーンバーで、長さを1.2~2Mの範囲で自由に調整できます。 進入禁止や境界用として使用できます。 設置場所に合わせて長さを自由に調整できます。
用途各種工事時、イベント、警備関連などの区画整理用として黄×黒長さ(m)1.2~2材質(パイプ部)PVC(塩化ビニル)、(リング部)LDPE+HDPEパイプ径(Φmm)約34/約40リング内径(Φmm)約73.5
トランシーバー 特定小電力 モノタロウトランシーバー 特定小電力モノタロウ(125件のレビュー)
9,998税込10,998
1セット(2台)
当日出荷
免許・資格不要の特定小電力トランシーバーです。 音声出力も500mWとクラス最大です。 お得な2台セットにハンズフリー対応のネクタイピン式イヤホンマイク付き。 20チャンネル対応モデル(9ch・11chも交信可能) チャンネルを合わせれば何台でも通話可能です。 ハンズフリーで使用可能なVOX機能搭載。 オートパワーオフ機能で電源切り忘れ防止。 混線を回避する38グループモード。 オートスキャン機能で通話チャンネルを自動検索。 1種類のベルコール機能で送信終了を相手に知らせることができます。 単3アルカリ乾電池(別売)で約60時間使用可能(ただし、使用環境によります。) オプションでエフアールシー社製の専用電池パック(品番 FBP-2 使用時間40時間)を使用することができます。 ただし、専用充電器(品番 FBC-5RS)が必要となります。 総務省技術基準適合品。 交信距離の目安:市街地(約100~200m)見通しの良い郊外(1~2km)
用途工場内の会話に。警備のやり取りに。災害時における通信手段として。レストランや飲食店等でのお客様の誘導や空席情報の共有化に。種類特定小電力トランシーバー材質本体:ABS樹脂(一部除く)定格電圧(V)DC3.6~4.5(単3アルカリ電池×3本別売)チャンネル数交互通話専用20ch(9+11ch)消費電流(mA)受信待ち受け時 約50送信出力10mW付属品本体×2、イヤホンマイク(M-20W-P)×2、ベルトクリップ×2質量(g)約180(電池含む)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)58×103×28(突起物除く)周波数範囲(MHz)422.050~422.300通信方法単信方式電波形式F3Eスピーカー出力(mW)500/8Ω
安心クッション はさみこみ TRUSCO安心クッション はさみこみTRUSCO(15件のレビュー)
759税込835
1本
当日出荷
ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。鉄板などに挟み込むだけでエッジ処理が行えます。
用途工場内の危険防止に。材質ニトリルゴム(NBR)形状はさみこみ型取付け方法貼付タイプ(両面テープ別売)
...

安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります

安全用品