アルミイエローバーグリーンクロス当日出荷
軽量で、丈夫なアルミ製です。
夜間の視認性も高める反射テープ使用で、昼夜間目立ちます。
用途規制場所確保にトラスコ品番220-3000材質本体:アルミ、バーリング:ポリエチレン幅(mm)34色イエロー/シルバー(反射)質量(g)700長さ(m)2
アルミブルーバーグリーンクロス当日出荷
軽量で、丈夫なアルミ製です。
夜間の視認性も高める反射テープ使用で、昼夜間目立ちます。
用途規制場所確保にトラスコ品番218-0939材質本体:アルミ、バーリング:ポリエチレン幅(mm)34色ブルー/シルバー(反射)質量(g)700長さ(m)2
イエローコーン H700 反射黄/白グリーンクロス5日以内出荷
反射テープが付いた三角コーンです。夜間に車のライトに反射しますので、反射材なしのコーンと比較して視認性が高くなっています。
用途各種工事、現場の安全区画に。駐車場、学校などでの区画表示に。仕様白反射シート付色黄縦(mm)700横(mm)380
布トラテープグリーンクロス当日出荷
布基材なので手で簡単に切ることができます。粗面接着性に優れコンクリート面・縞鋼板等にも適しています。
用途安全対策品として。取付方式テープテープ長さ(m)25
高輝度マイクロプリズム型反射テープグリーンクロス3日以内出荷
常設および一時使用の交通標識用として開発された、高品質で耐久性に優れた粘着剤付きマイクロプリズム型反射シートです。
独自に設計したマイクロプリズムにより、交通標識用途に適した高い再帰反射性能を提供致します。
用途高輝度反射の求められる安全保安用品に。材質表面:高光沢のアクリル/マイクロプリズム、粘着剤:強粘着加圧型粘着剤、ライナー:ポリプロピレンフィルム幅(mm)50質量(g)920番号NETIS登録番号:KT-100087-VE1巻長さ(m)45.7耐候性垂直面約10年反射性能(cpl)500cd/m2/lux以上(白、観測角0.1°、入射角-4°)
アルミグリーンバー2Mグリーンクロス5日以内出荷
軽量で、丈夫なアルミ製です。夜間の視認性も高める緑反射テープ使用で、昼夜間目立ちます。
用途規制場所確保に使用色グリーン×ホワイト材質アルミ製緑反射寸法(mm)Φ34×2000
ホワイトコーン H700 反射白/白グリーンクロス3日以内出荷
反射テープが付いた三角コーンです。夜間に車のライトに反射しますので、反射材なしのコーンと比較して視認性が高くなっています。
用途各種工事、現場の安全区画に。駐車場、学校などでの区画表示に。仕様白反射シート付色白縦(mm)700横(mm)380
ブルーコーン H700 反射青/白グリーンクロス3日以内出荷
反射テープが付いた三角コーンです。夜間に車のライトに反射しますので、反射材なしのコーンと比較して視認性が高くなっています。
用途各種工事、現場の安全区画に。駐車場、学校などでの区画表示に。仕様白反射シート付色青縦(mm)700横(mm)380
スコッチコーン H700 反射赤/白グリーンクロス翌々日出荷
反射テープが付いた三角コーンです。夜間に車のライトに反射しますので、反射材なしのコーンと比較して視認性が高くなっています。
用途各種工事、現場の安全区画に。駐車場、学校などでの区画表示に。仕様白反射シート付色赤縦(mm)700横(mm)380
トラテープグリーンクロス当日出荷から3日以内出荷
危険箇所表示に最適です長期屋外対応で強力な粘着性です
用途危険箇所表示テープとして取付方式テープテープ長さ(m)5
アルミレッドバー2Mグリーンクロス5日以内出荷
軽量で、丈夫なアルミ製です。夜間の視認性も高める赤反射テープ使用で、昼夜間目立ちます。
用途規制場所確保に使用色レッド材質アルミ製赤反射寸法(mm)Φ34×2000
【レンタル】ヘビーコーン緑/白 H700グリーンクロス4日以内出荷から6日以内出荷
コーン自体が3.7kgと重くおもりを必要としません。耐久性に優れた軟質樹脂製で、反射テープにより特に夜間での視認性を飛躍的に向上させます。先端カットタイプで工事灯などを差し込むことが可能です。
用途イベントや工事現場、危険区域の区分けに。質量(kg)3.7底面サイズ(mm)360×360関連資料大破滅失・免責について(0.71MB)差込上部径(Φmm)40サービス分類レンタル
【レンタル】ヘビーコーン赤/白 H700グリーンクロス4日以内出荷から6日以内出荷
コーン自体が3.7kgと重くおもりを必要としません。耐久性に優れた軟質樹脂製で、反射テープにより特に夜間での視認性を飛躍的に向上させます。先端カットタイプで工事灯などを差し込むことが可能です。
用途イベントや工事現場、危険区域の区分けに。質量(kg)3.7底面サイズ(mm)360×360関連資料大破滅失・免責について(0.71MB)差込上部径(Φmm)40サービス分類レンタル
【レンタル】アルミレッドバー(硬質バーリング) 2Mグリーンクロス3日以内出荷
軽量で、丈夫なアルミ製です。夜間の視認性も高める反射テープ使用で、昼夜間目立ちます。
用途規制場所確保に。材質(本体)アルミ、(バーリング)ポリエチレン幅(mm)34色レッド/シルバー(反射)質量(g)700長さ(m)2リング外径(Φmm)113リング内径(Φmm)82直径(mm)34関連資料レンタル約款(0.14MB) (0.59MB) 大破滅失・免責について(0.71MB)サービス分類レンタル
【レンタル】アルミ公団型バリケードグリーンクロス3日以内出荷
アルミ製で、錆びずに使用できる軽量フェンスです。
赤反射テープ巻なので、夜間でも視認性が向上しています。
用途マラソン大会、コンサート、各種イベント等に。仕様赤反射テープ巻、ドブメッキ塗装、メッキスチール製角当て付材質アルミ質量(kg)8.4寸法(幅W×高さH)(mm)2000×900関連資料大破滅失・免責について(0.71MB)径(mm)ポール:50脚部構造差し込み式サービス分類レンタル
【レンタル】アルミグリーンバー(硬質バーリング) 2Mグリーンクロス3日以内出荷
軽量で、丈夫なアルミ製です。夜間の視認性も高める反射テープ使用で、昼夜間目立ちます。
用途規制場所確保に。材質(本体)アルミ、(バーリング)ポリエチレン幅(mm)34色グリーン/シルバー(反射)質量(g)700長さ(m)2リング外径(Φmm)113リング内径(Φmm)82直径(mm)34関連資料レンタル約款(0.14MB) (0.59MB) 大破滅失・免責について(0.71MB)サービス分類レンタル
SL看板用 セフティフレームグリーンクロス3日以内出荷
クッション材の弾力が、衝突時の衝撃を緩和します。
看板いしっかり喰い付く「スクエア形状」。装着は簡単でしかも外れにくい。
反射テープが貼り付けられる「ガイドレール」付。
グリーンコーン H700 反射 緑/白グリーンクロス翌々日出荷
反射テープが付いた三角コーンです。夜間に車のライトに反射しますので、反射材なしのコーンと比較して視認性が高くなっています。
用途各種工事、現場の安全区画に。駐車場、学校などでの区画表示に。仕様白反射シート付色緑縦(mm)700横(mm)380
『安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります
トラロープユニット税込¥9,678¥8,798
布トラテープユニット税込¥2,638¥2,398
メガホンユニット税込¥37,378¥33,980