トラ表示テープ 50mm×25mTRUSCO(14件のレビュー)当日出荷
強粘着タイプです。手切れ性が良好です。水にも強いタイプです。こすれに強いです。
用途屋内用テープ幅(mm)50テープ長さ(m)25厚さ(mm)0.18色イエロー×ブラック材質基材:ポリエチレンクロス、粘着剤:特殊アクリル系仕様手で切断可能トラスコ品番415-4355質量(g)230粘着力(N/10mm)4.5引張強度(N/10mm)40
トラ表示テープTRUSCO(11件のレビュー)当日出荷
強粘着タイプです。
手切れ性が良好です。
水にも強いタイプです。
こすれに強いです。
用途屋内用長さ(m)25厚さ(mm)0.18材質基材:ポリエチレンクロス、粘着剤:特殊アクリル系仕様手で切断可能粘着力(N/10mm)4.5引張強度(N/10mm)40
トララインテープ 50mm×25mTRUSCO(5件のレビュー)当日出荷
面にもよくなじむ特殊な粘着剤を使用しています。接着力が強力で、汚れにくく、耐摩耗性・耐久性に優れたタイプです。
用途屋内用。工場、駐車場、病院などの構内区画ライン標示。仕様切断にはカッターが必要トラスコ品番409-9079質量(g)190粘着剤ゴム系粘着力(N/10mm)9.5引張強度(N/10mm)25
ガードバーTRUSCO当日出荷
リング部をコーンに通すだけで簡単に設置できます。黄色の部分は反射テープとなっています。
用途工事現場や駐車場に。色イエロー/ブラック材質パイプ:ABS樹脂、吊輪:ポリエチレン(PE)(内径:83mm)幅(mm)34
”こぼれ防止テープ” 10本入りTRUSCO当日出荷
柔軟性のある素材で連結可能なため、自由に貼り付けることができます。特殊な吸着素材を使用しており、貼ってはがして繰り返し使用できます。汚れた場合は洗って再び使用できます。
用途部品などの拡散防止、整理整頓に。掃除・片付けの手間軽減に。材質PE、PET、アクリル長さ(mm)480幅(mm)10厚さ(mm)7RoHS指令(10物質対応)対応入数(本)10
ガードバー収納設置用袋 ロンリータイガーTRUSCO当日出荷
反射テープ(黄)は幅広テープを採用しています。
吊輪とパイプが樹脂製のためさびません。
用途工事現場や駐車場に。色イエロー/ブラック材質吊輪/ポリエチレン(PE)材質(パイプ)ABS樹脂
トラコーンTRUSCO(4件のレビュー)翌々日出荷
イエローとブラックのツートンカラーで注意喚起の効果を高めます。
軽量のため持ち運びが容易で設置が楽に行えます。
黄色テープ部分は反射テープになっていますので、暗い所でも光を当てれば目立ちます。
用途工事現場や駐車場色イエロー/ブラック寸法(幅W×高さH)(mm)380×700質量(g)855トラスコ品番445-4235材質ポリエチレン(PE)幅(mm)380高さ(mm)700種類スタンダードデザインライン入り
蛍光ノンスリップテープ 3m ゼブラTRUSCO(5件のレビュー)当日出荷
切断にはカッターが必要です。蛍光は色別判断がしやすく薄暗い場所や離れた場所でもよく目立ちます。安心安全歩行に最適。
用途屋外用。(素足以外で歩行する場所全般)色イエロー×ブラック(ゼブラ)材質粘着剤:アクリル系砥粒種類酸化アルミニウム基材樹脂加工布テープ長さ(m)3テープ厚さ(mm)0.85引張強度(N/25mm)740粘着力(N/25mm)15
トララインテープ(屋内用)TRUSCO(1件のレビュー)当日出荷
面にもよくなじむ特殊な粘着剤を使用しています。
接着力が強力で、汚れにくく、耐摩耗性・耐久性に優れたタイプです。
用途屋内用、工場、駐車場、病院などの構内区画ライン標示幅(mm)50長さ(m)25厚さ(mm)0.12材質基材:ポリオレフィン、粘着剤:ゴム系仕様切断にはカッターが必要質量(g)190粘着力(N/10mm)9.5引張強度(N/10mm)25
蛍光ドットマークシールTRUSCO当日出荷
視認性が高い丸型の蛍光色シールです。
照明によって蛍光を発し、鮮明に見えるため強い注意喚起が必要な場所に最適です。
安全確認用の目印として、作業工程の確認にも便利です。
色別に管理したい時に、一目で判断可能な目立つ色見になっています。
1袋あたり蛍光シール20個入りです。
用途安全用表示板シールとして
色別での管理用に。厚さ(mm)0.16材質/仕上基材:ポリ塩化ビニル、粘着剤:アクリル系質量(g)35寸法(Φmm)50粘着力(N/10mm)6.8使用場所屋内
反射テープ付安全コーンTRUSCO(6件のレビュー)当日出荷
色レッド/ホワイトトラスコ品番114-4283材質ポリエチレン(PE)幅(mm)380高さ(mm)700質量(g)850種類スタンダードデザインライン入り
ギザギザ模様のテープTRUSCO当日出荷
三角形のギザギザが注意喚起に、より効果を発揮します。手切れ性が良好です。
用途危険箇所の注意喚起に。より目立たせたい場所に仕様テープカット条件:手で切れる質量(g)205粘着力4.9N/10mm粘着力(N/10mm)4.9引張強度(N/10mm)(縦/横)62/96引裂強度1.09N
安全標示フィルム付き粘着テープTRUSCO当日出荷
フィルム部分に安全標示を印刷した簡単に注意喚起・区域管理ができる粘着テープです。
用途ガードバーなどに取り付けて区域管理に、壁面などに貼付して注意喚起に仕様手で切断可能材質フィルム:ポリエチレン、粘着剤:ゴム系幅(mm)200厚さ(mm)0.01質量(g)194長さ(m)20主な用途表示・安全用粘着力(N/10mm)2.94引張強度(N/10mm)2.1
反射標識ロープ トラ柄TRUSCO当日出荷
JPマーク認定品です。反射材面積を広く円筒形に使用しているので、どの方向からの光にも反射して光って見えます。57m先からライトを当てても光り続け視認性の高い商品です。
用途夜間などの立ち入り禁止目印ロープに。駐車場や店舗の侵入禁止用・工事現場等、夜間の安全に・災害時の安全確保や存在目印として緊急時の誘導目印に・アウトドア等遭難時の救助用目印として線径(mm)12材質高輝度反射材、ポリエステル色黄/黒包装形態袋入引張強度(kN)3.772018年トラスコ掲載ページ6 1695
『安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります
トラロープユニット税込¥9,678¥8,798
布トラテープユニット税込¥2,638¥2,398
メガホンユニット税込¥37,378¥33,980