カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(120)
- エスコ(603)
- グリーンクロス(433)
- ICOM(アイコム)(415)
- TOA(411)
- アルインコ(307)
- サンコー(三甲)(307)
- ユニット(264)
- TRUSCO(262)
- 日本緑十字社(243)
- ブラスト興業(208)
- 仙台銘板(202)
- 信栄物産(197)
- つくし工房(191)
- カーボーイ(175)
- トーグ安全工業(172)
- アラオ(158)
- YAESU(旧スタンダードホライゾン)(137)
- Panasonic(パナソニック)(129)
- ユニペックス(UNI-PEX)(118)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む

ガードフェンス・金網(大)
グリーンクロス¥8,998税込¥9,8981台8日以内出荷金網タイプで下部のトラ板に安全第一の印刷がしてあります。用途フェンス材質鉄長さ(mm)1800幅(mm)1800質量(kg)6パイプ径(Φmm)32
取付ホルダー ガードレール ソーラー式警告灯用
(4件のレビュー)¥389税込¥4281個当日出荷ソーラー式LED警告灯をガードレールなどに取り付けるためのホルダーです。 ガードレール取付側はネジ締め式になっています。 警告灯ホルダー側はボルトの締め付け具合により可動します。用途ガードレールなどにLED警告灯を取り付けるため適合モノタロウ ソーラー式LED警告灯材質PP,鉄質量(g)180販売区分業務用
バリアリール専用スタンド(2本セット)
中発販売¥33,980税込¥37,3781セット(2本)当日出荷2段階の高さ(1156mmと906mm)に調整ができるバリアリール専用のハイポジション対応スタンドです。 各パーツは分割ができ、組み立ても工具不要で簡単です。 アイポイントが高いフォークリフト乗車中でも極めて高い視認性を確保します。付属品スタッキング用切込み入りバリアリール専用スタンド2本入りトラスコ品番778-3442質量(kg)7.8表示内容本体寸法(mm)高さ×ポール径×ベース径:906/1156×Φ31.2×Φ360材質(ポール)スチール(黄色粉体塗装)材質(ベース)鋳鉄+スチールカバー(黄色粉体塗装)
960x240-2500mm バリケード(伸縮式)
エスコ(1件のレビュー)¥12,100税込¥13,3101個当日出荷軽量で耐久性があります。 水が充填でき、重くすることができます。エスコ品番EA983DX-6材質PE樹脂質量(kg)空時:2.54、満水時:8色黄奥行(mm)390収納時寸法(mm)240×960(H)使用時寸法(mm)2500×960(H)
小型タイピンマイク&イヤホン カールコード
YAESU(旧スタンダードホライゾン)(1件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷装着していることを感じさせない小型タイピンマイク。 しっかりとしたクリック感のあるPTT ボタン。 360 度回転クリップでマイクの装着が自在。 イヤホン部は、用途に合わせて選べる4 タイプのバリエーション。コネクタ形状Φ3.5mm、4極1芯マイクロホン無指向エレクトレットコンデンサー型マイクロフォン部インピーダンス(Ω)2.2kコードカールインピーダンス(Ω)(イヤホン)32
FEEL BOSCO LED 誘導灯(マグネット付)
CAPTAIN STAG(3件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷材質本体・電池ホルダー:ABS樹脂、クリアカバー:ポリカーボネート寸法(mm)(約)外径40×長さ265質量(g)約150電源(V)DC4.5、単3乾電池3本使用(別売)
防犯ミラー 半球ミラー STD(スタンダード)
信栄物産¥22,980~税込¥25,278~1台当日出荷から3日以内出荷あらゆる角度を一望に映せて、360°どの方向からでも人の動きが確認可能。超広角で鮮明に映し出します。ワイドで明るい鏡面は、インテリア感覚でご使用いただけます。用途工場・店舗・病院など様々な場所でご使用可能です。十字路の衝突防止はもちろん、ロッカーや陳列什器棚や店舗の死角解消に最適です。付属品止め金具(クロームメッキ)4個入・カットパッキン付仕様石膏ボード用アンカー付材質(ミラー)アクリル材質(取付金具)スチール(クロームメッキ)ミラー形状半球
安全クッション トラロール
日東エルマテリアル(1件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981巻当日出荷危険表示とクッション機能で人や建物を保護します。 全面粘着付きの無反射タイプです。 箱の中にロールで収納されているため持ち運びが便利です。 ハサミやカッターで簡単に切ることができます用途工事現場・工場・倉庫・駐車場などの危険標示や保護用に 自動車やフォークリフトのすり傷防止などトラスコ品番377-7529形状平型幅(mm)200厚さ(mm)5色イエロー×ブラック質量(g)580長さ(m)10基材ポリプロピレン・発泡ポリエチレン・ポリエチレンフィルム粘着剤アクリル系取付け方法貼付タイプ(はく離紙付)RoHS指令(10物質対応)対応
1口タイプ充電器
ICOM(アイコム)¥2,798税込¥3,0781個欠品中仕様安全タイマー:8時間トラスコ品番336-8432適合機種IC-4110、IC-4110D、IC-4100、IC-4188D種別一口充電器(ACアダプター付)質量(g)約75使用温度範囲(℃)0~40外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75.5×45×76.5(突起物除く)使用電源(V)AC100(50/60Hz)(付属ACアダプター入力電圧)充電時間約5時間30分電流(mA)(充電)150×1ランプの種類(オレンジ点灯)充電中/(緑点灯)充電完了充電電圧(V)DC4.2
ソフトコーン450
¥2,998税込¥3,2981本当日出荷ポリウレタン製ですので柔軟性に優れます。 反射シート付きですので夜間の注意喚起にも役立ちます。用途車両通行の規制、区画わけ等に。付属品アンカーボルト2種類(コンクリート用、アスファルト用)適合コンクリート、アスファルト兼用材質TPU質量(kg)0.8色赤×白直径(Φmm)(ポール部)約80高さ(mm)450
イヤホンマイク タイピンマイクロホン(スリムL型コネクタ対応) HM-153LS ICOM トランシーバー用 アイコム
ICOM(アイコム)¥7,398税込¥8,1381個3日以内出荷対応製品:IC-DPR3/IC-DPR30/IC-DPR4 / IC-DPR4 PLUS / IC-DPR4C / IC-DPR4C PLUS。IC-DPR4 LITE / IC-DPR4 LITE PLUS / IC-DPR4C LITE / IC-DPR4C LITE PLUS。IC-DRC1/IC-DRC1MKⅡ/IP100H/IP200H/IP210H/IP500H
SW21-02 LEDテープライトS 電源コード スイッチ付
昭和商会¥2,998税込¥3,2981本当日出荷LEDテープライトSスターターキットご購入時の同梱品に含まれている物の交換パーツです。用途電源コード定格電圧(V)100(50/60Hz)最大消費電力(W)500
ちびっコーン
TRUSCO¥799税込¥8791本当日出荷高さ300mmのコンパクトな安全コーンです。底面が270X270とコンパクトなためスペースを賢く使えます。穴部分にはプラチェーンを掛けたり、ロープを通して使用することができます。コーン先端部にはチェーンをひっかけられるフックがついており便利です。必要に応じて、アンカーでコーンを固定することが可能です。(アンカー穴径Φ11 ※アンカーは別売)用途工事現場や駐車場などに。適合コーンウエイト:COBEMINI材質ポリエチレン幅(mm)270高さ(mm)300対応折りたたみ可否:不可差込口カット有無:無
高さ制限バー黄/黒
日本緑十字社¥9,398~税込¥10,338~1本当日出荷駐車場などの入口付近に。用途風が強い場所での使用はひかえてください。付属品ステンレスワイヤー1m×2本、リーズロック×2個仕様ステンレスワイヤー1m付き、リーズロック付き(長さ調整)色黄/黒
コーン用標示板 両面ミラー
エスコ¥4,550税込¥5,0051個翌日出荷。コーンの先端に取り付けて、移動可能なスタンドミラーとして使用が出来ます。さまざまなコーンに取り付けることができます。両サイドにチェーンを掛けるフックが付いています。仕様●<セット内容>:コーン用サインキャップ1個、どこでもミラー2個●サイズ:280×90×410(H)mm●重量:約630g●材質:本体/ポリエチレン ミラー/アクリル、PETフィルム ミラー部両面テープ/発泡ポリエチレン、アクリル系粘着剤●ミラー径:256mm![コーナーガードクッション白 角タイプ4個組 アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono15509377-230123-02.jpg)
コーナーガードクッション白 角タイプ4個組
アーテック[学校教材・教育玩具]¥228税込¥2511セット当日出荷家具の角から守るやわらかコーナーガード。家具の角に貼るだけで、ぶつかりによるケガを防止できるコーナーガードです。やわらかなNBR素材を使用しており、小さなお子さまのいるご家庭でも安心してお使いいただけます。付属の専用両面テープで簡単に取り付けられ、机や棚、柱など幅広い場所に対応します。付属テープは2面貼りができ、はがれにくく長期間しっかり固定できるため安心してお使いいただけます。白色デザインでインテリアにもなじみやすい仕様です。材質:NBR。サイズ:約60×60×35mm、厚み:12mm。セット内容:本体×4用途日常生活の便利グッズ・ノベルティ・販促品やワークショップ用として。セット内容本体×4材質NBR形状コーナー用寸法(mm)30×50×10色白
特定小電力トランシーバー DJ-P221
アルインコ¥14,980税込¥16,4781台当日出荷お使いの特小無線機があれば、それを送信するだけでチャンネルとグループ番号を自動設定できるACSH(アクシュ)機能を新たに採用しました。 IP67相当の耐塵・防浸、米軍納入規格MILスペック(振動、衝撃)準拠の頑丈なポリカーボネート製ボディ。 イヤホンジャックはネジ式の防水タイプで外部マイク装着時もジャックから水分が内部に浸入する心配がありません。 アンテナは通話距離重視のロング(LA、約16cm)と、携帯性と通話距離のバランスに優れたミドル(MA、約7.5cm)が選べます。 幅54mm×高さ92mm×薄さ17mm(突起物、電池収納部の突起除く)、EBP-179/クリップまで含んで約126g(MA、付属品含まず約100g)の小型・軽量サイズ。 曲線を多用したリアケースのデザインとあいまって、使い勝手のよいサイズ感を感じて頂けます。 電池は内蔵式でかさばらず、単3乾電池1本でも驚くほど長持ちするエコ仕様。防災・減災連絡用にも最適です。 交互中継を含む交互通話モードで全47チャンネルに対応します。 VOX,コンパンダー、キーロック、50波のグループトーク、秘話、送信ボタンをロックして指が疲れないPTTホールド、送信禁止、2種類のキーロック、対応する中継器の設定を変更できるリモコンなど、従来から好評の便利な機能はしっかりカバーしています。 用途に合わせて細かくカスタマイズが可能なセットモードは2階層式。 マイクゲイン調整のようなあまり使わない項目はアドバンストモードとして操作方法は管理者向けにウエブのみに公開、一般ユーザーに与える操作の複雑感を無くしています。 ニッケル水素バッテリー、複数を一度に充電できるマルチ・チャージャー、ソフトケース、ヘッドセット、イヤホンマイクやスピーカーマイクなど用途に合わせて選べる豊富なオプションアクセサリーはDJ-P22~P222シリーズ全てに共通ですから機種変更や買い増しが容易にできます。用途ロングアンテナ:各種工事現場、工場、林業・農業の作業時、警備・誘導、スーパーマーケットのような中型店舗、医療・介護施設などハイパワー無線機が使えない場所、学校・官庁・自治体や自治会、倉庫など物流関連施設、イベント・セレモニーホール ミドルアンテナ:小売、飲食・娯楽などサービス業で接客時にアンテナを目立たせたくない用途。実用的な通話距離はロングタイプの80%ほどになりますが、DJ-P114Rのような中継器と組み合わせるとLA以上に通話範囲が広がります。 自治会などで備蓄して災害時の捜索、安否確認、避難所での連絡に最適です。非常時連絡用には乾電池1本仕様が便利です。 コンパクトで使いやすいのでアウトドア、釣りやスポーツ、各種競技会などレジャーにも最適です。付属品ベルトクリップEBC-29、ハンドストラップ種類特定小電力使用温度範囲(℃)本体:-10~+50、充電器:0~+40定格電圧(V)DC1.2~1.7(電池端子)チャンネル数交互9+11ch 中継9+18ch消費電流(mA)[送信]約120、[受信]待ち受け時:約80・定格出力時:約130(50mW音声出力時)・バッテリーセーブ時:約30(平均)インピーダンス約2kΩ通信方式交互(単信) & 交互中継(半複信)周波数範囲(MHz)422.0500~422.1750、421.5750~421.7875、440.0250~440.2375、422.2000~422.3000、421.8125~421.9125、440.2625~440.3625、(リモコン用:421.8000/440.2500)防塵防水性能IP67送信出力10mW-1mW切り替え可充電時間(時間)EBP-179 Ni-MH 1.2V/1900mAh×1本:約6有効距離(m)河川敷のような障害物の無い開けた場所:1km程度、ビルなど大きな建物がない平地:500程度、市街地:100~200程度通話可能時間(h)単3形高性能乾電池×1本:約33、ニッケル水素バッテリーパック(EBP-179):約28RoHS指令(10物質対応)対応接地マイナス接地受信感度-14dBμ以下(12dB SINAD)電波型式F3E(FM),F1D(FSK)低周波出力最大60mW以上(8Ω)寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)54×92×17(最大28.5)(突起物除く)
折りたたみ式ハンドメガホン セキュリティ 安全 防災用品 メガホン 大
ELPA¥2,659税込¥2,9251個当日出荷折りたたみ式 人が集まるイベントやお仕事に! 災害時にも役立つ! 災害・緊急時・避難時の呼びかけや警報に 音声や警報音の音量はレバーで簡単に調整 ショルダーストラップ付き 警報音(アラーム)で周囲へ知らせる付属品ショルダーストラップ質量(g)約490(ショルダーストラップ含む、電池除く)種類ハンドタイプ最大出力(W)9外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約250×156×215(最大値)連続使用時間(時間)約9(音量最大アラーム時)※アルカリ乾電池使用時※電池の性能、使用条件により連続使用時間は短くなる場合があります。マイクロフォン部コンデンサーマイクロホン使用電池単二形アルカリ乾電池×4本(別売)有効距離(m)約100(音量最大アラーム時)※アルカリ乾電池使用時※周囲、使用の状況により有効距離は短くなることがあります。アズワン品番64-8924-83音量(dB)100(音量最大アラーム時)※アルカリ乾電池使用時
誘導ライト ショート
iHelp¥999税込¥1,0991個当日出荷全長270mmのとり回しのし易いショートタイプのLED発光誘導ライト。 スイッチを押すごとに、赤点滅→赤点灯→青点灯→消灯と切替わります。 グリップエンドに磁石が付いているので、鉄に引っ付ける事ができます。 落下防止のストラップとベルト等に掛けられるフック付き。 単3電池3本で点灯します。用途各種誘導や目印に仕様ストラップ付・クリップ付・マグネット付(持ち手部分)材質本体:PVC。ハンドル部:ABS。寸法(mm)270×50×36質量(g)165タイプショート電源単3形乾電池×3個点灯色レッド・ブルー
防雨ハンドメガホン
旭電機化成(1件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷防水性能はIPX5、雨に濡れても大丈夫。 小型軽量で持ち運びしやすいコンパクトタイプ。 折りたたみハンドルと肩掛け用ベルト付。 電源ランプ付で消し忘れを防止できます。用途少人数の集会・旅行・展示会場・町内会の催し・クラブ活動など、屋内外を問わず用途が豊富です。材質本体・把手/ABS樹脂色本体:オレンジ/把手:黒質量(g)約500種類ハンドタイプ定格出力(W)3、最大:4(メガホン音量:最大約80dB/前方5m)寸法(cm)約Φ14×L20.5×把手部11使用電池単3型アルカリ乾電池×4個(別売)有効距離(m)約70~80(目安)アズワン品番65-2756-16電池使用時間(時間)持続時間:約25(国内メーカー製アルカリ乾電池使用時)防水保護等級防雨形(IPX5)
安心クッションコーナー用 大
カーボーイ¥339~税込¥373~1本ほか当日出荷から3日以内出荷クッション性、耐摩耗性に優れたクッション材です。 専用の両面テープが付属しています。用途建物、ロッカー、機械などの危険な角に
安心クッションL字型900mm 大
カーボーイ(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷クッション性、耐摩耗性に優れたクッション材です。付属の両面テープですぐに貼付られます。 長さが90センチあるのでロッカーや建物、機械などにご利用いただけます。用途建物、ロッカー、機械などの危険な角に質量(g)320タイプ大
反射トラロープ(8打ち)
まつうら工業(1件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681巻(20m)当日出荷反射テープ部分が夜間、光に反射して目立つトラ柄ロープです。8打ちコードタイプでばらけにくいです。用途危険場所の標示、立ち入り禁止場所の注意喚起に仕様反射部:黒4本のうちの1本に反射材材質ポリエチレン、反射材幅(mm)約8色トラ(黄/黒/反射部分)長さ(m)約20太さ(Φmm)8ロープ仕様8打ち(黄4、黒4)再生紙使用マーク適合
特定小電力トランシーバー
ICOM(アイコム)¥18,980税込¥20,8781台当日出荷小型ポケットサイズです。 スキャン機能を搭載しています。 小型ポケットサイズ IP67の防塵・防水性能 スキャン機能搭載用途建設・建築現場、大型店舗、イベント会場仕様交互通話20チャンネル+中継通話27チャンネル(中継器別売)セット内容ベルトクリップ幅(mm)47色ブラック高さ(mm)81奥行(mm)26.5電源充電式(単3乾電池1本でも使用可能)(電池別売)距離通話/約100~200m(市街地)、約1~2km(郊外)
ネットフェンス
TRUSCO¥5,698~税込¥6,268~1巻当日出荷単管パイプ・支柱などを帯目に交互に通すだけで簡単に設置できる、ネットタイプのフェンスです。用途工事現場など囲い。スキー場などでの区画整理。幅(m)1材質(ネット)ポリエチレン(PE)目合い(mm)4×4
安心クッション(L字型)
TRUSCO¥2,998税込¥3,2981本当日出荷から翌々日出荷ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。用途工事現場や工場の危険防止に。材質ニトリルゴム(NBR)幅(mm)80厚さ(mm)25質量(g)450長さ(m)0.9寸法(厚さ(mm)×幅W(mm)×長さL(m))25×80×0.9取付け方法貼付タイプ(両面テープ付属)
8.0mmx10m プラスチックチェーン(黄)
エスコ¥6,130税込¥6,7431個当日出荷エスコ品番EA980A-62材質ポリエチレン色黄全長(m)10線径(Φmm)8使用荷重(kg)6チェーン内寸(mm)36×11
FFミラー通路(マグネット付) 左右用
コミー(1件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1台当日出荷仕様室内専用マグネット(裏面に貼付済み)左右用型式角型材質(ミラー)特殊プラスチックRoHS指令(10物質対応)対応



























![コーナーガードクッション白 角タイプ4個組 アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono15509377-230123-02.jpg)