絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

23ページ目: 安全用品


安心して使える!面倒な手続きはモノタロウにお任せ。免許局トランシーバーのご紹介。 詳しくはこちらから
9,004件中 881920
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • K&M マイクホルダー YAMAHA(ヤマハ)

    K&M マイクホルダー

    YAMAHA(ヤマハ)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    ブラックプラスチック製 3/8 → 5/8 変換アダプター付き。 グリップの太さ34~40mmのマイクロフォンに使用可です。
    付属品3/8 → 5/8インチ変換アダプター付き材質プラスチック製質量(kg)0.04ブラック対応径(Φmm)グリップの太さ:34~40
  • マイク サンワダイレクト

    マイク

    サンワダイレクト(2件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    特定小電力無線局ラジオマイク(800MHz帯)規格に適合したワイヤレスマイクです。B型帯域を使用しており16波の中から1波を選択して利用できます。発言者の声色をできるだけ忠実に引き出すワイヤレスダイナミックマイクです。
    型式単一指向性ダイナミックマイク対応機種400-SP055、400-SP066周波数特性806.250MHz~809.500MHz電波形式F3E電池寿命約6.5時間(アルカリ電池使用時)【その他仕様】アンテナ方式内蔵アンテナ発振方式水晶制御PLLシンセサイザー
  • 角型コーンベース(3kg) トーグ安全工業

    角型コーンベース(3kg)

    トーグ安全工業(2件のレビュー)
    819税込901
    1個
    当日出荷
    質量(kg)約3寸法(mm)360×H30メーカー商品コード423112
  • プラスチックチェーン用ジョイント ナイロン 日本緑十字社

    プラスチックチェーン用ジョイント ナイロン

    日本緑十字社
    489税込538
    1セット(2個)
    当日出荷
    プラスチックチェーンの連結やスタンドへの取り付けに簡単・便利です。
    用途プラスチックチェーンの連結等に。全長(m)99寸法(mm)99×10×12材質/仕上ナイロン質量(g)32
  • アンゼンミラー用電柱取付金具 ナック・ケイ・エス

    アンゼンミラー用電柱取付金具

    ナック・ケイ・エス(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1組
    6日以内出荷
    既存の電柱を利用してアンゼンミラーを設置する場合に必要となる金具です。付属の取付バンドでΦ130~390の柱に取付が可能です。
    付属品取付バンド1本材質炭素銅銅管、鋼板(SS400)、溶融亜鉛メッキ適合サイズ(Φmm)(電柱)Φ130~Φ390
  • 安心クッションコーナー用 大 カーボーイ

    安心クッションコーナー用 大

    カーボーイ
    339税込373
    1本ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    クッション性、耐摩耗性に優れたクッション材です。 専用の両面テープが付属しています。
    用途建物、ロッカー、機械などの危険な角に
  • ソーラースマートマーカー 仙台銘板

    ソーラースマートマーカー

    仙台銘板
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    スマートコーンと一体型の工事灯 設置・撤去の際にユニットの取り外し不要(積み重ねてもスイッチに触れない構造) 特殊光学設定で視認性が抜群 無日照連続動作90時間以上 様々なコーンへ取付が可能
    材質(本体)ポリカーボネート(クリア)寸法(Φ×高さH)(mm)Φ60×47.5機能スイッチ切り替式(ON-OFF)電池単結晶シリコン太陽電池、(蓄電池)Ni-MHニッケル水素動作(点滅モード)回転、(点灯時間帯)夜間/日没から日の出までRoHS指令(10物質対応)対応発光体高輝度拡散型LEDΦ5、(発光体)赤、(数量)3灯
  • コーナーガード リス

    コーナーガード

    リス(1件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    倉庫内のフォークリフト作業時の商品破損防止に最適でかつ、軽くて設置が簡単です。 安全通路、荷扱いの意識付けにも役立ちます オール樹脂性でリサイクルが可能です。
    用途倉庫内のフォークリフト作業時の商品保護、設備備品のはみ出し防止に、組立てライン、作業ライン、安全通路の確保イエロー×ブラック材質ポリプロピレン(PP)厚さ(mm)7.7取付け方法設置タイプ
  • バリアリール専用スタンド(2本セット) 中発販売

    バリアリール専用スタンド(2本セット)

    中発販売
    33,980税込37,378
    1セット(2本)
    当日出荷
    2段階の高さ(1156mmと906mm)に調整ができるバリアリール専用のハイポジション対応スタンドです。 各パーツは分割ができ、組み立ても工具不要で簡単です。 アイポイントが高いフォークリフト乗車中でも極めて高い視認性を確保します。
    付属品スタッキング用切込み入りバリアリール専用スタンド2本入りトラスコ品番778-3442質量(kg)7.8表示内容本体寸法(mm)高さ×ポール径×ベース径:906/1156×Φ31.2×Φ360材質(ポール)スチール(黄色粉体塗装)材質(ベース)鋳鉄+スチールカバー(黄色粉体塗装)
  • 安心クッション TRUSCO

    安心クッション

    TRUSCO
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷
    ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。
    用途工場内の柱やぶつかりやすい箇所に。材質ニトリルゴム(NBR)質量(g)195タイプ半円型寸法(厚さ(mm)×幅W(mm)×長さL(m))26×50×0.9取付け方法貼付タイプ(両面テープ付属)
  • マルチウェイト(注水式) ユニット

    マルチウェイト(注水式)

    ユニット
    3,298税込3,628
    1台
    当日出荷
    材質高密度ポリエチレングレートラスコ品番744-8066寸法(mm)350×350×163質量(kg)約1(満水時:約13)
  • プラバー 日本緑十字社

    プラバー

    日本緑十字社
    8,698税込9,568
    1本ほか
    当日出荷
    スリムな形状のバータイプのバリケード! 足を折りたためるので、コンパクト。屋内、屋外を問わず使用できます。
    材質ABS・PE・PC・スチール
  • フリーウェーブ FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    フリーウェーブ

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1本ほか
    翌々日出荷から3日以内出荷
    耐候性に強いスポンジゴム製で、衝撃をしっかり吸収。L型養生材と違い、取付面の形状を選びません。縦・横とも家庭用のハサミで簡単にカット出来ます。 付属の両面テープで簡単に貼り付けられます。
    用途駐車場・倉庫・工場・保育園・幼稚園・老人ホーム等の壁のコーナーに最適、室内用としても使用可能です。材質EPDMスポンジ長さ(mm)1000幅(mm)110
  • 布製手旗 つくし工房

    布製手旗

    つくし工房(5件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1枚
    当日出荷
    仕様木製棒付(Φ12×550mm)材質布製寸法(mm)450×300
  • 単管取付用金具 ユニット

    単管取付用金具

    ユニット
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    材質鉄(ユニクロームメッキ仕上げ)トラスコ品番740-4999寸法(mm)90×90×3厚質量(kg)1
  • くるピカセンサーアラーム JEFCOM(ジェフコム)

    くるピカセンサーアラーム

    JEFCOM(ジェフコム)(2件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷
    人の動きに反応して、光と音で警告するLED回転・点滅灯。 赤外線の動きを感知するP.I.R.(赤外線パッシブセンサー)採用により、車や動物の動きも感知します。 方向可変センサーを搭載し、センサーを目的物の方向に向けることができます。 光だけ/音だけ/光と音の選べる機能付です。
    電池寿命1日10回(15秒間/1回)動作時、光と音では約6ヶ月、光だけでは約1年間(電池寿命は動作回数により変動)動作時間15秒間、人が前で動いていると連続動作仕様IP44(防沫、防雨、防塵形)、電源ON/OFFボタン付き材質(本体)ABS樹脂質量(g)205(電池含む)外形寸法(mm)Φ100×30電源単3形アルカリ電池×3本(別売)センサータイプ306°×180°回転(方向変更可能)点灯方式明るくても動作/10ルックス以下の暗い時だけ動作(選択可能)LED8個に赤LEDが点滅または回転設置場所屋内/屋外音量(dB)70~80/1m(大、小音量ボタン付き)センサー感知範囲上下/左右120°、感知距離5mまで
  • J点字鋲 日本ハートビル工業

    J点字鋲

    日本ハートビル工業
    299税込329
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    点字鋲の定番モデル
    JIS規格対応設置方式埋込方式
  • 視線誘導標 ポストフレックス スタンダードタイプ 保安道路企画

    視線誘導標 ポストフレックス スタンダードタイプ

    保安道路企画(3件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1本
    6日以内出荷
    内部にゴム芯のない一層式の単純構造のため、製造工程が少なく低コストでの製造が可能。バネ構造と同じ役割で復元能力が高い。引裂きや引張りに対する高い強度を持ったポリウレタンを採用。ピンを外すだけの簡単な交換ができます。接着剤のみでの施工が可能。3M製の高輝度反射シートを採用。
    用途中央線上やゼブラゾーン内に。駐車違反対策に。適合(接着剤)エポキシ系、(アスファルトアンカー)Φ8mm×70mm、(コンクリートアンカー)Φ8.5mm×45mm材質高強度ポリウレタン幅(mm)77(柱)取付方式接着剤またはアンカー止め(4本必要)ベース径(Φmm)200材質(ベース)スチレニクス(強化プラスチック)接着剤使用量(g)300(排水性舗装:360)
  • バンパープロ 岩田製作所

    バンパープロ

    岩田製作所(3件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1本
    当日出荷
    耐久性、耐衝撃に優れた発泡ウレタン製。耐油、耐水性に優れたPVCフィルムコーティングです。
    用途工事現場、工場での危険防止に。黄×黒材質発泡ウレタン長さ(m)1取付け方法貼付タイプ(両面テープ付属)
  • カットチェーン ミツギロン

    カットチェーン

    ミツギロン(1件のレビュー)
    729税込802
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    保管・収納時にかさばりません。 持ち運びが便利です。 コーン用の樹脂製リング付チェーンです。
    用途区間整理や進入禁止として。イエロー/ブラック材質ポリエチレン(PE)チェーン線径(Φmm)6
  • LEDチューブ キタムラ産業

    LEDチューブ

    キタムラ産業(3件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1本
    当日出荷
    高輝度LEDを24個使用し、12個ずつ交互に点滅します。 最大約50本まで継ぎ足し接続が可能です。 電源は単相100Vです。
    用途夜間の工事現場に。長さ(m)10質量(kg)約1.6トラスコ品番328-2040材質チューブ:ポリ塩化ビニール(PVC)材質(本体)ポリ塩化ビニール(PVC)電源(V)単相AC100消費電力(W)約3.5機能夜間自動点滅寸法(Φmm×m)22×10LED色点灯方式交互点滅LED赤・24個電源タイプコンセントLED使用数(個)24径(mm)22連結可否あり
  • オーバルミラー クリップタイプ TRUSCO

    オーバルミラー クリップタイプ

    TRUSCO
    7,998税込8,798
    1個
    欠品中
    楕円形(オーバル)なのでワイドな視野が得られます。 フレキシブルアーム(120mm)で角度調整が可能です。
    型式楕円仕様室内専用付属品化粧ねじ×1ワッシャー×1トラスコ品番352-7158ミラー裏面:ホワイト アーム:ホワイト質量(g)374タイプクリップ寸法(幅W×高さH)(mm)290×150クリップΦ24~43mm材質(ミラー)高級アクリル像の大きさ(曲面R)600
  • 危険表示用反射テープ(ホワイト/レッド) スリオンテック

    危険表示用反射テープ(ホワイト/レッド)

    スリオンテック(1件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1巻
    当日出荷
    光反射率が高く、注意を引くストライプ柄のため、視覚感に優れ工事現場、工場内、暗部や夜間の注意危険表示用にご使用いただけます。
    用途警告状態・禁止区域または防火設備を表示。ホワイト×レッド仕様シュリンク包装、切断にはカッターが必要厚さ(mm)0.1基材ガラスビーズ入反射層テープ長さ(m)10粘着剤アクリル系粘着力3.8N/10mm(対ステンレス)
  • 拡声器 NEXTEC

    拡声器

    NEXTEC
    3,998税込4,398
    1個
    6日以内出荷
    約28%軽量化したスタイリッシュ・メガホン。距離を求められる時代だから、あらゆる現場でお役に立てます。
    出力(W)5(最大)本体質量(g)約 520(乾電池含む)電源電圧(V)DC6 単3形アルカリ乾電池4本( 充電式電池は使用しないでください)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約140×140×220 取っ手・突起部除く記録媒体USBメモリー(FAT32のみ対応)・4~32GB対応使用時間約 20 時間保証期間1年間(消耗品除く)動作温度範囲(℃)0 ~ +50
  • 安全クッション L字型 コーナー用 セーフラン安全用品

    安全クッション L字型 コーナー用

    セーフラン安全用品
    679税込747
    1セット(4個)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    工場、作業場、事務所、ご家庭などでのぶつかり事故防止と衝撃吸収材としておすすめです。両面テープ(別売り)で簡単貼り付け。台車や作業台のエッジ部や頭上の危険個所等にも。
    用途衝撃吸収、衝撃緩和材質NBR(発泡ゴム)形状L字型(コーナー用)
  • トラ柄テープ 日本緑十字社

    トラ柄テープ

    日本緑十字社
    439税込483
    1巻
    当日出荷
    屋内用。危険箇所、立入制限箇所の区分けに。
    材質塩化ビニル樹脂厚さ(mm)0.18黄/黒取付貼付タイプピッチ(mm)45
  • 多目的ネット ブラック セフティー3

    多目的ネット ブラック

    セフティー3
    1,498税込1,648
    1枚
    当日出荷
    目立ちにくい黒色仕様で様々な用途で使用できる万能ネットです。家周りカーポート吹き込み防止にも使用できます。犬・猫等の侵入防止や砂・埃・雪の対策にも使用可能です。
    用途ベランダの目隠し・鳥よけに、庭用フェンスなど。仕様ハトメ付き材質ポリエチレン目合い(mm)4
  • 安心クッションSTRONGコーナー用細 カーボーイ

    安心クッションSTRONGコーナー用細

    カーボーイ
    469税込516
    1パック(2個)
    当日出荷から翌々日出荷
    直接日光が当たる場所でも劣化しづらい。水をはじき、雨や水で濡れる場所でも使用可能です。引っ張りやねじれに強く、ちぎれやヒビが起こりにくい。
    用途屋内外での危険個所でのぶつかり事故対策材質本体/PVC、専用両面テープ/アクリル系粘着剤長さ(mm)約50形状コーナー用幅(mm)約24厚さ(mm)約6高さ(mm)約22
  • クリップミラー MYST

    クリップミラー

    MYST
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    ガレージまわりの安全確認・防犯にお使いいただけます。クリップなので簡単に取り付けできます。軽くて割れにくい。ガレージまわりの安全確認・防犯に広範囲が見える。
    トラスコ品番556-2925形状幅(mm)190ブラック高さ(mm)240材質(本体)HIPS材質(金具)ステンレス/スチール像の大きさ(曲面R)650
  • 安全コーン(インターナショナルオレンジカラー) TRUSCO

    安全コーン(インターナショナルオレンジカラー)

    TRUSCO
    849税込934
    1本
    当日出荷
    航空宇宙業界で視認性の高いカラーとして使用されている「インターナショナルオレンジ」カラーを用いることで、使用現場におけるコーンの視認性をさらに高めた製品です。このような朱色に近いオレンジカラーは、色弱者にとっては一般的な警告色である「レッド(赤)」よりも、より鮮明にそのカラーを認識しやすく、ユニバーサルカラーの概念を安全製品に適用した製品となっています。
    用途工事現場や駐車場などに。トラスコ品番829-1372材質ポリエチレン(PE)幅(mm)380インターナショナルオレンジ高さ(mm)700RoHS指令(10物質対応)対応デザイン無地2018年トラスコ掲載ページ6 1286
  • 点字パネル ラインタイプ 仙台銘板

    点字パネル ラインタイプ

    仙台銘板
    1,498税込1,648
    1枚
    当日出荷
    寸法(縦×横×厚さ)(mm)300×300×8材質再生エラストマー製樹脂、裏面(粘着テープ部):ブチル系ゴム
  • 連結型2連充電器 YAESU(旧スタンダードホライゾン)

    連結型2連充電器

    YAESU(旧スタンダードホライゾン)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番230-3040適合機種SR200、SRS220、SRS220S、SRS210、SRS210S質量(g)138
  • USBネオンチューブライト JTT

    USBネオンチューブライト

    JTT(4件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    本製品は、ソフトな半透明素材の内部に等間隔に高輝度LEDが埋め込まれたテープ状のライトです。 LEDの光が拡散するため、ネオン管のようにほぼ均一に光ります。 内部には、針金のような芯線が入っており、自由に曲げて形状を保持できます。 USB電源に接続するだけの簡単設計。 お手持ちのスマートフォン用USB充電器やモバイルバッテリーを電源にしてご利用いただけます。
    付属品USBネオンチューブライト本体、USBケーブル、固定用クリップ(大、小)定格電圧(V)DC5入力USB 5V/2A(USB電源は別途ご用意ください)電源タイプUSB電源式断面寸法(mm)約12~14×5~7防水IP65
  • LEDリフレクターライト ミニ(LED合図灯) トーグ安全工業

    LEDリフレクターライト ミニ(LED合図灯)

    トーグ安全工業(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1本
    当日出荷
    底面にマグネットがあるので車両や金属部に固定できます。便利なフック付き。
    長さ(mm)260連続使用時間(時間)約12~30質量(g)約140(電池含まず)寸法(Φmm)33使用電池単3乾電池×3(別売)防水性防滴タイプ発光パターン点滅・連続全灯の両用
  • オープンエア型 イヤホンマイク アルインコ

    オープンエア型 イヤホンマイク

    アルインコ(1件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    マイク部分がスリムな小型イヤホンマイクです。PTTロックがないため誤操作で送信し続けてしまう心配がありません。 イヤホンは左右どちらの耳にも掛けることができ、耳を覆うタイプなのでカナル型イヤホンに抵抗のある方にもおすすめです。 360度回転式金属製クリップ付きなので、マイクの装着場所にも困りません。 EME-762PAは2ピン、EME-764PAは防水ねじ込み式4極プラグの無線機に対応します。
    付属品360度回転式金属製クリップコード長さ(mm)マイクコード長:約900、イヤホンコード長:約400
  • 室内用丸広角ミラー セーフラン安全用品

    室内用丸広角ミラー

    セーフラン安全用品
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    鏡面は高品質PC製。耐久性が高く割れにくい。広範囲が確認できて安全性向上。
    用途工場、作業場等での衝突防止に最適です。
  • 小型スピーカーマイクロホン ICOM(アイコム)

    小型スピーカーマイクロホン

    ICOM(アイコム)
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷
    仕様IC-DPR3(デジタル簡易無線)用トラスコ品番835-7390質量(g)136品名小型スピーカーマイクロホン対応機種IC-DPR3/DPR30アズワン品番64-9538-79
  • 天井スピーカー セパレートタイプ(分離型) TOA

    天井スピーカー セパレートタイプ(分離型)

    TOA
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    差込式カラー端子台採用 送り配線用中継端子を標準装備(CM-1830A/1860A)。
    区分L級(消防法によるスピーカー性能区分)、W(指向特性区分)使用温度範囲(℃)-10~50奥行(mm)80寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)215×134×80対応国土交通省規格対応周波数特性100Hz~18kHz(ピーク-20dB時)音圧レベル(dB)(出力)93(1W/1m、600Hz~6kHz、ピンクノイズ時)スピーカー12cmコーン型取付穴寸法(mm)Φ150(最大天井厚50mm)設置形態天井埋込型寸法(高さ)(mm)134認定取得日本消防検定協会認定評価品
  • 自動巻きバリアリールLong スタンドタイプ 中発販売

    自動巻きバリアリールLong スタンドタイプ

    中発販売
    39,980税込43,978
    1セット
    当日出荷
    工事現場や点検現場、人や物の進入規制や流れの誘導など、使い方しだいで幅広い活用が可能です。 シートの長さが最長6mのロングストローク。シート収納は便利な自動巻き。 付属のハイポジション対応スタンドを使って、優れた視認性を確保。 ゆっくり巻き取る安全機構付き。シートロック機構付き。衝撃に強いタフな構造。
    材質(本体)ABS樹脂質量(g)本体:約340、スタンド:約7800/本シート幅(mm)60材質(シート)ポリエチレン本体寸法(mm)奥行63本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×63×126シート長さ(m)6本体高さ(mm)126色(シート)黄/黒シート厚さ(mm)0.2本体幅(mm)70巻取形式自動巻取式
  • コーンカバー標識 日本緑十字社

    コーンカバー標識

    日本緑十字社
    1,198税込1,318
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    上からかぶせるだけで、コーンの色を活かしたまま、無地のコーンが表示コーンに。
    仕様両面同内容材質PVC寸法(mm)560×205×3(H700コーン用)質量(g)54

安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります

安全用品