カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(120)
- エスコ(606)
- グリーンクロス(433)
- ICOM(アイコム)(415)
- TOA(414)
- アルインコ(307)
- サンコー(三甲)(307)
- ユニット(264)
- TRUSCO(261)
- 日本緑十字社(239)
- ブラスト興業(208)
- 信栄物産(197)
- 仙台銘板(194)
- つくし工房(194)
- カーボーイ(175)
- トーグ安全工業(172)
- アラオ(158)
- YAESU(旧スタンダードホライゾン)(137)
- Panasonic(パナソニック)(130)
- ユニペックス(UNI-PEX)(118)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む

敷き鉄板専用強力マグネット式ポール
TRUSCO¥5,298税込¥5,8281本当日出荷強力マグネット式で設置が簡単で振動によるズレを防止します。プラスチックチェーンを掛けられるフック付き、進入禁止・区画整理などに使用できます。用途危険箇所の区分け、誘導標識。トラスコ品番256-4591色オレンジ/白高さ(mm)840質量(g)760タイプマグネット取付種類両側フックベース径(Φmm)90材質(ポール)ポリエチレン(PE)材質(ベース)スチールポール径(Φmm)55使用場所屋外使用可アズワン品番65-2053-91直径(mm)80色(ベース)シルバー
ゴミカバーネット(2x3m) 黄
セーフラン安全用品(2件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781枚当日出荷全周重りロープで飛ばされにくく、ゴミ置き場のカバーに最適です。鳥獣などによるごみ散乱防止や、預かり荷物のカバーや倉庫内の区画管理等にも。用途鳥獣などのゴミ散乱防止など色イエロー材質PE寸法(m)約2×3
STANDARD 特定小電力トランシーバー
モトローラ(1件のレビュー)¥5,830税込¥6,4131個当日出荷FTH-214はシンプルな機能と高い性能を併せ持った特定小電力トランシーバーです。 免許も登録も不要で誰でも簡単に操作が可能。 屋外店舗や道路工事・駐車場などの屋外でのビジネス利用、アウトドアアクティビティや商業施設での家族間の連絡などさまざまな場面で活躍します。用途レジャーからプロの現場まで免許不要ですぐに使える小型トランシーバー種類特定小電力チャンネル数20チャンネル保護等級IP55通信方式単信方式保証期間1年送信出力10mW送受信周波数(MHz)(1ch-9ch)422.2000-422.3000、(01ch-11ch) 422.0500-422.1750受信感度-10dBμV以下動作温度範囲(℃)-10~+50電波型式F3E・F2D低周波出力60mW以上動作電圧(V)1.0~1.7
安心ミニキャップ テープ付
ACE(エース)(3件のレビュー)¥759~税込¥835~1セット(6個)ほか当日出荷テーブル、机、タンス、棚板の角などに取り付けてぶつかった時の衝撃をやわらげます。用途室内用です。付属の両面テープをカットして商品の内側面に貼り付けてから取付してください。色クリア材質軟質塩ビ
防水型スピーカーマイク
ICOM(アイコム)(1件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981個当日出荷9ピンスプリングコネクターの防水タイプのスピーカーマイクです。用途屋外のほか、水気のある使用環境に。トラスコ品番510-0283質量(g)120対応機種IC-DPR6
DDコーン 2.7kg (重り一体化タイプ)
ブラスト興業¥1,498~税込¥1,648~1本ほか翌々日出荷本体と重りを一体化したリーズナブルな重量コーン。 上部に工事灯が設置できるように40Φの穴、重り部分には滑りを抑えるためEVA樹脂を25%配合。持ち取っ手の穴がついてるので、持ち運びも楽々です。用途道路規制等材質PE質量(kg)2.7穴径(Φmm)40
ジェントルスロープ
グリーンクロス¥7,298~税込¥8,028~1枚4日以内出荷傾斜が緩やかな段差解消スロープです。緩やかなスロープが段差を解消し、車体や積載物への衝撃を緩和させます。傾斜が緩やかなため、乗り入れ時の急加速や繊細なアクセル操作が不要です。10t車にも対応可能です。製品1 枚につき連結金具が1 本付属しますが、それを用いて横連結させることが可能です。また、アンカーでの固定も可能です。ゴム製なので伸縮性に優れておりずれにくいです。台車から大型車まで、屋内屋外どちらでの使用でもスムーズな乗り入れを実現させます。用途台車や大型車両の段差解消に。付属品連結金具材質ゴム幅(mm)500耐荷重(t)10
マイク付ハンドメガホン セキュリティ 安全 防災用品 メガホン 小
ELPA(1件のレビュー)¥3,799税込¥4,1791個当日出荷ハンドマイク付き 人が集まるイベントやお仕事に! 災害時にも役立つ! 災害・緊急時・避難時の呼びかけや警報に 音声や警報音の音量はレバーで簡単に調整 ショルダーストラップ付き 警報音(アラーム・サイレン)で周囲へ知らせる連続使用時間(時間)約23(音量最大アラーム時)/約13(音量最大サイレン時)※アルカリ乾電池使用時※電池の性能、使用条件により連続使用時間は短くなる場合があります。付属品ショルダーストラップ、ハンドマイク外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約325×195×225(最大値)最大出力(W)20有効距離(m)約200(音量最大アラーム、サイレン時)※アルカリ乾電池使用時※周囲、使用の状況により有効距離は短くなることがあります。音量(dB)105(音量最大アラーム、サイレン時)※アルカリ乾電池使用時使用電池単一形アルカリ乾電池×6本(別売)質量(g)約680(ショルダーストラップ含む、ハンドマイク、電池除く)マイクロフォン部コンデンサーマイクロホン種類ハンドタイプアズワン品番64-8924-84
FIRSTCOM 特定小電力トランシーバー用充電器 FBC-5RS
エフ・アール・シー(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷質量(g)約88定格出力C3.6V_350mA±50mA外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)76×45×95(突起部除く)表示LED充電中:赤点灯、満充電:緑点灯、充電不良:赤点滅充電時間(時間)充電池パックFBP-1:約3.30、FBP-2:約4.44、充電器FBC-5RS:2時間46分、FBC-4CN:2時間34分定格入力DC12V_350mA
小型イヤホンマイクロホン
ICOM(アイコム)¥6,498税込¥7,1481個当日出荷仕様マイク、イヤホン一体型トラスコ品番835-7392質量(g)52品名小型イヤホンマイクロホン対応機種IC-DPR3/DPR30アズワン品番64-9538-78
ヘッドマイク(有線タイプ)
サンワサプライ¥1,598税込¥1,7581個当日出荷コネクタ形状3.5mmミニプラグ(モノラル)適合スピーカー:MM-SPAMP2(サンワサプライ)質量(g)35アズワン品番64-0877-69
ワイヤレスマイク付き拡声器スピーカー
サンワサプライ¥57,980~税込¥63,778~1個当日出荷仕様●外部入力数/6.3mm:2●トーン信号:32.768kHzF●不要輻射:2.5μW以下種別拡声器型式単一指向性ダイナミックマイク(ワイヤレスマイク)質量(g)3500(ワイヤレスマイク部:190)奥行(mm)113電源AC電源(12V/2A)、電池駆動(単三乾電池×6本使用)最大出力(W)20(10+10)周波数(kHz)±30(基準偏移)、±35(最大偏移)対応機種iPad 10.2インチ 第7世代(2019)、iPad 10.2インチ 第8世代(2020)、iPad 12.9インチ Pro(2017)、iPad Air 第3世代(2019)、iPad mini 第5世代(2019)、iPad Pro 10.5インチ(2017)、Surface Pro(2017)、機能アンプ内蔵、外部入力ジャック搭載、拡声、1/4インチ三脚カメラネジ対応周波数特性スピーカー:180~15000Hz電波形式F3E寸法(inch)(スピーカー)3スピーカーバスレフ型フルレンジ スピーカーシステム(防磁設計)マイク/スピーカーあり/ありサイズ(mm)スピーカー:口径36×H240(ワイヤレスマイク部)送信周波数(MHz)806.125~809.750インピーダンス(Ω)8(スピーカー)、220(ワイヤレスマイク部)アンテナ方式内蔵アンテナ音圧感度(dB)-76±3寸法(高さ)(mm)152バッグ寸法(mm)外寸:W320×D220×HD225、内寸:W280×D130×H130(メインルーム)、W280×D35×H130(マイク・アダプタ用)、W175×D45×H195(上蓋ポケット大)、W105×D45×H195(上蓋ポケット小)周波数安定度20ppm以下発振方式水晶制御PLLシンセサイザー電力(mW)10(空中線)
960x240-2500mm バリケード(伸縮式)
エスコ(1件のレビュー)¥12,100税込¥13,3101個当日出荷軽量で耐久性があります。 水が充填でき、重くすることができます。材質PE樹脂色黄エスコ品番EA983DX-6質量(kg)空時:2.54、満水時:8奥行(mm)390収納時寸法(mm)240×960(H)使用時寸法(mm)2500×960(H)
8.0mmx10m プラスチックチェーン(トラ)
エスコ(1件のレビュー)¥6,060税込¥6,6661個当日出荷色トラ材質ポリエチレン全長(m)10エスコ品番EA980A-68質量(kg)1.2線径(Φmm)8使用荷重(kg)6チェーン内寸(mm)36×11![ホイッスル(ヒモ付) アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono18795236-260123-02.jpg)
ホイッスル(ヒモ付)
アーテック[学校教材・教育玩具](5件のレビュー)¥82税込¥901個当日出荷首かけ紐つきのホイッスル。約650mmの首かけ紐付きで、いつでも携帯可能な便利なホイッスルです。緊急時や災害時にすぐ使えるデザインで、音をしっかり届ける信頼性の高いホイッスルです。防災セットの備品として最適です。簡単に使えるシンプル設計で、災害時の心強い味方になります。材質:PS。サイズ:ホイッスル:40×16×25mm、ひも:約650mm用途運動会・文化祭・発表会など学校行事の装飾・応援グッズやワークショップに。材質ABS
カラフルコーン ホワイト
ミツギロン¥1,498税込¥1,6481個4日以内出荷耐久性があり、変形しにくいです。用途工事現場、区画整理等、各種イベントにトラスコ品番854-7530幅(mm)380質量(g)840
警笛付き超高輝度合図灯
三ツ星貿易(5件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1本当日出荷合図灯に警笛を内蔵。大音量警告音 手元灯(白色LED)が点灯します。 充実の3大機能(警報スイッチ、切替スイッチ(点灯/点滅/消灯)、ベルト留め付き)全長(mm)550材質(パイプ部)ポリカーボネート、(ハンドル部)ABS樹脂質量(g)146径(Φmm)30機能警報スイッチ、切替スイッチ(点滅/点灯/手元灯)、ベルト留め使用乾電池単2乾電池×3本(別売)警報音・音量94dBRoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)11+1
特定小電力トランシーバー IC-4300用2口充電器
ICOM(アイコム)¥4,798税込¥5,2781個当日出荷適合機種IC-4300質量(g)184トラスコ品番401-0019種別2口充電器(5台まで連結可)アズワン品番64-9538-67
セーフティクッション
TRUSCO(3件のレビュー)¥559~税込¥615~1枚当日出荷特殊素材「ゴムスポ」を使用しているので、耐候性に優れています。 適度なクッション性があるので、エッジのあるコーナー部の緩衝にも最適です。 カッターで切断できます。用途駐車場での危険表示と自動車のスリ傷防止に。形状平型色イエロー×ブラック厚さ(mm)5長さ(m)1基材EPDMゴムスポンジ、塩化ビニール(PVC)粘着剤アクリル系取付け方法貼付タイプ(はく離紙付)
フォークリフト爪保護カバー(マグネットシート付) フォークリフト爪保護カバー(マグネットシート)
セーフラン安全用品¥19,980税込¥21,9781セット(2枚)欠品中仕様先端R形状材質ゴムマグネット厚さ(mm)約7.2(マグネット部1.2)寸法(mm)100×1050質量(kg)約2.75
コーナーガード(反射タイプ)
仙台銘板¥1,898~税込¥2,088~1枚翌々日出荷500mmピッチでメモリがついているためカットが可能。裏面シートを密閉させないことで、熱による膨張を防ぎます。長さ(mm)2000幅(mm)270 / (クッション部)220
トラ布テープ
ホリコー¥779~税込¥857~1巻当日出荷黄色と黒で危険表示を知らせる注意喚起用テープ。厚手で粗面に対応。油性マーカーで文字が書けます。用途注意喚起色黄×黒基材布テープ長さ(m)25テープ厚さ(mm)0.24主な用途注意喚起粘着力(N/25mm)10.5RoHS指令(10物質対応)対応テープタイプ文字が書ける
低圧マルチカットシート(1mカット品) EVA
渡部工業¥4,398税込¥4,8381枚当日出荷任意の大きさにカットして使用できる絶縁シートです。透明のため、防護物を目視できます。用途低電圧での活線作業時に。防護対象物を目視したい場合に。EV整備時のバッテリーの保護用に。トラスコ品番337-9500材質EVA樹脂幅(mm)1000厚さ(mm)0.2色透明長さ(m)1試験電圧(V/1分)1000VRoHS指令(10物質対応)対応
蛍光プラスチックチェーン10m
セーフラン安全用品¥2,998税込¥3,2981本当日出荷蛍光カラーで高い視認性を確保するプラスチックカットチェーンです。チェーンスタンドと合わせてのご使用に最適です。用途進入禁止、境界用の仕切りとして。材質PE寸法(mm)38.2×21.5長さ(m)10線径(mm)6
50mmx10m 蓄光テープ
エスコ¥3,710税込¥4,0811個当日出荷約10時間の長い蓄光時間タイプです材質蓄光PET幅(mm)50厚さ(mm)0.25色夜光塗料色質量(g)260テープ長さ(m)10蓄光時間(時間)10




























![ホイッスル(ヒモ付) アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono18795236-260123-02.jpg)