絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

25ページ目: 安全用品


安心して使える!面倒な手続きはモノタロウにお任せ。免許局トランシーバーのご紹介。 詳しくはこちらから
9,013件中 9611,000
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • サイレントキャスコーナー MISUGI(ミスギ)

    サイレントキャスコーナー

    MISUGI(ミスギ)(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    ゴム製で衝撃を吸収するので強度も抜群。(4t車対応) ゴム製で重量があり、コンパクトなので安定性に優れています。 ゴム製でノンスリップの表面加工なので滑りにくく耐久性にも優れています。 凹凸下地にも馴染みやすく弾力性があります。 ガタツキ音が全くありません。
    材質天然ゴム+合成ゴム奥行(mm)335付属品ボルト、ナット、ワッシャブラック
  • ポール用つかみ金具 信栄物産

    ポール用つかみ金具

    信栄物産(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    スパナー(13mm用)1つでしっかり固定できる。
    取付径(Φmm)25~60
  • FFミラー通路 片側用 コミー

    FFミラー通路 片側用

    コミー
    22,980税込25,278
    1台
    当日出荷
    ひっくり返せば左用にも右用にも兼用して使えます。目線に貼るだけで、曲がり角のヒヤリハットを解消
    用途室内専用型式角型仕様室内専用両面テープ止め厚さ(mm)3.9奥行(mm)3.9材質(ミラー)特殊プラスチック
  • プーリーキャップ 123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)

    プーリーキャップ

    123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)(2件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1式
    当日出荷
    単管Φ48.6を使用し、簡単に旗竿へ変えることができ、社旗や安全旗を掲げることができます。
    セット内容プーリーキャップ(PC-SA)、クリート(PC-CLS)、ロープ(PC-RP)材質ステンレス高さ(mm)(プーリーキャップ)90、(クリート)149質量(g)(プーリーキャップ)320、(クリート)170、(ロープ)200寸法(Φmm)(プーリーキャップ上部)100ロープ径(Φmm)6ロープ長さ(m)10適合パイプ径(Φmm)48.6RoHS指令(10物質対応)対応材質(ロープ)クレモナ
  • D型プロテクター 光

    D型プロテクター

    (4件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷
    取り付け面とカバーが一体開閉式で、ビスの取り付け面が見えないスッキリデザインです。 D型中空構造で、衝撃吸収抜群です。
    用途駐車場やトラックの当たり止めとしてブラック厚さ(mm)47幅(mm)61取付け方法ビス止め
  • ニッケル水素電池 Panasonic(パナソニック)

    ニッケル水素電池

    Panasonic(パナソニック)
    979税込1,077
    1個
    当日出荷
    ニッケル水素電池
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • サイレン&録音 小型拡声器 macros

    サイレン&録音 小型拡声器

    macros
    1,398税込1,538
    1個
    6日以内出荷
    最大音量約100dBの小型拡声器。拡声器としてはもちろん、録音と再生、サイレンを鳴らす機能もあるため、非常時やアウトドアなど幅広い場面で活躍します。折りたたみ式でコンパクト、携帯しやすいストラップ付き。
    用途イベント、災害時、非常時に材質PP、鉄、ポリエステル電源単3形アルカリ乾電池×4本(別売)本体質量(g)270寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)155×100×150音量(dB)最大約100(1mの距離)
  • 拡声器 NEXTEC

    拡声器

    NEXTEC
    3,998税込4,398
    1個
    6日以内出荷
    約28%軽量化したスタイリッシュ・メガホン。距離を求められる時代だから、あらゆる現場でお役に立てます。
    出力(W)5(最大)本体質量(g)約 520(乾電池含む)電源電圧(V)DC6 単3形アルカリ乾電池4本( 充電式電池は使用しないでください)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約140×140×220 取っ手・突起部除く記録媒体USBメモリー(FAT32のみ対応)・4~32GB対応使用時間約 20 時間保証期間1年間(消耗品除く)動作温度範囲(℃)0 ~ +50
  • 本体2台イヤホンマイク2本セットA KENWOOD

    本体2台イヤホンマイク2本セットA

    KENWOOD
    31,980税込35,178
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    リサイクル樹脂を採用したトランシーバー。単3乾電池で最長100時間※1使える「エコモード ECo(H)」搭載。回転式アンテナを搭載。通話のトラブルを解消「グループ番号不一致通知」。使用シーンに合わせて「チャンネル番号表示切替」。音切れ対策に「通話告知音」。低消費電力の高性能BTLアンプを搭載。ハンズフリー運用を可能にする「VOX機能」「PTTホールド機能」。安心の防塵・防水設計IP54。抗菌・抗ウイルス加工。「SIAA抗菌認証」取得。従来のUBZ-Lシリーズのオプションがそのまま使用可能。従来のUBZシリーズとも通話可能。暗がりなどで手探りでも操作できる「音量つまみ&シンプル操作キー」 。電池残量を一目で確認できる「電池残量表示」。混信を避け、仲間とだけ通話できる各種設定。(チャンネル、グループ番号、ボイススクランブル機能)。空きチャンネルを自動で選択する「オートチャンネルセレクト」 。音圧をアップして聞き取りやすくする「ラウドネス機能」 。受信専用で使用する「受信専用(送信禁止)」 。オートパワーオフ機能。キーロック機能。アルカリ単3乾電池(3本)対応
    付属品ベルトフック/保証書付簡易取扱説明書セット内容特定小電力トランシーバー(UBZLU20)×2、イヤホンマイク(NP22K)×2種類特定小電力使用温度範囲(℃)-10~+50(※充電動作: 5~40)本体質量(g)約180(アルカリ乾電池含む・ベルトフックなし)チャンネル数交互通話モード20ch電源電圧(V)DC 4.5外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55.5×104.2×26.2(突起物含まず)通信方式単信電波形式F3E防塵防水性能IP54送信出力10mWスピーカー出力(mW)内部出力:400以上(8Ω負荷、10%歪、ラウドネス機能on時)、外部出力:90以上(8Ω負荷、10%歪)バッテリーライフアルカリ乾電池(内蔵スピーカー…バッテリーセーブon:60時間/ECo(H):70時間、イヤホンマイク(EMC-3A)…バッテリーセーブon:80時間/ECo(H):100時間)、ニッケル水素バッテリーパック(UPB-5N)(内蔵スピーカー…バッテリーセーブon:24時間/ECo(H):25時間、イヤホンマイク(EMC-3A)…バッテリーセーブon:28時間/ECo(H):32時間)<測定条件>送信1:受信1:待ち受け8の繰り返し動作(送信出力10mW、室温25℃)バッテリーライフは周囲温度や音量、電池の種類などの使用条件により変動します。使用周波数(MHz)400帯
  • 段差スロープ アラオ

    段差スロープ

    アラオ
    7,198税込7,918
    1個
    当日出荷
    様々な敷き鉄板の厚みに対応できます。ちょっとした段差を解消でき、歩行者、自転車への配慮ができます。
    材質塩化ビニール黄色高さ(mm)30
  • 単管用フック ニッサチェイン

    単管用フック

    ニッサチェイン
    229税込252
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番607-5590ストーングレータイプネット用品名ISH-130VN寸法A(mm)130参考使用荷重(kg)9寸法B(mm)55寸法C(mm)20適合パイプ径(Φmm)48.6線径(mm)仕上径6(線径5)
  • 虎ビニールテープ キラックス

    虎ビニールテープ

    キラックス
    669税込736
    1巻
    当日出荷
    ビニールテープに黄色と黒のストライプ印刷をした粘着テープです。注意喚起をしたい場所に貼るだけで簡単に危険表示が可能です。斜め縞、ストライプ幅:20mm。
    用途工場や工事現場、立入禁止箇所の危険表示に。仕様斜め縞厚さ(mm)0.2黄/黒(トラ柄)斜めストライプ長さ(m)10基材ポリ塩化ビニル粘着剤ゴム系粘着力(N/10mm)0.97引張強度(N/10mm)33.8伸長率(%)201RoHS指令(10物質対応)対応
  • LEDロープライト両面発光増設用 富士倉

    LEDロープライト両面発光増設用

    富士倉
    18,980税込20,878
    1巻
    当日出荷
    広範囲を均一に明るく照らす。屋外、屋内でも簡単に設置。最大40mまでの増設が可能。
    用途夜間の安全対策・防犯対策に。幅(mm)13高さ(mm)8備考増設用 電源コード付いていません。タイプ両面発光周波数(Hz)50/60入力電圧(V)AC100光源2835LEDチップ(288個/m)寸法(幅W×厚さ)(mm)13×8色温度(K)6000LED色防塵防水性能IP67明るさ(Lm)1610/m連結最大40m
  • GISUKE折りたたみカラーコーン40cm TAKAGI(高儀)

    GISUKE折りたたみカラーコーン40cm

    TAKAGI(高儀)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    小さくたためて収納・持ち運びに便利。反射シート付で視認性アップ。駐車場に。スポーツに
    種類ミニ・折り畳み式アズワン品番64-4076-44デザインラインメーカー商品コード9004530使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約240×240×400
  • ウェーブクッション カーボーイ

    ウェーブクッション

    カーボーイ
    699税込769
    1巻
    当日出荷
    クッション性が高く、ぶつかった時の衝撃をやわらげます。波型形状のため、いろいろな場所に取付けられます。専用両面テープ付きで簡単に取り付けられます。好きな幅や長さにさみで簡単にカットできます。
    用途ご家庭での危険個所(コーナーや家具)での事故防止に。材質NBR(発泡ゴム)形状ウェーブ厚さ(mm)0.7寸法(幅×長さ×厚さ)(cm)5.5×120×0.7
  • シーカフレックス252J シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)

    シーカフレックス252J

    シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)
    5,398税込5,938
    1本
    当日出荷
    シーカフレックス252Jは高強度で形状保持性の良いペースト状の湿気硬化型1成分形ポリウレタン系弾性接着剤です。シーカフレックス252Jは空気中の水分(湿気)によって硬化し、硬化後は良好な弾性体となります。糸切れ性が良い。1成分形で取り扱いが容易。塗料の上塗りが可能。作業性が良い。多くの被着材に優れた接着性(適切な表面処理後)。硬化後に良好な弾性体となる。衝撃に対して強い。振動を吸収する。異種金属の接着が可能。シーカフレックス252Jは動きのある部位などをつなぐ準構造用の接着剤として最適です。接着できる材料は木材、アルミ(アルマイト処理などを含む)、スチール(亜鉛メッキ処理などを含む)、その他金属、金属用プライマー、(2成分形)塗料、セラミック、一部の樹脂です。
    用途動きのある部位などをつなぐ準構造用の接着剤として最適です。ホワイト容量(mL)400荷姿ソーセージパックアズワン品番64-6360-54
  • 登録局デジタル簡易無線(5W) SR730/740 YAESU(旧スタンダードホライゾン)

    登録局デジタル簡易無線(5W) SR730/740

    YAESU(旧スタンダードホライゾン)
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷
    ビジネスからレジャーまで、資格不要・簡単手続きで利用できるデジタル通信機 5W出力で広い通信エリアをカバー 高音質・多彩な機能・簡単操作
    付属品アンテナ(SRA-12FS)、1900mAhリチウムイオンバッテリー(SBR-33LI)、kyy側充電器セット、ベルトクリップ(SHB-21)種類デジタル簡易無線登録局定格電圧(V)DC7.4±10%本体質量(g)約237(SBR-33L、アンテナ、アクセサリー、コネクタ保護カバーを含む)チャンネル数30通信方式単信プレストーク式電池寿命(時間)SBR-31L使用時:約9(バッテリーセーブ機能ON)/約7(バッテリーセーブ機能OFF)SBR-33L使用時:約16(バッテリーセーブ機能ON)/約11(バッテリーセーブ機能OFF)SBR-34L使用時:約27(バッテリーセーブ機能ON)/約20(バッテリーセーブ機能OFF)防塵防水性能IP68送信出力5W/2.5W/TW送受信周波数(MHz)デジタル簡易無線登録局 (6.25kHz 間隔、30波) 351.20000ME~351.38125上空用チャンネル6.25kHz 間隔、5波)351.16875~351.19375(モニターのみ可)受信感度-2dBμV以下(BER=1%)変調方式4億FSK動作温度範囲(℃)-20~+60電波型式FIC/F1D/FIE/FIF本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約55.8×91.5×29.4(SBR-33L装着時/突起物を含まず)低周波出力800mW以上(10%歪時)
  • 反射マグネットシート 日東エルマテリアル

    反射マグネットシート

    日東エルマテリアル
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    ガラスビーズ(封入レンズ)タイプの再帰性反射材を利用しています。 JIS 1-A-bの反射性能を有しております。(JIS Z 9117) プロモーショナルグレードです。 異方性マグネットのため吸着性に優れています。(等方性の2~3倍の吸着力) ハサミやカッターで簡単に切ることができます マグネットタイプのため貼り替えが簡単です
    用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設などの壁面、支柱に。 工場や倉庫内の鉄製ラックやフォークリフトなどに。 レバーや機器類の明示として。厚さ(mm)磁石:0.8長さ(m)1吸着力70gf/cm2(6.87 kPa)代表測定値であり、保証値ではありません総厚(mm)0.92耐用年数(年)(目安)屋外:約1、屋内:約3
  • コーナーガード(反射材付) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    コーナーガード(反射材付)

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(1件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1本
    当日出荷
    夜間の安全性、視認性を高めた再帰反射材付のコーナガードです。 本体表面には、高輝度の反射性能をもった再帰反射材を貼りつけています。 駐車場や倉庫等の車が接触しやすい壁や柱に取付けることにより、運転者の安全性への配慮と同時に、車や建物を保護します。
    用途駐車場、倉庫、工場、商業施設など黄色材質本体:軟質PVC/取付金具:ボンデ鋼板寸法L(mm)1000寸法D(mm)16寸法W(mm)65×65取付穴径(Φmm)8
  • 安全衛生旗 ツルハタ(服部)

    安全衛生旗

    ツルハタ(服部)
    1,998税込2,198
    1枚
    当日出荷
    工場や工事現場などでお使いください。
    表示内容安全衛生旗
  • マイクスタンド変換ネジ KC

    マイクスタンド変換ネジ

    KC(1件のレビュー)
    559税込615
    1個
    当日出荷
    マイクスタンド (3/8) → カメラ&レコーダー (1/4) 変換アダプター カメラの三脚が無い時やレコーダーなどを固定したいシーンで活躍する、マイクスタンドに取り付け可能な変換アダプター
    材質スチール質量(g)17.5タイプ3/8"-1/4"
  • 伸縮バー サンコー(三甲)

    伸縮バー

    サンコー(三甲)
    2,898税込3,188
    1個
    翌日出荷
    伸縮タイプのコーンバーです。未使用時はコンパクトにできます。 用途に合わせて希望の位置で止められます。
    径(Φmm)(最細部)34・(最太部)41
  • 安心クッション丸型90cm カーボーイ

    安心クッション丸型90cm

    カーボーイ
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    クッション性、耐摩耗性に優れたクッション材です。
    用途円柱やパイプの安全対策として。ブラック×イエロー長さ(mm)900
  • リフトバッグ アラオ

    リフトバッグ

    アラオ
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    擦り切れ防止の為、4 箇所の底足付き 全サイズ 底面D カン付き 立ち上がり部分にリベット留め加工を施し強度がさらにUPしました!
    用途荷揚げ用バケツ耐荷重(kg)100
  • 500x300mm コーン矢印板 エスコ

    500x300mm コーン矢印板

    エスコ
    8,020税込8,822
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA983FT-70材質アルミ寸法(mm)500×300質量(kg)1径(Φmm)【裏面金具】165
  • 50mmx2m クッションテープ(黒) エスコ

    50mmx2m クッションテープ(黒)

    エスコ
    850税込935
    1個
    当日出荷
    クッション性に優れた素材を使用しています。 テーブルや柱の角などの危険防止対策にお使いください。 はがしてもノリあとが残りにくい加工をしています。
    ブラック材質基材:発泡ポリエチレン、粘着材:アクリル系粘着材仕様粘着式、剥離紙付エスコ品番EA983FE-42寸法(mm)50×2000×4質量(g)約30
  • プラスチックチェーン用ジョイント 日本緑十字社

    プラスチックチェーン用ジョイント

    日本緑十字社(1件のレビュー)
    219税込241
    1組(2個)
    当日出荷から4日以内出荷
    材質ポリエチレン
  • ブロー樹脂製折りたたみ矢印板 ミニ ブラスト興業

    ブロー樹脂製折りたたみ矢印板 ミニ

    ブラスト興業(7件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1台ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    本体がブロー成型なので軽くて丈夫、耐久性に優れた樹脂製折り畳み矢印板。 風穴がついており、風の影響を受けにくい。 折りたためるので乗用車にも簡単に搭載出来る。 矢印部分に反射材を使用してますので、夜間の使用でも大丈夫です。
    寸法(幅W×高さH)(mm)600×650仕様矢印部分反射材使用材質高密度ポリエチレン奥行(mm)(開脚時)480 ・(折り畳み時)80
  • 標識用取付金具(単管用) つくし工房

    標識用取付金具(単管用)

    つくし工房(3件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    材質スチール適合Φ48.6、Φ50.8兼用トラスコ品番481-2409
  • 誘導棒「花子」 軽量タイプ ミズケイ

    誘導棒「花子」 軽量タイプ

    ミズケイ(7件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷
    通常の誘導棒、重さ140gに比べ86gと軽量で長時間の作業でも疲れない。 発光はしませんが、再帰反射素材を使用しているので目立ちます。 昼間の誘導におすすめです。
    全長(mm)530材質(本体)塩化ビニール、ポリエチレン、(グリップ部)エチレン一酢酸ビニル共重合樹脂直径(Φmm)40質量(g)86
  • 蛍光反射テープ ユニット

    蛍光反射テープ

    ユニット(1件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1巻
    当日出荷から3日以内出荷
    昼間は蛍光色、夜間は反射で危険箇所の明示に威力を発揮します。
    仕様セパレーター有基材ポリエステル樹脂(ガラス球反射層)テープ長さ(m)10粘着剤アクリル系
  • 視線誘導マーカー ビームデリ CATEYE(キャットアイ)

    視線誘導マーカー ビームデリ

    CATEYE(キャットアイ)(3件のレビュー)
    6,698税込7,368
    1巻
    当日出荷から7日以内出荷
    ドライバーに直線からカーブまでを一本のラインで視認させることができ、スムーズな車の誘導を可能にした新しいタイプの視線誘導標です。 このビームデリは特殊な反射素子をもつリフレクターを使用することにより、特殊な視認角度を得ることに成功。この視認角度が直線からカーブへと連続した光のベルトを生み出します。
    材質(本体)ABS樹脂タイプB・C種用テープ幅(mm)50テープ長さ(m)1.5材質(レンズ)アクリル樹脂
  • フォーク保護カバー(白色)ラフトップ型 スリーエッチ

    フォーク保護カバー(白色)ラフトップ型

    スリーエッチ
    19,980税込21,978
    1セット(2本)
    当日出荷
    ゴムの特性を生かし裏面にマグネットシート装着したフォークリフトの爪に貼り付ける保護カバーです。 白色ですので仕上げ製品等に色移りしにくいです。 柔らかく滑りにくい。
    厚さ(mm)8タイプラフトップ寸法(幅W×長さL)(mm)100×1000アズワン品番64-5128-93
  • カラープラポール キャップ カーボーイ

    カラープラポール キャップ

    カーボーイ(2件のレビュー)
    109税込120
    1個
    当日出荷
    材質ポリエチレン(PE)質量(g)15
  • カラーコーン用ロープ金具 ユタカメイク

    カラーコーン用ロープ金具

    ユタカメイク(1件のレビュー)
    599税込659
    1袋(2個)
    当日出荷
    お好みのロープ(9~12mm)を、お好みの長さで簡単に取り付けできます。
    トラスコ品番854-7522材質スチール寸法(縦×横×奥行)(mm)160×125×30RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハーフドームミラー<T字路専用> コミー

    ハーフドームミラー<T字路専用>

    コミー
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷
    T字路に最適です。180度以上の視野を得られ衝突防止に役立ちます。
    用途T字路などでの衝突防止や気くばりに。型式ハーフドーム仕様室内専用、ビス止めトラスコ品番395-3866幅(mm)1040質量(kg)2.9高さ(mm)540像の大きさ(曲面R)634
  • 900mmコーン用コーンベット キタムラ産業

    900mmコーン用コーンベット

    キタムラ産業
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    適合900mmカラーコーン材質ゴム
  • ハイステップコーナー(サイドコーナー) MISUGI(ミスギ)

    ハイステップコーナー(サイドコーナー)

    MISUGI(ミスギ)(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    プラスチックタイプの汎用品
    材質/仕上合成樹脂/樹脂顔料付属品ボルト、ナット、ワッシャー
  • ロードアップG(コーナー) Richell(リッチェル)

    ロードアップG(コーナー)

    Richell(リッチェル)(11件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    ラインナップが充実。段差に合わせて選べます。車庫前の舗道上がりや玄関前の段差に設置することで、段差越えの衝撃を和らげ、スムーズに出入りできます。環境に配慮し、再生ゴムを使用しています。ゴム製だから、車輌などが乗り上げる時の音が静か。割れや変形が少ない。タイヤとのグリップ力があるので、雨の日でも滑りにくい。重みがあり、雨水などに流されにくい。スリップしにくい表面形状。連結可能(ボルトで固定できます)
    材質再生ゴム付属品連結用ボルト(M8×60L) 1個、ナット1個、ワッシャー2個形状コーナー耐荷重(t)約2

安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります

安全用品