絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

26ページ目: 安全用品


安心して使える!面倒な手続きはモノタロウにお任せ。免許局トランシーバーのご紹介。 詳しくはこちらから
8,984件中 1,0011,040
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ガレージミラー ポール取付タイプ 信栄物産

    ガレージミラー ポール取付タイプ

    信栄物産
    7,198税込7,918
    1セット
    4日以内出荷から6日以内出荷
    ミラーセット ポール取付タイプ
    用途道路、駐車場、工場内、倉庫、店舗、病院など様々な場所で視界確保 安全のため使用されています。付属品ポール用取付パーツ一式材質ポール金具:鉄(ユニクロ)、鏡面:ガラス備考支柱は別売です取付方式ポール範囲(mm)25~60加工飛散防止取付場所ポール使用場所屋内・屋外兼用工具径(mm)13スパナ
  • ストレッチマグホルダー グリーンクロス

    ストレッチマグホルダー

    グリーンクロス(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    5日以内出荷
    『ストレッチマグホルダー』は、マグネットの力で様々な場所に設置できる便利なアイテムです。作業効率を向上させたい方や、整理整頓に困っている方におすすめです。台車など、平らな金属面であればどこでも簡単に設置できます。場所を選ばないため、作業スペースを有効活用できます。ネオジウム磁石を使用しており、非常に強力な磁力を持っています。一度取り付けると、ひっかけたものが落ちにくく、安心です。工具や小物を手の届く場所に収納できるため、作業中の移動を減らし、効率的に作業を進めることができます。
    用途台車など様々な場所に設置して作業効率の向上に。全長(mm)440×120支柱(mm)22Φ×300
  • 布トラテープ ユニット

    布トラテープ

    ユニット
    1,398税込1,538
    1巻
    当日出荷
    危険箇所や注意箇所に。短期間の簡易床面区画等に。
    トラスコ品番739-5108材質レーヨン幅(mm)50厚さ(mm)0.32黄/黒摘要粘着シール長さ(m)25
  • 耳掛け型イヤホンマイク(トランシーバー専用) エフ・アール・シー

    耳掛け型イヤホンマイク(トランシーバー専用)

    エフ・アール・シー
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    耳をしっかりとホールドするからイヤホンが耳から外れにくい耳掛けタイプです。接続プラグはストレート型1Pinの差し込み式です。左右の耳、どちらにも使える両耳対応です。
    トラスコ品番408-1632適合機種FC-B203BK、FC-B203WH、NX-20X、NX-20R、NT-202M、NT-202M(WH)、TNT-20(トラスコ中山PBモデル)
  • リチウムイオンバッテリーパック(標準容量) EBP-198 アルインコ

    リチウムイオンバッテリーパック(標準容量) EBP-198

    アルインコ
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    適合機種DJ-DPS70KA、DJ-DPS70YA、DJ-DPS70KB、DJ-DPS70EKA,DJ-DPS70EYA、DJ-DPS70EKB、DJ-DPS71KA、DJ-DPS71EKA、DJ-DPS71KB、DJ-DPS71EKB、DJ-DPX1KA、DJ-DPX1RA、DJ-DPX2KA、DJ-DPX2EKA、DJ-DPXRA、DJ-DPX3ERARoHS指令(10物質対応)対応
  • フラッグキーパー グリーンクロス

    フラッグキーパー

    グリーンクロス
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    上下兼用型なので、本製品一本であらゆる状況に対応できます。軽くて丈夫で取り付けも簡単です。3段階伸縮で、1080mmから1500mmまでの旗に対応することができます。紐2か所とクリップ2か所の4点留めでフラッグや横断幕をしっかりと固定できます。旗をいつでもびしっとはためかせて雨にぬれても旗が見えなくなることがありません。
    用途現場で安全旗・社旗を単管に掲げる際に。タイプ上下兼用型適合寸法(mm)旗幅:(小)1080(中)1350(大)1550
  • アルミスロープ アルミス

    アルミスロープ

    アルミス(1件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1台
    翌々日出荷
    折り畳んで収納できるアルミ製の簡易スロープ。
    用途段差解消材質アルミニウム幅(mm)約720質量(kg)(約)4.6耐荷重(kg)(約)270高さ(cm)[設置可能]自走・介助:(約)6~11・9~17寸法(Φcm)抗用穴:(約)0.8
  • GISUKE折りたたみカラーコーン40cm TAKAGI(高儀)

    GISUKE折りたたみカラーコーン40cm

    TAKAGI(高儀)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    小さくたためて収納・持ち運びに便利。反射シート付で視認性アップ。駐車場に。スポーツに
    種類ミニ・折り畳み式アズワン品番64-4076-44デザインラインメーカー商品コード9004530使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約240×240×400
  • 重なる鉄筋キャップ たくみ

    重なる鉄筋キャップ

    たくみ
    499税込549
    1パック(12個)ほか
    当日出荷
    鉄筋先端に被せることで、突き刺しを防止。安全に作業できます。 鉄筋キャップは重ねて持ち運びができますので作業効率もUP。
    用途鉄筋のキャップ適合サイズD10・D13・D16
  • 耳掛け ブラック (FP0329)×3個入り AD007 アルインコ

    耳掛け ブラック (FP0329)×3個入り AD007

    アルインコ
    599税込659
    1セット(3個)
    当日出荷
    耳かけフック・ブラック(FP0329) の3個入りセットです。
    適合機種EME-21A、EME-29A、EME-32A、EME-41A、EME-48A、EME-57A
  • 500mWデジタル小電力コミュニティ無線機 オールインワンパッケージ ICOM(アイコム)

    500mWデジタル小電力コミュニティ無線機 オールインワンパッケージ

    ICOM(アイコム)
    28,980税込31,878
    1セット
    当日出荷
    携帯電話と異なり、一度の操作で多人数に瞬時に情報を伝えることができます。通話をしたい人同士であらかじめチャンネルなどを設定しておくことで、何人にでもワンタッチで素早く情報共有できます。 無線機は、山間部などの携帯電話の圏外となる場所でも通話することができます。 大規模災害時など、電話がつながりにくくなることがあります。無線機は、中継設備なしに無線機同士で直接話せるため、いざという時の素早い情報共有にも適しています。 IC-DRC1MKIIは、免許や資格、通話料が一切不要。買ったその日からどなたでも気軽に使えます。 リクエストを送信することで、通信相手の無線機を10秒間送信状態にし、周辺の音声をモニタリングすることができます。 GPSを搭載し、通話相手がどの方向にどれくらい離れているかを表示することが可能。また、無料ソフトRS-DRC1をインストールしたPCをネットワーク環境に接続することで、ほかの無線機をもつ人がどこにいるかを地図上に示す機能もあります。 情報を伝えるだけでなく、集めるツールとしても活用可能。FM補完放送も受信できます。 ACアダプターにUSBケーブルをつないで、電池を取り外すことなく簡単に充電できます。 新型のスピーカー/アンテナ/ベルトクリップでより快適な通信を実現! 製品本体に、抗菌・抗ウイルスなどの優れた効果を発揮する「セルフィール(R)」を噴霧しています。 「セルフィール(R)」は、環境に関わらず効果を発揮、長期間に渡って作用し続けるとされる触媒で、病院や公共交通機関、教育機関などでも多く採用されています。
    種類特定小電力通信方式単信・単向・同報方式防塵防水性能IP54(保護カバー、アンテナ、バッテリーを正しく取り付けた状態のもの)準拠規格ARIB規格STD-T99 付録2電波形式F1E、F1D変調方式デジタル4値FSK方式符号化方式音声:TOKUDER(R)送信出力500mW周波数範囲(MHz)142.934375~142.984375、146.934375~146.984375チャンネル数18チャンネル動作温度範囲(℃)-10~+50音声出力内部:500mW(8Ω、10%歪時)、外部:150mW以上(8Ω、10%歪時)消費電流(mA)<送信時>600以下、<受信時>250以下使用時間(時間)約11(パワーセーブON、送信1:受信1:待受18の割合で運用時)充電時間約4時間30分(付属ACアダプター使用時)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×101.5×23.4(突起物・アンテナ除く)質量(g)約110(付属品除く)、約163(付属のアンテナ、バッテリー装着時)付属品回転式ベルトクリップ(MBB-6)・アンテナ(FA-S45V)・バッテリー(BP-286)・ACアダプタ (BC-232)・USBケーブル(OPC-2394)
  • 高耐久/高性能 特定小電力トランシーバー FIRSTCOM

    高耐久/高性能 特定小電力トランシーバー

    FIRSTCOM(1件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1台
    当日出荷
    高耐久/高性能!特定小電力トランシーバー 総務省技術基準適合品で免許や資格など不要です。 防水等級IP65相当・中継機対応です。 充電器や充電池付きのコストパフォーマンスに優れたモデルです。 通話エリアを拡大して使える中継装置対応。 雨の日や高湿度の場所でも運用可能なIP65相当の防塵、防水構造。 メインチャンネルとサブチャンネルの2チャンネルで待受けできるデュアルワッチ機能。 6種類の秘話コードを選択することができるセレクタブルスクランブラー機能。
    防塵防水性能IP65相当電源電圧(V)DC1.5(単三乾電池またはNi-MH電池)周波数範囲相互通話モード(単信送信):422.050~422.300MHz、中継通話モード(半複信)送信:440.0250~440.3625MHz、受信:421.5750~421.9125MHz電波形式F3E / F2D送信出力10mW/1mW受信感度マイナス8dB μ V以下(12dB SINAD)低周波出力40mW 以上 (@ 8Ω 10% 歪)使用時間約28時間動作温度範囲(℃)-10~50外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約48×27×91.8※突起物を除く質量(g)約76セット内容本体×1、充電池×1、ACアダプタ×1、充電器スタンド×1、USB充電ケーブル×1、ベルトクリップ×1、ネックストラップ×1、取扱説明書(保証書付)×1種類特定小電力
  • 防災防犯ホイッスル レッド 三和製作所

    防災防犯ホイッスル レッド

    三和製作所(1件のレビュー)
    249税込274
    1個
    当日出荷
    災害時・緊急時に軽く吹いてもはっきり・大きな音がでます。人の耳に一番届きやすい3150Hzの音が出ます。★コンパクトで軽量のため、携帯に便利です。ホイッスル自体に角度が付いているため、ストラップに付けても浮きません。
    レッド寸法(mm)47×20×8質量(g)2材質ABS樹脂アズワン品番7-8413-01
  • 柱壁保護材 コーナーガードNPCタイプ 90×90 ナカ工業

    柱壁保護材 コーナーガードNPCタイプ 90×90

    ナカ工業
    9,598税込10,558
    1本
    5日以内出荷
    柱・壁出隅用のコーナーガードです。 ピン角コーナー用としてご使用可能な90度直角コーナー用の衝撃吸収材です。 駐車場や工場・倉庫の壁や柱の出隅に取り付ける保護材です。車両や台車が多く行き来する場所で、万が一の衝突による衝撃から車両や人を守ります。また壁や柱のコーナーもしっかりとガードします。 取付は、取付下地材をアンカーでしっかりと固定するタイプなので、施工性・耐久性に優れています。壁・柱のコーナーに取付下地材を固定してから本体をはめ込むので、外からアンカーが見えなくなります。
    用途駐車場、倉庫、工場、物流センターなど材質本体:軟質塩化ビニル/取付下地材:アルミニウム A6063S-T5形状直角(90°)コーナー用幅(mm)90×90厚さ(mm)17取付穴径Φ6.5適合アンカーM5
  • リチウムイオンバッテリー ICOM(アイコム)

    リチウムイオンバッテリー

    ICOM(アイコム)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    IC-DPR30(デジタル簡易無線)用のバッテリーです。
    トラスコ品番160-9112質量(g)35
  • ウェイトバック(B) トーグ安全工業

    ウェイトバック(B)

    トーグ安全工業
    2,698税込2,968
    1個
    3日以内出荷
    矢印板専用の重りです。
    質量(kg)砂充填時約:6サイズ(mm)横400×縦300×高さ50
  • マイク サンワダイレクト

    マイク

    サンワダイレクト
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
    サンワサプライ製ポータブル拡声器スピーカー(品番:400-SP065)で使用できるヘッドマイクです。 交換用として、または複数人で使い分けたい場合などにお使いいただけます。マイク部はフレキシブルアームとなっており自由に動かすことができます。注意:本製品は400-SP065専用です。他の拡声器に接続しても十分な性能は得られません。
    型式単一指向性エレクレット型周波数特性90Hz~18KHz入力信号ケーブルマイク(-39dB ~ -42dB )インピーダンス2.2KΩ(1KHz)S/N比58dB以上動作電圧1V~5V消費電流0.5mA以下(供給電圧3V)
  • LED誘導灯 アイズ棒 WING ACE

    LED誘導灯 アイズ棒

    WING ACE(2件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷
    便利なストラップ&ベルトホルダー付!! ワンプッシュで4アクション!!
    用途車の誘導・工事現場・非常用・様々な用途に!!全長(cm)52直径(Φmm)34機能早い点滅→遅い点滅→点灯→消灯使用乾電池単2×2本(電池別売)
  • ダイナミック型フレキマイク ノボル電機

    ダイナミック型フレキマイク

    ノボル電機
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷
    フレキシブルタイプのダイナミックマイクです。
    用途スイッチがロック式のため、運転時に手を使わずにマイク放送ができますトラスコ品番149-0936質量(g)340インピーダンス500Ω(不平衡)コード2mプラグ単頭プラグ
  • コーナーガード(反射材付) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    コーナーガード(反射材付)

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(1件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1本
    当日出荷
    夜間の安全性、視認性を高めた再帰反射材付のコーナガードです。 本体表面には、高輝度の反射性能をもった再帰反射材を貼りつけています。 駐車場や倉庫等の車が接触しやすい壁や柱に取付けることにより、運転者の安全性への配慮と同時に、車や建物を保護します。
    用途駐車場、倉庫、工場、商業施設など黄色材質本体:軟質PVC/取付金具:ボンデ鋼板寸法L(mm)1000寸法D(mm)16寸法W(mm)65×65取付穴径(Φmm)8
  • ポストコーン・道路鋲用接着剤 吾妻商会(AZUMA)

    ポストコーン・道路鋲用接着剤

    吾妻商会(AZUMA)(1件のレビュー)
    6,698税込7,368
    1セット(2kg)
    4日以内出荷
    エポキシ系2液性接着剤。アルミチューブ入り。配合比=1:1の為配合しやすく作業が簡単です。
    用途ガードコーンや道路鋲・縁石鋲等
  • 積水樹脂 道路反射鏡 ジスミラーステンレス製 丸型 積水樹脂

    積水樹脂 道路反射鏡 ジスミラーステンレス製 丸型

    積水樹脂(1件のレビュー)
    33,980税込37,378
    1枚
    7日以内出荷
    【セルフクリーニング】 鏡面にハイドロクリーン加工を施しており、表面に排ガスや粉塵などが付着しても、降雨により流れ落ちます。 【曇り止め機能】 ハイドロクリーン加工により、表面に水滴が付着せず、明け方などにも曇り止め効果を発揮します。 カーブミラーの角度は調節可能。 道路反射鏡設置指針に準拠した製品強度。
    用途死角対策・駐車場の安全対策・出会い頭事故防止対策・カーブ地点での視界確保 ・交差点での視界確保 ・ミラーと取付金具の交換・補修・既設支柱への取付型式丸型材質ステンレス取付け方法ポール取付使用場所屋外
  • 視線誘導標 ロードポールS アルコム[安全用品]

    視線誘導標 ロードポールS

    アルコム[安全用品]
    8,798税込9,678
    1本ほか
    翌々日出荷
    ポリウレタンを使用しておりますので、復元力が大きく、車体に傷をつきにくい丸型。道路や駐車場などで使用されている視線誘導標です。 シンプル設計なので施工が非常に簡単です。製造工程の工数を少なくすること、本社経費を圧縮する事で超低価格を実現。アスファルト、コンクリート兼用アンカー付 アスファルトの時は、エポキシ系の接着剤を併用することをお勧めします。
    用途一般公道から、公共施設、商業施設、店舗、病院、工場、などでの視線誘導、車線分離、駐車禁止、セブラゾーンなど広く使用されている。アスファルト面、コンクリート面。赤オレンジ材質ポリウレタン先端径(Φmm)80台座径(Φmm)200
  • 点字ブロック 安全交通試験研究センター

    点字ブロック

    安全交通試験研究センター
    1,598税込1,758
    1枚ほか
    翌々日出荷から31日以内出荷
    本製品はコンクリートを基材とし、表面層を無機質の顔料で着色した二層一体化構造のプレキャスト製品です。 無機質の顔料を使用しているため退色、変色が起こりにくい。 表面着色層は顔料の練り込み成形のため摩耗によって地肌の露出などによる色むらが起こりにくい。
    材質コンクリート使用場所屋外/屋内
  • ホイップアンテナ モトローラ

    ホイップアンテナ

    モトローラ(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    適合GDR3500、GDR4800、GDR4200、MiT3000、MT10、VXD1、VXD20、VXD30、VXD450R、VXD9トラスコ品番826-5853長さ(mm)203アズワン品番64-9538-59
  • マイク延長コード TOA

    マイク延長コード

    TOA(1件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1本(2m)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
  • バリアリールminiポータブル シート 中発販売

    バリアリールminiポータブル シート

    中発販売(2件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    手の中に納まる業界最小のコンパクトさ。 軽量150gで持ち運びがラクラク。 シートの収納は便利な自動巻き。 強力なネオジム磁石で鉄部に簡単取付可能。 シートロック機構付き。
    長さ(m)2.7幅(mm)50厚さ(mm)0.2質量(g)約150材質(ベルト)塩化ビニール
  • 安心クッション平型 カーボーイ

    安心クッション平型

    カーボーイ
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷
    クッション性、耐摩耗性に優れたクッション材です。
    用途壁面の保護や振動吸収材として材質NBR(発泡ゴム)厚さ(mm)8長さ(mm)900幅(mm)55質量(g)90取付方式貼付タイプ(両面テープ別売)
  • ラミドーム(チェーン吊り下げ式) コミー

    ラミドーム(チェーン吊り下げ式)

    コミー(1件のレビュー)
    37,980税込41,778
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    浮遊感覚のシンプルデザイン ドーム型で見える範囲は360°どこからでも安定した映像が見られます。
    用途室内専用型式ドーム型取付け方法チェーン吊り下げ材質(ミラー)アクリル材質(取付金具)アルミ(シルバー)使用場所室内専用RoHS指令(10物質対応)対応
  • 520mm コーン用表示カバー(駐輪禁止) エスコ

    520mm コーン用表示カバー(駐輪禁止)

    エスコ(1件のレビュー)
    2,400税込2,640
    1個
    当日出荷
    文字内容駐輪禁止エスコ品番EA983FT-124
  • 防犯ミラー マグネットタイプ 丸型 440Φ 信栄物産

    防犯ミラー マグネットタイプ 丸型 440Φ

    信栄物産
    22,980税込25,278
    1台
    4日以内出荷から7日以内出荷
    フレキシブルアームタイプの為、角度が自由自在で安全・防犯確認には最適のミラーです。取付部には強力マグネットを採用しておりますので穴あけが不用で施工らくらく!
    用途工場・倉庫・店舗・病院など様々な場所でご使用可能です。強力マグネット式なので工場・倉庫・店舗等の陳列什器棚等にも取り付け可能です。ミラー形状丸型寸法(Φ)440質量(kg)0.9曲面R(mm)800アームフレキアーム材質(ミラー)アクリル材質(アーム)スチール(ユニクロメッキ)
  • ガレージミラーM 丸 MYST

    ガレージミラーM 丸

    MYST(4件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1セット
    当日出荷
    広い視野で距離感をつかみやすい。中央線のない道路、クルマ・バイクの往来が多い場所の確認に最適です。メーカーオリジナルのピボット仕様で角度調整がやりやすいです。軽くて割れにくい軽量樹脂製ミラー、紫外線にも強いので変色しません。工具を使わずロックキャップをまわすだけでミラーの角度が固定可能、ゆるみ防止ロックピンで。風や振動でもカチッと固定できます。
    形状付属品フランジナット/2個、タッビング/4本、ボルト/1本、ロックピン/2個、クランク型金具/1個、L型金具/1個、スバナ/2本ブラックサイズM材質(本体)HIPS質量(g)828寸法(Φmm)300材質(ミラー)アクリル樹脂材質(金具)ステンレス・スチール・ポリカーボネイト・ポリプロビレン使用場所屋外曲率半径1000R視認距離中距離用~約30m
  • ガレージミラーS 角 MYST

    ガレージミラーS 角

    MYST(4件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1セット
    当日出荷
    コンパクトなのにワイドに映す。せまい道路の歩行者自転車の確認に最適です。メーカーオリジナルのピボット仕様で角度調整がやりやすいです。軽くて割れにくい軽量樹脂製ミラー、紫外線にも強いので変色しません。工具を使わずロックキャップをまわすだけでミラーの角度が固定可能、ゆるみ防止ロックピンで。風や振動でもカチッと固定できます。
    形状付属品フランジナット/2個、タッビング/4本、ボルト/1本、ロックピン/2個、クランク型金具/1個、L型金具/1個、スバナ/2本幅(mm)190寸法(mm)240×190ブラックサイズS高さ(mm)240材質(本体)HIPS質量(g)596材質(ミラー)アクリル樹脂材質(金具)ステンレス・スチール・ポリカーボネイト・ポリプロビレン使用場所屋外曲率半径650R視認距離近・中距離用~約20m角度調節可能
  • クッションL字型 900mm仕様 特大 カーボーイ

    クッションL字型 900mm仕様 特大

    カーボーイ(3件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1本
    当日出荷
    やわらか素材で衝撃吸収!。シリーズ最大サイズで強い衝撃から守ります。危険な角や柱をソフトにカバー!どんな場所でも使える衝撃吸収材!。非常にやわらかくて弾力性のある素材で、ぶつかりの衝撃を吸収します。耐摩耗性にも優れています。柱、筋交い、梁などの構造物、駐車場に。
    用途家の中の柱や角に柱や角のぶつかり防止に幅W×厚さ×高さH(mm)約80×25×75全長(mm)約900材質NBR(発泡ゴム)質量(g)450
  • バリアライン カラーコーン用 きけん立入禁止テープ5m 仙台銘板

    バリアライン カラーコーン用 きけん立入禁止テープ5m

    仙台銘板(2件のレビュー)
    3,490税込3,839
    1個
    当日出荷
    カラーコーンに被せて簡単に区画整備ができます。 7方向にテープの連結が可能です。 テープは本体に収納可能です。(手動巻取) 標示テープは市販のものでも交換・取り付け可能です。
    材質ABS樹脂、ポリエチレン(ジョイント部分)寸法(mm)(幅)98×256質量(g)300RoHS指令(10物質対応)対応
  • D型ゴム 光

    D型ゴム

    409税込450
    1本
    当日出荷
    形状D型材質EPDM長さ(mm)450取付け方法貼付タイプ(両面テープ付属)
  • コーナーキャップ ユニット

    コーナーキャップ

    ユニット
    449税込494
    1組(2個)
    当日出荷
    掲示板等に使用する保護コーナーキャップです。 両面テープをつけてあるのでワンタッチで取付できます。
    透明材質軟質プラスチック仕様両面テープ付トラスコ品番737-7193寸法(mm)一辺28三角×24厚(内寸)
  • LED標識シグナルアイ ユニット

    LED標識シグナルアイ

    ユニット(5件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    点灯と点滅が2通りの使い方ができ、場面に合った使い方ができるので便利! 1日8時間の使用で約37日使用できて経済的!
    電池寿命連続使用/点滅時 約300時間(1日8時間の使用で約37日)仕様裏面ゴムマグネット付・上部穴Φ82箇所付、LED3個、点灯点滅切り替え式トラスコ品番745-0842材質ABS樹脂寸法(mm)91×80×30質量(g)80(電池除く)電源アルカリ単3乾電池3本(別売)
  • カラープラポール キャップ カーボーイ

    カラープラポール キャップ

    カーボーイ(2件のレビュー)
    109税込120
    1個
    当日出荷
    材質ポリエチレン(PE)質量(g)15

安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります

安全用品