カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(120)
- エスコ(606)
- グリーンクロス(433)
- ICOM(アイコム)(415)
- TOA(414)
- アルインコ(307)
- サンコー(三甲)(307)
- ユニット(264)
- TRUSCO(261)
- 日本緑十字社(239)
- ブラスト興業(208)
- 信栄物産(197)
- 仙台銘板(194)
- つくし工房(194)
- カーボーイ(175)
- トーグ安全工業(172)
- アラオ(158)
- YAESU(旧スタンダードホライゾン)(137)
- Panasonic(パナソニック)(130)
- ユニペックス(UNI-PEX)(118)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む

カラーコーン用ロープ
TRUSCO(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷持ち運び、保管時にかさばりません。両端コーン用リング金具付です。用途カラーコーン専用の間仕切りロープとして。長さ(m)2直径(Φmm)12トラスコ品番360-0173材質ポリエチレン(PE)色黄/黒質量(g)240品名コーン用ロープ
2WAYガード
ユニット(1件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981台当日出荷場所に合わせてチェーンとロープ2通りの使い分けができます。 ポールはポリカーボネート樹脂を採用し軽量化、台座は小さくコンパクトでも倒れにくい安全設計。 フックの高さは場所に合わせて自由に簡単調整。 ベース外装は樹脂製なので、床面が傷つきにくくなっています。 作業所内の区画や立入制限にご利用いただけます。 60°ほど傾けても転倒しません。質量(kg)約4.5高さ(mm)885セット内容ポール1本、台座1個、フック1個、ボルト・蝶ナット1組種類両側フック材質(キャップ)ナイロンベース径(Φmm)210材質(フック)ナイロン材質(ポール)ポリカーボネート材質(ベース)ポリプロピレン(鉄ウエイト入り)ポール径(Φmm)35使用場所屋内
マグネットタイプミラー
日本緑十字社(2件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181個当日出荷マグネットタイプだから穴あけ不要。簡単に取り付けることができます。 軽量で角度も自由自在。有効視野もワイドです。型式角型幅(mm)180寸法(mm)150×180高さ(mm)150質量(g)240材質(ミラー)ガラス像の大きさ(曲面R)600
IC-4120 IC-4110 WED-NO-001用 イヤホンマイク WED-EPM-SLO Wedge Talkie(R) 特定小電力トランシーバー インカム イヤホン マイク
ウェッジ¥1,798税込¥1,9781個当日出荷Wedge Talkie WED-NO-001、アイコム IC-4110、IC-4120、IC-4188D等に対応しています。こちらは”耳掛け無し”タイプの販売ページとなります。お好みに合わせてお選びください。イヤホンマイクで一番多い故障である断線を解消すべく、メーカー従来品と比べて高品質で丈夫なケーブルを採用いたしました。製造工場で厳しい品質テストを行い、クリアした商品だけ皆様にお届けされるようになっております。品質テスト項目:「断線検査」「コネクタと本体コネクタの脱着テスト」「外観検査」「ボタン耐久度検査」「クリップの開閉検査」。対応機種:。【Wedge Talkie】。WED-NO-001。【アイコム用2ピンLタイプ】。IC-4120/IC-4120BT/IC-4100/ IC-4100D/IC-4110/IC-4110D/IC-4188D
三角コーン ホワイト
サンコー(三甲)(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷学校での競技用や駐禁対策、区画・交通整理の必需品。駐車場・イベント会場など、シーンに合わせて選べるカラー。種別8Y0014材質LDPE色ホワイト直径(Φmm)約296質量(g)約800外寸(mm)380×380×700寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×380×700コード42334620アズワン品番65-0387-76
ミニスコッチコーン 1kgおもし付
ブラスト興業(1件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1セット(10本)ほか翌々日出荷高さ450mmのミニスコッチコーン+おもし付。 車などへの積み込みがしやすく、小さくてとても便利です。 反射テープ付きなので夜間でもしっかり反射します用途規制、幅狭地材質本体:PE/おもし:ゴム製高さ(mm)450質量(g)920種類ミニデザインライン入り
防雨ハンドメガホン
旭電機化成(1件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷防水性能はIPX5、雨に濡れても大丈夫。 小型軽量で持ち運びしやすいコンパクトタイプ。 折りたたみハンドルと肩掛け用ベルト付。 電源ランプ付で消し忘れを防止できます。用途少人数の集会・旅行・展示会場・町内会の催し・クラブ活動など、屋内外を問わず用途が豊富です。材質本体・把手/ABS樹脂色本体:オレンジ/把手:黒質量(g)約500種類ハンドタイプ定格出力(W)3、最大:4(メガホン音量:最大約80dB/前方5m)寸法(cm)約Φ14×L20.5×把手部11使用電池単3型アルカリ乾電池×4個(別売)有効距離(m)約70~80(目安)アズワン品番65-2756-16電池使用時間(時間)持続時間:約25(国内メーカー製アルカリ乾電池使用時)防水保護等級防雨形(IPX5)
K&M マイクホルダー
YAMAHA(ヤマハ)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷ブラックプラスチック製 3/8 → 5/8 変換アダプター付き。 グリップの太さ34~40mmのマイクロフォンに使用可です。付属品3/8 → 5/8インチ変換アダプター付き材質プラスチック製質量(kg)0.04色ブラック対応径(Φmm)グリップの太さ:34~40
LED警告灯 電池式 コーン用 スケルトンタイプ
¥1,298税込¥1,4281個当日出荷本体が透明のため、全方向からの視認性に優れています。 カットコーン(上部が差込できるよう穴が開いたタイプ)対応の警告灯になります。別売のコーン用アダプタを使用することでカラーコーン(穴なし)にも使用できます。 切替スイッチがを押すことで、LEDの点灯数を5個と10個に切替できます。 本体上部に引っ掛け用のフック穴がついています。用途工事時の安全対策として。LED色赤材質本体/ポリプロピレン、カバー/ポリカーボネイト質量(g)約295(電池含まず)使用温度範囲(℃)-20~65電源単1形アルカリ乾電池×2本(別売)寸法(幅W×高さH)(mm)135×300カバー色クリア点滅数(回/分)約60差込穴径(mm)40LED使用数(個)高輝度発光ダイオード(赤×10個使用)
イヤホンマイク EME-652CA
アルインコ¥3,698税込¥4,0681本当日出荷対応機種DJ-PX31B 、DJ-PX31S 、DJ-TX31 、DJ-PB20B 、DJ-PB20R 、DJ-PB20W 、DJ-PB20Y 、DJ-PB27 、DJ-CH1 、DJ-CH202L 、DJ-CH202M 、DJ-CH202S 、DJ-CH272L 、DJ-CH272M 、DJ-CH272S 、DJ-P921L 、DJ-P921S、DJ-PB20B、DJ-PB20R、DJ-PB20W、DJ-PB20Y、DJ-PB20BA、DJ-PB20RA、DJ-PB20WA、DJ-PB20YA、DJ-PB27、DJ-CH202L、DJ-CH202M、DJ-CH202S、DJ-CH272L、DJ-CH272M、DJ-CH272S、DJ-P921L、DJ-P921S、DJ-PX31B、DJ-PX31S、DJ-TX31アズワン品番64-8501-95
ベルトクリップ EBC-46
アルインコ¥1,098税込¥1,2081個当日出荷対応機種DJ-DPS70KA、DJ-DPS70KB、DJ-DPS70YA、DJ-DPS71KA、DJ-DPS71KB、DJ-DPX1KA、DJ-DPX1RA、DJ-DPX2KA、DJ-DPX2RA
特定小電力トランシーバー DJ-CH202
アルインコ¥14,980税込¥16,4781セット当日出荷汚れや飛沫に強い生活防水IP54相当の、タフなボディ。 幅55mm×高さ93.8mm×薄さ18.8mm(突起物除く)、軽さはバッテリー パックまで含んで約110gと、コンパクトで手になじむ美しいデザイン。 音声による送受信切り替えのVOX機能内蔵。 Li-Ionバッテリーパック (3.7V980mAh)と専用充電器、ベルトクリップ を含むオールインワンパッケージ。 Sは長さ36mm、Mは72mm、Lは150mm、通話距離に合わせてチョイスで きるアンテナサイズ。(ご購入後の交換はできません。SはLの50%程度 まで通信距離が短くなることが有ります。)用途各種工事現場、交通・観客等の誘導、飲食・娯楽・小売店等各種サービス業のスタッフ間連絡、医療・介護施設など一般の簡易無線が 「使えない場所での連絡、学校・官庁・地方自治体や自治会等の連絡、テーマパークやアリーナなど大型施設でのスタッフ間の局地的な近距離連絡、倉庫・卸売市場や工場など物流現場の業務連絡 etc.種類特定小電力通信方式(送信部)交互(単信)セット内容本体、急速充電スタンド、充電用ACアダプター、Li-Ionバッテリーパック、ベルトクリップ色ブラックタイプロングアンテナ使用温度範囲(℃)(本体)-10~+50(チャージャー)0~+40定格電圧(V)DC3.7/4.5チャンネル数(交互)9+11ch本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm)93.8×55×18.8(※突起物除く)消費電流(mA)(送信)約75(10mW時)、(受信)待ち受け時/約55、定格出力時/約130(50mW音声出力時)、バッテリーセーブ時/約20(平均)マイクロフォン部インピーダンス(Ω)約2000周波数範囲(MHz)421/422/440帯特定小電力無線用周波数電池リチウムイオンバッテリーパック電波形式F3E(FM)、F1D(FSK)送信出力10mW/1mW充電時間(時間)約3出力(mW)(低周波)最大100以上(8Ω)受信方式ダイレクトコンバージョン接地マイナス接地受信感度-14dBμ以下(12dB SINAD)
ガードフェンス・金網(大)
グリーンクロス¥8,998税込¥9,8981台8日以内出荷金網タイプで下部のトラ板に安全第一の印刷がしてあります。用途フェンス材質鉄長さ(mm)1800幅(mm)1800質量(kg)6パイプ径(Φmm)32
安心クッションL字型900mm 大
カーボーイ(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷クッション性、耐摩耗性に優れたクッション材です。付属の両面テープですぐに貼付られます。 長さが90センチあるのでロッカーや建物、機械などにご利用いただけます。用途建物、ロッカー、機械などの危険な角に質量(g)320タイプ大
ステンレスミラー 丸型
信栄物産(4件のレビュー)¥9,898~税込¥10,888~1台当日出荷から4日以内出荷ワレない・サビない・ヒズマない。外観・デザイン性にも配慮した色調です。用途駐車場出入り口に。構内の安全確認に。私道での死角確認に。仮設設置用に。型式丸型仕様●壁・ポール用金具付●フード付(ステンレス)●ワレない・サビない・ヒズマない付属品壁・ポール用金具取付可能対象ポール、壁面タイプカラー枠の色黒材質(ミラー)ステンレス材質(枠)塩化ビニル材質(金具)鉄(ユニクロ)使用場所屋内・屋外兼用材質(裏板)ステンレス適合ポール径(Φmm)34~50.8
ネットフェンス
TRUSCO¥5,698~税込¥6,268~1巻当日出荷単管パイプ・支柱などを帯目に交互に通すだけで簡単に設置できる、ネットタイプのフェンスです。用途工事現場など囲い。スキー場などでの区画整理。幅(m)1材質(ネット)ポリエチレン(PE)目合い(mm)4×4
FEEL BOSCO LED 誘導灯(マグネット付)
CAPTAIN STAG(3件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷寸法(mm)(約)外径40×長さ265材質本体・電池ホルダー:ABS樹脂、クリアカバー:ポリカーボネート質量(g)約150電源(V)DC4.5、単3乾電池3本使用(別売)
安心クッションL字型900mm 極細
カーボーイ(1件のレビュー)¥649~税込¥714~1本当日出荷から4日以内出荷クッション性、耐摩耗性に優れたクッション材です。付属の専用両面テープで貼る粘着タイプ用途柱、筋交い、梁などの構造物、機械周りの角、突き出た危険な角の安全対策。
視線誘導標 ポストフレックス スタンダードタイプ
保安道路企画(3件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1本6日以内出荷内部にゴム芯のない一層式の単純構造のため、製造工程が少なく低コストでの製造が可能。バネ構造と同じ役割で復元能力が高い。引裂きや引張りに対する高い強度を持ったポリウレタンを採用。ピンを外すだけの簡単な交換ができます。接着剤のみでの施工が可能。3M製の高輝度反射シートを採用。用途中央線上やゼブラゾーン内に。駐車違反対策に。適合(接着剤)エポキシ系、(アスファルトアンカー)Φ8mm×70mm、(コンクリートアンカー)Φ8.5mm×45mm材質高強度ポリウレタン幅(mm)77(柱)取付方式接着剤またはアンカー止め(4本必要)ベース径(Φmm)200材質(ベース)スチレニクス(強化プラスチック)接着剤使用量(g)300(排水性舗装:360)
安全クッション トラロール
日東エルマテリアル(1件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981巻当日出荷危険表示とクッション機能で人や建物を保護します。 全面粘着付きの無反射タイプです。 箱の中にロールで収納されているため持ち運びが便利です。 ハサミやカッターで簡単に切ることができます用途工事現場・工場・倉庫・駐車場などの危険標示や保護用に 自動車やフォークリフトのすり傷防止など色イエロー×ブラック幅(mm)200長さ(m)10厚さ(mm)5質量(g)580トラスコ品番377-7529形状平型基材ポリプロピレン・発泡ポリエチレン・ポリエチレンフィルム粘着剤アクリル系取付け方法貼付タイプ(はく離紙付)RoHS指令(10物質対応)対応
安心クッションはさみこみ型ロール巻き
TRUSCO(2件のレビュー)¥8,598税込¥9,4581巻当日出荷ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。鉄板などに挟み込むだけでエッジ処理が行えます。お好きな長さで使え、保管に便利なリール巻仕様です。用途鉄板やアングルのエッジ処理に。寸法(幅Wmm×長さLm)9×30内幅(mm)2質量(kg)1.65材質ニトリルゴム(NBR)形状はさみこみ型幅(mm)9長さ(m)30取付け方法差し込みまたは貼付(両面テープ別売)
2ピン型イヤホンマイク EME-29A (業務用)
アルインコ(1件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷イヤホンやマイク部の線材が丈夫な業務仕様イヤホンマイクです。 PTTロックボタンが搭載、一度送信ボタンを押すだけで送信保持が可能でハンズフリー送信が可能です。 マイクゲインが3段階切り替え可能、状況に応じて変更し通信の質を改善することが出来ます。 背面に回転クリップが付属、取り付け角度が調整できます。 同時通話にも対応します。イヤホン形状耳かけ型トラスコ品番336-5450適合機種DJ-PB20(B/R/W/Y)、DJ-PB20(BA/RA/WA/YA)、DJ-PC27(BA/RA/SA/YA)、DJ-CH1、DJ-CH201(B/S)、DJ-CH202(L/M/S)、DJ-CH271(B/S)、DJ-CH272(L/M/S)、DJ-PX31(B/S)、DJ-PX32(B/S)、DJ-TX31、DJ-RX31、DJ-TX32、DJ-RX32、DJ-P921(L/S)等、2ピンプラグを採用したアルインコ機種全般質量(g)50RoHS指令(10物質対応)対応
駐車クッション テープ付き グレー(山型)
イノアック(11件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1パック(2本)ほか当日出荷ポリエチレンフォームの持つクッション性・耐候性などの特長を生かして工場・倉庫・駐車場等の屋外や家庭内の柱・梁・段差等の緩衝用品として、また注意喚起として活躍。用途駐車用など材質ポリエチレンタイプ山形色(柄)グレー両面テープあり
安心クッションはさみこみ型
カーボーイ¥1,398~税込¥1,538~1本当日出荷から9日以内出荷クッション性、耐摩耗性に優れたクッション材です。用途H鋼やアングルのエッジの安全対策として材質NBR色ライトグレー取付方式両面テープ(別売)長さ(m)0.9RoHS指令(10物質対応)対応
本体2台イヤホンマイク2本セットB
KENWOOD¥31,980税込¥35,1781個当日出荷リサイクル樹脂を採用したトランシーバー。単3乾電池で最長100時間※1使える「エコモード ECo(H)」搭載。回転式アンテナを搭載。通話のトラブルを解消「グループ番号不一致通知」。使用シーンに合わせて「チャンネル番号表示切替」。音切れ対策に「通話告知音」。低消費電力の高性能BTLアンプを搭載。ハンズフリー運用を可能にする「VOX機能」「PTTホールド機能」。安心の防塵・防水設計IP54。抗菌・抗ウイルス加工。「SIAA抗菌認証」取得。従来のUBZ-Lシリーズのオプションがそのまま使用可能。従来のUBZシリーズとも通話可能。暗がりなどで手探りでも操作できる「音量つまみ&シンプル操作キー」 。電池残量を一目で確認できる「電池残量表示」。混信を避け、仲間とだけ通話できる各種設定。(チャンネル、グループ番号、ボイススクランブル機能)。空きチャンネルを自動で選択する「オートチャンネルセレクト」 。音圧をアップして聞き取りやすくする「ラウドネス機能」 。受信専用で使用する「受信専用(送信禁止)」 。オートパワーオフ機能。キーロック機能。アルカリ単3乾電池(3本)対応付属品ベルトフック/保証書付簡易取扱説明書セット内容特定小電力トランシーバー(UBZLU20)×2、イヤホンマイク(NH23K)×2種類特定小電力使用温度範囲(℃)-10~+50(※充電動作: 5~40)本体質量(g)約180(アルカリ乾電池含む・ベルトフックなし)チャンネル数交互通話モード20ch電源電圧(V)DC 4.5外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55.5×104.2×26.2(突起物含まず)電波形式F3E防塵防水性能IP54送信出力10mWスピーカー出力(mW)内部出力:400以上(8Ω負荷、10%歪、ラウドネス機能on時)、外部出力:90以上(8Ω負荷、10%歪)バッテリーライフアルカリ乾電池(内蔵スピーカー…バッテリーセーブon:60時間/ECo(H):70時間、イヤホンマイク(EMC-3A)…バッテリーセーブon:80時間/ECo(H):100時間)、ニッケル水素バッテリーパック(UPB-5N)(内蔵スピーカー…バッテリーセーブon:24時間/ECo(H):25時間、イヤホンマイク(EMC-3A)…バッテリーセーブon:28時間/ECo(H):32時間)<測定条件>送信1:受信1:待ち受け8の繰り返し動作(送信出力10mW、室温25℃)バッテリーライフは周囲温度や音量、電池の種類などの使用条件により変動します。使用周波数(MHz)400帯
コーナーガード150W
仙台銘板¥1,798税込¥1,9781枚翌々日出荷500mmピッチでメモリがついているためカットが可能。裏面シートを密閉させないことで、熱による膨張を防ぎます。長さ(mm)2000幅(mm)150 / (クッション部)90
Sカラーコーン スコッチコーンM
CONDOR(山崎産業)¥1,898税込¥2,0881個3日以内出荷道路や工事現場などの規制、区分けのほか、多目的にご使用頂けるコーン(三角コーン・パイロン)です。反射テープにより、夜間の視認性を飛躍的に向上させます。用途道路や工事現場などの規制・区分けに材質LDPE色レッド高さ(mm)700質量(g)850種類スタンダード寸法(幅W×奥行D)(mm)380×380デザインライン入り
Sカラーコーン カラフルコーンM
CONDOR(山崎産業)¥1,498税込¥1,6481個欠品中道路や工事現場などの規制、区分けのほか、多目的にご使用頂けるコーン(三角コーン・パイロン)です。シンプルなスタンダードタイプです。用途道路や工事現場などの規制・区分けに材質LDPE色レッド高さ(mm)700質量(g)850種類スタンダード寸法(幅W×奥行D)(mm)380×380デザイン無地
トラ柄OPPテープ
伊藤忠リーテイルリンク¥279~税込¥307~1巻当日出荷今までありそうでなかったトラ柄印刷のOPPテープです。用途区別する梱包用テープやDIY創作に。色トラ柄テープ厚さ(mm)0.09粘着剤アクリル系
中継装置
ICOM(アイコム)¥48,980税込¥53,8781個当日出荷特定小電力トランシーバー用中継装置です。通信距離を2倍に広げることが可能です。ACアダプターで使用可能仕様●本体サイズ(mm):W156×D126×H37.6●重量:320g付属品壁面取付プレート、ACアダプターアズワン品番66-0009-35
チェーンスタンド AZ立入禁止ポール 丸ポリタイプ
安全興業¥3,500税込¥3,8501個当日出荷差し込むだけで簡単に組立ができます。おもり部に水や砂等を入れる事ができます。禁止表示付きです。立ち入り禁止やイベント会場や展示会の人や車の誘導に利用出来ます。イベント会場や展示会の人や車の誘導に。立入禁止の区画指定に。仕様●色:イエロー●ポール色:イエロー●幅(mm):250●高さ(mm):1100●タイプ:丸ポリ●ベース色:ブラック●表示内容:立入禁止●丸ポリ台付●注水式●チェーンは付属していません。●材質/仕上:ポリエチレン(PE)●チェーンは付いておりません。●原産国:日本●コード番号:436-7198アズワン品番67-2336-70
LEDロープライト専用電源
富士倉¥2,998税込¥3,2981本当日出荷最大40mまでの増設が可能。用途LEDロープライト専用電源です。全長(mm)1050周波数(Hz)50/60出力DC100V 8A(MAX)入力電圧(V)AC100電源コード(m)防雨仕様二重シールド長さ1寸法(幅W×厚さ)(mm)電源部:35×20防塵防水性能IP65連結40m