カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(120)
- エスコ(606)
- グリーンクロス(434)
- ICOM(アイコム)(415)
- TOA(414)
- アルインコ(307)
- サンコー(三甲)(307)
- ユニット(264)
- TRUSCO(261)
- 日本緑十字社(239)
- ブラスト興業(208)
- 信栄物産(197)
- 仙台銘板(194)
- つくし工房(194)
- カーボーイ(175)
- トーグ安全工業(172)
- アラオ(158)
- YAESU(旧スタンダードホライゾン)(137)
- Panasonic(パナソニック)(130)
- ユニペックス(UNI-PEX)(118)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む

安心クッション 丸型
TRUSCO¥1,398~税込¥1,538~1本ほか当日出荷ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。用途丸型支柱や手摺、パイプの保護に。厚さ(mm)5質量(g)115長さ(m)0.9外径(mm)37内径(mm)272018年トラスコ掲載ページ6 1381
ガレージミラーM 角
MYST(2件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981セット当日出荷広い視野で距離感をつかみやすい。中央線のない道路、クルマバイクの往来が多い場所の確認に最適です。メーカーオリジナルのピボット仕様で角度調整がやりやすいです。軽くて割れにくい軽量樹脂製ミラー、紫外線にも強いので変色しません。工具を使わずロックキャップをまわすだけでミラーの角度が固定可能、ゆるみ防止ロックピンで。風や振動でもカチッと固定できます。形状角付属品フランジナット/2個、タッビング/4本、ボルト/1本、ロックピン/2個、クランク型金具/1個、L型金具/1個、スバナ/2本寸法(mm)280×210サイズM材質(本体)HIPS質量(g)711材質(ミラー)アクリル樹脂材質(金具)ステンレス・スチール・ポリカーボネイト・ポリプロビレン使用場所屋外曲率半径1000R視認距離中距離用~約30m角度調節可能
プラチェーン(コーンリング付)
TRUSCO(2件のレビュー)¥989~税込¥1,088~1本当日出荷折りたためるので、持ち運びが便利です。進入禁止区間の仕切りや、駐車場内での区画整理、人の誘導などに適しています。色イエロー/ブラック材質ポリエチレン(PE)径(mm)6
縁石ブロック専用視線誘導マーカー キャットアイマーカー DR-220
CATEYE(キャットアイ)(5件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から4日以内出荷耐衝撃性等、強度アップ。内部にエポキシ系樹脂材を注入し、強度の向上をはかりました。 接着強度の向上。底面をフラットにし、接着面積を大きくすることで、接着強度を大幅に向上しました。 車のヘッドランプ(光源)が反射板にあたり再帰反射することで、ドライバーの視線を誘導してデンジャラスゾーンをいち早く認識させます。材質(反射レンズ)アクリル、(充填材)エポキシ系樹脂材質(本体)ABSタイプ両面寸法(縦×横×高さ)(mm)101×101×19施工内容CATEYEマーカーボンドをご使用ください。1個あたりの接着剤の塗布量は50グラムです。エポキシ系2液性ですので主剤と硬化剤を1:1の割合で均一になるまで充分混合して施工してください。
高輝度蛍光反射シート 徳用
MYST(1件のレビュー)¥899税込¥9891巻当日出荷昼間は蛍光 夜間は反射用途門柱、フェンスなどへの危険標示に 自転車、三輪車などの安全目印に ランドセル、バック、傘などの目印に材質【基材】アクリル、 【粘着剤】アクリル系粘着剤縦(mm)240横(mm)145
IC-4100/4110/4120用 ACアダプター BC-188 ICOM 充電器 アイコム (BC-181用)
ICOM(アイコム)¥1,998税込¥2,1981個3日以内出荷ACアダプターです。別売りの充電スタンドと併せてご使用ください。
フェンス用タンクベース
エスコ¥1,120税込¥1,2321個当日出荷フェンス用ウエイト 水または砂を入れてフェンス用のおもりとしてご使用ください。 直線、直角用仕様●仕様:ウエイト●サイズ:Φ320×125(H)mm●重量:満水時:約9kg空時:約460g●入数:1個●材質:HDPE(高密度ポリエチレン)●カラー:グリーン
高圧シート
ヨツギ¥12,980~税込¥14,278~1枚当日出荷から4日以内出荷高圧電気回路の活線作業、活線近接作業に充電部防護用として使用します。 破れにくく、突き刺しなどに対して優れた機械的強度を有します。備考マジック付電圧(V)交流・直流7000以下
警笛ホイッスル10個セット(プラスチック/金属)
STATUSUNI(ステータスユニ)(1件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1セット(10個)当日出荷警備業用に新規に自社開発したプロフェッショナル仕様の警笛ホイッスルです。 共鳴胴の中のコルクのサイズを最適化し真円球に近付けることで、現場の雑踏など雑音の多い環境下においても認識性がきわめて高いビブラートを響かせます。用途保安用品としての警告音、呼子笛、熊よけホイッスル、被災時・緊急時の救助要請(防災用品)セット内容警笛ホイッスル10個セット
安全標示用布テープ NO.145T
寺岡製作所¥2,298~税込¥2,528~1巻当日出荷布テープのため手で簡単に切れます。 ざらざらした面・凸凹面にも優れた粘着力を発揮します。用途危険区域に対しての安全標示・区画整理など。伸び(%)10引張強度(N/25mm)186.3
ロードアップG(直線)
Richell(リッチェル)(31件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1個当日出荷ラインナップが充実。段差に合わせて選べます。車庫前の舗道上がりや玄関前の段差に設置することで、段差越えの衝撃を和らげ、スムーズに出入りできます。環境に配慮し、再生ゴムを使用しています。ゴム製だから、車輌などが乗り上げる時の音が静か。割れや変形が少ない。タイヤとのグリップ力があるので、雨の日でも滑りにくい。重みがあり、雨水などに流されにくい。スリップしにくい表面形状。連結可能(ボルトで固定できます)付属品連結用ボルト(M8×60L) 1個、ナット1個、ワッシャー2個材質再生ゴム形状直線色黒耐荷重(t)約2
拡声器スピーカー Bluetooth対応 ハンドマイク型
サンワサプライ(1件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷マイクに向けて話すだけでスピーカー部より拡声出力ができるハンドマイク型ポータブル拡声器スピーカーです。音響設備等が必要なく、誰でも簡単に声を拡声出力できます。15Wの高出力対応でマスク等で声量が出せない場合にも手軽に声量アップできます。握りやすいスリムな形状で重量わずか約265gと軽く、長時間の使用でも話者に負担をかけません。Bluetoothに対応しておりスマートフォンなどからの音楽再生が可能。同時に拡声出力もできるためカラオケ感覚で使用することも可能です。本製品2台を1台のスマートフォンにBluetooth接続できるTWS機能搭載し、同時に音楽再生もできデュエットも可能です。またエコーモードを搭載しておりカラオケ利用にも最適です。バッテリー内蔵で動作し約4~5時間の充電で約6時間の連続動作が可能です。※本製品は防水構造ではありません。※屋外での使用目安として40人程度、屋内の比較的静かな環境では60人~70人程度への案内が可能です。セット内容本体×1、USBケーブル×1、ストラップ×1、ゴムリング×2(1個は本体に装着済)、取扱説明書、収納ポーチ電源内蔵リチウムイオン電池(容量/3200mAh)、またはUSBポートより給電(DC5V 1A)適合規格Bluetooth 5.3最大出力(W)実用:15連続使用時間(時間)約6※使用条件により異なります。【Bluetooth】周波数特性100Hz-18KHz充電時間約4-5時間送信出力class2【共通仕様】スピーカー形式:密閉型フルレンジスピーカー充電方式USB Type-Cポートより給電(DC5V 1A)インピーダンス(Ω)ロード/3通信距離(m)約10スピーカーサイズ(mm)約45オーディオコーデックSBC対応プロファイルA2DP
アイコム IC-4100 IC-4110 IC-4120用 二口充電器 BC-181 充電器(チャージャー) ICOM
ICOM(アイコム)¥3,798税込¥4,1781個3日以内出荷トランシーバー用の二口充電器です。IC-4100 IC-4110 IC-4120用等に対応。専用のアダプターが必要です。
ジェントルスロープ
仙台銘板¥5,398~税込¥5,938~1個翌々日出荷台車から大型車までスムーズに乗り入れできます。緩勾配のため、乗り入れ時の急加速や繊細な操作が不要です。積載物への衝撃を和らげます。ゴム製の為、静粛性に優れており、ズレにくいです。付属の連結金具でヨコ連結が可能です。別売りのアンカーで固定もできます。付属品1枚につき、連結金具1本付属幅(mm)500
安心クッション平型
カーボーイ¥699税込¥7691個翌々日出荷非常に柔らかく弾力性に優れた素材を使用。耐摩耗性にも優れています。ぶつかりの衝撃をやわらげ、引き戸や扉の防音対策に。家具や壁の角に貼ってケガを防止。両面テープを本体に貼り、取り付け箇所に貼るだけです。カットOK用途壁面の保護、振動吸収材として。物の落下防止材質NBR(発泡ゴム)長さ(mm)2000形状平型幅(mm)30厚さ(mm)3.5
IP100H-ANG 交換用リチウムイオン電池
ICOM(アイコム)¥9,598税込¥10,5581個当日出荷IP100H-ANG用 交換用リチウムイオン電池寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58×10.5×86.9バッテリー電圧(V)7.4バッテリー容量(mAh)1150アズワン品番64-9610-42
蛍光プラスチックチェーン10m
セーフラン安全用品¥2,998税込¥3,2981本当日出荷蛍光カラーで高い視認性を確保するプラスチックカットチェーンです。チェーンスタンドと合わせてのご使用に最適です。用途進入禁止、境界用の仕切りとして。材質PE寸法(mm)38.2×21.5長さ(m)10線径(mm)6
誘導ライト ショート
iHelp¥999税込¥1,0991個当日出荷全長270mmのとり回しのし易いショートタイプのLED発光誘導ライト。 スイッチを押すごとに、赤点滅→赤点灯→青点灯→消灯と切替わります。 グリップエンドに磁石が付いているので、鉄に引っ付ける事ができます。 落下防止のストラップとベルト等に掛けられるフック付き。 単3電池3本で点灯します。用途各種誘導や目印に仕様ストラップ付・クリップ付・マグネット付(持ち手部分)材質本体:PVC。ハンドル部:ABS。寸法(mm)270×50×36質量(g)165タイプショート電源単3形乾電池×3個点灯色レッド・ブルー
段差スロープ グレー
ユニット(1件のレビュー)¥5,198~税込¥5,718~1台当日出荷適度な弾力でショックの吸収力をアップします 消音効果で、耳障りな音を吸収します 雨でも滑らない、新素材を採用しました 再生ゴムチップ(再生材95%)を特殊ポリマーで熱成形したリサイクル商品です 置いて敷くだけのカンタン設置です用途段差部分のスロープとして最適です。材質再生ゴムチップ(再生材95%)、特殊ポリマー
安心クッションL字型 STRONG 屋外対応
カーボーイ(1件のレビュー)¥849~税込¥934~1本当日出荷から翌々日出荷人気の安心クッションシリーズに『劣化に強い』安心クッションSTRONGが新登場!。屋内での使用はもちろん、屋外での使用におすすめです。日差し:屋根がなく直接陽のあたる場所でも劣化しずらい。水:水をはじく為、雨があたったり水に濡れる場所でもOK。ちぎれ・ヒビ:引っ張りやねじれに強く、ちぎれやヒビが起こりにくい。取り付け方法:専用両面テープまたは接着剤で取り付け箇所に貼るだけ(別売り)。用途柱や、梁などの構造物、機械周りや家具の角、その他の突き出た危険な角にはりぶつかり事故やケガを防ぐ。注意喚起を促し、安全対策をしたい場所にはイエロー:店舗等の駐車場内の看板の足に。工場内の機械の角に。景観を壊さず安全対策をしたい場所にはブラック:カーポートの柱に。オーディオ機器周辺との相性○。長さ(mm)900
クッションドラム(普及型)
トーグ安全工業¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷お求めやすい価格のドラムです。分岐点や分離帯など幅広くご使用ください。仕様内部インナーボックス:5個材質ポリエチレン樹脂質量(kg)7(水・不凍液充填時:70~120)サイズ(mm)Φ580×高さ820反射シート封入反射シート使用
コーナーキャップ 安全透明
(4件のレビュー)¥329税込¥3621セット(4個)当日出荷机などの角(コーナー)にセットするクッション材です。 衝突時の衝撃をやわらげます。 構造上、空間を持たせることでよりクッション性を高めています。 取付け用のシールを付属しています。ハサミなどでご自由にカットしてお使いください。用途机や角のある対象物用色クリア材質軟質塩ビ厚さ(mm)最大約8付属品両面テープ寸法(縦×横×高さ)(mm)42×42×20
メッシュ大旗+棒セット蛍光
ミズケイ(3件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981セット3日以内出荷棒付、持ち手部分をターポリンで補強。メッシュ生地で通気性抜群。用途高速道・国道での誘導業務に最適。混率(%)ポリエステル100%寸法(縦×横)(mm)900×1100
ステンレスミラー 角型
信栄物産(3件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1台当日出荷から4日以内出荷ワレない・サビない・ヒズマない。外観・デザイン性にも配慮した色調です。用途駐車場出入り口に。構内の安全確認に。私道での死角確認に。仮設設置用に。型式角型仕様●壁・ポール用金具付●フード付(ステンレス)●ワレない・サビない・ヒズマない付属品壁・ポール用金具取付可能対象ポール、壁面タイプカラー枠の色黒材質(ミラー)ステンレス材質(枠)塩化ビニル材質(金具)鉄(ユニクロ)使用場所屋内・屋外兼用材質(裏板)ステンレス適合ポール径(Φmm)34~50.8