カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
      • 安全用品
        • 道路用品(12)

安全用品 :「炎筒」の検索結果

安全用品とは、安全に作業するために使用する用品類です。パイロンやトラテープのような小物から、安全ミラーなどの安全設備、コーナーガードやフェンスなど大型のものまで、豊富な商品を取り扱っています。その他にも消火器、南京錠、防犯ブザーなどの防災や防犯のための道具もラインナップされています。

安心して使える!面倒な手続きはモノタロウにお任せ。免許局トランシーバーのご紹介。 詳しくはこちらから
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LED矢印板 電池式 モノタロウLED矢印板 電池式モノタロウ(5件のレビュー)
15,980税込17,578
1台
当日出荷
LEDライトが点滅と矢印方向に向かって順番に点灯(流動)の2種類のパターンをスイッチで選べます。順番にスイッチを押すと切り替わります。 夜間自動点滅機能付きです。 枠組み式なので風が抜けやすい構造なので転倒しにくくなっています。 電池式(別売)なので場所を選ばず持ち運びに便利です。 スタッキング式で積み重ねもできますので、場所を取らず保管できます。 電池(単1電池×2個)は裏側の白い丸蓋を回して開け、簡単に挿入できます。
用途工事現場や駐車場などの誘導用寸法(幅W×高さH)(mm)約750×450材質アルミ、PC、ABS、SPCC質量(kg)約4.0使用電池単1電池×2個(別売)LED色点滅数(回/分)(点滅)80/(流動)60LED使用数(個)30
ハイパワーLED路面警告灯 トーグ安全工業ハイパワーLED路面警告灯トーグ安全工業(2件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
LEDストリームワン トーグ安全工業LEDストリームワントーグ安全工業
13,980税込15,378
1個ほか
4日以内出荷
路上設置もしくはマグネットを利用し車載用として使用できます。 台数無制限で連動する新開発の流動式視線誘導灯(乾電池式・充電式)です。防水防塵性、対衝撃性にとても優れており、米国の警察や消防、その他高速・国道パトロール会社で使用されています。(底面に強力マグネットを装備しています。) 傾斜角センサー内蔵(本体角度によって点滅するLEDが側面に上面と切り替わります。※指定も可能)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)92×108×28保証期間1年LED使用数(個)(側面)12灯、(上面)4灯設置位置(最大)約15m以内設置条件台数:制限なし
電池式LED警告灯 TRUSCO電池式LED警告灯TRUSCO(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
材質ゴム部:TPR、本体:PC質量(g)125電源単4アルカリ電池×3個(別売)径(mm)100
セーフティライト PFセーフティライトPF
17,980税込19,778
1台
当日出荷
厳しい気温、環境での使用が可能です。 最大150時間長持ちします。 LEDを採用しています。
用途車の故障や事故など、安全に緊急の際にドライバーに作業を知らせる時に、カラーコーンの中に入れてカラーコーンを夜間でも目立たせたい時に仕様ウォータープルーフ、ミルスペックMIL-STD810準拠(耐衝撃、耐振動、耐水性)、CE取得セット内容リチウム電池(CR123A)×1本材質強化ポリカーボネート高さ(mm)40質量(g)200径(Φmm)105LED使用数(個)16
ラビットアイ キタムラ産業ラビットアイキタムラ産業
12,980税込14,278
1個
当日出荷
あらゆる所で使用できる多用途適応型の強力警告灯です。 単三乾電池2本で約10時間使用可能。 ON-OFFスイッチ付き。電池付属。
タイプカラーコーン設置タイプ電源単三乾電池2本点灯方式交互点滅LED使用数(個)12
FRED LIGHT PRO WaganFRED LIGHT PROWagan
3,998税込4,398
1個
当日出荷
災害時や車両トラブル時に目印や警告灯として使用できる携帯型の非常用回転灯強力な白色光がLED懐中電灯として機能し、回転灯が危険個所の警告や誘導に使用できます赤色の点滅が使えない環境や現場を考慮し、霧や雪での視認性が高い黄色光を採用した黄色光マルチ回転灯です電池式で充電する必要がなく、非常時すぐに使用が可能電池の交換は工具不要のコインオープン式最大100時間連続点灯連続点灯、点滅、回転のパターン切替式底部の磁石やフックで容易に設置可能発煙筒のような炎や熱を出さないので安全防水性能IP67、衝撃に強く耐荷重500kg
用途危険個所での注意喚起や誘導/発煙筒や三角停止板の補助/停電時の照明/車内の作業や車中泊での照明材質本体:ポリカーボネート/カバー:熱可塑性ゴム(TPR)寸法(mm)122×122×38質量(g)317(乾電池含む)電源単三電池3本(別売)連続使用時間(時間)最大100LED色黄+白固定方法磁石(裏面に6個)/フック(裏面に2本(収納式))色(本体)黄色視認距離850m以上(夜間)、350m以上(昼間)照射角度(°)360
FRED LIGHT PRO WaganFRED LIGHT PROWagan
3,998税込4,398
1個
当日出荷
災害時や車両トラブル時に目印や警告灯として使用できる携帯型の非常用回転灯道路交通法施行規則適合品のため、三角表示板の代わりに使用できます!※外周紫光点滅時のみ適合強力な白色光がLED懐中電灯として機能し、回転灯が危険個所の警告や誘導に使用できます電池式で充電する必要がなく、非常時すぐに使用が可能電池の交換は工具不要のコインオープン式最大100時間連続点灯連続点灯、点滅、回転のパターン切替式底部の磁石やフックで容易に設置可能発煙筒のような炎や熱を出さないので安全防水性能IP67、衝撃に強く耐荷重500kg
用途危険個所での注意喚起や誘導/三角停止板の代わりに/停電時の照明/車内の作業や車中泊での照明材質本体:ポリカーボネート/カバー:熱可塑性ゴム(TPR)寸法(mm)122×122×38質量(g)317(乾電池含む)電源単三電池3本(別売)連続使用時間(時間)最大100LED色紫+白固定方法磁石(裏面に6個)/フック(裏面に2本(収納式))色(本体)視認距離850m以上(夜間)、350m以上(昼間)照射角度(°)360
シンクライン CATEYEシンクラインCATEYE
86,980税込95,678
1組(5台)
翌々日出荷
2.4GHz通信帯域で製品が通信し、場所を問わず同期、流動点滅します。同期点滅、高速流動、低速流動、高輝度フラッシュ点滅の4パターンの点滅動作から選択可能です。専用ケースに5台収納可能です。発煙筒の代用として、トンネル内でもお使いいただけます。電源を入れた製品が親機となり自動で通信を開始し、撤去の際には任意の1台の電源をOFFにすることで連動している製品全てが消灯します。
用途カラーコーンの中に入れて内照灯として故障車両に取り付けて周囲へ注意喚起に発煙筒の替わりに緊急時の後方車両誘導に。付属品キャリーケース×1個、収納袋×1枚、USBケーブル(TYPE-C)×5本、充電用ハブ×1個トラスコ品番352-1538セット内容ライト本体×5台材質ポリカーボネート/ウレタン幅(mm)127高さ(mm)32.8奥行(mm)127色(本体)赤/クリアRoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)20
ラビットアイ つくし工房ラビットアイつくし工房
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷
LED上下交互点滅。単3電池2本付きで連続約30時間使用可能。
LED色連続使用時間(時間)約30時間材質ポリカーボネート質量(g)460寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)108×30×250
難燃タイプポストフレックス 保安道路企画難燃タイプポストフレックス保安道路企画
37,980税込41,778
1本
6日以内出荷
難燃タイプの視認誘導標になります。高速道路・トンネル内など、発炎筒の使用頻度が高い場所にお勧めです。ポストへの燃え移りによる二次被害を防ぎます。発煙筒や事故などでポストに燃え移っても、試験をクリアした難燃素材のため燃え広がることなく、二次被害を防ぎます。ポスト部、ベース部共に難燃素材です。
用途高速道路・トンネル内などに。発炎筒の使用頻度が高い場所に。高さ(mm)800オレンジ幅(mm)200ポール幅(mm)77材質(反射板)ダイヤモンドグレード反射シート3枚取付方式接着固定タイプ
難燃タイプポストフレックス 保安道路企画難燃タイプポストフレックス保安道路企画
39,980税込43,978
1本
6日以内出荷
難燃タイプの視認誘導標になります。高速道路・トンネル内など、発炎筒の使用頻度が高い場所にお勧めです。ポストへの燃え移りによる二次被害を防ぎます。発煙筒や事故などでポストに燃え移っても、試験をクリアした難燃素材のため燃え広がることなく、二次被害を防ぎます。ポスト部、ベース部共に難燃素材です。
用途高速道路・トンネル内などに。発炎筒の使用頻度が高い場所に。高さ(mm)800オレンジ幅(mm)200ポール幅(mm)77材質(反射板)ダイヤモンドグレード反射シート3枚取付方式着脱一本脚タイプ

安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります

安全用品