絞り込み
ブランド
- サンハヤト
- モノタロウ(39)
- 3M(スリーエム)(126)
- PROST's(113)
- アルテコ(ALTECO)(81)
- エスコ(306)
- コニシ(224)
- シャープ化学(59)
- スリーボンド(314)
- セメダイン(242)
- タイルメント(54)
- トーヨーマテラン(53)
- ニットー[塗装・養生・内装用品](51)
- ハウスボックス(52)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](423)
- マノール(60)
- 信越化学工業(114)
- 家庭化学(138)
- 建築の友(83)
- 関西パテ化工(78)
- 高森コーキ(59)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
特価

サーマルポッティング
サンハヤト¥39,980税込¥43,9781セット7日以内出荷部品の保護と共に、放熱も!。高熱伝導タイプの絶縁・保護ポッティング剤です。部品や基板を保護するとともに、部品から発生する熱を効率よく逃がすことができるので、部品の性能向上や長寿命化に貢献します。EV関連機器や電源ユニットなど、保護と放熱を両立したい用途に最適です。エポキシ系ポッティング剤に比べ柔軟性があり、硬化収縮や熱膨張差による部品破損のリスクを低減できます。常温硬化タイプですが、加熱することで硬化時間を短縮することもできます。低分子シロキサン低減品のため、接点障害が懸念される用途にも使用できます。仕様低分子シロキサン:250ppm(D3~D10)成分主剤:シリコーン樹脂、放熱フィラー、硬化剤:シリコーン樹脂、放熱フィラー、硬化物質、顔料寸法(mm)(包装を含む、約)110x130x240質量(kg)(包装を含む、約)1.275使用温度範囲マイナス60~180℃体積抵抗率(Ωcm)>1.0×1014難燃性UL94V-0相当外観主剤:白色ペースト、硬化剤:灰色ペースト接着剤NET:主剤500g(217ml)、硬化剤500g(217ml)粘度(25℃)(Pa・s[P])混合物粘度:5.7熱伝導率(W/mk)1.5タックフリータイム(分)180(25℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量434mLRoHS指令(10物質対応)対応硬化時間24時間(25℃)、30分(70℃)硬度(ショア A)10絶縁破壊強度(kV/mm)14
『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります
- スプレー・オイル・グリス
- 塗料
- 接着剤・補修材
- 溶接用品
接着剤・補修材 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら