絞り込み
特性
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

12ページ目: 接着剤・補修材

3,754件中 441480
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 壁紙補修用接着剤 かべっ子 セメダイン

    壁紙補修用接着剤 かべっ子

    セメダイン(2件のレビュー)
    459税込505
    1本(50mL)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    壁紙(ビニール、紙、布製)補修専用の接着剤です。 乾きがはやく、乾くと透明になるのできれいに仕上がります。 水性なので引火の心配がなく、安心してお使いいただけます。 乾くと透明です。
    用途塩ビ・紙・布の壁紙のはがれ補修。硬化後:白色主成分酢酸ビニル樹脂危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類特性速乾、水性主なワークパーツ
  • トスシール381 モメンティブジャパン(旧:GE東芝)

    トスシール381

    モメンティブジャパン(旧:GE東芝)(1件のレビュー)
    889税込978
    1本(333mL)
    当日出荷
    1成分脱オキシム型の建築用建築シリコーンシーリング材 1成分形で施工が容易です 金属に対する腐食がほとんどありません 接着性に優れ、各種部材に対し良好な接着性を示します 耐候性、耐久性に優れています
    用途ガラスの防水シール サッシ工事、金属工事の防水シール コンクリート、金属目地のシール プレハブ、冷凍庫、コンテナー、ショーケースなどの防水シールタイプGJIS規格JIS A5758適合品比重1.02/23℃(硬化前)引張強力(N/cm2)[kgf/mm2]0.4/23℃0.5/-20℃60%引張応力外観ペースト状(硬化前)圧縮強度(N/mm2)0.4耐久性9030Gに合格タックフリータイム(分)10/23℃(硬化前)反応機構オキシム型体積変化(%)4.1弾性復元性(%)90クラス30SLMスランプ(mm)(縦)0(横)0押出し性(5℃)s5危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆
  • アロンアルフアエクストラ2000(高機能型) 東亞合成

    アロンアルフアエクストラ2000(高機能型)

    東亞合成(6件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本(20g)ほか
    当日出荷
    従来のアロンアルファの機能をバランスよく向上させた耐熱性のある瞬間接着剤です。難接着材料の接着に優れ、クリアランスのある接着面でも速やかに接着します。硬化した接着剤が白濁せず、仕上がりがきれいです。
    用途A-PET、EPDM、FRP、ポリアセタール等の難接着材料に 多孔質材(木材皮革)の接着に成分シアノアクリレート系タイプ高機能型グレードEXTRA2000粘度低粘度主な用途難接着(A-PET、EPDM、FRP、ポリアセタールなど)、多孔質材(木材、皮革など)粘度(mPa・s)2(at25℃)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類特性耐熱性危険物の性状非水溶性被着材の素材PP・PE主なワークパーツ
  • 超強度防水コンクリート補修材 家庭化学

    超強度防水コンクリート補修材

    家庭化学(4件のレビュー)
    929税込1,022
    1袋(1.8kg)ほか
    当日出荷
    超強度防水コンクリート補修材は通常のコンクリートに比べて早強性、接着性、防水性に優れ、圧縮強度も50N/mm3 以上の強靭なコンクリートに仕上がります。
    用途防水性の必要な箇所やガレージの床面など強度の必要な部分の補修に!。コンクリート建物のスピード補修に使用仕様速乾、砂入りセメント成分ポルトランドセメント、硬化促進剤、骨材、粉末樹脂グレー硬化時間(分)120危険物の類別非危険物施工面積約10mm厚で300×330mm適応下地モルタル、コンクリート面特性防水
  • PA穴うめシールパテ アルテコ(ALTECO)

    PA穴うめシールパテ

    アルテコ(ALTECO)
    749税込824
    1個(500g)
    当日出荷
    穴うめ、シールしてからも固まらず柔軟性を保ち、耐水性、防水性も良好 難燃性(自己消火性)のパテ シール後、水性/油性各種ペンキの塗付が可能
    用途エアコン・洗濯機・流し台などの配管部のすき間シール 屋内外の穴うめ、その他取替え作業が必要な部分のシールライトグレータイプ非硬化性パテ主成分無機充填剤危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類危険物の数量0.5kgRoHS指令(10物質対応)対応特性耐水性、防水性、難燃性
  • セメント用着色剤 家庭化学

    セメント用着色剤

    家庭化学(10件のレビュー)
    339税込373
    1袋(50g)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    白色セメントに混入するだけでカラーセメントができ上がります。分散材を配合していますので、より美しく発色し、また、白華現象を防止します。
    用途カラーセメントを作成に(タイル目地・ブロックレンガの目地等に)危険物の類別非危険物
  • 補修用パテ RE-メイク KLASS(クラス/旧:極東産機)

    補修用パテ RE-メイク

    KLASS(クラス/旧:極東産機)(6件のレビュー)
    799税込879
    1個(370g)
    当日出荷
    乾燥硬化型のパテです。 キメが細かく、ヘラ切れもよく作業性に優れています。 ヤセが少なく微弾性でクラックが入りにくくなっています。 乾燥時間が短く施工性接着性に優れています。 中栓付で保管もラクです。 安全な無溶剤の水性パテです。
    用途壁紙施工時の下地補修(釘・ビス穴・ボード/壁紙ジョイント部)主成分アクリルエマルジョン外観ベージュ色ペースト状
  • ホシュパテ ヤヨイ化学

    ホシュパテ

    ヤヨイ化学(10件のレビュー)
    699税込769
    1個(500g)
    当日出荷
    高濃度・速乾タイプで仕上がりが速く、凹部分への拾い塗りに最適です。 建築内装用下地調整剤〈補修用〉
    タイプ合成樹脂系エマルションパテ危険物の類別非危険物施工面積3m2/500g
  • すきまスティック エスファクトリー

    すきまスティック

    エスファクトリー(8件のレビュー)
    929税込1,022
    1個
    当日出荷
    弾性シーラントバックアップ材 高発泡ポリエチレン シーラントに付着せず、理想的な2面接着を実現します。 目地の伸縮による外圧に耐え、また手軽に施工できます。 独立気泡なので吸水、吸湿がほとんどありません。 紫外線の直射がない限り半永久的に使用可能です。 溶剤やプライマー液による溶解・変形もありません。
    用途建築用…カーテンウォール工法によるユニットパネルの接合部、窓ガラスのグレージングサッシュ回り、プレコンの目地等。 土木用…防潮堤、橋梁、滑走路、工場内の床等のコンクリート、モルタル、金属の目地。形状丸形危険物の類別非危険物
  • 超速乾補修材 オッシャーコート タイムケミカル

    超速乾補修材 オッシャーコート

    タイムケミカル(14件のレビュー)
    6,498税込7,148
    1セット(5kg)
    当日出荷
    超速乾二液型メタクリル系補修材です。 処理終了後、約1時間(気温20℃)でフォークリフトの運行が可能です。 樹脂を特殊骨材と混ぜるだけですぐに使用できます。(撹拌機不要) 密着力が強く、際からのはつれがない。 混合後の形状は樹脂モルタル状。 施行面積は、塗膜厚10mmで1m×26cmが目安です。
    用途コンクリート、アスファルト、厚塗床材の剥離箇所の補修等幅広い用途に使用できます。 穴埋め・凸凹・大きな亀裂・段差修正その他-使用方法-1.混合: 補修箇所を清掃後、缶に入った樹脂を骨材の入ったポリ袋に注ぎ込み、よくもんで混ぜ合わせて下さい。(1分程度)2.処理: 補修箇所に適量を流し込んで下さい。3.仕上り: 上部が平らになるようにコテ、ヘラ等で仕上げて下さい。-廃棄の方法-混合して余った材料は、硬化させた後焼却処分、又は産業廃棄物として処分して下さい。トラスコ品番387-1673セット内容樹脂容量(液状)1kg、骨材(砂のような状態)4kg材質樹脂:第四類第1石油類、骨材:混合硅砂白っぽいグレー硬化時間(分)夏期(30℃): 約40分、春秋期(20℃): 約60分、冬期(5℃): 約120分外観粗粒状危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1L混合比塗料:硬化剤=1:4施工面積(m2)0.26可使時間(時間)約10分(夏)、約40分(冬)危険物の性状非水溶性
  • ワンタッチ 床用ひび割れ補修材(アスファルト用) アサヒペン

    ワンタッチ 床用ひび割れ補修材(アスファルト用)

    アサヒペン
    1,079税込1,187
    1個(350mL)ほか
    当日出荷
    手絞りできるワンタッチ式!。ひび割れに流しこむだけ。仕上げヘラ付き。雑草の生え抑制に。水に混ぜる必要がなく、そのまま使える樹脂モルタルです。屋内外に使用でき、使いやすいノズル付きです。乾燥後、水性塗料が塗れます。
    用途アスファルトの補修に材質アクリル樹脂、無機充てん材、顔料、水ブラック危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • セメコンスーパー 5kg ユニテック

    セメコンスーパー 5kg

    ユニテック
    6,898税込7,588
    1個(5kg)
    当日出荷
    約10分で硬化、コンクリートの4倍の強度を発揮、従来の常識をくつがえす全天候型コンクリート補修材。45分で実用硬化! 無収縮なので、薄塗りでもひび割れしにくく、水中でも硬化時間や硬度は変わりません。 水と混ぜてご使用ください。目安は1kgあたり100mLの水です。
    用途コンクリート製品、階段の補修など、交通量の多い場所や水周りの緊急を要する工事にも最適。アンカーボルトの埋め込みなどにも。材質シリカサンド、特殊セメント圧縮強度(N/mm2)70~78曲げ強度(N/mm2)5~6品質保持期間密封状態で長期保存可能危険物の類別非危険物
  • 耐火目地用 耐火シール120 セメダイン

    耐火目地用 耐火シール120

    セメダイン
    2,398税込2,638
    1本(333mL)
    欠品中
    セメダインが長年の1成分形シーリング材のノウハウをもとに開発した新しいコンセプトのシーリング材です。 耐火性能だけの従来のシーリング材とは違い、建築用シーリング材に求められる各種性能を高いレベルで併せ持つ、住宅部材の高耐久化に適合するシーリング材です。 「耐火性能に関する技術的基準」(建築基準法施行令第107条)耐火構造:壁の120分耐火試験に適合する設計を行なう事が可能になりました。 外壁の動きに追従する低モジュラスタイプ。
    用途耐火間仕切り壁パネルの目地 ALC、押出成形セメント板の目地 サイディングボードの目地 コンクリートの目地 一般內;外装各種目地仕様深部硬化性(23℃50%RH×24h):1.6mm容量(mL)333主成分シリル化アクリレート密度(g/cm3)1.41指触乾燥時間(分)180(23℃50%RH)粘度(Pa・s)444危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類RoHS指令(10物質対応)対応
  • 瞬間接着剤 3000ゴールドスリム(液状) セメダイン

    瞬間接着剤 3000ゴールドスリム(液状)

    セメダイン(2件のレビュー)
    109税込120
    1本(3g)ほか
    当日出荷
    一滴、スピード接着する中粘度の瞬間接着剤です。 ピン無しで安全に開封できるので、安全です。
    用途アクセサリーや小物の接着 プラモデルの接着 金属模型の接着 陶磁器の置物の接着幅(mm)57透明高さ(mm)175タイプ中粘度奥行(mm)15容量(g)3主成分シアノアクリレート標準使用量1滴で5~6cm2(10円硬貨大)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性被着材の素材木材、陶磁器、硬質プラスチック、金属、合成ゴム 等主なワークパーツ
  • アルミ用パテ 6cm 高森コーキ

    アルミ用パテ 6cm

    高森コーキ(10件のレビュー)
    689税込758
    1個(38g)
    当日出荷
    切って、練って、埋めるだけ!。アルミニウムの補修・成型に。カラーパウダーで着色。気温差にも強く、屋内・外にも使用可能。硬化後は塗装、ドリル加工、研磨等の後作業が可能。
    用途アルミニウムの他、ガラス、木材、石、その他メタル材など成分エポキシ樹脂、顔料、充填剤危険物の類別非危険物
  • 溶剤形接着剤 速乾G セメダイン

    溶剤形接着剤 速乾G

    セメダイン
    249税込274
    1本(20mL)
    当日出荷
    ゴム・皮革・木・金属・硬質プラスチックなど、幅広い材質を強力に接着できる建築内装用接着剤です。 初期接着力が強く、仮止め不要の速乾型です。 各種化粧合板・ボード類とコンクリートなどの接着に適しています。
    用途ゴム・皮革・木・金属・硬質プラスチックなどの接着。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量20mL危険物の性状非水溶性
  • ねじゆるみ止め用嫌気性接着剤 TL43J, 中強度・高粘度タイプ 3M(スリーエム)

    ねじゆるみ止め用嫌気性接着剤 TL43J, 中強度・高粘度タイプ

    3M(スリーエム)(8件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本(10mL)ほか
    当日出荷
    中強度。取り外し可能。
    用途取り外す可能性のある、大型のネジ(M20以下推奨)のゆるみ止めに。仕様非水溶性、嫌気性タイプ油面向き液色分類高粘度破壊トルク/脱出トルク(Nm)20/7主成分アクリル系比重1.1使用可能温度範囲-54~150℃推奨ねじ径M20以下粘度(mPa・s)1300~3000危険等級固着時間(分)15以下強度中強度タイプ(取り外し可能)危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性主なワーク3次元形状
  • ボンドエフレックス コニシ

    ボンドエフレックス

    コニシ(8件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本(333mL)
    当日出荷
    1液性で常温硬化、弾力性に富んだエポキシ系の接着剤です。 耐水性もあります。 日本接着剤工業会 JAIA F☆☆☆☆規格品です。 日本接着剤工業会 JAIA 4VOC基準適合品です。
    用途コンクリートおよび内装石材・内装タイルの接着。成分変成シリコーンエポキシ樹脂系質量(g)532危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量0.473kg特性耐水性適合用途防水・耐水・屋外、低VOC主なワークパーツ
  • 外壁のひび割れ防水用 ひび割れシール セメダイン

    外壁のひび割れ防水用 ひび割れシール

    セメダイン(5件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本(120mL)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    外装石材パネルに対する汚れの発生が大変少なくなっています。(メーカー従来品比) 表面皮膜が速く張る速硬化タイプのため、ちょっとした補修に適しています。 硬化後はゴム状で弾力性を保つため、補修部分がひび割れたりしません。 硬化後、水性塗料の上塗りが出来ます。 有機溶剤を含まないため肉やせが無く、安心してお使い頂けます。 抗菌・防カビ剤配合品です。
    用途外壁のひび割れ・雨もれの充填・補修 外壁目地の防水シール付属品ノズル容量(mL)120使用温度範囲(℃)-40~180主成分変成シリコーン樹脂標準使用量幅5mm×深さ5mmの場合:本品1本で約4.5m使用可能危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類特性防カビ抗菌、水性塗料可被着材の素材コンクリート、モルタル、タイル、プラスチック、金属(アルミ、鉄、ステンレス、銅など)
  • ボンドHB10 速硬化 木工用 4kgセット コニシ

    ボンドHB10 速硬化 木工用 4kgセット

    コニシ(3件のレビュー)
    6,298税込6,928
    1袋(4kg)
    当日出荷
    木工作業の大幅な能率アップを実現した、水性タイプの接着剤です。 2液型ながら混合不要のハネムーンタイプ(分別塗布してはり合わせる)のため、作業時間の制約がありません。 耐熱性・耐クリープ性に優れています。
    用途はぎ接着、総貼り、Vカット成分変性ゴムラテックス系セット内容主剤 3kg+HBプライマー 1kg主な用途木工用改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆危険物の類別非危険物特性耐熱性、耐クリープ性主なワークパーツ
  • スコッチ 超強力接着剤プレミアゴールドスーパー多用途2 3M(スリーエム)

    スコッチ 超強力接着剤プレミアゴールドスーパー多用途2

    3M(スリーエム)(5件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番114-6274透明質量(g)140容量(g)100主成分変成シリコーン樹脂危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量93mL危険物の性状非水溶性適合用途耐衝撃被着材の素材シリコーン
  • コーティング剤 信越化学工業

    コーティング剤

    信越化学工業(3件のレビュー)
    3,092税込3,401
    1本ほか
    当日出荷
    金属を腐食させないコーティング剤です。 密封耐熱性が良好です。 低粘度。
    用途一般電気用シーリング・コーティング材。タイプ脱アセトンタイプ使用温度範囲(℃)-40~180主成分シリコーン
  • インスタントセメンスプレー トーヨーマテラン

    インスタントセメンスプレー

    トーヨーマテラン(8件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本(200mL)
    当日出荷
    ひび割れ補修が簡単にできる、画期的なスプレー式セメントです。吹きつけるだけで簡単に施工できます。
    用途玄関周りのブロック塀・駐車場の床などのコンクリートの細かいひび割れ補修や落書き隠し。仕様スプレータイプ質量(g)305硬化時間(時間)(20℃)24危険等級危険物の類別第四類危険物の品名特殊引火物危険物の数量0.2L
  • ジョリシールシリコーン系 AICA(アイカ工業)

    ジョリシールシリコーン系

    AICA(アイカ工業)(6件のレビュー)
    899税込989
    1本(320mL)
    当日出荷
    防菌・防カビ特性に優れています。1成分型で施工が容易です。
    用途キッチン、サニタリー、病院の内装、クリーンルーム等のパネルの目地シール。浴室、ユニットバスの目地シール、衛星機器の接着。洗面台、流し台廻り等一般家庭の水もれ防止用。仕様ノンホルムアルデヒド仕様脱トルエンキシレンタイプ成分シリコーン系アイスホワイト容量(mL)320改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類RoHS指令(10物質対応)対応
  • 液状ガスケット1207F スリーボンド

    液状ガスケット1207F

    スリーボンド(16件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1本(150g)
    当日出荷
    耐エンジンオイル、耐LLC性に優れている。未硬化時耐圧性良好。未硬化のままで120℃の高温化におかれても硬化。銅、銅合金を腐食しない。
    トラスコ品番817-9654種類無溶剤タイプ(シリコーン系)使用温度範囲(℃)-60~200(250)液色アルミ色パテ状主成分シリコーン比重1.50(25℃)伸び(%)190(硬化後)引張強度(MPa[kgf/cm2])3.7(37)(硬化後)粘度(25℃)(Pa・s[P])170(1700)剪断接着力(MPa[kgf/cm2])2.2(22)(硬化後)反応形態脱アセトン表面乾燥時間(min)5スランプ流動性非流動性取り外し性良好硬化時耐圧性(MPa[kgf/cm2])25℃:10(100)以上80℃:10(100)以上150℃:10(100) 以上未硬化時耐圧性(MPa[kgf/cm2])クリアランス0.1mm:0.41(4.1)クリアランス0.2mm:0.23(2.3)クリアランス0.5mm:0.12(1.2)危険等級危険物の類別第二類危険物の品名引火性固体危険物の数量0.15kg
  • LOCTITE 241 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE 241

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](1件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1本(50mL)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    中強度のネジの固定、弛み止めに適し、通常の冶具で取り外しが簡単に行えます。
    用途ネジ部品用 一般ねじ部品の固定とシール用(中強度) ベアリングとハウジングの固定使用温度範囲(℃)-50~150液色粘度(mPa・s[cP])110~150破壊トルク/脱出トルク(Nm)11.5/10硬化速度標準主成分嫌気性樹脂推奨ねじ径M20以下危険等級固着時間(分)10危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性主なワーク3次元形状
  • 木工用接着剤 木工用605(ハンディボトル) セメダイン

    木工用接着剤 木工用605(ハンディボトル)

    セメダイン(6件のレビュー)
    799税込879
    1本(750g)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    使いやすく、安全性の高い水系の接着剤です。 木工作・紙工作・手芸など幅広い用途に使えます。 乾燥すると透明になり、刃物を傷めずに切削加工ができます。 塗布しやすいハンディボトルタイプです。 キャップをはずせば広い開口部となるため、スタンドパック1kgや3kg詰替用を詰替えて使用することが出来ます。
    用途木材、紙、布などの貼り合せ。 木工作、手芸、紙工作など。 インシュレーションボード・パーティクルボード・ハードボード同士または相互の接着。 上記材料と化粧合板・発泡スチロールなどの接着。白色(硬化後:透明)JIS規格JIS K6804主成分酢酸ビニル樹脂エマルジョン主な用途木、紙、布標準使用量150~200g/m2改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆、4VOC基準適合特性水性主なワークパーツ
  • 1300N嫌気性封着剤 TB1324N-50G スリーボンド

    1300N嫌気性封着剤 TB1324N-50G

    スリーボンド(2件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1本(50g)
    当日出荷
    空気に触れているかぎり固まらず、金属などの微細なすき間に入り空気がしゃ断されると常温でほとんど肉やせすることなく硬化します。 硬化後は耐振動性、耐熱性、耐薬品性などに優れた物性を示し、機械、装置類のねじや嵌合部品を化学的に結合し、ゆるみやもれを強力に防止します。 一液性無溶剤型なので作業性が良く、だれでも簡単に使用できます。
    用途取り外しもするボルト、ナットの中強度固定およびシールトラスコ品番126-3668種類中強度使用温度範囲(℃)-40~150液色粘度(mPa・s[cP])600[600]破壊トルク(Nm)27主成分ポリメタクリル樹脂比重1.12引火点(℃)100以上危険物の類別非危険物主なワーク3次元形状
  • 寒水石 日東粉化工業

    寒水石

    日東粉化工業(3件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1袋(25kg)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    炭酸カルシウムの白色の化粧砂
    用途建材用・左官材料用(カキ落し)(磨出し)(洗出し)・プレコン・化粧ブロック・テラゾー危険物の類別非危険物
  • 水まわり用パテ 6cm 高森コーキ

    水まわり用パテ 6cm

    高森コーキ(2件のレビュー)
    689税込758
    1個(38g)
    当日出荷
    切って、練って、埋めるだけ!。エポキシ系の水回り用パテ。水中の補修・成型に。カラーパウダーで着色。気温差にも強く、屋内・外にも使用可能。硬化後は塗装、ドリル加工、研磨等の後作業が可能。
    用途ファイバーガラス、コンクリート、ガラス、セラミック、メタル、木材、プラスチックなど成分エポキシ樹脂、顔料、充填剤危険物の類別非危険物
  • シューグー100 ナチュラル コロンブス(COLUMBUS)

    シューグー100 ナチュラル

    コロンブス(COLUMBUS)(13件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個(100g)
    当日出荷
    靴のカカト等の磨り減った部分の補修剤です。
    自然色危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量100mL危険物の性状非水溶性
  • 発泡ウレタン シスタ・プロM5270P シスタ/ヘンケル(SISTA)

    発泡ウレタン シスタ・プロM5270P

    シスタ/ヘンケル(SISTA)(13件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1本(750mL)
    当日出荷
    再使用ができ最後まで無駄なく使えます。 環境にやさしいノンフロン商品です。 専用ガンに取り付けたまま保管できます。 吐出量調節が簡単にできる。 JAIA 4VOC基準適合品、F☆☆☆☆規格品です。
    用途サッシ、ドアまわりの結露防止に。 配管パイプ貫通部のすき間充填、固定断熱などの補修工事に。 窓枠や管材、その他住宅施工時のあらゆる隙間の充てん。 断熱、結露防止。 断熱ボード、パイプ保温材の接着剤として。 断熱材としての吹き付け、断熱ボードの補修。タイプ一液型充填主成分ウレタン樹脂危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • 液状ガスケット TB1110F スリーボンド

    液状ガスケット TB1110F

    スリーボンド(5件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1本(100g)
    当日出荷
    機器の接合面に塗布し、組み付けるだけで接合面から漏れを防止する液状ガスケットです。不乾性液状ガスケットです。
    用途造船、造機、車輌、農機、電力、鉄鋼、紡績、石油その他産業界のあらゆる生産部門、設備工場。トラスコ品番405-3494クリーム質量(g)145使用温度範囲(℃)-40~150液色クリーム主成分脂肪酸変性フェノール樹脂危険物の類別非危険物
  • 弾性粘着剤 BBX セメダイン

    弾性粘着剤 BBX

    セメダイン(9件のレビュー)
    739税込813
    1本(20mL)ほか
    当日出荷
    つける素材を選ばない、テープのりのような弾性粘着剤です。 通常の接着剤と異なり、時間がたっても樹脂状に固まらず「テープのり」のような 粘着性を保って固定する、特殊な湿気反応型弾性粘着剤です。 長時間にわたり「テープのり」のような粘着性を維持しますので、万一はがしたいときなどは、 ゆっくり剥離の力をかけるとはがすことができる特殊な粘着剤です。 身の回りに日々増加する多種多様な異種素材の固定に大変便利です。
    用途通常の接着剤ではつける事がむずかしいフィルムやシート、ゴムなどの固定に。 接着剤の使えないポリエチレン、ポリプロピレンなどのプラスチックの固定に。 皮革、木材、金属などの固定に。仕様【粘着機能発生時間(分)】40℃/60% 3分放置、23℃/50% 7分放置、5℃/40℃ 30分放置淡黄色透明種類化学反応形接着剤主成分変成シリコーン樹脂耐熱温度(℃)150主な用途ゴム、ポリエチレン、ポリプロピレン、皮革、木材、金属、硬質プラスチック危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類特性粘着、弾性、再剥離、多用途危険物の性状非水溶性被着材の素材皮革、木材、金属、各種プラスチック(ポリカーボネート・硬質塩化ビニル・ABS・FRPなど)、合成ゴム、天然ゴム主なワークパーツ
  • 液状ガスケット1102 スリーボンド

    液状ガスケット1102

    スリーボンド(15件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1本(200g)ほか
    当日出荷
    耐ガソリン性に優れています。 耐水、耐油性に優れています。 液状ガスケットは、固形シートガスケットと全く異なった概念と漏洩防止理論に基づいて開発されたものです。機器の接合面に塗布し、組み付けるだけで接合面からの”もれ”を防止します。
    種類溶剤タイプ使用温度範囲(℃)-40~150液色黄色粘稠液状主成分変性アルキッド樹脂比重1.33(25℃)耐薬品性耐水性%(95℃):+1.0耐ガソリン性%(50℃):-2.4耐油性%(100℃):+3.4不揮発分79%粘度(25℃)(Pa・s[P])6.9(69)取り外し性困難耐圧性(MPa[kgf/cm2])25℃:9.5(95)80℃:7.5(75)150℃:6.5(65)耐冷熱性(MPa[kgf/cm2])7.5(75)乾燥後の状態不乾性ゴム弾性の有無なし肉盛性普通粘着性有り希釈溶液2801溶剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • 瞬間接着剤用 ニードル PPC ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    瞬間接着剤用 ニードル PPC

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](2件のレビュー)
    999税込1,099
    1袋(10本)
    当日出荷
    瞬間接着剤用ノズルです。
    用途瞬間接着剤の少量塗布に。材質ポリプロピレン質量(g)20危険物の類別非危険物主なワークパーツ
  • 瞬間接着剤用 瞬間・細ノズルN-10 セメダイン

    瞬間接着剤用 瞬間・細ノズルN-10

    セメダイン(7件のレビュー)
    199税込219
    1セット(10本)ほか
    当日出荷
    セメダインの瞬間接着剤ノズルにはめるだけ! 細かい作業に便利な細ノズルが10本入ったノズルセットです。 「3000多用途3g」・「3000超スピード3g」・「3000金属用3g」・「PPX接着剤3g」の専用ノズルです。
    用途細かな作業をするときに仕様【使用可能な瞬間接着剤】3000多用途3g、3000超スピード3g、3000金属用3g、PPX接着剤3g適合3000多用途・ハイスピード・金属用セット内容細ノズル10本主成分ポリエチレン危険物の類別非危険物主なワークパーツ
  • ボンド プレフィニッシュボンド コニシ

    ボンド プレフィニッシュボンド

    コニシ(4件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本(500g)
    当日出荷
    健康住宅対応。水性。作業性。硬化後透明
    用途内装造作用・建具用 巾木・まわり縁・階段各部・玄関框・枠付建具などの接着 塗装木材・塩ビ化粧材など各種合成木材と木材・合板・木質ボード・せっこうボードなどの接着成分ビニル共重合樹脂系エマルジョン形規格(JAIA)F☆☆☆☆改正建築基準法(JIS対応)F☆☆☆☆、4VOC基準適合原材料EVA樹脂系エマルジョン形危険物の類別非危険物主なワークパーツ
  • 2液アクリル系接着剤 Y610(高強度タイプ) セメダイン

    2液アクリル系接着剤 Y610(高強度タイプ)

    セメダイン(18件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1セット(600g)
    当日出荷
    構造用接着剤としての強靭な強度を持っています。 短時間で高強度に達するため、生産スピードの向上が可能です。 硬化に加熱を要せず、常温硬化で高い耐熱性能を発揮します。 引火性のある溶剤を含んでいません。 二液の計量がラフでも安定した接着性能を発揮します。 0℃からでも硬化します。 多少の油面でも接着強度が発現します。 常温(5℃~25℃)で長期保管が可能です。 従来のアクリル接着剤のような悪臭がありません。 金属とCFRP等、異なる材料の接合が可能です。
    用途金属同士の高強度接着 炭素繊維同士、炭素繊維と金属の高強度接着 鉄道模型の接着・修理 鋼製オフィス家具の組立接着 車輌の組立接着などトラスコ品番364-6203セット内容A剤300g/B剤300g種別2液混合型A剤:白色、B剤:灰色質量(g)750容量(g)600破断伸度(%)6主成分変成アクリル樹脂可使時間(分)3密度(g/cm3)(A剤)1.0、(B剤)1.0外観(A剤)白色、(B剤)灰色セットタイム(分)6引張剪断強度(N/mm2)26(SPCC板)T型剥離強度(N/mm)3.7(SPCC板)粘度(mPa・s)5500危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.6L特性高強度、高靭性、耐衝撃、常温速硬化、低臭気、油面接着、SGA危険物の性状非水溶性硬度(ショア D)72ガラス転移点(℃)90破断強度(N/mm2)19.0衝撃強さ(J/mm2)21.9弾性率(N/mm2)935被着材の素材チタン、ステンレス、アルミニウム、鉄、銅、真鍮、亜鉛メッキ鋼などの金属、炭素繊維(CFRP)など主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
  • ねじゆるみ止め用嫌気性接着剤 TL71J, 高強度・低粘度タイプ 3M(スリーエム)

    ねじゆるみ止め用嫌気性接着剤 TL71J, 高強度・低粘度タイプ

    3M(スリーエム)(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1本(10mL)ほか
    当日出荷
    高強度。永久固定(取り外し不可)。
    用途小径ネジのゆるみ止め、シールに。粘度範囲(mPa・s)400~600分類低粘度破壊トルク/脱出トルク(Nm)26/36主成分アクリル系比重1.1使用可能温度範囲-54~150℃推奨ねじ径M25以下粘度(mPa・s)400~600危険等級固着時間(分)15強度高強度タイプ(永久固定)危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性主なワーク3次元形状

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります

接着剤・補修材