絞り込み
特性
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

16ページ目: 接着剤・補修材

3,754件中 601640
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • [速乾]木工用ボンド エスコ

    [速乾]木工用ボンド

    エスコ
    420税込462
    1本
    欠品中
    水性。速乾。乾燥後ほぼ透明。乾燥後切削可。ホルムアルデヒド・フタル酸系可塑剤を使用していない。JIS S 6040表示認定品。
    用途木布紙のスピード接着(耐水性を必要とする用途には不可)材質酢酸ビニル樹脂系エマルジョン形乳白色使用温度範囲(℃)5~35内容量(g)180耐熱温度(℃)範囲:60×1時間で25(下限データなし)可使時間(分)塗布後すぐに貼り合わせる完全硬化時間24時間硬化時間(時間)実用:3(20℃)危険物の類別非危険物
  • ボンド 変成シリコンコーク コニシ

    ボンド 変成シリコンコーク

    コニシ
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷
    耐久・耐候性・耐熱・耐寒性に優れています。日本シーリング工業会JSIA F☆☆☆☆規格品です。
    用途モルタル・コンクリートのひび割れや、すき間シールに。一般建築内装用。浴室・洗面所の水もれ防止に。仕様塗装可、高モジュラス、防カビ剤入り質量(g)515タイプカートリッジ使用温度範囲(℃)-30~90規格日本シーリング材工業会、JSIA F☆☆☆☆認定品内容量(mL)333寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×50×315主成分変成シリコーン樹脂系標準塗布量12~13m/本(5×5mm目地)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類特性耐久性、耐候性、耐寒性、密着性
  • 緊急補修剤 ニューファススティック Devcon(デブコン)

    緊急補修剤 ニューファススティック

    Devcon(デブコン)(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷
    スティック状ですので軽量の必要がなく、必要な分だけ切り取って、揉んで、張り付けるだけで簡単に補修ができます。
    用途タンク・ドラム・鋳物・各種容器の穴埋めや応急補修/バルブ、配管等機械設備の亀裂等の応急補修/金属、木材、コンクリート、石材などの補修トラスコ品番324-4822灰色(混合後)適合規格食品衛生法(厚生省告示第370号)比重1.8耐熱温度(℃)120可使時間(分)3~5(25℃時)硬化時間(時間)1(25℃時)危険物の類別非危険物
  • 紫外線硬化接着剤 旭エンジニアリング

    紫外線硬化接着剤

    旭エンジニアリング(10件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個(5g)
    当日出荷
    紫外線 (395~400nm) により、数秒で硬化するユニークな液状樹脂です。 耐水、耐熱 (150℃)、絶縁、可視性に優れ金属、木材、石材、ガラス、陶器、樹脂、配線など幅広い材質の造形、接着補修に使用可能です。 完全硬化後は、研磨、ねじ切り、塗装など2次加工することが可能です。
    使用温度範囲(℃)-40~150硬度70(ASTM D2240)剪断強度(N/mm2)1危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.005L硬化時間5~10秒危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
  • 穴うめシールパテ アルテコ(ALTECO)

    穴うめシールパテ

    アルテコ(ALTECO)
    749税込824
    1箱(500g)
    当日出荷
    いつまでも柔軟性を保つ非硬化性パテ。耐水性に優れる。防水性に優れる。難燃性(自己消火性)。水性・油性の各種ペンキの塗装可。 エアコン・洗濯機・流し台などの配管部のすきまシール。屋内外の穴うめ、その他取替え作業が必要な部分のシール。
    用途屋内・屋外の穴・配管部のすき間シールに。成分無機充填剤(80%)、有機バインダー・顔料(20%)トラスコ品番855-2878アイボリー危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類危険物の数量500gRoHS指令(10物質対応)対応
  • 速硬パテ30 ニットー[塗装・養生・内装用品]

    速硬パテ30

    ニットー[塗装・養生・内装用品](5件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1箱(6kg)
    当日出荷
    硬化時間が早いため、作業時間が短縮できます。 ヤセが少ないため、作業効率がアップします。 上下兼用なので、パテの無駄がなくなります。 下地及び、クロスとの接着に優れています。
    用途上・下塗り兼用使用方法(1)きれいな容器に所定量の9割の清水を入、この中にパテ粉末を少しずつ散布し、パテ全体を湿らせてください。(2)その後直ちにハンドミキサーなどで2~3分間撹拌混合し、パテがパテ板(パテベラ)からタレ落ちない程度にパテと水の量を加減しながら、均一なペーストに調整してご使用ください。淡クリームタイプ硬化型(速硬性)主成分β石膏硬化時間(分)30危険物の類別非危険物施工面積(m2)150/6kg(塗厚0.5mm)混水量(L/袋)1.8~2.1/3kg
  • 障子ふすまのり アサヒペン

    障子ふすまのり

    アサヒペン(4件のレビュー)
    199税込219
    1個(300g)ほか
    当日出荷
    貼りやすく、はがしやすい専用のり。 ホルマリンは使用しておりません。
    用途障子紙、ふすま紙。成分でん粉、カビドメ剤使用面積障子戸 約8枚分、ふすま紙 約2枚分(ふすま紙全面に塗った場合)危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応主なワークパーツ
  • 浴室・外壁タイル用 タイルエース セメダイン

    浴室・外壁タイル用 タイルエース

    セメダイン(1件のレビュー)
    669税込736
    1本(50mL)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    水や熱に強く、内外装のタイル接着に使用できます。 外装、浴室などで使用できます。 常温・1液硬化型弾性接着剤なので、簡単に使用でき、水やショックにも強く、はがれにくいです。 無溶剤タイプなので、イヤなニオイもありません。 垂れにくいズレ止めタイプです。
    用途コンクリート・モルタル・タイル・乾式ボード・合板面への内装・外装タイルの張り付けに。白色主成分変成シリコーン樹脂被着材の素材陶器タイル、磁器タイル、ブリックタイル、モザイクタイル主なワークパーツ
  • 軟質塩ビ用エポキシ系接着剤 スリーボンド

    軟質塩ビ用エポキシ系接着剤

    スリーボンド(7件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1セット(200g)
    当日出荷
    軟質塩ビにも優れた接着力を発揮します。
    用途硬質・軟質塩ビ、各種ゴム、各種金属の接着。仕様2液混合型トラスコ品番169-1848質量(g)252液色主剤:淡黄色 硬化剤:褐色透明主成分エポキシ樹脂比重主剤:1.16 硬化剤:0.98(25℃)可使時間(分)60(25℃)主な用途硬質・軟質塩ビ、各種ゴム、各種金属の接着。粘度(25℃)(Pa・s[P])主剤:11(110) 硬化剤:10(100)硬化時間(時間)24(25℃)または1(60℃)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.2L危険物の性状非水溶性被着材の素材金属、軟質塩ビ主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
  • 石こうボード穴埋めパテセット 家庭化学

    石こうボード穴埋めパテセット

    家庭化学(5件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1袋(400g)ほか
    当日出荷
    水を加えるだけで簡単に使用することができます。ヘラすべりがよく作業性は良好、また乾燥収縮がなく「一発で補修」することができます。完全硬化時間は、約3時間です。(気温・湿度で異なります)
    用途石こうボードの小さな穴(ビス穴・クギ穴)から大きな穴(直径10cm位まで)の補修、つなぎ目の調整パテとしてご使用下さい。仕様速乾、無収縮、硬化型パテ成分石膏、骨材、粉末樹脂などホワイト寸法(縦×横×厚さ)(mm)215×160×65硬化時間(分)180危険物の類別非危険物施工面積(目安)厚5×縦200×横140mm適応下地石膏ボード
  • カートリッジガン 若井産業

    カートリッジガン

    若井産業(5件のレビュー)
    559税込615
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
  • クロス補修剤キット 建築の友

    クロス補修剤キット

    建築の友(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    クロスの補修全般に、手軽で無駄なく使用できます。
    セット内容クロス穴うめ液(3本)、クロス用のり(約10g×1本)、消しゴム、ヘラ、ハケ危険物の類別非危険物
  • プラリペア PL-80 武藤商事

    プラリペア PL-80

    武藤商事(31件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1セット
    当日出荷
    対象物に化学結合あるいは付着接着するので、接着材料、充填材料、造形材料、絶縁材料として利用できます。
    用途自動車部品のつめ、エンブレム固定部、ネジ山、スイッチ部等の補修 プラスチック用品の修理 プラモデルの組み立て ラジコン模型の製作修理 塩ビパイプ修理 木工製品の補修 木やプラスチックのネジ山再生 小部品作り アクセサリーや人形等の製作成分粉-アクリル樹脂液-メチルメタクリレートセット内容プラリペアパウダー:30g/プラリペア専用リキッド:50mL/スポイト/ニードル容器/パウダー容器/専用ニードル対応材質ABS・ポリカーボネート・スチロール・FRP(ポリエステル)・アクリル・塩化ビニルアルミニウム木材(ベニヤ・バルサ材)石コンクリート危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.08L危険物の性状非水溶性
  • セメントスプレー ミラコン

    セメントスプレー

    ミラコン
    1,598税込1,758
    1本(200mL)
    当日出荷
    セメント粉をスプレーして、セメント・モルタル・コンクリート面の細かいひび割れを補修します。主にコンクリートの外壁に発生した細かいひび割れ(幅5mm以下)を特殊なセメント粉で埋めて補修します。本品はセメントの粉がスプレーされます。
    用途ひび割れ補修仕様粉末固形分:90g成分特殊ポリマー含有速硬セメント塗剤質量(g)330塗膜硬化時間夏:約15時間、冬:約20時間危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類ガス容量(mL)200
  • デブコンF アルミ向け・パテ状 Devcon(デブコン)

    デブコンF アルミ向け・パテ状

    Devcon(デブコン)(1件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1セット
    当日出荷
    接着力が高く、加工性が良好です
    用途アルミ製機械装置の修理、巣埋め、防食補修に。トラスコ品番195-0731アズワン品番64-8493-16危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
  • ハマタイト SC-PS1NB シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)

    ハマタイト SC-PS1NB

    シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)(4件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本(320mL)
    欠品中
    空気中の水分により硬化する1成分形のシーリング材で、引張応力の低い低モジュラスタイプです。 硬化後は耐候性・意匠性・打継ぎ接着性に優れます。 被塗装性に優れるノンブリードタイプです。
    成分1成分形ポリサルファイド系適合アルミ・コンクリート=No.40等級JSIA-027045 F☆☆☆☆比重1.31外観ペースト状有効期間6ヶ月押出し性5℃:3秒、23℃:1.5秒危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類タックフリータイム(時間)5(23℃)硬化速度(日)5℃:8、23℃:4、35℃:2(5mm厚完全硬化)
  • 壁石材張り用接着剤 タイルエース石材用 セメダイン

    壁石材張り用接着剤 タイルエース石材用

    セメダイン(1件のレビュー)
    699税込769
    1個(50mL)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    石材の貼り付けに適した石材低汚染タイプの接着剤です。 コンクリート、モルタル、合板などへの石材タイル接着に適しています。 デリケートな石材でもシミ・汚染が出にくくなっています。 常温・1液硬化型なので簡単に使用でき、水やショックにも強く、はがれにくいです。 無溶剤タイプなので、イヤなニオイもありません。 屋外での使用も可能です。
    用途コンクリート・モルタル・合板などへの石材タイル接着に。 大理石、御影石、砂岩、石英に(下地材:コンクリート、モルタル、合板、ALCパネル、石膏ボードなど)。吐出時:淡黄色、硬化後:白色主成分変成シリコーン樹脂主な用途コンクリート・モルタル・合板などへの石材タイル接着改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆、4VOC基準適合標準塗布量ビード塗布Φ10mm 500mL/m2危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類特性低汚染、耐水性、屋外可、無溶剤適合用途防水・耐水・屋外、耐衝撃主なワークパーツ
  • 310ml 水中シーラント接着剤(白) エスコ

    310ml 水中シーラント接着剤(白)

    エスコ(2件のレビュー)
    4,080税込4,488
    1個
    当日出荷
    シリコン、イソシアネート、ハロゲンフリー。 湿った箇所にも使える接着・シーリング材。 タイルや水まわりのジョイントのシールなどに最適です。 水中でもリペアーが可能です。 コンクリート面にも接着可能です。 塗装(上塗り)可能です。
    エスコ品番EA935AA-1使用温度範囲(℃)-40~90可使時間(分)約25完全硬化時間24時間(3mm厚のとき)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.31L危険物の性状非水溶性
  • モルタル改良剤 家庭化学

    モルタル改良剤

    家庭化学(3件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個(1kg)ほか
    当日出荷
    接着不良を改善し薄塗りを可能にします。 剤は、モルタルに混合することでモルタルの接着不良を改良し、更にドライアウト、フケ、亀裂等の防止に大きな効果が得られます。 耐水性、耐アルカリ性に優れ、高い防水効果が得られます。保水性がよくなり1~2mmの薄塗りもできます。
    用途モルタル接着不良の改良。仕様アクリル系共重合体、水成分アクリルスチレン系樹脂エマルジョン、水乳白色寸法(Φ×高さH)(mm)90×200使用の目安モルタル20kgにつき1kg危険物の類別非危険物
  • 一液型簡易発泡ウレタン(充填専用タイプ) シスタ/ヘンケル(SISTA)

    一液型簡易発泡ウレタン(充填専用タイプ)

    シスタ/ヘンケル(SISTA)(10件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1本(500g)
    当日出荷
    優れた断熱性で省エネ効果を発揮します。 硬化後の収縮がほとんどなく、360°どんな角度でも使用可能です。 日本接着剤工業会自主登録商品:JAIA F☆☆☆☆、4VOC基準適合品です。
    用途断熱。(断熱ボードの補助、窓枠) 穴うめ充填。(配管パイプ) 結露防止。(窓枠、ドア)仕様自己消火性トラスコ品番453-6371クリームタイプ一液型充填容量(g)500主成分ウレタン樹脂改正建築基準法(JAIA対応)JAIA F★★★★発泡体積(L)約16硬化時間(時間)1~2程度(20mm厚)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.5L危険物の性状非水溶性
  • ねじゆるみ止め用嫌気性接着剤 TL22J, 低強度・中粘度タイプ 3M(スリーエム)

    ねじゆるみ止め用嫌気性接着剤 TL22J, 低強度・中粘度タイプ

    3M(スリーエム)(2件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本(10mL)ほか
    当日出荷
    低強度。取り外し可能。
    用途小径のネジ、調整用ネジなど取り外すことが多い場合のゆるみ止めに。アルミや真鍮など、ゆるめる時に大きな力で傷つきやすい、変形しやすい材質のゆるみ止めに。仕様非水溶性、嫌気性タイプ汎用タイプ(低強度)液色分類中粘度破壊トルク/脱出トルク(Nm)8/4比重1.1使用可能温度範囲-54~150℃推奨ねじ径M20以下粘度(mPa・s)900~1500危険等級固着時間(分)15強度低強度タイプ(取り外し可能)危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性適合用途耐熱被着材の素材金属主なワーク3次元形状
  • インスタントモルタル仕上げ用 家庭化学

    インスタントモルタル仕上げ用

    家庭化学(11件のレビュー)
    999税込1,099
    1袋(3kg)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    繊維素(継ぎ材)配合のため、薄塗りしてもヒビ割れしません。軽量骨材が配合してありますので、比重は普通のモルタルの約半分です。断熱性、保温性、防露性に優れています。ドリル等で穴をあけることも出来ます。
    用途外壁の補修、塗り替え。ブロック表面の化粧仕上げ。土間、テラス作りに仕様砂入りセメント寸法(縦×横×厚さ)(mm)270×330×50硬化時間(時間)夏:24、冬:48危険物の類別非危険物施工面積(目安)厚5×縦500×横600mm適応下地モルタル、コンクリート面
  • ボンドコーク コニシ

    ボンドコーク

    コニシ(1件のレビュー)
    919税込1,011
    1本
    当日出荷
    水性なので塗布性良好。塗装可です。
    用途ALC板の目地に。無機質板、合板などの捨て貼り下地板の目地処理。壁クロスなどの内外装目地やすき間に。木質壁や各種木部のすき間に。ALC・モルタルのひび割れ補修や塗装下地処理に。成分アクリル樹脂系エマルジョン形危険物の類別非危険物
  • 建築内装用接着剤 速乾GF セメダイン

    建築内装用接着剤 速乾GF

    セメダイン(3件のレビュー)
    799税込879
    1本(170mL)
    当日出荷
    ゴム・皮革・木・金属・硬質プラスチックなど、幅広い材質を強力に接着できる建築内装用接着剤です。 初期接着力が強く、仮止め不要の速乾型です。 各種化粧合板・ボード類とコンクリートなどの接着に適しています。
    用途ゴム・皮革・木・金属・硬質プラスチックなどの接着。 各種化粧合板、硬化プラスチック、ボード、金属板等と木材、コンクリート、スレート板の接着。危険物の類別第四類危険物の性状非水溶性主なワーク大面材、パーツ
  • LOCTITE 221 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE 221

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    3,798税込4,178
    1本(50mL)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    低強度のネジの固定、弛み止めに適し、調整、取り外しが簡単に行えます。
    用途ネジ部品用 小ネジ・ビスの固定とシール用(低粘度、低強度)使用温度範囲(℃)-55~150液色粘度(mPa・s[cP])100~150破壊トルク/脱出トルク(Nm)5~12/2~8硬化速度標準主成分嫌気性樹脂推奨ねじ径M12以下危険等級固着時間(分)25危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性主なワーク3次元形状
  • アースシール速硬 ヤヨイ化学

    アースシール速硬

    ヤヨイ化学
    3,898税込4,288
    1袋(5kg)
    当日出荷
    危険物の類別非危険物
  • 簡易的散布型砂利固定材 楽砂利ロック ヤブ原産業

    簡易的散布型砂利固定材 楽砂利ロック

    ヤブ原産業(1件のレビュー)
    6,598税込7,258
    1個(2kg)
    当日出荷から3日以内出荷
    お庭や駐車場目地の砂利などを手軽に固めることができる砂利固定剤です。水性の液体樹脂ため安心・安全に施工ができることに加え、敷砂利の上から散布するだけで簡単に砂利を固めることが出来ます。砂利を固めることで、散乱防止以外にも雑草の抑制、猫の糞害抑制の効果も見込めます。砂利を固めた後でも雨水などを通すので、植物と隣接する場所にも使用できます。
    用途砂利、砕石の固定【使用場所】・庭、アプローチ・ガレージの割溝・花壇・墓地・マンションのエントランスなど【使用方法】1.固める目的以外のものは除去・清掃し、敷砂利を平らに均して転圧します。2.付属のノズルを組み立てます。施工後のノズルは水で樹脂を洗い流せば再度使用することができます。3.清水を市販のジョウロなどで砂利全体に均一に散布して下して下さい。散布量の目安は4kg/m2以上です。4.ボトルを十分に振って、攪拌したうえで、蓋を開け、ノズルをセットします(14kg缶の場合は、市販のジョウロに移し替え、ジョーロの先端にノズルをセットします)5.敷砂利全体に満遍なく楽砂利ロックを散布します。6.夏場は24時間、冬場は48時間以上乾燥させて下さい。楽砂利ロックの樹脂が固まれば完成です。完成後は艶が出て、自然な濡れ色感が残ります。液色乳白色硬化時間(時間)24(夏季)、48(冬季)危険物の類別非危険物特性防水
  • 難接着材料用瞬間接着剤 PPX セメダイン

    難接着材料用瞬間接着剤 PPX

    セメダイン(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1本(20g)
    当日出荷
    難接着材の接着に対し、独自のプライマーを併用することにより強力な接着が得られる瞬間接着剤です。 シアノアクリレート系接着剤のなかでは速硬化性に優れています。 難接着材料以外の被着材にはPPX単独で広範囲な接着が可能です。 プライマーは別売りの「プライマーPPX-3 200ml(AC112)をご使用ください。 瞬間接着剤とプライマーがセットになっている「PPX 60gセット(AC-110)」もございます。
    用途ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリアセタール、フッ素樹脂などの難接着材料の接着に。トラスコ品番113-9080使用方法PPXプライマー(AC-112)とセットで使用容量(g)20主成分シアノアクリレート系危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.02kgRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • プレミックスモルタル 陽光物産

    プレミックスモルタル

    陽光物産(4件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1袋(25kg)
    翌日出荷から3日以内出荷
    「Mシリーズ」は高品質の砂を骨材とした配合が選べる普通モルタルの既調合品です。 砂の粒度を調整していますので、作業性に優れると共に安定した強度を発現します
    用途[M120]強度を要するモルタル等に使われています。鉄柱・架台の足元充填モルタル、粗骨材を混ぜて現場練りコンクリートに。 [M125]左官工事に於ける施工性に優れています。店舗改修の土間モルタル、木造ラス下地のモルタル、断面修復材に。 [M130]ポピュラーな配合で汎用性が高いモルタルです。土木・建築工事に於けるモルタル工事、電気・給排水設備工事の補修モルタル、コンクリート圧送の先行モルタル、セグメント裏込めモルタル、 ボックスカルバート敷きモルタル、ALCパネル充填モルタル、型枠シールモルタルに。 [M140]貧配合でも作業性が良いモルタルです。乾式吹付け工法のモルタル、石・ブロック積み工事に。 [M160]極めて貧配合で、微粉分も少なく配合したモルタルです。石張り・土間タイル張り下地バッサモルタルに。危険物の類別非危険物
  • クロス専用のり 建築の友

    クロス専用のり

    建築の友(8件のレビュー)
    639税込703
    1セット(30mL)
    当日出荷
    密着度が高い、クロス専用のりです。 仕上がり部分は、テカらず、変色せず、きれいに仕上がります。 湿気にも強く剥がれにくい。 すきまも目立ちにくくなります。(白系クロスの場合)
    成分酢酸ビニルエマルジョン、無機充填材、水危険物の類別非危険物
  • ABC セメント補修スプレーインサルクラックシャットキット ABC商会

    ABC セメント補修スプレーインサルクラックシャットキット

    ABC商会(7件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1セット
    当日出荷
    この3点セットでコンクリートの補修は完璧! 練りセメントでは修復不可能な部分に、吹き付けるだけの簡単施工で補修ができます。
    用途コンクリート・モルタル等の1mm以下の細かなひび割れや凹凸の補修材。 落書き等の汚れや塗装の下地調整。トラスコ品番290-2206セット内容インサルクラックシャット230mL 1本/インサルクラックボンド100mL 1本/スポンジ1個質量(g)450硬化時間(時間)(20℃)24危険物の類別非危険物施工面積1mm幅で8~10m
  • LOCTITE ガスケットリムーバー7200 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE ガスケットリムーバー7200

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](5件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1本(400mL)
    当日出荷
    はく離の困難な成形ガスケット、液状パッキンなどをフランジ面から数分のうちにすばやくはく離。特殊フォーミング作用で部品を傷つけません。 塩化メチレンを含まず環境に優しいタイプです。
    用途焼付いたガスケット落とし。トラスコ品番290-1510質量(g)424主成分ジメトキシメタン希釈溶剤脂肪族グリコールエーテル・MEK・炭化水素危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.002L危険物の性状非水溶性
  • ボンド ホーロー補修用 コニシ

    ボンド ホーロー補修用

    コニシ(32件のレビュー)
    469税込516
    1セット(8g)
    当日出荷
    2液混合型。耐水性。耐熱性。
    用途ホーロー製の洗面台・置物などのカケ・割れ。 冷蔵庫塗装鋼板のキズ。成分エポキシ樹脂系セット内容A剤+B剤 8g主な用途ホーロー製の洗面台・置物危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類混合比主剤:硬化剤=1:1特性耐水性、耐熱性危険物の性状非水溶性適合用途防水・耐水・屋外主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
  • ガスケットリムーバー3911D スリーボンド

    ガスケットリムーバー3911D

    スリーボンド(14件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1本(420mL)
    当日出荷
    塩素系溶剤を含有していません。 剥離性に優れていますのでこびりついた固形ガスケットや液状ガスケットを簡単にはがすことができます。 はがし作業にかかる時間と手間を大幅にはぶけます。
    用途固形・液状ガスケットの除去。各種汚れの除去。
  • 高放熱1成分縮合型RTVシリコーン接着シール材 モメンティブジャパン(旧:GE東芝)

    高放熱1成分縮合型RTVシリコーン接着シール材

    モメンティブジャパン(旧:GE東芝)(3件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1本(150g)
    当日出荷
    使いやすい成分常温硬化の高放熱性(0.83W/mK)シリコーン接着シール材です。一般シリコーン接着シール材の2~5倍の熱伝導率がありますので、放熱性・熱伝導性が良好です。金属、プラスチックス、セラミック等に良好な接着性を示します。 非腐食速乾・難燃性です。
    用途電子デバイスの放熱対策、難燃接着シール。放熱板への電子部品等の防振固定接着シールタイプ脱アルコールタイプ使用温度範囲(℃)-55~200比重1.65(25℃)引火点(℃)90臭気特異臭あり外観白色発火点(℃)450溶解度不溶反応機構アルコール型危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量0.15kg
  • BDシーリング用バックアップ材(小丸棒)グレー ボンド商事

    BDシーリング用バックアップ材(小丸棒)グレー

    ボンド商事
    419税込461
    1個(13mm×5m)ほか
    当日出荷
    吸収性や透湿性はほとんどなく、軽くて柔軟性があるバックアップ材です
    用途弾性シーリングのバックアップ材。各種包装パッキング材。土木建材用目地材。浮力材の芯材など。材質高発泡ポリエチレングレー危険物の類別非危険物
  • hiメトローズ WAKI(和気産業)

    hiメトローズ

    WAKI(和気産業)
    349税込384
    1個(45g)
    当日出荷
    左官用モルタル混和材です。しごき、薄塗りやタイル直貼りのときは、接着増強剤と併用して下さい。本品は水に濡れると滑り易くなりますので、こぼれた場合は乾いたほうき、雑巾等で取り除き焼却処分してください。多量に吸い込んで、喉や鼻に異常がある場合は医師の診断を受けて下さい。
    用途左官用のモルタル混和材内容量(g)45危険物の類別非危険物
  • 液体プラスチック ケミシールマジン ケミテック

    液体プラスチック ケミシールマジン

    ケミテック(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    簡単3ステップで4秒で硬化する補修材です。 日本製樹脂で高透明・低臭気・低刺激です。 容量30gでたっぷり使えます。
    用途プラスチック・金属・ガラスなどの補修・接着・成形用に、木材・レンガ・セラミックのひび割れや穴うめなどの補修用に、模型などのパーツ補修・複製・成形用に、コードなどの断線防止・補強用に、アクセサリーの成形・補修用に成分アクリレートプレポリマーセット内容紫外線硬化樹脂30g、UV-LEDライト容量(g)30主な用途プラスチック・金属・ガラス・木材・レンガ・セラミック危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量10mL危険物の性状非水溶性
  • BAN-ZI AID BAN-ZI

    BAN-ZI AID

    BAN-ZI(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1枚
    当日出荷
    バンジエイドは鉄部、FRP素材、コンクリート、木部、プラスチックをはじめ、様々な腐食部分や穴のあいた箇所に貼るだけで、鉄部同様に硬化し保護する修繕・補修用シートです。 紫外線により短時間(最短35分)で硬化し、密着しながら強度を増していきます。 またポリエステル樹脂でできているため、対候性、耐水性に優れ外部環境にも適しております。 1)施工が簡単 2)施工時間が短い 3)誰でも施工できる 4)仕上がり、品質の安定性(高硬度) 5)施工後の加工・塗装ができる 6)幅広い用途
    用途橋梁、トタン、フェンス、鉄柱、ポール、タンク、配管、手すり、農機具、ビニールハウス、船舶、車両など、腐食・浸食が強く薄くなった、傷がついた、変形または穴が開いた鉄部などの補修に最適成分ポリエステル樹脂厚さ(mm)1.5~1.8(硬化後)硬化時間(分)35~60(直射日光)/60~120(曇り)主な用途鉄部、FRP素材、コンクリート、木部、プラスチック危険物の類別非危険物特性耐候性、耐水性
  • ロックタイト 強力接着剤 模型用 プラスチック ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    ロックタイト 強力接着剤 模型用 プラスチック

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](1件のレビュー)
    999税込1,099
    1本(30g)
    当日出荷
    マイクロノズルなので細かい部品の接着が可能です。
    用途硬質プラスチック、軟質塩ビなどの接着。材質アクリル樹脂主な用途硬質プラスチック、軟質塩ビなど危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量30g危険物の性状非水溶性被着材の素材軟質塩ビ主なワークパーツ

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります

接着剤・補修材