カテゴリ
絞り込み
特性
ブランド
- モノタロウ(14)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](413)
- スリーボンド(268)
- セメダイン(214)
- エスコ(179)
- コニシ(153)
- 家庭化学(136)
- 建築の友(83)
- アルテコ(ALTECO)(79)
- 3M(スリーエム)(75)
- 信越化学工業(73)
- PROST's(64)
- 高森コーキ(58)
- マノール(57)
- ハウスボックス(54)
- シャープ化学(51)
- ニットー[塗装・養生・内装用品](51)
- サンホーム(49)
- ヘルメチック(49)
- ヤヨイ化学(46)
- ブランドをもっと見る

靴底ハガレの緊急補修用 シューズドクター瞬間接着剤
セメダイン(4件のレビュー)¥428~税込¥471~1本(3g)ほか当日出荷から翌々日出荷急な靴底ハガレを1分で応急補修可能な瞬間接着剤です。 ゼリー状で使いやすく、タレにくいです。 剥がれてしまったつま先や靴底等、外出中の急なトラブル時にもご使用いただけます。 貼り合わせてから約1分で履いて歩けます。(条件により1分以上要する場合がございます。) 接着後およそ24時間で完全硬化し、接着強度が最大約10倍になります。 水に1週間漬け続けても剝がれない強力な耐水性を発揮。雨濡れにもはがれにくくなります。 専用ヤスリを付属しているので、その場ですぐにつかえます。用途靴底はがれの応急補修に。 革靴、スニーカー、パンプス、ブーツ等の補修に。付属品ヤスリ使用方法1水分を拭き取り研磨します。 靴底の接着面が水ぬれしている場合、あらかじめ水分を拭き取ります。付属のサンドペーパーで接着面を研磨します。2少量塗布し貼り合わせます。 接着面の片面に少量塗布し、貼り位置を確認し接着剤を薄く押し広げるように接着面同士を貼り合わせます。3約1分間押さえます。 接着面同士を強く密着させた状態で約1分間押さえることで歩ける程度の実用強度に達します。 24時間静置いただくことで、より強力に接着でき雨水にもはがれにくくなります。4使用後はノズルをよく拭き、しっかりキャップを閉め保管します。主成分シアノアクリレート系危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類特性ゼリー状、緊急用、高強度、耐水性危険物の性状非水溶性
液状ガスケット TB1211F
スリーボンド(6件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181本(100g)当日出荷汎用液状ガスケットです。低粘度です。用途パッキン併用可トラスコ品番813-0555色無色質量(g)100容量(g)100使用可能温度範囲-60~200℃危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.1L危険物の性状非水溶性
瓦の接着・防水・充てん用 瓦用
セメダイン(47件のレビュー)¥749~税込¥824~1本(330mL)ほか当日出荷接着後は弾力性があり、ズレや振動に強いです。 優れた耐水性・耐久性で防水効果が持続します。 簡単施工で、1~2日で硬化します(完全硬化には7~10日かかります)。用途瓦の重ね充てん、強力接着。 瓦や各種屋根材(トタン・スレート)のすき間・ヒビ割れの防水充てん。 瓦のズレ止め。外観ペースト
JIP816 NKスチール816
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(4件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381本(114g)当日出荷必要量を切り取り混ぜ合わせることで硬化可能な、金属接着パテです。塗布後約30分でドリル加工、タッピング加工やサンダーによる研削ができます。頭の潰れたネジの補修や割れた金属部品の補修、更に上塗り塗装も可能ですので、エアロパーツの補修等にも使用できます。(使い方いろいろ)用途金属部品の補修 。ネジの補修。プラスチック部品の補修(PP、PEは除く)色グレー使用温度範囲(℃)-40~150可使時間(分)3~5危険物の類別非危険物
速乾型 工業用接着剤
スワンボンド(7件のレビュー)¥899税込¥9891本(180mL)当日出荷自動車の内装用、外装用としてシールゴム、戸当りゴム、防音断熱材、トランク周りのゴム、床張り材、クッション材等の接着に使用します。 その他、車輌、船舶、建築物等の内装用として、鋼板や鉄板、あるいはコンクリートやモルタルに対しゴム、フェルト、コルク、繊維、モルトプレン、皮革等の接着にも強力な接着力を示します。 速乾性なので比較的狭い面積の能率的接着に好適です。使用方法接着両面に付着しているゴミ、水分、油、サビ等をブラシ、ウエス等で取り除いて清浄し、接着する両面に薄く塗布して3~5分乾燥後、貼り合わせ圧着して下さい。種別合成ゴム系色淡黄色危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量180mL危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
フッ素樹脂系コーティング剤 FCー700
ヘルメチック¥5,498税込¥6,0481個当日出荷耐熱250℃、耐酸性、耐アルカリ性、耐油性に優れたシロキサンフリー製品です。仕様フッ素樹脂系コーティング・コーキング材料/水質試験規格適合品/シロキサンフリー製品トラスコ品番683-5658色グレー容量(mL)100危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.034L特性耐熱、耐油危険物の性状非水溶性商品タイプチューブ
インスタント防水セメント 速乾
トーヨーマテラン(6件のレビュー)¥949税込¥1,0441袋(4kg)当日出荷防水剤配合で水廻りや池などの施工や補修に最適な速乾性防水セメントです。色灰色アズワン品番64-8622-56危険物の類別非危険物特性防水硬化時間1時間
シーリング材はがし バスコークカッター
セメダイン(7件のレビュー)¥569税込¥6261本当日出荷バスコークやシリコーンシーラント(8060,8070)など、シリコーンシーリング材の補修前目地処理ツールです。 古くなって汚れたシリコーンシール材が、手軽に取り除けます。 浴槽やかべにキズをつけにくい特殊プラスチック製です。 カッターなど刃物を使わないので、危険が少なくなります。用途古くなった三角目地のシール材の除去色黒主成分ガラス繊維強化ポリアセタール危険物の類別非危険物
瞬間接着剤 3000多用途(標準タイプ)
セメダイン(2件のレビュー)¥489~税込¥538~1本(3g)ほか当日出荷速くて強い、バランス型の瞬間接着剤です。 使いやすく開封後も長持ちするよう追求し独自開発した、特殊二重容器を採用しています。 ピンを使用しておらず、キャップをひねるだけで簡単に開封できます。 プッシュボタンで液調整ができるので、簡単に適量を塗布することができます。 容器を立てることができるので作業がしやすく、机を汚すことがありません。用途硬質プラスチック、金属、合成ゴム、陶磁器、厚紙などの接着に。 おもちゃ、プラモデル、金属模型に。 アクセサリーや小物の接着に。 陶磁器の置物の接着に。付属品極細ノズル成分シアノアクリレート系タイプ中粘度型主成分シアノアクリレート系粘度中粘度主な用途硬質プラスチック、合成ゴム、金属、木材、陶磁器危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類特性液状、多用途危険物の性状非水溶性被着材の素材陶磁器、硬質プラスチック、金属、合成ゴム、皮革、木材など主なワークパーツ
FRP防水材料6点キット 5平米用
PROST's¥15,980税込¥17,5781セット(9kg)当日出荷から5日以内出荷ベランダ、屋上のFRP防水層補修に最適です。用途補修/造形危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
FRP空気硬化剤 パラフィンワックス
PROST's¥399~税込¥439~1個(30mL)ほか当日出荷ノンパラFRP樹脂にパラフィンを加えるとインパラFRP樹脂に。ゲルコートにパラフィンを加えるとトップコートに。用途補修成分FRP用空気硬化剤/パラフィンワックス危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
コーキングガン セフコンボイライト 軽量樹脂
タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷セフホルダーで装着!。ロータリー式コーキングガン。セフフック付で腰周りに装着可能。ノズルカット面を自在に操るロータリー式ハンドル。グリップ、トリガーに軽量エンジニアリング・プラスチックを採用。押出し力と耐久性がアップしたTTシステムを採用しています。液だれ防止機構を搭載しています。※セフ取付には別売のセフホルダーが必要です用途ロータリー式コーキングガンその他【推奨】SF-MHLDS2M セフホルダー胴ベルト用金属右2連 / SF-CHLDS2M セフホルダー胴ベルト用樹脂右2連形状【セフフック】丸型タイプ樹脂適合サイズ【コーキング剤】筒長さ216mmまで / Φ50まで / 容量330ml製品質量(g)480本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)178×378×61危険物の類別非危険物押出量12mm
セメント除去剤 剥
国際科学(3件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1本(200mL)ほか当日出荷から8日以内出荷道具に付着した頑固なセメント、コンクリート、改良剤などを簡単に洗浄します。塩酸、硫酸、硝酸などの劇毒物は使用していません。ゴム、プラスチック素材、ポリカーボネート、塗装を傷めません。アルミ素材を傷めずに素材の質感を維持します。防錆剤を配合しているので、使用後の錆びを抑制します。作業する方にやさしい低臭タイプです。用途セメント、モルタル、コンクリートの洗浄に。ガーデニング、外構DIYで飛び散ったモルタルの処理に。カーポート床の補修、外構のブロック積み、花壇のレンガ積み、玄関アプローチ成分有機酸、分解促進剤、安定化剤液性酸性危険物の類別非危険物
バッカー
野口興産¥1,198~税込¥1,318~1箱(1m×50本)4日以内出荷から5日以内出荷材質独立気泡ポリエチレン発泡体形状角形色グレイ長さ(m)1密度(g/cm3)0.065発泡倍率約15倍危険物の類別非危険物ノリ有無ノリ付
マノール急結剤
マノール(1件のレビュー)¥889~税込¥978~1缶(1kg)ほか当日出荷から7日以内出荷セメントの凝結・硬化を促進し、急硬作用によって早期のセッティングが可能です。硬化時間は添加量によって調節できます。湧水・漏水の強い水圧に対抗して、瞬時に止水の目的を達します。セメントと急結剤の化学反応により、硬化後は海水に対する耐久性を増加します。鉄材等を腐食することはありません。セメント混入後、僅かな時間流動性があり、その後、急激に硬化反応します。用途地下構造物、トンネル、水路の止水・充填。ヒューム管、セグメント、側溝、舗道、ブロックの施工・補修。護岸工事、その他緊急施工色緑色液体pH12.2主成分ケイ酸ナトリウム比重1.35危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
どこでも下地 石膏ボードのカベ穴なおし
高島(1件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481箱当日出荷手も汚さずお部屋も汚しません。各工程10分以内の2工程で直ります。壁紙職人も驚く完全穴補修ができます。白系の壁紙なら壁紙を張り替えずとも目立ちません。 ご自身での壁紙張替えでも、直し跡が残らず完璧です。専用液を塗る前ならならばクレー(紙粘土)の形状は自在です。クレーは密閉性の高い容器に入れておくと保存できます。 PB壁以外の3mmべニア、ケイカル、スレート等の穴埋めもOK!用途最大12cmの穴を埋められる壁穴補修材として。セット内容穴埋め専用クレー(紙粘土)、カベ穴直しボンド、バックアップシール、綿棒、糸、サンドペーパー危険物の類別非危険物
57g リペアースティック(ステンレス)
エスコ(3件のレビュー)¥2,940税込¥3,2341個当日出荷用途ステンレス製品の穴埋め等適合ステンレス用エスコ品番EA934WA-9A材質エポキシ樹脂+ステンレス充填剤色(硬化後)グレー容量(g)57耐熱温度(℃)-50~120(一時的:150)指触乾燥時間(分)10完全硬化時間24時間硬化時間(時間)1引張強度(N/mm2)3.9使用可能時間(分間)4(25g/20℃)危険物の類別非危険物耐圧強度(N/mm2)80硬度(ショア D)75
金属用パテロング 18cm
高森コーキ¥1,598税込¥1,7581個当日出荷切って、練って、埋めるだけ! 金属の補修・成型に。 カラーパウダーで着色。 塗る・打つ・切るの後加工も可能。 気温差にも強く、屋内・外にも使用可能。用途金属に使用可能(特に熱膨張係数が類似している鉄、アルミニウム製品に適しています)成分エポキシ樹脂、マグネシウムシリケート耐熱温度(℃)120危険物の類別非危険物
グルースティック ブラック 12本組
Three Axis(9件のレビュー)¥329税込¥3621組(12本)当日出荷使いやすく、凹凸面などもOK!用途木・紙・革・布・ガラス・プラスチック・タイル・陶器・石・金属などの接着にトラスコ品番105-9842材質エチレン・酢酸ビニル、合成樹脂、パラフィン色ブラック質量(g)63寸法(Φmm×Lmm)7.5×100主成分EVA樹脂危険物の類別非危険物被着材の素材金属主なワークパーツ
浴室・外壁タイル用 タイルエース
セメダイン(1件のレビュー)¥669~税込¥736~1本(50mL)ほか当日出荷から翌々日出荷水や熱に強く、内外装のタイル接着に使用できます。 外装、浴室などで使用できます。 常温・1液硬化型弾性接着剤なので、簡単に使用でき、水やショックにも強く、はがれにくいです。 無溶剤タイプなので、イヤなニオイもありません。 垂れにくいズレ止めタイプです。用途コンクリート・モルタル・タイル・乾式ボード・合板面への内装・外装タイルの張り付けに。色白色主成分変成シリコーン樹脂被着材の素材陶器タイル、磁器タイル、ブリックタイル、モザイクタイル主なワークパーツ![LOCTITE 強力瞬間接着剤 パワーリキッド ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46753944-201027-02.jpg)
LOCTITE 強力瞬間接着剤 パワーリキッド
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](5件のレビュー)¥429税込¥4721本(5g)当日出荷ロングノズルで正確に塗れる。 耐水性処方で水が掛かっても大丈夫。耐衝撃性処方なので衝撃ではがれやすい固い物の接着に適しています。用途多用途タイプ 硬質プラスチック・合成ゴム・厚紙・木材・陶磁器・金属成分シアノアクリレート系トラスコ品番423-7633種別液状色透明質量(g)20タイプ耐衝撃ノズルロングノズル粘度中粘度主な用途硬質プラスチック、合成ゴム、厚紙、木材、陶磁器、金属危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量4.55mL特性耐水性固着時間(秒)10~30(23℃)危険物の性状非水溶性適合用途防水・耐水・屋外、耐衝撃被着材の素材金属主なワークパーツ
金属の継ぎ目シール用 金属シール
セメダイン¥9,698税込¥10,6681箱(120mL×10本)当日出荷補修シール後の汚染が大変少なくなっています(メーカー従来品比)ので、長く補修箇所の美観を保ちます。 表面皮膜が速く張る速硬化タイプのため、ちょっとした補修に適しています。 接着剤に近い強力な接着性をもつため、金属材の固定に使用できます。 硬化後はゴム状で弾力性を保つため、補修部分がひび割れたりしません。 硬化後、水性塗料の上塗りが出来ます。 有機溶剤を含まないため肉やせが無く、安心してお使い頂けます。 抗菌・防カビ剤配合品です。用途金属継ぎ目のシール トタンやダクトの接続に 住まいの内・外装金属系建材のひび割れ・雨漏れの充填・補修・防水シール付属品ノズル色ダークグレー容量(mL)120質量(g)182主成分変成シリコーン樹脂標準使用量幅5mm×深さ5mmの場合:本品1本で約4.5m使用可能危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類特性防カビ抗菌、水性塗料可被着材の素材金属(アルミ、鉄、ステンレス、銅など)、コンクリート、モルタル、タイル、プラスチック(ポリカーボネート、ABS、塩化ビニル、アクリルなど)
変成シリコーンシーラント POSシールマルチ(高性能万能型)
セメダイン(2件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1本(120mL)ほか当日出荷外装・内装・屋根のヒビ割れ補修に最適の多用途シーリング材です。 水性・溶剤系塗料など各種塗料の塗装性に優れています(シリーズ最高の塗装性)。 硬化後の汚染が少ないノンブリードタイプです。 フッ素塗装鋼板など難接着材料にも接着します(接着しない材料もあるので事前に必ず確認してください)。 塗装無しでも長期耐候性・耐久性に優れています(シリーズ最高の耐候性)。 防カビ剤配合の為、カビの発生が少ないです。 はっ水汚染(染み出し)がシリコーン系シーリング材などに比較し少なくなっています。用途一般建築内外装の各種目地。 コンクリート・モルタルの亀裂補修。 アスファルトルーフィングなど各種屋根材に。 フッ素塗装鋼板、ガルバリウム鋼板などの目地シール。 カラー鋼板や塩ビ鋼板の合わせ目。ダクト回りや溶接部。 塗装の下地シールに。仕様【推奨プライマー】MP1000成分変成シリコーン系タイプ防カビタイプ硬化速度【24時間後】5℃/1.0mm、23℃/2.7mm主成分変成シリコーン樹脂標準使用量目地巾5mm×深さ5mm→約12m/カート、目地巾10mm×深さ10mm→約3m/カート不揮発分0.96改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆密度(g/cm3)1.48指触乾燥時間(分)5℃:360、23℃:120外観均一ペースト状タックフリータイム(分)23℃/120、5℃/360ゴム硬度28特性塗装可、高耐久性、高耐候性、中モジュラスホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆
砂利を固める水性接着剤
アサヒペン¥2,298税込¥2,5281本(1kg)3日以内出荷小砂利同士を接着することで、散乱を防止します。落ち葉などの掃きそうじが楽になります。シャワー状に散布できるので、作業が楽です。用途玄関まわりや庭などに敷き詰めた小砂利の散乱防止に成分アクリル樹脂、水区分屋外用標準重ね塗り回数(回)2回塗り色(塗膜)仕上り:透明危険物の類別非危険物光沢ツヤありRoHS指令(10物質対応)対応塗り重ね可能時間(時間)1時間以上硬化時間夏期:約1日/冬期:約2日塗り面積(m2/L)5~7/軽歩行する場合は2.5~3.5塗料タイプ水性アクリルエマルション樹脂接着剤
両用型枠剥離剤
マノール¥6,298~税込¥6,928~1缶(4L)ほか当日出荷から10日以内出荷コンクリート型枠専用の剥離剤です。特長は、1.剥離効果が高く2.仕上げ材料の接着性を損なわない3.型枠の破損防止4.防錆防腐効果5.反復使用による能率向上など、それぞれ高性能離型を可能とします。[適応型枠の種類]。鋼製型枠、プラスチック型枠、木製型枠、合板型枠、発泡スチロール型枠。[塗布の方法]。ハケ、ローラー、モップ、噴霧器などで均一にムラのないように塗布してください。[塗布面積]。木製型枠:約320~400m2。鋼製型枠:約560~800m2用途コンクリート型枠の剥離剤危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
TS 空カート Pプランジャー付
TSオリジナル(高翔産業)¥6,498税込¥7,1481箱(25本)当日出荷缶入りペースト状材料等がカートリッジガンで使える! 各種缶入りシーリング材、パテ状接着剤、発泡ウレタン等の注入・充填・シール等で使用するような時にお使いください。材質胴筒:アルミコート紙管/ノズル、プランジャー:ポリエチレン危険物の類別非危険物
コーキングガン エアー式
(6件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781個当日出荷エアー式のコーキングガンです。用途隙間や目地、ひび割れの充填に材質樹脂寸法(mm)248×70×165質量(g)450使用圧力(MPa)0.2~0.29適合サイズ(mm)Φ50×210/220/230吸入口サイズRc1/4危険物の類別非危険物
ソーセージパック用 ソーセージガン550
セメダイン(8件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981台当日出荷ソーセージタイプ(フィルムパックタイプ) 500ml用の専用ガンです。 ノズルが3本付属しています。 ハンドル部が360°回転するので、作業がしやすいです。 液ダレ防止のロッド解除レバー付き。用途0危険物の類別非危険物
シャーピー ブチルB ブラック
シャープ化学(3件のレビュー)¥929税込¥1,0221本当日出荷弾力性、柔軟性に富み、耐老化性、耐水性、対薬品性に優れています。 接着性も良好で金属やALC板、木材、モルタルなどほとんどの下地にプライマー無しでもよく接着します。 透湿性、ガス透過性が低い。溶剤(シンナー)には溶解する。 乾燥硬化型なので体積収縮がある。用途2×4住宅などのコンパネ目地、防水シートの端末処理、コンテナのジョイント、板金のはぜ折り部分や重ね合せ部のシールトラスコ品番816-5936色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応![[速乾]木工用ボンド エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70277158-251027-02.jpg)
[速乾]木工用ボンド
エスコ¥420税込¥4621本欠品中水性。速乾。乾燥後ほぼ透明。乾燥後切削可。ホルムアルデヒド・フタル酸系可塑剤を使用していない。JIS S 6040表示認定品。用途木布紙のスピード接着(耐水性を必要とする用途には不可)材質酢酸ビニル樹脂系エマルジョン形色乳白色使用温度範囲(℃)5~35内容量(g)180耐熱温度(℃)範囲:60×1時間で25(下限データなし)可使時間(分)塗布後すぐに貼り合わせる完全硬化時間24時間硬化時間(時間)実用:3(20℃)危険物の類別非危険物
ボンド 変成シリコンコーク
コニシ¥1,698税込¥1,8681本当日出荷耐久・耐候性・耐熱・耐寒性に優れています。日本シーリング工業会JSIA F☆☆☆☆規格品です。用途モルタル・コンクリートのひび割れや、すき間シールに。一般建築内装用。浴室・洗面所の水もれ防止に。仕様塗装可、高モジュラス、防カビ剤入り質量(g)515タイプカートリッジ使用温度範囲(℃)-30~90規格日本シーリング材工業会、JSIA F☆☆☆☆認定品内容量(mL)333寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×50×315主成分変成シリコーン樹脂系標準塗布量12~13m/本(5×5mm目地)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類特性耐久性、耐候性、耐寒性、密着性
緊急補修剤 ニューファススティック
Devcon(デブコン)(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981本当日出荷スティック状ですので軽量の必要がなく、必要な分だけ切り取って、揉んで、張り付けるだけで簡単に補修ができます。用途タンク・ドラム・鋳物・各種容器の穴埋めや応急補修/バルブ、配管等機械設備の亀裂等の応急補修/金属、木材、コンクリート、石材などの補修トラスコ品番324-4822色灰色(混合後)適合規格食品衛生法(厚生省告示第370号)比重1.8耐熱温度(℃)120可使時間(分)3~5(25℃時)硬化時間(時間)1(25℃時)危険物の類別非危険物
変成シリコーンシーラント POSシールF
セメダイン¥1,798~税込¥1,978~1本ほか当日出荷から3日以内出荷工場ライン使用に適した速硬化タイプ。用途冷蔵庫、自動販売機の継ぎ目。自動車、車両等のボディの継ぎ目。機械、電気部品などの接合部。
『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります
- スプレー・オイル・グリス
- 塗料
- 接着剤・補修材
- 溶接用品





![多用途補修パテ銀黒 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono89749485-221223-02.jpg)























![LOCTITE 強力瞬間接着剤 パワーリキッド ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46753944-201027-02.jpg)










![[速乾]木工用ボンド エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70277158-251027-02.jpg)








![配管補修キット 噴出したまま補修可能 PC5070 パイプリペアキットプロ ヘンケルジャパン[接着剤・補修材] 配管補修キット 噴出したまま補修可能 PC5070 パイプリペアキットプロ ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03471007-260831-02.jpg)