絞り込み
特性
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

44ページ目: 接着剤・補修材

3,754件中 1,7211,760
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 舗装段差補修材 ホソーヌール SUPER コンクリート色 トーヨーマテラン

    舗装段差補修材 ホソーヌール SUPER コンクリート色

    トーヨーマテラン(1件のレビュー)
    6,198税込6,818
    1箱(7.2kg×3セット)
    9日以内出荷
    用途・倉庫内、コンクリート路面の段差やくぼみの補修に。・コンクリート駐車場の補修に。・マンホール、側溝周辺のくぼみの補修に。・工場内のリフト走行路の補修に質量(kg)7.2グレー容量(L)1.2危険物の類別非危険物施工面積35cm×35cm(1cm厚)硬化時間【夏季】15~30分【冬季】30~45分
  • FRPロービングクロス #600 PROST's

    FRPロービングクロス #600

    PROST's
    5,198税込5,718
    1パック(5m)
    5日以内出荷
    高強度FRP成形用ロービングクロスです。
    用途補修成分FRPロービングクロス#600危険物の類別非危険物
  • 低収縮タイプ 一般積層用 インパラフィン FRPポリエステル樹脂 PROST's

    低収縮タイプ 一般積層用 インパラフィン FRPポリエステル樹脂

    PROST's
    4,698税込5,168
    1個(4kg)
    当日出荷
    一般成型品・自動車・オートバイ・バンパー・カウル・フェンダー等の補修に最適です!
    用途造形・補修成分インパラフィン適合●容量:4kg●成分:低収縮タイプ FRP不飽和ポリエステル樹脂(一般積層用/インパラフィン)その他【1】大手製造メーカーに幅広く採用されている高品質の国内一流メーカー製材料を使用しております。【2】寸法精度が良好である。一般に不飽和ポリエステル樹脂の硬化体積収縮率は約6%から10%ありますが、当製品を選択することによって成型収縮の少ない、美麗なる外観、寸法精度の優れたものもえられます。【3】耐候性に優れている。全般的に耐候性に優れ、長期間の屋外曝露にも強度の劣化はほとんど認められません。しかし樹脂が曝露によって黄変を起こすことがありますから、その場合には一層耐候性の優れた品種のご使用を御薦め致します。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量4L危険物の性状非水溶性
  • グルースティック WIZ'A

    グルースティック

    WIZ'A
    299税込329
    1個
    当日出荷
    用途ホビーや修理などの接着、装飾、穴埋めの際に材質EVA(40~50%) 合成樹脂(50~60%)ホワイト使用温度(℃)150~160寸法(Φ×mm)1本当り(約)11×100適合材木材◎、紙◎、布○、プラスチック○、金属○、ガラス○、タイル◎1本当りの質量(約)9.6g軟化点(℃)±88危険物の類別非危険物
  • 硬質発泡ウレタン ハンディフォーム・ネオ#383G フォモ・ジャパン

    硬質発泡ウレタン ハンディフォーム・ネオ#383G

    フォモ・ジャパン
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷
    360°回転使用可能です。ガンタイプの#383Gはガンを付けたまま保管すれば再利用が可能です。環境に優しいノンフロンタイプです。
    用途隙間充填タイプトラスコ品番701-0926材質イソシアネート、ポリオール、LPG。ホワイト容量(mL)700容量(g)730発泡体積(L)40危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.524L危険物の性状非水溶性
  • インスタントコンクリート速乾 トーヨーマテラン

    インスタントコンクリート速乾

    トーヨーマテラン
    3,998税込4,398
    1箱(4kg×5袋)
    9日以内出荷
    材質セメント、砂、豆砂利、急硬材容量(kg)4時間効果:60分危険物の類別非危険物施工面積45cm×45cm(1cm厚)適応下地アスファルト特性速乾
  • セキスイ変成シリコーン耐火シーラント 333ml 積水フーラー

    セキスイ変成シリコーン耐火シーラント 333ml

    積水フーラー
    2,098税込2,308
    1本
    当日出荷
    火災時に高温によりシーリング材が膨張・焼成する事で目地部分からの火炎の貫通や裏面温度の上昇を抑えます。【耐火1時間(壁)】、【耐火2時間(床)】の耐火性能を(株)日本建築総合試験所にて確認済です。通常の硬化物は柔軟なゴム弾性を持ち、目地への追従・止水効果を発揮します。建築基準法に配慮したノンホルムアルデヒド製品(JAIA F☆☆☆☆認定品) です。
    主成分変成シリコーン樹脂危険等級危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量0.01LRoHS指令(10物質対応)対応特性耐火危険物の性状水溶性
  • 欠けなお~る 施工キット付き ツネミ

    欠けなお~る 施工キット付き

    ツネミ
    4,998税込5,498
    1セット
    当日出荷
    プレミックスポリマーモルタルの為、強度も接着力も強く、しっかり補修できます。
    用途コンクリート割れ補修トラスコ品番606-9107グレー容量(g)1000硬化時間(時間)(25℃)24危険物の類別非危険物施工面積厚さ1mm×0.57(m2)硬化時間24施工面積(m2)厚さ1mm×0.75
  • ひびうめ~る 施工キット付き ツネミ

    ひびうめ~る 施工キット付き

    ツネミ
    6,698税込7,368
    1セット
    当日出荷
    当製品は無収縮グラウト材です。
    用途コンクリートひび割れ補修容量(g)500危険物の類別非危険物硬化時間24施工面積(m2)幅0.3mm×深さ40mm×長さ25m
  • クラック補修剤 クラックインジェクター専用ガン ヘルメチック

    クラック補修剤 クラックインジェクター専用ガン

    ヘルメチック
    9,598税込10,558
    1個
    当日出荷
    クラックインジェクター用専用ガンです。
    仕様クラックインジェクター用専用ガントラスコ品番683-5692危険物の類別非危険物
  • 耐熱性接着補修剤 コーキングSuper250 ヘルメチック

    耐熱性接着補修剤 コーキングSuper250

    ヘルメチック
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    耐熱250℃、耐溶剤性、耐油性に優れた接着補修材料です。
    仕様耐熱・耐溶剤・耐油用特殊エポキシ系接着補修剤/水質基準規格適合トラスコ品番683-9988危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量200g特性耐熱・耐溶剤・耐油
  • 防水セメント トーヨーマテラン

    防水セメント

    トーヨーマテラン
    1,498税込1,648
    1袋
    当日出荷
    水を加えるだけで作業ができます。
    用途池の補修、浴室などの浸水しやすい水回りの防水補修施工に。トラスコ品番459-0159材質セメント、砂、防水剤容量(kg)10可使時間(分)20危険物の類別非危険物施工面積70cm×70cm(1cm厚)特性防水硬化時間24時間
  • ウルトラタックパック 380 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    ウルトラタックパック 380

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    4,798税込5,278
    1本
    当日出荷
    耐衝撃・耐熱タイプの瞬間接着剤です。冷熱性、高はく離性、耐湿性にも優れています。冷熱性、高はく離性、耐湿性にも優れています。
    用途自動車部品などの輸送機器、金属同士の接着、マグネットの接着。トラスコ品番582-5144使用温度範囲(℃)-55~100容量(g)28主成分シアノアクリレート系粘度(mPa・s)70~110危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.00001L固着時間(秒)(23℃)60~120危険物の性状非水溶性
  • ハイポイント アラオ

    ハイポイント

    アラオ
    699税込769
    1個
    当日出荷
    スラブ厚300mmまで使えるマルチタイプです。本体には100mmピッチの目盛りが付いているためスラブ厚の目安になります。
    用途レベル確認に。トラスコ品番489-7854材質ポリエチレン黄緑摘要本体高さ(mm)310品名ハイポイント 本体外形寸法(mm)125危険物の類別非危険物
  • 塩化ビニール手袋”ハイソフト”(ジャージ付) アトム

    塩化ビニール手袋”ハイソフト”(ジャージ付)

    アトム
    719税込791
    1双
    当日出荷から3日以内出荷
    丈夫で長持ちする、手首フィットタイプの手袋です。抗菌消臭加工で、臭いをおさえます。
    用途建設。機械作業。農作業。水産加工。各種水回り作業など危険物の類別非危険物
  • [高耐熱]鉄補修パテ エスコ

    [高耐熱]鉄補修パテ

    エスコ
    16,400税込18,040
    1個
    翌日出荷
    塗布表面がツルツルした状態であれば、ヤスリ掛けなどを行い、表面をザラザラした状態にすることで接着効果が高まります。耐熱温度が高く、金属部品の修理や接着・接合、コンテナ・車体・機械部品の損傷箇所の修理、ポンプやパイプのシーリングに使用できます。Devcon HR-300 相当品。パテ状(鉄粉入)。パテ用ヘラ、混合用ヘラ、手袋付。
    濃灰使用温度範囲(℃)15~40耐圧(MPa)100内容量(g)500耐熱温度(℃)範囲:-35~200(短時間の場合:280)、耐熱性:120可使時間(分)30引張強度(MPa)50完全硬化時間24時間粘度(mPa・s)1700000荷重たわみ温度(℃)100硬化時間(時間)10(80%)比率【混合比率】主剤:硬化剤=100:100危険物の類別非危険物曲げ強度(MPa)42硬度(ショア D)ASTM D 1706:85比重(g/cm3)2.3
  • [速乾]木工用ボンド エスコ

    [速乾]木工用ボンド

    エスコ
    260税込286
    1本
    欠品中
    水性。速乾。乾燥後ほぼ透明。乾燥後切削可。ホルムアルデヒド・フタル酸系可塑剤を使用していない。JIS S 6040表示認定品。
    用途木布紙のスピード接着(耐水性を必要とする用途には不可)。木工作材質酢酸ビニル樹脂系エマルジョン形乳白色使用温度範囲(℃)5~35内容量(g)50耐熱温度(℃)範囲:60×1時間で25(下限データなし)可使時間(分)塗布後すぐに貼り合わせる完全硬化時間24時間硬化時間(時間)実用:3(20℃)危険物の類別非危険物
  • ビニルエステル樹脂 EpoChemical

    ビニルエステル樹脂

    EpoChemical
    3,490税込3,839
    1缶(500g)ほか
    4日以内出荷から5日以内出荷
    エポキシ樹脂よりも硬化速度、低温硬化性、低粘度といった作業性、耐薬品性の幅広さ(耐酸性、耐溶剤性)に優れた樹脂。 FRPライニング、FRPフレークライニングに適した樹脂です。
    用途自動車、バイクなどの部品補修、水道管パイプの補修、ホビー、クラック捕集、下塗りプライマー仕様専用硬化促進剤:PN、P-HB、FD使用方法個体物に塗装する場合は面を耐水ペーパーで研磨処理を行ってから使用してください。作業環境は20℃~25℃が最適な使用環境です。樹脂クリアタイプ2液性硬化時間(分)10~20硬化時間(時間)18危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • コーキングスムースノズルコー 井上工具

    コーキングスムースノズルコー

    井上工具
    349税込384
    1個
    当日出荷
    コーキングの充填・仕上げ作業が同時にできるノズルです。コーナー用は窓枠の充填作業に最適です。
    用途壁面や窓枠などのコーナー部分、平面部分のコーキング充填作業、仕上げ作業。仕様コーナー用材質エラストマー樹脂幅(mm)44高さ(mm)72先端内径(mm)9危険物の類別非危険物
  • 外装タイル張り用有機系下地調整塗材 タイルアジャスト5 セメダイン

    外装タイル張り用有機系下地調整塗材 タイルアジャスト5

    セメダイン
    3,398税込3,738
    1個(2kg)
    翌々日出荷
    外装コンクリート系下地用の有機系下地調整塗材です。 目違いの不陸調整に適します。(一度に5mm厚さまで、最大10mm厚さまで) 薄塗りしてもドライアウトしません。 コンクリートの目荒らしが不要です(清掃は必要)。 Q-CAT(個別)有機系下地調整塗材適合品です。
    用途タイル接着張りにおける下地調整材主成分変性シリコーン樹脂主な用途外装コンクリート系下地用(有機系下地調整塗材)です。密度(g/cm3)1.55外観灰色ペースト状危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
  • ヒートアイロンPRO DS-ES23 ハウスボックス

    ヒートアイロンPRO DS-ES23

    ハウスボックス
    8,298税込9,128
    1セット
    当日出荷
    コテ先温度の立ち上がりが早く30秒で約190℃まで上昇。すぐに充填作業ができます!。ご使用の環境、電池によって異なります。あらかじめご了承ください。ニッケル水素充電池使用可能。単3サイズを3本満充電で、電気代はなんと1日約1円程度!(メーカー調べ)。毎日90分使用後充電しても、年間のランニングコストは約365円と圧倒的に経済的です。
    用途フローリングや家具の凹み、えぐれ、キズ補修付属品キャップ、USBケーブル1本(USB2.0 typeーA/MicroB 140mm)危険物の類別非危険物
  • 瞬間接着補修剤QFGⅡ用プライマーPP・PE用 旭エンジニアリング

    瞬間接着補修剤QFGⅡ用プライマーPP・PE用

    旭エンジニアリング
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    従来、接着が困難とされていたポリプロピレン(PP)、ポリエチレン(PE)、EPDM、ポリアセタール(POM)、軟質塩ビ(SPVC)などの難接着材を短時間で強力に接着することが可能な難接着材用前処理剤です。
    使用方法1接着面に付いている汚れ、油分を取り除きます。2ガーゼや布などに含ませて、接着面に2~3回擦り付けるように塗布して下さい。(刷毛による塗布も可)3十分に乾燥させて下さい。4乾燥後、接着面の片面に瞬間接着剤を点、線状に適量塗布し、すぐに貼り合わせて固定して下さい。5実強度に達するまで約30分は静置して下さい。内容量(mL)各:10危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量10mLRoHS指令(10物質対応)対応可使時間(時間)12以内危険物の性状水溶性
  • 耐熱金属用補修剤 超耐熱タイプ Devcon(デブコン)

    耐熱金属用補修剤 超耐熱タイプ

    Devcon(デブコン)
    69,980税込76,978
    1セット
    当日出荷
    ●ヒートサイクルの影響を受ける箇所の補修に適しています。●付属のガラステープとの併用で高温・高圧部での強度がアップします。●溶接ができない、火気の使えない箇所での使用に最適。
    用途●蒸気配管や給油管の漏れ止め。●エンジンブロック、クランクケース、ラジエーターなどのクラックや腐食部補修。●各種プラント機器・装置の肉盛り補修に。●熱交換器、ボイラー等の腐蝕部やクラックの補修に。トラスコ品番123-0123危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱
  • パウチ メガハードワン シャープ化学

    パウチ メガハードワン

    シャープ化学
    709税込780
    1本(100mL)
    当日出荷
    工場などの床目地・土間目地・コンクリート床のひび割れ補修に最適。 ハードに固まる速硬化タイプ 高硬度・高強度・高伸びを実現! 少量タイプの使い切り
    用途工場や倉庫のコンクリート床のひび割れ補修、土間目地充填、ヒールの踏み抜き防止、板金後のシール接着ライトグレー容器パウチ主な用途コンクリート床タックフリータイム(分)40危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • コンクリートブロック接着剤 ナルシルバーNEO 成瀬化学

    コンクリートブロック接着剤 ナルシルバーNEO

    成瀬化学
    969税込1,066
    1本
    当日出荷
    全国の高速道路SA・PAの車止め御用達品です。 ガーデニング作業でレンガや花壇ブロック等の接着にも使えます。 一般的なレンガ(5x9x20cm程度)では約18個、標準サイズ (120×120×600mm) のブロックでは2本張り付けできます。 一液型なので混ぜる手間が無く、作業が簡単です。 溶剤を使用していないので安全です。 毒性・引火性がありません。
    用途車止め、歩車道境界、コンクリートブロックなどの接着に。 コンクリートブロックとアスファルト下地、コンクリート下地に。トラスコ品番368-2895材質水性ポリエチレン樹脂グレー使用温度範囲(℃)5~30容量(g)350可使時間(分)10粘度(mPa・s)150000危険物の類別非危険物
  • ガンコなカビ・藻・コケ汚れ洗浄剤 目地カビイッキ落ち ヤブ原産業

    ガンコなカビ・藻・コケ汚れ洗浄剤 目地カビイッキ落ち

    ヤブ原産業
    1,498税込1,648
    1本(480g)
    4日以内出荷
    高粘度ジェルだからカビにしっかり密着浸透する、においが少ない強力な目地専用カビ取り剤です。浴室、外壁等のタイル目地に発生した黒カビ落としや、シーリング材等のシリコン部材のカビ取り、藻コケの除去におすすめです。
    用途浴室厨房外壁等のタイル目地、シ-リング材、冷蔵庫のパッキン、浴室のマット、シャワーカーテン、シリコン樹脂部等の黒カビや藻、苔の除去成分次亜塩素酸塩、水酸化カリウム(1%)、ゲル化剤、安定化剤液性アルカリ性危険物の類別非危険物
  • SSSボンド ステンレスピン ヤブ原産業

    SSSボンド ステンレスピン

    ヤブ原産業
    2,498税込2,748
    1袋(100本)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    モルタルの浮き注入の際に使用するアンカーピンです。 全ネジのSUS304製です。
    用途モルタルの浮き注入の際に使用するアンカーピンです。 全ネジのSUS304製です。材質SUS304製危険物の類別非危険物
  • 軟質塩ビ用接着剤 210F(軟質塩ビと異種材料) セメダイン

    軟質塩ビ用接着剤 210F(軟質塩ビと異種材料)

    セメダイン
    1,298税込1,428
    1本(180mL)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    塩化ビニル樹脂系の接着剤で、透明性・耐水性・耐薬品性に優れています。 皮膜が柔軟で可塑剤に耐性をもっています。
    用途軟質塩ビと異種材料の接着に。淡黄色透明JIS規格JIS A 5549主成分ニトリルゴム系不揮発分0.32改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • かくれん棒・型どり再生キット・ライト系 建築の友

    かくれん棒・型どり再生キット・ライト系

    建築の友
    2,898税込3,188
    1セット
    当日出荷
    リアルでキレイな補修を再現! タッチアップ・・・絵の具感覚で塗れる、マルチパテ・・・熱・水に強く、屋外OK、型どり材・・・リアルな凸凹・ザラザラが再現できる
    付属品極細ハケ×1本、手袋×1組セット内容かくれん棒・型どり材(6g)、かくれん棒・マルチパテ(12g)2個、かくれん棒・タッチアップ(5m)5色(ホワイト・ライトグレー・グレー・ダークグレー・グレーオーク)危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • インサルパック NB-PRO ABC商会

    インサルパック NB-PRO

    ABC商会
    149,800税込164,780
    1箱(10.4L)
    3日以内出荷
    発泡ガスに代替フロンを使用しないノンフロン化に成功。環境に配慮した商品となっております。 ノズルが注入施工に最適な充てん用レギュラーノズルと、壁面・天井などの吹き付け用のワイドノズルの2種類を付属。ノズルのミスキング部分を長くし、より施工性を高めたノズル。 1液では難しかった箇所への充てん、吹き付けに最適。 小・中規模施工に適した片手で持ち運べるポータブルタイプ。
    用途壁面、屋根裏、床下の断熱施工に。付属品GHA-9(2.7m)ガン付きホース、レギュラーノズル×8個、ワイドノズル×4個仕様簡易型硬質発泡ウレタンフォーム 2液タイプフォーム:クリーム内容量(L)10.4ガスの種類発泡ガス:HFO-1233zd(ノンフロン)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×240×380吸収量2.0g/100cm2耐熱性-50~80℃発泡体積(L)300~380熱伝導率(W/mk)0.22圧縮強度(N/mm2)0.14危険等級引張強度(N/mm2)0.22タックフリータイム(分)3~4密度(kg/m3)フォーム:31危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量10.4L特性断熱燃焼性自己消化性施工面積(m2)厚み20mmで約17(目安)危険物の性状非水溶性総質量(kg)18.9
  • 水中硬化型可撓性エポキシ樹脂コーキング材 ジックシール E-9W 日本ジッコウ

    水中硬化型可撓性エポキシ樹脂コーキング材 ジックシール E-9W

    日本ジッコウ
    16,980税込18,678
    1セット(2.5kg×2缶)ほか
    3日以内出荷
    目地、亀裂の動きに対して追従性を持ってます 水中施工においても完全に接着硬化します コンクリートはもちろん鋼、鋳鉄にも強力に接着します 肉やせがなく、充填効果は良好 水中作業に適したパテ状で、手で簡単に施工できます
    用途水路/トンネル/シールドセグメント等地下構造物の湿潤目地コーキング及び亀裂補修、水槽/河川/海洋構造物などの水中補修、軌道床/地下道/地下室等の亀裂補修、高架構造物/倉庫/駐車場等の亀裂補修、配管廻り/欠損部等の空隙充填、止水箇所の表面強化仕上げ危険物の類別非危険物
  • クロス・壁紙のはがれ補修のり 高森コーキ

    クロス・壁紙のはがれ補修のり

    高森コーキ
    489税込538
    1個(20mL)
    当日出荷
    危険物の類別非危険物
  • 専用電気補修コテ(プラ柄) 高森コーキ

    専用電気補修コテ(プラ柄)

    高森コーキ
    2,698税込2,968
    1個(140g)
    当日出荷
    カラースティック専用電気補修コテ。
    プラ柄危険物の類別非危険物
  • ブルズ インテリア建材リペアキット Bulls(ブルズ)

    ブルズ インテリア建材リペアキット

    Bulls(ブルズ)
    23,980税込26,378
    1セット
    当日出荷
    現場で起こりがちなフローリング・ドア・建具の凹み・えぐれ・欠けキズを劇的解決!!
    用途床暖房の熱にも強く、シート張りの建材にも使用可能セット内容ホットナイフB2006・ハードワックス20色・スペシャルフィラーズアプリケーター2個・ブラッシュペン3種・ウルトラボンドマーカー3種・その他(ウエス・単三電池4本)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量10mL危険物の性状水溶性
  • エフロカット テクノクリーン

    エフロカット

    テクノクリーン
    13,980税込15,378
    1缶
    当日出荷
    エフロカットは国内で初めて開発された唯一植物成を使用した白華防止剤です。海砂や骨材などに含まれているさまざまな有害成分をセメント成分と融和させてコンクリート躯体内に閉じこめて水分の吸水と蒸発を遮断させ、防水効果を発揮して、中性化現象と白華現象(エフロレッセンス)などの抑制効果を発揮させます。
    用途・インターロッキング ・カラーブロック ・モルタル ・目地 ・タイル ・生コン ・その他セメント二次製品。使用方法セメント1袋(25kg)に対してエフロカット標準使用量0.6%(150cc)を使用する水で薄め希釈水を作ってセメントとミキシングしてください種別混和剤使用範囲C×0.2%~1.0%内容量(L)4使用の目安混和:18L/セメント120袋(25kg) 散布・塗布:18リットル/2000~3000m2危険物の類別非危険物
  • エポパッチ 金属用 建築の友

    エポパッチ 金属用

    建築の友
    959税込1,055
    1セット(65g)
    当日出荷
    必要な分を切って練り合せるだけ!大きな穴(6cmまで)もふさぎます。付属のグラスファイバーネットを併用すると強度もUPします。耐熱、耐水、耐薬品性に優れています。
    用途金属のフェンス、門扉、サッシ、ドア等のカケ、割れ、穴うめ補修に!。金属模型、U字管、配水管ダクト、焼却炉等などのカケ、割れ、穴うめ補修に!。スチール物置きの補修に!付属品エポキシパテ、グラスファイバーネット、手袋成分エポキシ樹脂(50%)、硬化剤、顔料シルバー種類化学反応型接着剤完全硬化時間作業後約24時間危険物の類別非危険物硬化時間練り合せてから約5分
  • UVBondyクリスタルスターターキット UV Bondy

    UVBondyクリスタルスターターキット

    UV Bondy
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    液体プラスチック接着剤紫外線ライト。 日本製紫外線硬化液体プラスチック。 4秒で効果すぐに使える。 Bondyクリスタル透明』は新素材を使って、樹脂の透明度を極限まで高めました! 修復後、時間がたっても黄色くなりません。
    容量(mL)5危険物の類別非危険物
  • 077 TUBELOCK EXTRA ORAPI

    077 TUBELOCK EXTRA

    ORAPI
    4,398税込4,838
    1本(50mL×1本)
    当日出荷
    食品製造装置、医薬品製造装置向けのネジシール&ロック剤です。 嫌気性のシール剤で真鍮、鉄、ステンレスなど様々な金属製のキャップ、継手、パイプなどに使用できます。 一般的な工具で取り外し可能です。
    用途金属の継手やキャップなどのシール及びゆるみ止め食品製造装置、医薬品製造装置のシール及びゆるみ止めコンプレッサー、ヒーター、エアコン、油圧システム、空圧システム、車両など振動を受けるハウジング、フランジ、ガスケット表面などオレンジ~黄色使用温度範囲(℃)-60~150(連続)規格NSF S6強度(Nm)10~20(破断)耐熱温度(℃)200最大隙間(mm)0.4(許容)危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • POLYMIX ミキシングノズル サンワ機器販売

    POLYMIX ミキシングノズル

    サンワ機器販売
    1,998税込2,198
    1袋(12本)
    当日出荷
    2液接着剤を均一に混合して吐出できるミキシングノズルです。POLYMIX接着剤用2液混合ノズル
    用途POLYMIX接着剤用2液混合ノズル仕様POLYMIX接着剤用2液混合ノズル危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • レイグGG90 スリーナイン島野

    レイグGG90

    スリーナイン島野(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個(10g)
    当日出荷
    紫外線硬化型の高透明接着剤です。 紫外線LEDライトが必要です。 375nmの光により短時間硬化が可能です。
    用途硝子×硝子用接着剤仕様積算照射量:300mJ/cm2以上主な用途ガラス危険物の類別非危険物

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります

接着剤・補修材