カテゴリ
絞り込み
特性
ブランド
- モノタロウ(14)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](413)
- スリーボンド(268)
- セメダイン(214)
- エスコ(179)
- コニシ(153)
- 家庭化学(136)
- 建築の友(83)
- アルテコ(ALTECO)(79)
- 3M(スリーエム)(75)
- 信越化学工業(73)
- PROST's(64)
- 高森コーキ(58)
- マノール(57)
- ハウスボックス(54)
- シャープ化学(51)
- ニットー[塗装・養生・内装用品](51)
- サンホーム(49)
- ヘルメチック(49)
- ヤヨイ化学(46)
- ブランドをもっと見る

タックバスター 16kgセット
東京壁装¥19,980税込¥21,9781セット5日以内出荷・ピールアップボンドに対する付着性が優れています。・ タックバスターで仕上げた下地には、アクリルエマルジョン系・ウレタン系・エポキシ系等通常使用している接着剤が使えます。・ 乾燥が速いので、塗布後1~2時間で歩行が可能です。・ ホルムアルデヒド・VOCを含みません。・ 塗りのびが良いので、材料の使用量が少なくてすみます。用途既存ピールアップボンド面に対する新規仕上げ材の下地作り/粘着性の解消 。【使用方法】。・A液とB液を混合用の容器に入れ、均一になるまで撹拌し、混和液に粉体を徐々に加えながら、ハンドミキサー等を用い粉体のダマがなくなるまで混合してください。・ローラー刷毛や刷毛により塗布してください。推奨品:重防ローラー(大塚刷毛製造製)。・1~2時間で乾燥します。(気温・湿度により前後します)乾燥後、すぐに貼り付けが可能です。セット内容A液4kg、B液4kg、粉体8kg危険物の類別非危険物標準使用量(kg/m2/回)0.12~0.15
らくらくガン用60MB・700B用PS(ピストンセット)
山本製作所¥3,698税込¥4,0681セット5日以内出荷らくらくガンのピストン部分のセットです。付属品ピストン×1ヶ、ナット2種類×1ヶずつ、ワッシャ×2ヶ適合型番:60MB・700B危険物の類別非危険物
らくらくガン用MB・LB・550B・650B用PS(ピストンセット)
山本製作所¥2,798税込¥3,0781セット当日出荷らくらくガンのピストン部分のセットです。付属品ピストン×1ヶ、ナット3種類×1ヶずつ、ワッシャ×1ヶ適合型番:MB・LB・550B・650B危険物の類別非危険物
3 in 1 リペアスティック
MOHAWK(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181本4日以内出荷イケアの家具のキズの修理・補修に最適 DIYで簡単リペアの補修材。クレヨンでの充填・着色を同時に行えます。色合わせの必要なしでカンタン家具補修♪。IKEAの家具によく使用されているカラーリングで作られているので合わせやすくなじみやすい4色展開!。1本で着色し、穴を埋めて、仕上げの成型まで成立します!。初心者の方でも気軽に使える、補修アイテムです。【マーカー部分】。・染料系アルコール着色剤。・主成分:エタノール。・主要樹脂:ポリケトン樹脂。【スティック部分】。・主成分:パラフィン油脂用途家具補修その他【ブランド】モホーク危険物の類別非危険物![ハイブリッド接着剤4090 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07834858-241122-02.jpg)
ハイブリッド接着剤4090
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥5,398税込¥5,9381本当日出荷様々な材質との優れた接着性に優れています。低温(5℃)においても速い固着時間。優れた耐湿性、耐熱性、耐薬性、耐衝撃性、耐振動性を有しています。低温(5℃)以下でも速く固まります。用途金属、プラスチック、ゴム。長さ(mm)8幅(mm)30色(主剤/硬化剤)グレー容量(mL)50高さ(mm)3使用温度範囲(℃)150容量(g)50可使時間(分)(23℃)4~6主な用途金属、プラスチック、ゴム粘度(mPa・s)ジェル状危険等級Ⅲ固着時間(分)(23℃)4~6危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.00003mL特性耐湿、耐熱、耐薬品、耐衝撃、耐振動危険物の性状非水溶性![ガスケットシーラント2(MR GS2) ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07832320-241122-02.jpg)
ガスケットシーラント2(MR GS2)
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥6,398税込¥7,0381個当日出荷塗布直後のフランジ等の位置調整が容易。黒色ペースト状遅乾性のアルコールタイプ溶剤型シール剤です。本製品は、溶剤が揮発することで、柔軟性の有るフイルムに変化し、遅硬型な為、塗布直後のフランジ等の位置調整が容易なペースト状シール剤です。用途バルブカバー用ガスケット。オイルパン用ガスケット。ねじ継ぎ手部。カバープレート。ホース接続部トラスコ品番420-8806色黒危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.00003mL危険物の性状非水溶性![スチールパテ”EA3471”(汎用タイプ) ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07832225-241122-02.jpg)
スチールパテ”EA3471”(汎用タイプ)
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥9,398~税込¥10,338~1セットほか当日出荷から4日以内出荷二液混合エポキシ補修剤です。硬化後、機械加工、ドリル加工、ねじ立てが可能です。スチールの含有量が高く、金属のような仕上がりに硬化垂れ落ちや、収縮がありません。用途金属部分の補修。再組み付け用。色灰タイプパテ状補修剤耐熱温度(℃)105可使時間(分)30可使時間(分/25℃)30硬化時間(時間)6(25℃)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類塗布面積(cm2)278危険物の性状非水溶性硬度(ショア D)80
欠けなお~る
ツネミ¥3,998税込¥4,3981袋当日出荷プレミックスポリマーモルタルの為、強度も接着力も強く、しっかり補修できます。用途コンクリート割れ補修トラスコ品番606-9108色グレー容量(g)1000危険物の類別非危険物硬化時間24施工面積(m2)厚さ1mm×0.57
ウレタン樹脂系高耐候性シーリング剤 オメガ100
ヘルメチック¥1,498税込¥1,6481個当日出荷ポリウレタンシーリング材・変成シリコン材用途で幅広く使用ができる高性能、高耐候性の製品です。仕様高性能・高耐候性ポリウレタン系シーリング材/水質基準規格適合品(JWWA K-161)/ノンブリード危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量320g特性耐候ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
防虫シーラント ガードシーラント640SS
ヘルメチック¥3,598税込¥3,9581個当日出荷水廻りに最適な防カビタイプの不快害虫忌避用シリコンシーラントです。仕様不快害虫忌避用防カビシリコン剤/防カビトラスコ品番683-9954危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量330g特性防カビホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
超撥水クリヤー 500ML HXX965
ニッペホームプロダクツ¥2,898税込¥3,1881個当日出荷コンクリート・モルタル面用の水性フッ素系吸水防止剤です。フッ素樹脂とはっ水の複合効果で、藻やカビなどの生物汚染を寄せ付けず、壁面をきれいな状態で維持できます。素材の質感を活かしたまま、新設のような美しさを復活・維持します。優れた透湿性により基材内部から染み出す水分を原因とした膨れ・剥離をおこしません。用途身の回りの物を簡単にフッ素加工ができる、水系吸水防止剤です。布製品、木材、コンクリートといった液体が吸い込みやすい素材であれば、優れたはっ水効果で、汚れ、藻、カビ、シミなどの素材への付着を防ぎます。ウッドデッキなどのガーデニング木製品の腐敗を防ぎます。「つや」はありません成分合成樹脂(フッ素・シリコン)、防かび剤、防藻剤、水トラスコ品番529-2143色透明容量(mL)500塗布面積(m2)約3標準重ね塗り回数(回)1乾燥時間(時間)夏(30℃):約1冬(10℃):約2危険物の類別非危険物特性防カビ、撥水塗り重ね可能時間(時間)塗り重ねは、乾燥する前におこなってください。![NSマスターBOX 120 ニットー[塗装・養生・内装用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84911254-240904-02.jpg)
NSマスターBOX 120
ニットー[塗装・養生・内装用品]¥4,398税込¥4,8381箱(3kg×4袋)3日以内出荷上下塗り兼用タイプですので、下塗り・上塗りが可能です。粘性が少なく、混練が容易です。軽量タイプでヘラ運びが非常に軽い為、手首への負担が少なくなります。肉ヤセが少なく、Vボードであれば、2回塗りでフラットな状態になります。クロスとの接着も良好です。用途上下兼用色クリーム混率(%)混水量:64~69主成分焼石膏可使時間(分)120塗布面積(m2/kg)約300/12危険物の類別非危険物
ジョイントコークMニューベージュ
ヤヨイ化学¥699税込¥7691本当日出荷ツヤ消し・ノンブリードタイプです。乾燥皮膜は粘着性が少なく、汚れの付着を少なくしています。乾燥後は光沢がないため塗布箇所が目立ちません。吐出性が良く、作業性に優れています。ホルムアルデヒド・トルエン・キシレンは含みません。壁紙や水性塗料との接着性に優れています。トラスコ品番175-5192色ニューベージュ使用温度範囲(℃)5~40容量(g)500危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応特性ツヤ消し・ノンブリード
インスタントセメント
トーヨーマテラン¥289税込¥3181袋当日出荷水を加えるだけで作業ができます。用途屋内モルタル壁、タイル目地の補修に。トラスコ品番459-1642材質白セメント、シリカサンド、急結剤色白容量(kg)1.3可使時間(分)20硬化時間(時間)24危険物の類別非危険物施工面積25cm×25cm(1cm厚)
鉄メタル速硬化 0.5KGセット
関西パテ化工¥8,998税込¥9,8981セット当日出荷国産の工業用補修パテです。エポキシ樹脂に鉄粉を高配合した鉄用の工業用補修パテです。鉄メタルの4倍の早さで硬化します。主剤と硬化剤を混合すると室温で硬化し、金属・コンクリート・石材・木材に強く接着し硬化します。用途配管、タンク、バルブ、ボルト穴等の穴埋め、漏れ補修、接着、肉盛りに。トラスコ品番595-2973セット内容0.5kgセット:主剤0.44kg・硬化剤0.06kg材質エポキシ樹脂タイプパテ状補修剤容量(kg)0.5耐熱温度(℃)100可使時間(分)7~8硬化時間(時間)4危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量0.5kg
変成シリコーン
エスコ¥11,200税込¥12,3201セット(10本)5日以内出荷1成分形変成シリコーン系シーリング材。内外壁の各種目地のシールなどに。耐熱・耐寒・耐候性に優れ、上塗りが可能です。カビの発生を防止します。シリコーン系シーリング材は酢酸臭やオキシム臭などにおいがあり、使用者によっては不快感がありますが、本品は殆んど無臭ですので安心して使用できます。シリコーン系シーリング材は低分子のシリコーン成分により比較的短期間で、目地部周辺を汚染することがありますが、本品はその性質がないため長期間汚れがありません。用途内外壁の各種目地のシールなどに成分一成分形変成シリコーン系シーリング材色黒質量(g)520使用温度範囲(℃)-40~90内容量(mL)333硬化速度【5mm厚完全硬化】5:12日、23:3日、40:1日耐熱温度(℃)範囲:-30~90(硬化後)可使時間(分)30硬化時間(分)90(23℃)外観低粘ペースト状完全硬化時間24時間押出し性5℃:7秒、20℃:4秒サイズ(mm)51×320タックフリータイム(分)5℃:140~240、20℃:40~120危険物の類別非危険物
内装用ボンドコーク
エスコ¥680税込¥7481本翌日出荷ツヤ消しで目立たない仕上がりに。皮膜が柔らかい。フィルム容器で押し出し性が良く、しぼり出しやすい。色付きノズルで施工箇所が見えやすい。防カビ剤入り。フタル酸系可塑剤を使用していない。JAIA 4VOC適合品。JAIA F☆☆☆☆取得品。用途壁紙のはがれ防止。天井壁面のコーナードア枠窓枠まわりのコーキング。下地のすき間、凹凸補修材質アクリル樹脂エマルジョン形使用温度範囲常温硬化時間(時間)24危険物の類別非危険物
内装用ボンドコーク
エスコ¥680税込¥7481本翌日出荷ツヤ消しで目立たない仕上がりに。皮膜が柔らかい。フィルム容器で押し出し性が良く、しぼり出しやすい。色付きノズルで施工箇所が見えやすい。防カビ剤入り。フタル酸系可塑剤を使用していない。目立ちにくい透明色。JAIA F☆☆☆☆取得品。JAIA 4VOC適合品。用途壁紙のはがれ防止。天井壁面のコーナードア枠窓枠まわりのコーキング。下地のすき間、凹凸補修材質アクリル樹脂エマルジョン形色クリア使用温度範囲常温硬化時間(時間)24危険物の類別非危険物
低発熱硬化促進剤P-HB
EpoChemical¥2,298~税込¥2,528~1本(50cc)ほか4日以内出荷から5日以内出荷不飽和ポリエステル樹脂用硬化剤。硬化速度が速いにも関わらず硬化発熱が低いのが特徴です。使用方法主剤:硬化剤=約100:1.0色無色透明危険等級Ⅰ危険物の類別第五類危険物の品名有機過酸化物危険物の性状第1種
パワーフローガン
COX(コックス)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷スムーズな押し出し、丈夫で長持ち元祖コーキングガンメーカーCOXの定番コーキングガンです。押し出しがスムーズで手の負担が少なく、本体にはエポキシコーティングを施しています。耐久性良好で長持ちなので長期間で考えると経済的です。用途建築シーリング材のプロや工場ラインや自動車板金でのシーリング材施工。仕様回転式フレーム材質全体:金属容量(mL)330タイプ330mlカートリッジ用コーキングガントリガー比(18:1)危険物の類別非危険物特性耐久
内部用パテ
アサヒペン¥749税込¥8241個(225mL)当日出荷硬化時の収縮が少ない。そのまま使える!。肉やせが少なく、研磨性に優れています。伸びが良く作業性に優れています。補修後、水性塗料、油性塗料が塗れます。アクリル系充てん剤。用途屋内壁面の凹凸面、ひび割れ、釘穴などの補修・塗装や壁紙貼りの下地調整に。色ホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約70×70×95危険物の類別非危険物![簡易補修剤”メタルマジックスチール EA3463” ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono63481646-240401-02.jpg)
簡易補修剤”メタルマジックスチール EA3463”
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥79,980税込¥87,9781箱(24本)当日出荷多目的に使用できる鉄配合のエポキシ補修剤。低温環境でも混ぜやすい新処方タイプ。パテのように使用し、硬化後は高圧縮荷重とほとんどの表面に対し、優れた接着性を有します。用途配管、パイプやタンク、ボルトの取付穴周り、滑らかな溶接表面部の漏れ止めや、タンクの鋳物穴、破損個所の欠損の補修が可能トラスコ品番628-8933材質エポキシ接着剤(補修剤)色灰色容量(g)113.4耐熱温度(℃)121可使時間(分/25℃)2.5~5硬化時間(分)10(25℃)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.05L危険物の性状非水溶性
BDホワイトエース
ボンド商事¥669税込¥7361本(550g)欠品中水性形で、作業性に優れています。用途ALCパネル間目地。無機質板・合板等の捨貼り、下地板の目地処理。かべクロス等の内・外装目地やすき間のシール加工。ALCやモルタルのひび割れ補修や塗装下地処理。仕様ノンブリードタイプ色ホワイト危険物の類別非危険物
瞬間接着剤 3000DXL(耐剥離・耐衝撃・中粘度)
セメダイン¥1,798~税込¥1,978~1本ほか当日出荷から4日以内出荷シアノアクリレートを主成分とする瞬間接着剤です。 被着材の表面に吸着している微量の水分によって、数秒というきわめて短時間に重合して硬化します。 広範囲な被着材に対し、強力な接着性が得られます。 硬化剤や触媒を必要としない一成分形のため、接着作業が簡単です。 無溶剤形のため、硬化収縮が小さいです。また、ゴム系接着剤などのような有機溶剤による作業環境の汚染が少ないです。用途ゴム部品の接着。 電機・電子・精密・自動車部品の接着。 工芸品・装身具・玩具・つり具・スポーツ用品などの接着。 ネジ類の緩み止め。 天然石の亀裂補修。色無色透明主成分シアノアクリレート系セットタイム(秒)60粘度(mPa・s)300危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類特性中粘度危険物の性状非水溶性
2液混合タイプ接着剤
Devcon(デブコン)¥4,398税込¥4,8381本当日出荷●計量や混合が不要で、専用ガンにセットして引き金を引くだけでミックスノズルから混合された接着剤が吐出します。●速硬化型2液エポキシ系接着剤です。●垂れ止め入りで、立面でも塗布可能です。●約6ミリまでの隙間充填ができます。●耐油性に優れています。用途●金属、コンクリート、木材の接着に。●側面/立面等の緊急補修に。●凹凸や粗い面の緊急接着及び補修に。トラスコ品番334-4681危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.05LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
インスタントしっくい 4kg (1袋入)
トーヨーマテラン¥1,698税込¥1,8681袋当日出荷水を加えるだけで作業ができます。用途屋根瓦の固定や壁補修に。トラスコ品番459-0166材質消石灰、化学繊維、接着剤色白容量(kg)4可使時間(分)20危険物の類別非危険物硬化時間24時間
ハンドシリンダーガン らくらく550B(ねじ式)
山本製作所¥13,980税込¥15,3781丁当日出荷シリンダーガンのパワースタンダードタイプ ハンドル部の耐久性向上(スライドバーの採用) 1液の変成シリコン、サイディングなど高粘度材料に最適 標準型と比べて射出量は少ないが、握りが軽い! 丸小ネジ採用で、使い込んでもリアカバーがグラつかない! ゴム製ピストンパッキン採用で裏漏れがしにくい ワンタッチ式は凹凸シリンダーワッシャー採用で外れにくい!作業中に外れない用途コーキングガン仕様射出量(ml/step):16質量(kg)1.1容量(mL)550タイプワンタッチ式筒長(mm)295危険物の類別非危険物筒内径(Φmm)51![LOCTITE 515 フランジ用シール ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31262527-230711-02.jpg)
LOCTITE 515 フランジ用シール
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥17,980税込¥19,7781本当日出荷漏れ・ズレを防止する低強度の金属フランジ用嫌気性シール剤です。 表面きず、損傷、小さい歪み等による漏れをシールできます。 成形ガスケットのへたり問題を解決し、増し締めは不要になり、フランジ合わせ部の剛性を向上させます。 34.5MPaまで耐圧試験評価済み。用途ギアケース、ポンプ、コンプレッサーフランジなどに適します。トラスコ品番123-6431使用温度範囲(℃)-55~150液色紫粘度(mPa・s[cP])ペースト(チキソ)主成分嫌気性樹脂剪断強度(N/mm2)6危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.15mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
シライトRTVハイテンプ(耐熱)
Devcon(デブコン)¥14,980税込¥16,4781本当日出荷1液型の超耐熱性シリコーンシーラントです。 シリコン系接着剤としての用途の他、シーリング、コーキング、ガスケットの作製などが簡単にできます。 耐候性、耐薬品性を有します。 -53℃から315℃までの幅広い適応です。用途配管継ぎ手のコーキングに。 耐摩耗セラミックタイルの接着に。 ガスケットの作製に。 電子部品の被覆、保護コーティングに。トラスコ品番359-9941危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱・永久固定型ネジロッカー
旭エンジニアリング¥1,998税込¥2,1981本(10mL)当日出荷本品は嫌気性で230℃までの高温箇所に使用できる永久固定型のネジの緩み止め剤です。出荷後、分解整備を必要としない機器にご使用ください。ネジの接合部からの漏れも防ぐことが出来ます。使用温度範囲(℃)-50~230粘度9500cps可使時間(分)30完全硬化時間24時間(20℃)危険等級Ⅲ色調赤危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量10mLRoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱危険物の性状水溶性
TSクイック専用プライマー 500g
TSオリジナル(高翔産業)¥2,098税込¥2,3081缶翌々日出荷TSクイック7・TSクイック9・TSクイック9αNB専用のプライマー 溶剤系1液・高粘度タイプ(TXフリー) 無黄変タイプ主な用途サイディング(無塗装タイプには不向きです)、塗装金属、コンクリート・モルタル、ALC危険物の類別非危険物![高機能耐摩耗剤”ノードバック”(平面用・粗粒子) ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25924309-230512-02.jpg)
高機能耐摩耗剤”ノードバック”(平面用・粗粒子)
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥129,800税込¥142,7801個当日出荷高性能エポキシ樹脂に大粒のセラミックビーズと微小シリコーンカーバイトを加えたもので121℃まで対応可能で、すべり摩耗から保護します。毒劇非該当タイプです。コテ塗りが可能です。塗布時の液だれがありません。用途ポンプ、エルボ、ファンハウジング、サイクロン、シューターなど。トラスコ品番195-3253材質主成分:エポキシ樹脂、セラミック色灰容量(kg)10耐熱温度(℃)121可使時間(分)30分可使時間(分/25℃)30硬化時間(時間)(25℃)7危険物の類別非危険物硬化時間7時間
瞬間接着剤 EE(汎用・低粘度)
アルテコ(ALTECO)¥1,098税込¥1,2081本当日出荷工業用瞬間接着剤の中で汎用的な低粘度タイプです。用途工業用部品の接着・補修に。トラスコ品番350-7849危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.02L危険物の性状非水溶性
瞬間接着剤 W200X(木材/多孔質材用・速硬化)
アルテコ(ALTECO)¥1,098税込¥1,2081本当日出荷部材に浸み込みずらく硬化も速い中粘度タイプです。用途工業用部品の接着・補修に。トラスコ品番350-7845危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.02L危険物の性状非水溶性
ガンタイプ2液エポキシ接着剤”マゼラン390”(土木・建築用/水中硬化可能)
アルテコ(ALTECO)¥5,998税込¥6,5981本当日出荷水中硬化や湿潤接着が可能なカートリッジ式の無溶剤系の充填剤、接着剤です。高粘度なので壁面や天面にも塗布ができ、エアー抜きやシーリング無しでの充填が可能です。JAIA F☆☆☆☆/4VOC基準適合です。各種含有調査対応可能です。用途各種アンカーの固定に。水中の穴埋めや充填、湿潤面の接着や固定に。水中や湿潤面の穴埋め、接着、固定に。壁面、天面など動かせないものの接着、固定に。トラスコ品番249-3679危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類RoHS指令(10物質対応)対応
らくらく60MB・700B用JCN用FC
尾崎亀商店¥2,598税込¥2,8581個当日出荷らくらく60MB・700Bで使用できるジャンボカートノズル用のフロントキャップです。 純正のフロントキャップから付け変えると、ガン先に大きなカートリッジノズルをつけることができます。 また、別売りのらくらくJ1アダプターKOシリーズを使うことにより、小さなカートリッジノズルをつけることも可能です。色シルバー危険物の類別非危険物
らくらく65S・65M・750・900用JCN用FC
尾崎亀商店¥2,798税込¥3,0781個4日以内出荷らくらく65S・65M・750・900で使用できるジャンボカートノズル用のフロントキャップです。 純正のフロントキャップから付け変えると、ガン先に大きなカートリッジノズルをつけることができます。 また、別売りのらくらくJ1アダプターKOシリーズを使うことにより、小さなカートリッジノズルをつけることも可能です。色シルバー危険物の類別非危険物
リペアースティック(アルミ)
WEICON¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷WEICON Repair Sticks:あらゆる修理・メンテナンス作業をシンプルに解決します。 使い方は簡単、切り取る・練る・使うの3つで小さな修理でも、常に必要な分量だけ使えます。 耐熱温度は、-50℃~120℃(短時間で150℃まで)、圧縮強度は、80N/mm。 約60分後には、加工が可能です。用途金属部品のひび割れ、穴、漏れ、表面の損傷などを迅速に防錆補修、接着に最適です。使用方法必要な量を切り取り、樹脂と硬化剤(内側の硬化剤成分と外側の樹脂)を色が均一になるまで練り合わせます。完成したリペアスティックを対象物に塗布してください。色(混合後)アルミニウム剪断強度(N/mm2)4.2(610psi)(アルミサンドブラスト加工)耐熱温度(℃)-50~120(短時間であれば150℃まで)硬化時間(分)60耐薬品性(耐化学薬品)アルコール類、エステル類、塩類水溶液など溶液、希酸、希アルカリ材質(ベース)エポキシ樹脂、アルミニウム充填材貯蔵期間保存可能:室温(18-25℃) 18ヶ月以上完全硬化時間24時間使用可能時間(分間)4危険物の類別非危険物特性耐熱耐圧強度(N/mm2)80硬度(ショア D)75
『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります
- スプレー・オイル・グリス
- 塗料
- 接着剤・補修材
- 溶接用品








![ハイブリッド接着剤4090 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07834858-241122-02.jpg)
![ガスケットシーラント2(MR GS2) ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07832320-241122-02.jpg)
![スチールパテ”EA3471”(汎用タイプ) ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07832225-241122-02.jpg)




![NSマスターBOX 120 ニットー[塗装・養生・内装用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84911254-240904-02.jpg)










![簡易補修剤”メタルマジックスチール EA3463” ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono63481646-240401-02.jpg)





![LOCTITE 515 フランジ用シール ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31262527-230711-02.jpg)



![高機能耐摩耗剤”ノードバック”(平面用・粗粒子) ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25924309-230512-02.jpg)












![配管補修キット 噴出したまま補修可能 PC5070 パイプリペアキットプロ ヘンケルジャパン[接着剤・補修材] 配管補修キット 噴出したまま補修可能 PC5070 パイプリペアキットプロ ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03471007-260831-02.jpg)