絞り込み
特性
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

46ページ目: 接着剤・補修材

3,754件中 1,8011,840
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • めじ洗い ミラコン

    めじ洗い

    ミラコン(1件のレビュー)
    759税込835
    1本(200mL)
    当日出荷
    フルーツ酸配合なので、塩素系カビ取り剤のような強い刺激臭がなく、タイル目地そのものを傷めることもありません。
    用途おふろ場、トイレ、玄関等のタイルめじの洗浄成分有機酸、界面活性剤(0.2%ポリオキシエチレンアルキルエーテル)、増粘剤液性酸性使用場所浴室危険物の類別非危険物
  • アルミサッシ用ガラスパテ 家庭化学

    アルミサッシ用ガラスパテ

    家庭化学(1件のレビュー)
    699税込769
    1個(500g)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    金属に対する粘着性に優れ、成分が中性の為、どんな金属にも用いることができます。 耐候性・耐水性・防水性に優れた、非硬化・無収縮タイプのパテです。 手にベトつかず作業が簡単です。 ヘラ付。
    用途アルミサッシ廻りの補修。付属品ヘラ仕様油性パテ成分ポリオレフィン、フィラー、顔料材質ポリオレフィン、フィラー、顔料グレー寸法(縦×横×厚さ)(mm)120×160×30危険物の類別非危険物適応下地アルミサッシ、ステンレス、スチール特性耐水性、耐候性
  • 下地調整パテ 家庭化学

    下地調整パテ

    家庭化学(1件のレビュー)
    619税込681
    1袋(500g)ほか
    翌々日出荷から4日以内出荷
    痛んだ下地を簡単に補修できる水性の不陸(下地の凸凹)調整、目地止め、目地調整材です。 繊維壁、クロス張り、ペンキ塗り等を上手に仕上げるための下地調整・不陸調整材として使用できます。 そのまま使えるペースト状です。
    用途繊維壁、じゅらく壁施工前の下地(コンクリート、モルタル、ブロック、ALC、PC板、木部等)に。仕様硬化性下地調整パテ成分アクリル系樹脂エマルジョン、フィラー、増粘剤等材質水性合成エマルジョン樹脂、骨材、顔料ホワイト寸法(縦×横×厚さ)(mm)145×125×35硬化時間(時間)夏:24、冬:48危険物の類別非危険物施工面積1mm厚 約0.2m2適応下地モルタル、コンクリート面
  • アルミ枠 ワンタッチ障子のり アサヒペン

    アルミ枠 ワンタッチ障子のり

    アサヒペン(2件のレビュー)
    249税込274
    1個(150g)
    当日出荷
    アルミ製障子枠に、しっかり障子紙が接着します。
    成分でん粉、合成樹脂、カビドメ剤、水使用面積障子戸約4枚分危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応主なワークパーツ
  • 穴うめ下地パテ アサヒペン

    穴うめ下地パテ

    アサヒペン
    929税込1,022
    1本(200g)
    当日出荷
    カベ紙を貼る時の室内壁の穴うめ・ヒビ割れ・スキマなどの補修や、化粧合板の継ぎ目うめに適しています。 カビドメ剤配合の取り扱いやすい水性タイプです。 パテベラ付き。
    成分合成樹脂、炭酸カルシウム、硅砂、カビドメ剤使用面積比較的浅い凹凸面の場合/タタミ約0.2枚分(約0.32 )危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • かくれん棒プロ No.22 つや消し用ウール 建築の友

    かくれん棒プロ No.22 つや消し用ウール

    建築の友(2件のレビュー)
    349税込384
    1個(3g)
    当日出荷
    かくれん棒シリーズで補修した箇所のツヤを消すことができます。 補修箇所以外に付着したかくれん棒シリーズをこすって除去できます。
    成分スチールウール#0000危険物の類別非危険物
  • かくれん棒ミニ5色+マニキュアミニミニ5色 建築の友

    かくれん棒ミニ5色+マニキュアミニミニ5色

    建築の友
    2,498税込2,748
    1セット
    当日出荷
    【かくれん棒】 簡単に素早く切りキズ、狭いキズの補修が出来ます。 かくれん棒どうしで調色が出来ます。 補修後の収縮、ひび割れがほとんどありません。 補修後、油性以外のフローリング用ワックスは使用できます。 【住まいのマニキュア】 簡単にスリキズ、小キズ、色あせの補修が出来ます。 かくれん棒で補修した後、木目書き用として使用出来ます。
    成分かくれん棒:パラフィンワックス、流動パラフィン、牛脂硬化油、合成酸化鉄、酸化チタン、カーボンブラック マニキュア:アルコール、染料、合成樹脂セット内容かくれん棒ミニ、#1ダークオーク、#2ライトオーク、#5ミディアムブラウンオーク、#1ブラウン、#23グレーオーク、住まいのマニキュアグレーオーク、#7ナッツブラウン、#8ダークブラウン、#9ダークブロンズ、#15ブラック、#17マホガニー/ヘラ1枚危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量1.35mL危険物の性状非水溶性
  • ハンドシリンダーガン らくらく900 山本製作所

    ハンドシリンダーガン らくらく900

    山本製作所(1件のレビュー)
    20,980税込23,078
    1丁
    当日出荷
    シリンダーガンの大容量ハイパワータイプ。 ハンドル部の耐久性向上(スライドバーの採用) 高粘度材(サイディング用缶入1液材等)に最適。 1回の握りで27mLの射出量。握りは軽いが、射出量は少ない(らくらく65S/65Mとの比較) ゴム製ピストンパッキンで吸込みがスムーズ。ゴム製ピストンパッキンで裏漏れがしにくい。 バックレバーはフック式のみ。
    付属品プラスチックノズル(コーン)5本、太口鉄製ノズル1本、グリス(チューブ入)1本仕様27mL/1握り長さ(mm)295全長(mm)430質量(kg)1.3容量(mL)900内径(Φmm)65ハンドル強力型危険物の類別非危険物
  • 専用混合ガン DIPPERホクメイ

    専用混合ガン

    DIPPERホクメイ(1件のレビュー)
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷
    ベストセレクトバーの施工には、専用混合ガンが必要です。
    危険物の類別非危険物主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
  • スリックラップ 補修剤 山王工業

    スリックラップ 補修剤

    山王工業(1件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1巻
    7日以内出荷
    漏水補修、金属のように硬化、濡れていてもOK。水に浸して巻き付けるだけの簡単施工、あらゆる素材のパイプに使用できます。
    用途配管関係材質飽和グラスファイバー布灰色使用温度範囲(℃)-30~250℃適合規格日本水道協会規格:JWWA Z108硬化時間(分)約30危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
  • ロックタイト 瞬間接着剤 417 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    ロックタイト 瞬間接着剤 417

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    1,998税込2,198
    1本(20g)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    仮固定用接着剤です。汎用瞬間接着剤の強度の、およそ1/3から1/10の接着強度で取り外しが簡単、しかも低粘度のため、加工精度も上がります。
    用途プリズム研磨仮止透明主成分シアノアクリレート系剪断強度(N/mm2)≦2.8粘度(mPa・s)3~8危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
  • 電池式コードレスグルーガン Three Axis

    電池式コードレスグルーガン

    Three Axis(3件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    コードレスなのでコンセントがない場所で使用できます。 木材、紙、皮革、布地の接着に使用できます。
    付属品半透明グルースティック3本付き仕様Φ7.0~7.5mmスティック専用トラスコ品番111-2507材質本体:ポリカーボネイトABS樹脂エラストマー質量(g)215電源単3アルカリ乾電池1.5V×4本使用(別売)電源タイプ電池式危険物の類別非危険物主なワークパーツ
  • グルースティック ブラウン 12本組 Three Axis

    グルースティック ブラウン 12本組

    Three Axis
    329税込362
    1組(12本)
    当日出荷
    トラスコ品番105-9840材質エチレン・酢酸ビニル、合成樹脂、パラフィンブラウン質量(g)63寸法(Φmm×Lmm)約7.5×100危険物の類別非危険物主なワークパーツ
  • コロンブス ラバープレート コロンブス(COLUMBUS)

    コロンブス ラバープレート

    コロンブス(COLUMBUS)(11件のレビュー)
    449税込494
    1個
    当日出荷
    靴のカカト等の磨り減った部分の補修キットです。
    危険物の類別非危険物
  • アルテコ712 ヤヨイ化学

    アルテコ712

    ヤヨイ化学
    898税込988
    1本ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    容量(g)20危険等級危険物の類別第四類危険物の性状非水溶性
  • 窯業サイディング目地用 POSシールLM セメダイン

    窯業サイディング目地用 POSシールLM

    セメダイン(2件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷
    1成分形変成シリコーン系シーリング材
  • かべ穴補修パテ ニッペホームプロダクツ

    かべ穴補修パテ

    ニッペホームプロダクツ(3件のレビュー)
    919税込1,011
    1箱(300g)
    当日出荷
    かべの穴やキズが簡単に直せます。 木材・ベニヤなどの目止めにも使えます。補修後、水性塗料が塗れます。 速乾性で内部まで一様に固まり研ぎやすく、厚く塗ってもひび割れやはがれがありません。
    用途かべの穴やキズの補修用に、木材・ベニヤなどの目止めに付属品サンドペーパー2枚、へら付ホワイト危険物の類別非危険物
  • 電気・電子部品用シーリング材 信越化学工業

    電気・電子部品用シーリング材

    信越化学工業
    7,733税込8,506
    1本
    当日出荷
    金属を腐食させない、電気、電子部品用です。中粘度タイプです。密封耐熱性が良好です。
    用途電子機器、通信機器の防振、耐湿、電気絶縁などの接着シール材質主成分:シリコーン質量(g)404容量(g)330
  • サン・ボンド(塩ビ用)塩ビ接着剤用添加剤 三陽工業

    サン・ボンド(塩ビ用)塩ビ接着剤用添加剤

    三陽工業(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1缶(1L)
    3日以内出荷
    10%程度の混入により、液の浸透性を良くします。
    用途プラスチック板の接着。成分シクロヘキサノン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量1L危険物の性状水溶性
  • LOCTITE 接着剤クリーナー 7360 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE 接着剤クリーナー 7360

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    10,980税込12,078
    1本(500mL)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    未硬化接着剤や接着剤残りの除去を目的とした非CFC・低臭気溶剤ベースの洗浄剤です。 エポキシ系接着剤と相溶性があり、浸漬により接着剤を硬化させることがありません。 有機溶剤中毒予防規則の規制対象外です。
    用途未硬化接着剤の洗浄。表面実装用接着剤を使用したステンシル・スクリーン・ディスペンスノズル洗浄やミスプリントされた基板からの接着剤除去に。種別溶剤系洗浄剤透明主成分脂肪族エステル粘度(mPa・s)2.5危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • LOCTITE ラピッドラバーリペアー(コンベアベルト補修用) ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE ラピッドラバーリペアー(コンベアベルト補修用)

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](3件のレビュー)
    31,980税込35,178
    1本(400mL)
    当日出荷
    速硬化で耐摩耗性に優れたウレタン補修剤です。
    用途コンベアベルトの補修。トラスコ品番377-7669黒色容量(mL)400質量(g)400タイプカートリッジ使用温度範囲(℃)82(最高)主成分ウレタン樹脂硬化時間(時間)2(25℃)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量400mL危険物の性状非水溶性
  • オートンシーラー101A オート化学工業

    オートンシーラー101A

    オート化学工業(2件のレビュー)
    999税込1,099
    1本(320mL)
    当日出荷
    低モジュラスで伸びも良く振動、伸縮に対する追従性にも優れ、硬化後の接着性が高く、塗装も容易です。 JIS A 5758「建築用シーリング材」耐久性区分では最高級の9030にランクされています。 可塑剤を含まない、ノンブリードタイプ。
    用途外装塗装を必要とするコンクリート目地。 U字溝のジョイント部。 塗膜防水の下地処理。 一般建築物の塗装を必要とする外装目地。使用温度範囲(℃)-40~80主成分1液湿気硬化型ウレタン系樹脂
  • セメント急結剤 サンホーム

    セメント急結剤

    サンホーム(1件のレビュー)
    519税込571
    1本(500mL)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    混練り時に混ぜてお使いいただくと、わずかな時間でセメントを凝結硬化させます。
    危険物の類別非危険物
  • 家庭セメント 特急 サンホーム

    家庭セメント 特急

    サンホーム
    449税込494
    1袋(1.3kg)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    塗って、その日の内に使用したい箇所など緊急時や冬期間の施工に最適です。約30~60分で固まり歩行程度の使用なら可能です。砂や砂利は不要です。
    危険物の類別非危険物硬化時間30~60分
  • LOCTITE アンダーウォーターリペア ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE アンダーウォーターリペア

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    3,998税込4,398
    1個(113g)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    パテ状で塩素や塩分を含んだ水の影響を受けないので、水道工事、潅漑、海洋船舶関係に最適です。
    用途水道工事、潅漑、海洋船舶関係に最適硬度70可使時間(分)30最高使用温度(℃)149硬化時間(時間)2~3危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
  • 高性能外壁補修用シーリング剤 ノンブリードMAX 速乾 富士工業用品

    高性能外壁補修用シーリング剤 ノンブリードMAX 速乾

    富士工業用品(2件のレビュー)
    9,898税込10,888
    1箱(320mL×10本)
    当日出荷
    塗装材を汚染させない。 硬化後の体積損失(やせ)が少ない。 接着性にすぐれジョイント部の破断、剥離が少ない。 気密性が高く、防水効果にすぐれている。 速乾性にすぐれています。 特殊配合で塗装材を汚染させる原因となる成分を取り除き硬化後の体積損失(ヤセ)を極めて少なくさせた理想的なシーリング材です。 【被塗装性(付着・汚染)】弾性リシン:○、水性系塗料:○、溶剤系エナメル塗料:△(バリアープライマーを使用すれば可)、単層弾性:○、複層弾性:○、2成分系アクリルウレタン塗料:○、水性ウレタン系塗料:○、水性シリコン系塗料:○、合成樹脂調合ペイント:○、フタル酸樹脂エナメル:○
    用途窯業系無塗装板の目地シール。 ALC、PC板の目地シール。 モルタル、コンクリートのクラック補修。 防水シートの端末処理、立ちあがり部のシール。 屋根瓦のシール。成分1成分形ポリウレタン系タイプ速乾危険等級色調ホワイト危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量3.2L危険物の性状非水溶性
  • シリコーン シーラント 積水フーラー

    シリコーン シーラント

    積水フーラー
    739税込813
    1本
    当日出荷
    防カビ剤入りです。 1成分形なので施工が簡単です。 オキシム型なので硬化時に刺激臭が少ないです。 接着性、伸び、耐久性、耐候性などが優れています。 プライマーを使用することにより、あらゆる材質の接着シールが可能です。
    用途建築用・一般用。ガラス、サッシ、金属、プラスチック、陶磁器、ホーロー、タイル、木材などの目地シール。建築物における各種、内・外装の目地シール。建築金物類における各種、ジョイント部のシール。浴室、洗面台、トイレ、台所などの水まわり。内容量(mL)333主成分シリコーンポリマー伸び(%)390引裂強度(kg/cm)5タックフリータイム(分)20℃:10
  • 専用補強シート メグロ化学

    専用補強シート

    メグロ化学(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1セット
    当日出荷
    推奨バンパー等の裏面の補強用として併用頂く事でより強度を増すことが可能です。
    セット内容整形シート(13cm×2.5m)、補強シート(10cm×4m)危険物の類別非危険物
  • 3分間補修キット ミラコン

    3分間補修キット

    ミラコン(1件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1セット
    当日出荷
    3分で固まるセメント系補修材と防水・接着液 ミラコンコート 1000mLとのセットです。通常は水を加えて使用しますが、雨もり補修、水もれ補修等、防水力を必要とする部分には、ミラコンコート液で練り合わせて使用することで強力な防水補修ができます。
    用途3分で!できるヒビ割れ、穴うめ、欠け落ち、接着、水漏れ補修モルタル・ブロック・コンクリート等ヒビ割れ補修。門扉金具やフェンスの取り付けに。セット内容3分なおし650g×2袋ミラコンコート1000mL×1缶練り容器×1個塗料容器×1個万能ハケ×1本万能コテ×1本ポリ手袋×1セット詳しい説明書×1危険物の類別非危険物特性防水
  • 大型カートリッジ専用ガン TRUSCO

    大型カートリッジ専用ガン

    TRUSCO(3件のレビュー)
    949税込1,044
    1個
    当日出荷
    大型カートリッジ(850g・1kg)専用カートリッジガン。使用後の先端からの液だれを少なくしたドリップレス仕様。
    適合大型カートリッジ専用850g・1kgコーキング兼用トラスコ品番227-7271材質スチール全長(mm)405質量(kg)0.78全高(mm)170危険物の類別非危険物
  • [銅] リペアースティック エスコ

    [銅] リペアースティック

    エスコ
    2,060税込2,266
    1個(57g)
    欠品中
    エスコ品番EA934WA-2A危険物の類別非危険物
  • ハイモル スーパー レゾナック建材(旧 昭和電工建材)

    ハイモル スーパー

    レゾナック建材(旧 昭和電工建材)
    5,298税込5,828
    1袋(25kg)
    3日以内出荷
    既調合モルタル
    危険物の類別非危険物
  • 太平洋 タイロン 太平洋マテリアル

    太平洋 タイロン

    太平洋マテリアル
    3,598税込3,958
    1袋(25kg)
    3日以内出荷
    目地モルタル
    危険物の類別非危険物
  • エースパッチ 熊谷興産

    エースパッチ

    熊谷興産
    4,298税込4,728
    1袋(20kg)
    4日以内出荷
    エース・パッチは樹脂入りバインダーと選別された骨材を混合した画期的な特殊高分子型常温合材です。 粘性コートや接着剤等の下準備は一切必要ありません。 激しい交通量の道路でも補修後直ちに開放し、通過車両によって転圧され補修完了します。 タイヤに付着しません。反剥離材の硬化により、強力な結合力を発揮するパッチ材で、長期に渡る転圧で、さらに硬化強度を増加させます。 全天候型で、雨の中またはー25℃の厳しい天候条件下でも使用できます。 夕立など突然の降雨のためアスファルト合材を廃棄したりして、材料を無駄にすることがありません。 長期保存ができ、劣化の心配がありません。
    比重1.8t/m3使用の目安直立方形主な用途アスファルト使用量1袋(20kg)寸法(縦×横×高さH)(cm)50×50×4危険物の類別非危険物
  • アロンアルファ(キシミ止め) KLASS(クラス/旧:極東産機)

    アロンアルファ(キシミ止め)

    KLASS(クラス/旧:極東産機)(8件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個(50g)
    4日以内出荷
    床鳴り補修の接着材です。 木材の接着にも使用できます。 床鳴り防止には隙間に直接注入してください。
    標準塗布量約5mg/cm2危険物の類別非危険物
  • ピタッ!とPeel シャープ化学

    ピタッ!とPeel

    シャープ化学
    698税込768
    1本(30g)
    翌々日出荷
    施工した後、ペーストが固まれば剥離することができます。はがれやすい吸盤やフックなどに使っていただきますと、接着補強が可能です。ペースト状なので、形や量を自在に施工できます。凹凸面や湾曲した箇所などにも使用していただけます。硬化後は水に強くなるので、水周りにも施工できます。硬化後は、綺麗にはがれます。
    用途吸盤の接着補強/室外内、車内など軽量品の貼り付け用接着剤/ねじのゆるみ止め/立体のマスキング作業用 ・汚れ防止用コーティング材危険物の類別非危険物
  • コーキングガン KHT

    コーキングガン

    KHT
    498税込548
    1個
    5日以内出荷
    330ml用スタンダードタイプのコーキング材押出し器。コーキング材の先端詰まり時に役立つ、掃除棒付!
    用途コーキング材の押し出し・充填作業に。付属品掃除棒本体質量(g)420適合容量(mL)330本体サイズ(mm)L360×W155×H・D55危険物の類別非危険物
  • エレホン(急結セメント) FSC藤原産業

    エレホン(急結セメント)

    FSC藤原産業
    15,980税込17,578
    1缶
    翌日出荷
    接着力に優れた緻密な止水モルタルです。止水の他に土木・建築及び石材工事等に広い用途があります。少量の水を加え、素早く練り合わせることにより、粘着性の高いモルタルになります。低温時における、地下水・上下水道・トンネル・構造物のキレツ・ジャンカ・打継ぎ・カルバートのジョイントなどからの漏水箇所の補修も可能です
    質量(kg)20(5kg×4袋)危険物の類別非危険物
  • モルタル遅延剤 マノール

    モルタル遅延剤

    マノール
    5,298税込5,828
    1個(4kg)
    8日以内出荷
    マノールモルタル遅延剤はモルタルに混入することでセメントの水和反応を遅らせ凝結時間を延ばすことが出来る混和剤です。夏期高温中にセメントの硬化を遅らせることで作業時間の確保が可能となります。
    用途高温中の作業時間確保に仕様セメント1袋(25kg)に対して本製品を1.6%から2%(0.4kgから0.5kg)の範囲で練り水に混ぜて使用してください。危険物の類別非危険物
  • コンクリート用接着剤(道路鋲用接着剤) MYST

    コンクリート用接着剤(道路鋲用接着剤)

    MYST
    1,298税込1,428
    1個(20g)
    4日以内出荷
    衝撃・振動に強い。熱・水に強い。垂れないので塗りやすい
    用途効果的に接着できる素材:コンクリート・タイルタイプ1成分形ポリウレタン系接着剤品名化学反応形接着剤種類化学反応形色調淡黄色危険物の類別非危険物

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります

接着剤・補修材