絞り込み
特性
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

49ページ目: 接着剤・補修材

3,754件中 1,9211,960
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 新旧コンクリート打継目接着材 ジョインボンド M5000(箱タイプ) 日本ジッコウ

    新旧コンクリート打継目接着材 ジョインボンド M5000(箱タイプ)

    日本ジッコウ
    11,980税込13,178
    1セット(18kg)
    3日以内出荷
    コンクリートの増打ち等で用いることで打継界面での接着強度を大幅に強化し、一体化と水密性の向上を図る繊維補強ポリマーセメント系新旧コンクリート打継目接着材Wタイプは冬場の寒冷地施工にも適用可能
    用途護岸(防潮堤・防波堤・河川堤防)/水路/ダム/発電所/工場等の増打ち/嵩上げ、橋梁/上下水道施設(配水池)/各種施設の耐震補強における増打ち/嵩上げ、橋梁床版における舗装コンクリートの接着危険物の類別非危険物
  • 超速乾60分コンクリート SG 家庭化学

    超速乾60分コンクリート SG

    家庭化学
    1,998税込2,198
    1袋(10kg)ほか
    翌々日出荷から5日以内出荷
    仕上がりが均一で美しく、強度も優れています。
    用途テラス、土間、ガレージ、庭造りなどの補修仕様速乾、粗骨材、細骨材入りコンクリート成分ポルトランドセメント・細骨材・粗骨材・硬化促進剤などグレー硬化時間(分)約60危険物の類別非危険物施工面積約25mm厚で300×670mm適応下地モルタル、コンクリート面特性速乾
  • ノンセパ1ミリバッカー 相模カラーフォーム

    ノンセパ1ミリバッカー

    相模カラーフォーム
    929税込1,022
    1巻(20m)
    当日出荷
    薄さ1mmのバックアップ材です。バックアップ剤を詰めれない浅い目地に最適です。サイディング目地の2面接着が可能で3面接着を防ぎます。
    用途サイディング目地の2面接着に使用。シーリング剤の施工時、バックアップ材として使用材質ポリエチレン長さ(m)20粘着剤弱粘着危険物の類別非危険物
  • MGプロ ブラック 松永トイシ

    MGプロ ブラック

    松永トイシ
    9,498税込10,448
    1箱(10本)
    欠品中
    石材に対する汚染が少なく、硬化後は耐衝撃性・耐候性に優れた弾性体となる石材用接着剤兼シーリング材です。速硬化型で無溶剤でニオイが少なく安心、低温時でも押し出しやすい。
    用途墓石・灯篭など各種石材の接着及び目地入れ、目地シール。仕様へら直し可能時間(35℃85%RH):5分、深部硬化性(24h,23℃50%RH):2.5mm以上ブラック(艶なし)内容量(mL)333主成分変成シリコーン密度(g/cm3)1.33(23℃)指触乾燥時間(分)15(23℃50%RH)外観均一ペースト粘度(Pa・s)500(23℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量3330g
  • 塗り壁用粉末糊 メチルセルロース500g ホームテイスト

    塗り壁用粉末糊 メチルセルロース500g

    ホームテイスト
    4,798税込5,278
    1袋
    3日以内出荷
    メチルセルロースは、塗り壁の保水性や作業性などを向上させる「糊」のようなものです。 粉末で水に溶けやすく、乳化剤や安定剤、保水剤として食品添加物としても使われている製品です 粘性や成分によってもその種類は数多くありますが、一般的に左官材料の作業性向上にはこの【汎用品】がお勧めです。 【高粘品】は少量で高い粘性を出すことができるメチルセルロースでも上質タイプになります。 少し作業中の乾燥を遅らせたい(保水性)時や作業性を向上させたい時など、製品により添加料は変わりますが、1%~2%(入れる塗り壁の重量比)を目安にお使い下さい。
    仕様産地 製造地:淡路島成分セルロース誘導体容量(g)500危険物の類別非危険物
  • 厚塗りしっくい ドカッと! ホームテイスト

    厚塗りしっくい ドカッと!

    ホームテイスト
    8,998税込9,898
    1袋
    3日以内出荷
    土塀の補修、土蔵の補修など大きく欠損した部分の補修どうされていますか?通常の土壁や砂漆喰では難しい厚付け補修も、島かべドカッとを使えば、このような補修が容易に可能です。乾燥が早く、軽量で塗りやすいニュータープの砂漆喰です。土蔵土塀補修以外にも、木摺り下地や海鼠壁、漆喰蛇腹などにもお使い頂けます。
    用途標準加水量は 11L です。はじめは 10L の水で少し固い程度でよく練り、その後残りの調整水を入れて塗りやすい固さに調整して下さい。土壁補修に使用する場合は下地土壁に土壁強化剤「土強(どきょう)」を塗布してからご使用下さい。屋根漆喰に使用する場合は 「島かべミクサップ」を 袋混ぜて下さい。仕様産地 製造地:淡路島成分消石灰・炭酸カルシウム容量(kg)20危険物の類別非危険物施工面積(m2)2塗布厚さ(mm)10標準加水量11kg
  • neoパック2専用 マルチパックガン セメダイン

    neoパック2専用 マルチパックガン

    セメダイン
    3,398税込3,738
    1丁
    翌々日出荷
    セメダインneoパック2の専用ガンです。 フロアロック110 neoパック2、neoパック2760ml、ジャンボパック用ガンです。
    用途メーカーセメダインneoパック2の専用ガンとしてトラスコ品番249-2257白×黒質量(g)700危険物の類別非危険物
  • 抗菌・防カビ シリコーン AICA(アイカ工業)

    抗菌・防カビ シリコーン

    AICA(アイカ工業)
    35,980税込39,578
    1セット(320mL×30本)
    5日以内出荷
    抗菌・防カビ性に優れています。1成分型で施工が容易です。
    用途キッチン・サニタリー・病院の内装・クリーンルーム等のパネルの目地シール。浴室・ユニットバスの目地シール、衛生機器の接着。洗面台・流し台廻り等一般家庭の水もれ防止用。成分シリコーン樹脂系タイプノンホルムアルデヒド仕様、脱トルエンキシレンタイプ危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量9600gRoHS指令(10物質対応)対応ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
  • スレッドロッカー高強度 PERMATEX

    スレッドロッカー高強度

    PERMATEX
    5,098税込5,608
    1本(50mL)
    当日出荷
    金属部品専用のネジゆるみ止め用嫌気性接着剤です。
    用途カムシャフトスプロケットボルト、リングギアボルト、クランクシャフトボルト、トランスミッションボルトなどの固定に使用。トラスコ品番366-6743液色適合ねじ(mm)10~25破壊トルク/脱出トルク(Nm)22/32比重1.1硬化時間(分)20完全硬化時間24時間適合温度(℃)-55~150危険等級強度高強度強度区分部分加熱と工具の使用により取り外し可能危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.05L粘度(cP)1800/5000 チキソ性有り危険物の性状非水溶性主なワーク3次元形状
  • アイコート速乾アスファルト補修材 イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    アイコート速乾アスファルト補修材

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
    9,298税込10,228
    1セット(4.8kg)
    当日出荷
    アスファルト用の穴埋め補修材です。凹凸部分の補修が可能です。速乾タイプなので塗布後1時間で稼動可能です(気温20℃の場合)。コンクリートとの密着性に優れています。撹拌機なしで混合できます。1回の施工で約0.5m2(厚み10mm)の処理が可能です。
    用途材料の骨材に、樹脂を入れて約1分~2分、よく揉んで混ぜます。コテを使用して、すきまが無いように押さえてください。乾燥時間は夏期30分、春秋期60分 冬期120分セット内容樹脂0.8kg 骨材4kgアスファルト色温度(℃)春秋期:20、夏季期:30、冬期:5可使時間(分)春秋期:10~15、夏季期:5~10、冬期:25~30硬化時間(分)春秋期:約60、夏季期:約30、冬期:約120塗布方法コテ危険物の類別非危険物特性速乾ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
  • エポキシ JAPPY

    エポキシ

    JAPPY
    26,980税込29,678
    1箱(10セット)ほか
    翌々日出荷
    多用途で使いやすい万能型パテ状接着剤。パテタイプなので垂れにくく、壁面使用や巻き付け施工が可能。無溶剤タイプのため、硬化後の体積収縮や気になる刺激臭もほとんどなし。引張せん断着力が強く、湿った面でも接着が可能。高い圧縮強度。練り合わせが簡単で作業がスムーズ
    用途コンクリートや石材の構造物、通路、床壁面の補修。水漏れ箇所の修繕、及び防水措置。ハンドホールと管の固定、管同士のジョイント部接着や固定。模型、工芸品の製作、補修。その他、様々な箇所のヒビ割れ、欠損部位の修繕(基剤)ダークグレー、(硬化剤)ホワイト質量(g)(基剤・硬化剤)各250危険物の類別非危険物組成(基剤・硬化剤)エポキシ樹脂・無期充填剤・顔料他
  • 瞬間接着剤 アルテコ(ALTECO)

    瞬間接着剤

    アルテコ(ALTECO)
    4,698税込5,168
    1セット(5g×5本)
    当日出荷
    プラスチック・ゴム部品を瞬間に強力接着可能です。金属部品の仮止めにも使用できます。前処理剤でPP・PE・FRPなどの接着面に塗ることによりPRK-CAでの接着が可能になります。
    用途プラスチック用補修材主な用途プラスチック危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量25mL特性瞬間、強力危険物の性状非水溶性
  • 簡易型発泡ウレタンフォーム 1液ノズルタイプ インサルパック NEW-GSX 630mL フォーム色:クリーム ABC商会

    簡易型発泡ウレタンフォーム 1液ノズルタイプ インサルパック NEW-GSX 630mL フォーム色:クリーム

    ABC商会
    3,698税込4,068
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番207-8969危険等級アズワン品番64-8619-76危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.63L危険物の性状非水溶性
  • PPクイックパワーセット テクニカルアロイ

    PPクイックパワーセット

    テクニカルアロイ
    11,980税込13,178
    1セット
    4日以内出荷
    PP-1プライマーとPP-3補強剤入り接着剤UV硬化の組み合わせで、プラスチック、樹脂、FRP、金属,ガラスなどの強力接着が可能です。 特に自動車部品に多く使用されているPPパーツの補修には強力な接着力を発揮します。 その他にも多く使用されているABS樹脂やメッキパーツの破損部分補修にも最適です。 PP-3接着剤には紫外線で硬化する補強材が入っており、修復箇所を肉盛りする事により接着強度が飛躍的に向上します。 硬化した接着面は白化現象が起こらずほぼ透明ですので、目立ちにくく素材の色を気にする事なく使用できます。 硬化後はサンディングや塗装も行えます。
    用途プラスチック、樹脂パーツ、ABS、PP、FRP、金属、ゴム、ガラスなどセット内容PP-1HM 硬化促進剤入りプライマー20cc・PP-3 瞬間接着剤 UV硬化20g・ノズル・刷毛危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量40g危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
  • エポキシパテ・スティック ガラパゴス 関西パテ化工

    エポキシパテ・スティック ガラパゴス

    関西パテ化工
    1,798税込1,978
    1本(60g)
    当日出荷
    肉盛り作業や、穴埋め作業、造形作業が容易。金属全般、コンクリート、タイル、石こうボード、石材、木材に接着。硬化後は塗装可能(油性、水性)。
    比重硬化物:1.8粘度粘土状可使時間(分)3~5最高耐熱温度(℃)120圧縮強さ(MPa)89~99引張強度(MPa)16~21曲げ強さ(MPa)26~35硬化時間(時間)1危険等級引張剪断接着強さ(MPa[kgf/cm2])6~8色調主剤:薄灰色、硬化剤:白色危険物の類別第二類危険物の品名引火性固体危険物の数量0.06kg硬度(ショア D)88
  • フィブロック冷媒管用パテレスキット セキスイ

    フィブロック冷媒管用パテレスキット

    セキスイ
    4,798税込5,278
    1個
    翌々日出荷
    危険物の類別非危険物
  • 金属配管シール剤 旭エンジニアリング

    金属配管シール剤

    旭エンジニアリング
    1,998税込2,198
    1本(6mL)
    3日以内出荷
    高圧68Mpaに対応!耐振動、耐薬品、耐熱性に優れた空気を遮断することにより 硬化する多用途嫌気性シーリング剤です。
    用途水、油、エアー、ガス、スプリンクラー、屋内外消火栓、給排水、冷媒、給油用熱媒、灯油、不凍液配管など、あらゆる金属配管に使用可能です仕様推奨硬化促進剤:460プライマー 460Pトラスコ品番159-3009材質合成樹脂白色容量(mL)6使用温度範囲(℃)-53~204耐圧(MPa)68粘度(mPa・s)350000危険等級アズワン品番64-8326-55危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量6mL危険物の性状水溶性
  • 変成シリコーンHMパウチ Kansai

    変成シリコーンHMパウチ

    Kansai
    959税込1,055
    1個
    当日出荷
    一成分形で施工が容易です。
    用途目地、防水シール、ヒビ割れ、亀裂、穴の接着、外壁目地充填にトラスコ品番152-8853ホワイト容量(L)0.1指触乾燥時間(分)約60(20℃)危険物の類別非危険物乾燥時間7日間程度(20℃)
  • スーパージェットコンクリートセット 小野田ケミコ

    スーパージェットコンクリートセット

    小野田ケミコ(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1セット(35kg)
    5日以内出荷
    3時間で24N/mm2以上の圧縮強度を実現 3時間で24N/mm2以上の強度が得られ、長期にわたり安定した強度増進が期待できます。 簡単製造 あらかじめ軽量してある材料を使用するため、現場で簡単に超速硬コンクリートが製造できます。 ムダなし セット数を調整し必要量のコンクリートgは製造でき、ムダがありません。 作業時間調整 作業時間は、ジェットセッターHの添加量を変えるだけで容易に調節できます。
    用途コンクリート欠損断面修復、コンクリート床版舗装補修、間詰め、ガードレール基礎、仮設工事・仮説基礎、伸縮装置、配管配線工事埋め戻し用、機械基礎、標識基礎、その他緊急工事セット内容ユニット-1(ブルー) 20kg/袋、ユニット-2(オレンジ) 15kg/袋、ジェットセッターH(専用遅延剤) 30g/袋温度(℃)20配合ユニット-1(セメント+細骨剤+混和材):20、ユニット-2(粗骨材) 15、標準練り水量(練リ水):2.2~2.5L、ジェットセッタH(専用支援剤):適宜/練り上がり量:約15.5L硬化時間(分)30圧縮強度(N/mm2)3時間:29.8、6時間:34.6、7日;51.2スランプ(mm)120危険物の類別非危険物添加量ジェットセッタH:0.5袋水量(L)1セット当たりの練り水量:2.5L
  • 高機能瞬間接着剤 難接着材用(パック入) ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    高機能瞬間接着剤 難接着材用(パック入)

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    7,398税込8,138
    1セット(10本)
    9日以内出荷
    透明使用温度範囲(℃)-55~80容量(g)3×10本主成分シアノアクリレート系危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量300g危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
  • ガン ヤマモト ラクラクMB ネジ式(ストッパー式) 山本製作所

    ガン ヤマモト ラクラクMB ネジ式(ストッパー式)

    山本製作所
    7,798税込8,578
    1丁
    8日以内出荷
    シリンダーガンのスタンダードタイプ ハンドル部の耐久性抜群 2液の変成シリコン、ウレタンなどに最適 強力型と比べて握りは重いが、射出量が多い ゴム製ピストンパッキン採用で裏漏れがしにくい! Newピストン(ピストンがくるくる回る)採用 ネジ式:作業中に外れない(ネジ山が5mm程度余ります) バックレバーの操作方法は、最後まで打てば自動でストッパーがかかるストッパー式
    危険物の類別非危険物
  • ガン マグナム60S サンスター

    ガン マグナム60S

    サンスター
    10,980税込12,078
    1丁
    4日以内出荷
    容量(mL)600質量(g)1030内径(Φ×Hmm)筒:60×260吐出量(mL/ストローク)30最大寸法(mm)430危険物の類別非危険物主なワークパーツ
  • NS ゼロヨン 日本化成

    NS ゼロヨン

    日本化成
    3,398税込3,738
    1袋(25kg)
    3日以内出荷
    補修モルタル
    危険物の類別非危険物
  • セメンテックス カチオンスターC1 オバナヤ・セメンテックス

    セメンテックス カチオンスターC1

    オバナヤ・セメンテックス
    4,298税込4,728
    1袋(12kg)
    4日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • ペンギンシール 共用トナー サンスター

    ペンギンシール 共用トナー

    サンスター
    549税込604
    1個(200g)
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ペンギンシール専用共通トナー
    危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
  • ハマタイト SC-PU1NBカート シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)

    ハマタイト SC-PU1NBカート

    シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)
    819税込901
    1本(320mL)
    当日出荷
    1成分形のポリウレタン系で、被塗装製に優れる低モジュラスタイプです。
    用途RC造各種非露出目地、ALCパネル非露出目地、サッシまわり非露出目地等比重1.36有効期間9ヶ月押出し性(5℃)s5℃:5、23℃:3危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類適合プライマーアルミ・コンクリート=No.40タックフリータイム(時間)3時間(23℃)硬化速度(日)5℃:6、23℃:2、35℃:1.5
  • パックバッカー3tL1000 のり付き コンドーテック

    パックバッカー3tL1000 のり付き

    コンドーテック
    6,998税込7,698
    1ケース(100本)
    5日以内出荷から6日以内出荷
    取り出し口の改良により使用量に応じフタ開けを工夫出来ます。バラ入れ、テーピングなしのため取り出しが簡単。箱入れのため、余った材料を破損することなく保管出来ます。パッケージの三方にサイズの表示があるため在庫保管に便利。
    材質発泡ポリエチレンフォーム長さ(mm)1000形状角形危険物の類別非危険物ノリ有無のり付き
  • ジェットセッター 小野田ケミコ

    ジェットセッター

    小野田ケミコ
    4,498税込4,948
    1袋(1kg)
    5日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • エスロン滑剤 ベルソープ セキスイ

    エスロン滑剤 ベルソープ

    セキスイ(1件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1缶(1L)
    欠品中
    RCPなどの大口径を除き、すべての塩ビ管ゴム輪接合に使える滑材です。 これまでは下水用(NO.1)と水道用(NO.2)にわかれてましたが、上下水・農水・電力通信など、すべての塩ビ管ゴム輪に使用できる万能滑材です。
    トラスコ品番なし危険物の類別非危険物
  • アルティメッド グレー 隆成コミュニティ

    アルティメッド グレー

    隆成コミュニティ
    1,798税込1,978
    1個(85g)
    当日出荷
    ミッションオイルに強い(高トルクがかかるところに最適) 常温硬化シリコン(RTV) 硬化時間2時間 硬化後の色 グレー
    用途オイルパン、インテークマニホールド、トランスミッション、タイミングギア等にお勧め耐熱温度(℃)260危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類RoHS指令(10物質対応)対応
  • 外装壁タイル用接着剤ワンパックボーイR-V2スーパー INAX(LIXIL)

    外装壁タイル用接着剤ワンパックボーイR-V2スーパー

    INAX(LIXIL)
    42,980税込47,278
    1ケース
    5日以内出荷
    仕様9本/ケース成分変性シリコーン質量(kg)18有効期限(年)1改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆、4VOC基準適合危険物の類別非危険物主なワークパーツ
  • 乾燥モルタル 陽光物産

    乾燥モルタル

    陽光物産(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1袋(10kg)
    翌日出荷
    セメント、砂比が1:3のベーシックで、汎用性の高い既調合セメントモルタルです。 又、一般的なドライモルタルと違い、骨材は生コン規格の高品質な加工砂(花崗岩砕砂)を採用していますので、性能が安定すると共に、品質の証明も万全です。
    標準使用量88袋/m3強度30N/mm2程度危険物の類別非危険物施工面積(m2)1.63(7mm厚)、1.14(10mm厚)、0.76(15mm厚)、0.57(20mm厚)、0.38(30mm厚)
  • サンタックボンド 早川ゴム

    サンタックボンド

    早川ゴム
    10,980税込12,078
    1缶
    6日以内出荷
    用途サンタック防水テープの施行時必要ボンドとなります。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • ポリエチレンフィルム用接着剤 農ポリ用F セメダイン

    ポリエチレンフィルム用接着剤 農ポリ用F

    セメダイン
    1,098税込1,208
    1本(180mL)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    農業用ビニール(ポリエチレンフィルム)の接着にご使用いただける合成ゴム系接着剤です。
    用途ポリエチレンフィルムの末端接着や破れ補修時に白色容量(mL)180主成分ブチルゴム系接着剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
  • 内装リペア スターターキット ハウスボックス

    内装リペア スターターキット

    ハウスボックス
    25,980税込28,578
    1セット
    当日出荷
    「初めてのキズ補修で不安」、「リペアや修復に最適なツールのセットはないか」という方におススメ!環境・耐久性も考慮し、”なるべくEco””なるべく耐久性””なるべく安く”を重視したキットです。分かりやすい取扱い説明書も入っていますので、初めての方でも安心です。これから補修を始めるという方はまずはこれ!お試しください!
    用途フローリングの補修仕様対応可能なキズ:フローリングや建具などの木質建材のキズ(シート建材にも使用可能)セット内容ハードワックス20色セット、スペシャルフィラーズアプリケーター、ホットナイフB2006(コテ)、単三電池4本、ブラッシュペン3本セット、リキッドサンドペーパー120mL(アルコール系弱溶剤)、ウルトラボンドマーカー 艶3種、マクソントランサー、スチールウール、ウエス2枚材質(ケース)ポリプロピレンケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)230×60×160危険物の類別非危険物
  • イージーリペアキット ハウスボックス

    イージーリペアキット

    ハウスボックス(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1セット
    当日出荷
    つき板フローリングに加え、シートフローリングなどの熱に弱い建材の補修ができます。専用補修スティック4本と電池コテを組み合わせたセットです。床暖房の熱にも強く、丈夫な補修ができます。
    用途フローリングのえぐれキズの補修。成分(補修スティック)パラフィンセット内容ホットナイフB2006、ゴシゴシスクレーパー、イージーリペアスティック201・202・203・204、ミニヘラ最高温度(℃)(電池コテ)200危険物の類別非危険物
  • マノールSBR マノール

    マノールSBR

    マノール
    9,598税込10,558
    1缶(4kg)ほか
    6日以内出荷から7日以内出荷
    リフォーム&リフレッシュ時代といわれる今日、改装・改修・補修工事においてマノールSBRは、接着しにくい下地の接着増強剤として強力な接着力と防水性、耐薬品性、防サビ性及びヒビ割れ防止など優れた性能を発揮する多目的複合セメント混和剤です。各種の下地に強力な接着力。物理的特性(曲げ強度、耐摩耗性、耐衝撃性)の向上。化学的特性(耐水性、耐薬品性、耐アルカリ性)の向上。セメントの中性化を防ぎ、防錆力に優れる。収縮を減少させ、ヒビ割れ防止効果。防水性に優れ、屋上・地下室・受水槽・下水処理場・農業サイロ等の防水材として有効
    仕様(化学的機械的安定性)良好成分スチレンブタジエンラバー系特殊合成ゴムラテックス乳白色液体pH8.0比重1.03危険物の類別非危険物適応下地鉄板、アスファルト、防水ゴムシート、ウレタン、リシン吹付、石綿スレート、合板、モルタル、コンクリート、ALC、陶磁器タイル、発泡スチロール、テラゾーホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
  • セメント面劣化防止液 ふうか止め ミラコン

    セメント面劣化防止液 ふうか止め

    ミラコン
    999税込1,099
    1個
    翌々日出荷
    ポロポロはがれ落ちる傷んだセメント内部に液が浸み込み、素材一つ一つを固め、表面に強力な防水力のある硬い皮膜を作り、セメント面の風化を防ぎます。
    用途セメント面用劣化防止、ふう化防止材質スチレン、アクリル酸エステル共重合樹脂容量(mL)300硬化時間(時間)(夏)約15、(冬)約20危険物の類別非危険物標準塗り面積(2回塗り)(m2)約2~約3
  • 強力瞬間接着剤×2 セメダイン

    強力瞬間接着剤×2

    セメダイン
    349税込384
    1セット(1g×2本)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    使いたいときに開封できる便利な2本入りの瞬間接着剤です。 無駄なく使い切りやすい1本1gタイプです。 陶磁器・硬質プラスチック・金属・合成ゴム・皮革・木材など、いろいろな素材に対応する多用途タイプです。 すばやく接着し、24時間後さらに強力に接着します。 ピンなしで開封できるので安全です。
    用途アクセサリーや小物の接着 プラモデルの接着 金属模型の接着 陶磁器の置物の接着仕様多用途透明容量(g)3主成分シアノアクリレート粘度中粘度標準使用量1滴で5~6cm2(10円硬貨大)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性被着材の素材硬質プラスチック、金属、合成ゴム、陶磁器、厚紙 等主なワークパーツ
  • 瞬間接着剤用前処理剤 アルテコ(ALTECO)

    瞬間接着剤用前処理剤

    アルテコ(ALTECO)
    3,998税込4,398
    1本(250mL)
    当日出荷
    接着困難なPP・PEなどを接着するための瞬間接着剤専用の前処理剤です。
    用途工業用部品の接着・補修に。仕様ブリキ山高缶淡黄色容量(mL)250高さ(mm)120危険等級外径(mm)70危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類2018年トラスコ掲載ページ3 1068危険物の性状非水溶性主なワークパーツ

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります

接着剤・補修材