絞り込み
特性
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

50ページ目: 接着剤・補修材

3,754件中 1,9612,000
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 高強度 嫌気性封着剤 高耐熱・速硬化 スリーボンド

    高強度 嫌気性封着剤 高耐熱・速硬化

    スリーボンド
    3,698税込4,068
    1本(50g)
    当日出荷
    トラスコ品番817-9666使用可能温度範囲-40~200℃粘度(mPa・s)500危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.05L危険物の性状非水溶性主なワーク3次元形状
  • ホットメルト関連アクセサリー 9785, ロングノズル, 1.8 mm 径 x 32 mm 3M(スリーエム)

    ホットメルト関連アクセサリー 9785, ロングノズル, 1.8 mm 径 x 32 mm

    3M(スリーエム)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    3Mホットメルトガンで離れた箇所に塗布するためのロングノズル
    適合スプレーガン3M ホットメルトガン AE2/EC/PG2/TC/TCQ、ローメルトガン LT/PG2-LT/TCQ-LT危険物の類別非危険物主なワークパーツ
  • スーパーガードⅡ アールジェイ

    スーパーガードⅡ

    アールジェイ
    29,980税込32,978
    1缶(18L)
    翌々日出荷
    強力木材ヒビ割れ防止剤。 卓越した木材のひび割れ防止効果。 耐水性に優れ長期間効果を持続する安全性の高い割れ止め剤です。 強力な割れ止め効果。 水性で臭いもなく安全性が高い。 雨がかかっても塗布部分が白くならない。 カンナ・ノミ等の刃を傷めることがない。 木材の変色防止剤としても使用可能。
    用途木材の割れ防止に(主に荒材に使用)成分アクリル樹脂(水性)使用方法【柱等の割れ防止には】両方の切断面(木口)と切断面から20cm程度刷毛又はローラーで塗布してください。【板物等の割れ防止には】両方の切断面と切断面から20cm程度、および板目部分に。刷毛又はローラーで塗布してください。使用の目安1m2あたり50g硬化時間(時間)約6危険物の類別非危険物特性耐水性
  • ロックタイト 2701 ネジロック 高強度 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    ロックタイト 2701 ネジロック 高強度

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    24,980税込27,478
    1本
    当日出荷
    ねじの永久固定やシール用の接着剤です。 金属接合部で空気の供給が断たれることによって硬化し、衝撃や振動によるねじの緩みやねじ接合部からの漏れを防ぎます。
    用途不活性な基材で高温のオイル耐性が必要とされる箇所に仕様嫌気性、取り外し可、(推奨硬化促進剤)7471、7649(推奨硬化促進剤)7649、7471トラスコ品番793-9132材質アクリル樹脂容量(mL)250質量(g)275タイプ高強度タイプ、1液タイプ液色粘度500~900mPa粘度(mPa・s)500~900mPa/s使用温度-55~150℃危険物の類別非危険物主なワーク3次元形状
  • ロックタイト エポキシ接着剤 HYSOL 11C ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    ロックタイト エポキシ接着剤 HYSOL 11C

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    9,398税込10,338
    1本ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    2液の汎用エポキシ系接着・ シール剤です。 金属、多種のプラスチック、木などの殆どの材質の接着、シーリング、補修に使用できます。 82℃で1時間又は、121℃で20~30分の加熱によっても硬化させる事が出来ます。
    用途金属、多種のプラスチック、木などの殆どの材質の接着、シーリング、補修に、機械加工、サンディング処理、高温度下での使用、低アウトガス性、耐環境性に優れています仕様2液混合型材質エポキシ系樹脂質量(g)134容量(g)113.4可使時間(分)20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類混合比2.5硬化時間24時間危険物の性状非水溶性硬度(ショア D)80主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
  • ロックハードβ ロードサポート

    ロックハードβ

    ロードサポート(1件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1袋(15kg)ほか
    3日以内出荷から9日以内出荷
    スコップ等での引きならしが容易で、プレートコンパクタ等で転圧するとよく締まります。施工後に石粉などを振りかけることで、タイヤ付着を気にせずに交通解放できます(石粉はサービス品として全ての商品に付属しています)。 およそ3ヶ月の保存が可能です。(※気温一定の場合は一年間以上保存可能) また、2mの高さから落下しても破袋しない丈夫なアルミ蒸着袋を使用しています。
    用途ポットホール等の路面補修、その他復旧舗装など。使用方法(1)材料を袋から補修箇所へ入れます。(2)材料をスコップなどで敷き均します。材料は輾圧時に沈みますので、路面より少し余盛りします。(3)施工面の車のタイヤやプレートで輾圧して完了です。粒度5~0mmタイプ全天候型使用量1.6cm厚×1m2/25kg入危険物の類別非危険物
  • 450g ホットメルトスティック(白色半透明/約15本) エスコ

    450g ホットメルトスティック(白色半透明/約15本)

    エスコ
    2,530税込2,783
    1個
    当日出荷
    ローメルトタイプ(120℃)。 EA305MB用。 JAIAF☆☆☆☆。 食品衛生法準拠。
    用途硬質塩ビ、高密度PE・PP等のプラスチックの接着にエスコ品番EA305MD-1長さ(mm)203白色半透明直径(Φmm)15危険物の類別非危険物被着材の素材PP・PE主なワークパーツ
  • コーキングガン(エアー式) エスコ

    コーキングガン(エアー式)

    エスコ(1件のレビュー)
    7,340税込8,074
    1個
    当日出荷
    取付カートリッジの長さ調整が210mm、220mm、230mmで可能です。
    用途シリコンシーラントなどでの隙間や目地、ひび割れの充填にエスコ品番EA123VA-1A材質樹脂寸法(mm)【筒】直径50×230全長(mm)248質量(g)450使用圧力(MPa)0.29以下空気消費量(L/min)0~115吸入口サイズRc1/4”危険物の類別非危険物
  • 12g 瞬間接着剤(耐熱タイプ) エスコ

    12g 瞬間接着剤(耐熱タイプ)

    エスコ
    2,130税込2,343
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA936WE-6危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量12mL特性耐候危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
  • 2gx5本 アロンアルファ(エクストラ#4000) エスコ

    2gx5本 アロンアルファ(エクストラ#4000)

    エスコ
    1,700税込1,870
    1個
    翌々日出荷
    接着耐久性に優れ、特に金属同士の接着に優れています。 耐熱性も向上しており、高温下でも高い接着力を保持します。
    エスコ品番EA936C-21無色透明タイプ低粘度危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量9.8mL危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
  • 2gx5本 アロンアルファ(エクストラ#2020) エスコ

    2gx5本 アロンアルファ(エクストラ#2020)

    エスコ
    1,700税込1,870
    1個
    当日出荷
    難接着材(A-PET、EPDM、FRP、ポリアセタールなど)、多孔質材(木材、皮革など)の接着に使用できます。 クリアランスのある接着面でも速やかに接着します。 硬化した接着剤が白濁せず仕上りがきれいです。
    エスコ品番EA936C-11無色透明タイプ中粘度危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量9.5mL危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
  • 速硬化型コンクリート補修材 エスコ

    速硬化型コンクリート補修材

    エスコ
    1個
    取扱停止中
    市販コーキングガンで使用できます。
    用途車止め・点字タイルの固定に、コンクリート床の欠け補修、充填・ひび割れ補修、その他モルタル・タイル・陶器・木材等の補修にエスコ品番EA934KC-20可使時間(分)5(23℃)完全硬化時間60分(25℃)危険物の類別非危険物
  • カクレン棒・着色液 建築の友

    カクレン棒・着色液

    建築の友
    2,298税込2,528
    1セット
    翌々日出荷
    フローリングの色あせ、すり傷に、木目を残してキレイに着色。重ね塗りで色調を調整。
    危険物の類別非危険物
  • 2液アクリル系接着剤 Y650(B剤) セメダイン

    2液アクリル系接着剤 Y650(B剤)

    セメダイン
    1缶(2.5kg)
    欠品中
    高じん性・構造強度接着です。 二液の計量がラフでも安定した接着性能を発揮します。 硬化に加熱を要せず、常温硬化で高い耐熱性能を発揮します。 多少の油面でも接着強度が発現します。 短時間で高強度に達するため、生産スピードの向上が可能です。
    用途金属(鉄、SUS、アルミ等)の接着に赤色容量(g)2500主成分変成アクリル樹脂可使時間(分)2.5不揮発分100%硬化条件常温硬化セットタイム(分)4.5引張剪断強度(N/mm2)23.8T型剥離強度(N/mm)4.6粘度(mPa・s)3320危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類混合比1:1特性高強度、高靭性、耐衝撃、常温速硬化、油面接着、SGA危険物の性状非水溶性硬度(ショア D)60ガラス転移点(℃)83弾性率(N/mm2)740被着材の素材チタン、ステンレス、アルミニウム、鉄、銅、真鍮、亜鉛メッキ鋼などの金属、炭素繊維(CFRP)など主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
  • 2液アクリル系接着剤 Y650(A剤) セメダイン

    2液アクリル系接着剤 Y650(A剤)

    セメダイン
    1缶(2.5kg)
    欠品中
    高じん性・構造強度接着です。 二液の計量がラフでも安定した接着性能を発揮します。 硬化に加熱を要せず、常温硬化で高い耐熱性能を発揮します。 多少の油面でも接着強度が発現します。 短時間で高強度に達するため、生産スピードの向上が可能です。
    用途金属(鉄、SUS、アルミ等)の接着に青色容量(g)2500主成分変成アクリル樹脂可使時間(分)2.5不揮発分100%硬化条件常温硬化セットタイム(分)4.5引張剪断強度(N/mm2)23.8T型剥離強度(N/mm)4.6粘度(mPa・s)3220危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類混合比1:1特性高強度、高靭性、耐衝撃、常温速硬化、油面接着、SGA危険物の性状非水溶性硬度(ショア D)60ガラス転移点(℃)83弾性率(N/mm2)740被着材の素材チタン、ステンレス、アルミニウム、鉄、銅、真鍮、亜鉛メッキ鋼などの金属、炭素繊維(CFRP)など主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
  • 2液アクリル系接着剤 Y600H(高粘度タイプ) セメダイン

    2液アクリル系接着剤 Y600H(高粘度タイプ)

    セメダイン
    5,998税込6,598
    1箱(50g×5本)
    当日出荷
    構造用接着剤としての強靭な強度を持っています。 短時間で高強度に達するため、生産スピードの向上が可能です。 硬化に加熱を要せず、常温硬化で高い耐熱性能を発揮します。 引火性のある溶剤を含んでいません。 二液の計量がラフでも安定した接着性能を発揮します。 0℃からでも硬化します。 多少の油面でも接着強度が発現します。 常温(5℃~25℃)で長期保管が可能です。 従来のアクリル接着剤のような悪臭がありません。 金属とCFRP等、異なる材料の接合が可能です。
    用途金属同士の高強度接着 炭素繊維同士、炭素繊維と金属の高強度接着 鉄道模型の接着・修理 鋼製オフィス家具の組立接着 車輌の組立接着など付属品ノズルA剤:白色、B剤:灰色容量(g)250破断伸度(%)8.0主成分変成アクリル樹脂可使時間(分)2不揮発分100%密度(g/cm3)1.00外観(A剤)白色、(B剤)灰色硬化条件常温硬化塗布方法専用ガン(XA-555)で吐出可能セットタイム(分)4引張剪断強度(N/mm2)19.4(SPCC板)T型剥離強度(N/mm)3.6(SPCC板)粘度(mPa・s)30000危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.25L混合比1:1特性高粘度、高強度、高靭性、耐衝撃、常温速硬化、低臭気、油面接着、SGA危険物の性状非水溶性硬度(ショア D)65ガラス転移点(℃)78破断強度(N/mm2)14.0弾性率(N/mm2)742被着材の素材チタン、ステンレス、アルミニウム、鉄、銅、真鍮、亜鉛メッキ鋼などの金属、炭素繊維(CFRP)など
  • 瞬間接着剤専用硬化促進剤 3000アクセラレータPQ セメダイン

    瞬間接着剤専用硬化促進剤 3000アクセラレータPQ

    セメダイン
    1,498税込1,648
    1本(500mL)
    5日以内出荷
    瞬間接着剤3000シリーズ用の硬化促進剤です。 主成分はメタノールで、木質用(非汚染タイプ)・低臭タイプです。
    用途硬化時間のスピードアップに。 クリアランス(すき間)の大きい接着面や、凹凸の激しい材料の接着に。 白化現象の防止に。 肉盛り接着用途に。無色透明容量(mL)500主成分メタノール沸点(℃)65密度(g/cm3)0.8粘度(mPa・s)1~3危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • LOCTITE金属配管シール剤573 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE金属配管シール剤573

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    8,798税込9,678
    1本(250mL)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    遅硬化型フランジシール剤。ギヤボックスとエンジンケース等剛性のあるフランジのシールに最適です。硬化促進剤使用時の最大隙間は0.25mmです。
    タイプ遅硬化型使用温度範囲(℃)-55~150分類嫌気性引張剪断強度(N/mm2)≧1.5粘度(mPa・s)19000~60000(チキソ)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性適合プライマー7471、7649
  • LOCTITE高機能瞬間接着剤4211 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE高機能瞬間接着剤4211

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    3,198税込3,518
    1本(20g)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    特に耐熱性と低アウトガス性を目的として開発された製品です。121℃×1000時間での熱老化性は高温のままでもおよそ70%、室温に戻すとおよそ90%の強度を維持します。
    タイプ耐衝撃耐熱用使用温度範囲(℃)-55~120主成分シアノアクリレート系引張剪断強度(N/mm2)25粘度(mPa・s)1700~3450危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類特性耐熱性固着時間(秒)210危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
  • 瞬間接着剤<ガチッ!>ゼリー状タイプ コクヨ

    瞬間接着剤<ガチッ!>ゼリー状タイプ

    コクヨ
    489税込538
    1個
    当日出荷
    硬質プラスチック・陶器・木・金属・コルク・紙などに使えます。さまざまな材質を強力に瞬間接着します。 垂直面でもたれずに接着できるゼリー状タイプです。
    用途硬質プラスチック・金属・合成ゴム・木材・陶磁器種類ゼリー状内容量(g)4主なワークパーツ
  • 瞬間接着剤 3000ゼリー状速硬化スリム セメダイン

    瞬間接着剤 3000ゼリー状速硬化スリム

    セメダイン
    479税込527
    1本(3g)
    当日出荷
    タレない、ハガレに強い瞬間接着剤です。 ゼリー状なので垂直面にも使用可能です。 ピンを使用しておらず、キャップをひねるだけで簡単に開封できます。 液ダレ防止ノズルの特殊アルミチューブを採用しています。
    用途硬質プラスチック、金属、合成ゴム、陶磁器、厚紙などの接着に。 おもちゃ、プラモデル、金属模型に。 家具、建具の接着に。 アクセサリーや小物の接着に。 陶磁器の置物の接着に。容量(g)3主成分シアノアクリレート系粘度ゼリー状危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.003L特性ゼリー状、耐衝撃、耐剥離、垂直面OK危険物の性状非水溶性被着材の素材硬質プラスチック、金属、合成ゴム、陶磁器、皮革、木材など。主なワークパーツ
  • 工作用接着剤 Cスリム セメダイン

    工作用接着剤 Cスリム

    セメダイン
    1本(20mL)
    取扱停止中
    接着剤の歴史を作ったパイオニアブランドです。 透明で乾きが速く、仕上がりがきれいな工作用接着剤です。 紙や木などの接着に適しており、学校工作などで幅広く使用されています。
    用途学校工作、模型工作、手芸などの製作・補修 木、紙、布の接着透明容量(mL)20JIS規格JIS S 6040主成分セルロース危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
  • 鉄リキッド 関西パテ化工

    鉄リキッド

    関西パテ化工(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1本(1kg)
    当日出荷
    流し込みが容易で自己レベリング性に優れ、刷毛塗り(コシの強い馬刷毛推奨)もできる。 硬化収縮が無視できるほど小さく、強固な硬化物はハンド&機械加工が可能! ガラステープやガラスクロスに含浸させてFRP化できる。 金属全般に強い接着力があり、特にコンクリート、石材、木材を適切に接着した場合には、母材が破壊するほどの強力に接着できる! 電気の不良導体なので、異種金属間の補修・接着をしても電蝕が起こらない!
    用途ガイドブッシュの接着固定。 治具、保持具の作製。 腐食した設備の再生補修、ネジ穴再生。 防水・防食・補修ライニング。セット内容主剤:0.9kg、硬化剤:0.1kg適合機器タンク、バルブ、機械補修、ボルト穴、ネジ穴、補強(ガラステープ併用)、治具作製。耐熱温度(℃)120可使時間(分)55圧縮強さ(MPa)63~75引張強度(MPa)26~35曲げ強さ(MPa)45~55収縮率(%)0.06弾性係数縦5700~6200外観(主剤)濃灰色、(硬化剤)淡黄色白色引張せん断接着強さ(MPa)18~22粘度(mPa・s)高粘度ペースト状硬化時間(時間)16危険等級塗布面積(m2/kg)0.095(5mm厚時)線膨張係数(×10-6/℃)70危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.1L特性防水、防食危険物の性状非水溶性硬度(ショア D)85
  • めじっ粉 100gセット ニットー[塗装・養生・内装用品]

    めじっ粉 100gセット

    ニットー[塗装・養生・内装用品](1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1セット
    翌日出荷から3日以内出荷
    クロスジョイントの単純な隙に充填して使用する商品です。 粉末状のため充填しやすくまた隙以外の壁紙表面に付着した、余分なものは落としやすい、非常に作業性の良い充填材といえます。 隙に充填された「めじっ粉」は室内の湿気で、成分中の合成樹脂により固着しそのままの状態を保ちます。
    危険物の類別非危険物
  • ノンフリークプラス ニットー[塗装・養生・内装用品]

    ノンフリークプラス

    ニットー[塗装・養生・内装用品]
    4,898税込5,388
    1箱(2kg×10袋)
    6日以内出荷
    付着強度に優れ、微弾性性能があるのでコンパネ床補修に最適です。 塗り易く、硬化後のヤセはほとんどありません。 粒子が細かく、薄塗もできます。 効果が早く、短時間で下地調整ができます。 硬化後は耐水性があり、外部施工も可能です。
    用途床材の不陸調整(モルタル、コンクリート、コンパネ等) 階段やコンクリート柱等の破損部の補修 床や窓枠廻りの穴埋め等グレータイプ硬化型(20分・20℃)主成分特殊セメント危険物の類別非危険物特性耐水性混水量(L/袋)0.54~0.62
  • クロス職人  ボンド ハウスボックス

    クロス職人 ボンド

    ハウスボックス
    629税込692
    1本(50g)
    当日出荷
    強力、速乾タイプのボンドです。
    主成分エチレン酢酸ビニール樹脂、水、防カビ剤、防腐剤など危険物の類別非危険物
  • ツインマーカー ハウスボックス

    ツインマーカー

    ハウスボックス
    429税込472
    1本(1.4cc)
    当日出荷から7日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • グルースティック カラー BOSCH(ボッシュ)

    グルースティック カラー

    BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
    699税込769
    1箱(10本)
    当日出荷
    楽しく、POPなデコレーションにピッタリ!
    長さ(mm)150赤、黄色、青、黒、緑(各2本)径(Φmm)7本体質量(g)60危険物の類別非危険物主なワークパーツ
  • タイルの目地材 家庭化学

    タイルの目地材

    家庭化学
    299税込329
    1袋(200g)ほか
    翌々日出荷から4日以内出荷
    骨材を配合しているので、水を加えるでけで施工できます。 接着力が強く、美しい仕上がりを実現します。 少量の使い切りタイプです。 ヘラ付。
    用途タイルの目地補修。仕様セメント系目地材成分ポルトランドセメント、骨材、粉末樹脂材質ポルトランドセメント、骨材、接着剤ホワイト寸法(縦×横×厚さ)(mm)110×190×20硬化時間(時間)夏:24、冬:48危険物の類別非危険物施工面積100角タイル20~25枚分の目地適応下地モルタル、コンクリート面
  • 浴室用パテ 家庭化学

    浴室用パテ

    家庭化学(1件のレビュー)
    819税込901
    1個(500g)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    浴室用として粘着性に優れ、様々な材質に良く付きます。 耐水性・耐アルカリ性・防水性・耐候性に優れた、非硬化・無収縮タイプのパテです。 手にベトつかず作業が簡単です。 ヘラ付。
    用途浴室、水廻りの補修。付属品ヘラ仕様油性パテ成分ポリオレフィン、フィラー、顔料材質ポリオレフィン、フィラー、顔料寸法(縦×横×厚さ)(mm)120×160×30危険物の類別非危険物適応下地タイル、目地特性耐水性、耐アルカリ性、防水性、耐候性
  • 瓦パテ 家庭化学

    瓦パテ

    家庭化学(1件のレビュー)
    829税込912
    1個(500g)ほか
    翌々日出荷から6日以内出荷
    粘着性が強く、耐水性・耐候性に優れた無収縮タイプのパテです。 そのまま使えるペースト状です。 ヘラ付。
    用途瓦廻りの補修。付属品ヘラ仕様油性パテ成分ポリオレフィン、フィラー、顔料材質ポリオレフィン、フィラー、顔料寸法(縦×横×厚さ)(mm)120×160×30危険物の類別非危険物適応下地特性耐水性、耐候性
  • ブロックレンガモルタル 家庭化学

    ブロックレンガモルタル

    家庭化学(2件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1箱(10kg×2袋)
    当日出荷
    付着性、接着性に優れたブロックレンガ積み用モルタル。
    用途ブロック、レンガ積み用モルタル。仕様無収縮、砂入りセメント成分ポルトランドセメント、骨材、接着剤、粉末樹脂材質早強ポルトランドセメント、骨材、接着剤、粉末樹脂グレー寸法(縦×横×厚さ)(mm)430×360×50硬化時間(時間)夏:24、冬:48危険物の類別非危険物施工面積ブロック約10枚、レンガ約50個適応下地ブロック、レンガ
  • ウメールパテ 速乾タイプ 家庭化学

    ウメールパテ 速乾タイプ

    家庭化学(2件のレビュー)
    619税込681
    1個(100g)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    すぐに使えるペースト状なので作業性が良好です。
    用途コンクリート、モルタル面のひび割れ補修。付属品ヘラ仕様アクリルエマルジョン系材質アクリル系エマルジョン樹脂、骨材、顔料寸法(縦×横×厚さ)(mm)100×200×40硬化時間(時間)夏:3、冬:6危険物の類別非危険物施工面積約5m×5m×2m適応下地モルタル、コンクリート面
  • 補修復元セメント 家庭化学

    補修復元セメント

    家庭化学(2件のレビュー)
    839税込923
    1袋(700g)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    コンクリート製品の欠損した部分を、盛り付けて、削って整形することができます。 硬化後は十分な強度があります。 無収縮、軽量タイプ。
    用途コンクリート、モルタル面の欠損部分の補修、彫刻等の工作。仕様砂入りセメント成分ポルトランドセメント、接着剤、粉末樹脂、有機繊維材質ポルトランドセメント、接着剤、粉末樹脂グレー寸法(縦×横×厚さ)(mm)160×270×30硬化時間(時間)夏:12、冬:24危険物の類別非危険物施工面積約80×75×40mm(350g)適応下地モルタル、コンクリート面
  • モルタル用ボンド モルボンド 家庭化学

    モルタル用ボンド モルボンド

    家庭化学(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1袋(500g)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    モルタル用ボンドで練り合わせたモルタルは強度・接着性・防水性・作業性が向上します。
    用途セメント用混和剤仕様エマルジョン系セメント混和剤成分アクリルスチレン系樹脂エマルジョン材質アクリル系エマルジョン樹脂乳白色寸法(縦×横×厚さ)(mm)130×230×30危険物の類別非危険物特性防水
  • ペンギンシール 2505NEW サンスター

    ペンギンシール 2505NEW

    サンスター
    6,898税込7,588
    1箱(333mL×10本)
    当日出荷から15日以内出荷
    1成分形で施工が容易です。 金属に対する腐食がほとんどありません。 接着性に優れ、各種部材に対して良好な接着性を示します。 耐候性、耐久性に優れています。
    用途ガラスの防水シール。サッシ工事、金属工事の防水シール。コンクリート、金属目地のシール。プレハブ、冷蔵庫、コンテナー、ショーケースなどの防水シール。規格JSIA F★★★★使用面積に制限なしJIS規格JIS A5758適合品密度1.03(23℃)外観ペースト状押出し性(5℃)s5危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
  • かくれん棒プロ No.31 フローリング補修セット 建築の友

    かくれん棒プロ No.31 フローリング補修セット

    建築の友(4件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1セット
    当日出荷
    木製品やフローリングのへこみキズ、深いキズ、広いキズ、耐久性が必要な箇所のキズを電熱のコテを使用して、簡単に補修できます。床暖房対応! ハードタイプなので、耐久性に優れています。 特にフローリング傷やテーブル傷に最適です。 へこみキズも簡単に補修できます。 施工後のフローリング用ワックスの使用はできます。 施工後の収縮は、ほとんどありません。 調色プレートを使用すると、調色も楽にできます。 床暖房のフローリングにも使用できます。
    成分植物性ワックス、酸化チタン、合成酸化鉄、カーボンセット内容かくれん棒プロ 3本(ライトオーク、Mブラウンオーク、ダークブラウン)、木目書きペン 2本(ダークブロンズ、ブラック)、電熱補修コテ、耐熱保護ジェル、つや消しウール、耐熱調色プレート消費電力(W)18コテ先温度(℃)約150危険等級アズワン品番64-5076-15危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量20mL危険物の性状非水溶性
  • メジスティック 建築の友

    メジスティック

    建築の友(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1セット(35g)
    欠品中
    メジのカケや欠落にメジスティックを塗りこむだけできれいに補修できます。 乾燥後は耐水性に優れ浸水を防ぎ、タイルのはがれを防止します。 防カビ剤配合で、施工後は清潔に過ごせます。 すぐに使えるパテ状で、手を汚さないスティックタイプです。 施工後のひび割れ、はがれがありません。 耐水性に優れ、乾燥後は水に溶けだしません。 仕上がりはツヤ消しの白色(セメント調)で硬くなり、着色できます。 防カビ剤配合で、カビの発生、汚れ防止に役立ちます。 必要な量だけ無駄なく使え、保存も簡単です。 乾燥が早く、作業性に優れています(表面乾燥:約6時間、完全乾燥:約24時間/20℃)
    成分アクリルエマルジョン樹脂、充填材、着色顔料、水セット内容メジスティック、スポンジヘラ危険物の類別非危険物
  • クロスタッチ 落書きかくし 建築の友

    クロスタッチ 落書きかくし

    建築の友
    759税込835
    1セット(20mL)
    欠品中
    クロスや壁に付いた汚れや落書きを塗って簡単に隠すことができます。 施工後のテカリや下写り、変色、乾燥後のヒビ割れがなく、また、下地の汚れが浮き出てくることもありません。 水性タイプで乾燥が速く、隠蔽力が強いのでしっかり隠すことができます。
    成分酸化チタン、アクリル樹脂、顔料、水危険物の類別非危険物
  • コンクリートのヒビふさぎ 建築の友

    コンクリートのヒビふさぎ

    建築の友
    1,098税込1,208
    1セット
    当日出荷
    コンリート壁の亀裂に充填するだけ。 コンクリートにしっかりなじみ、定着します。 肉やせが少なく、作業が楽。 乾燥後、サンドペーパー掛けや塗装(油性、水性)もOK。 いやな臭いもせず、変色しません。 仕上がりはキレイなツヤ消しで、乾燥後、コンクリートのように硬くなります。 取扱いが容易な水性一液タイプ。 耐水性は良好で、屋内外の施工可能。施工量:約9m(ヒビ1mm程度で深さ10mmの場合)
    成分アクリルエマルジョン樹脂、無機質充填剤、着色顔料、添加剤、水セット内容コンクリートのヒビふさぎ(80mL)、サンドペーパー(4×22cm:粒度#12)、スポンジヘラ危険物の類別非危険物特性耐水性

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります

接着剤・補修材