絞り込み
JIS規格
- Z3183
- Z3211(93)
- Z3214(2)
- Z3221(74)
- Z3223(5)
- Z3224(2)
- Z3231(1)
- Z3251(54)
- Z3252(16)
- Z3312(2)
- Z3321(7)
- その他(9)
AWS規格
- A5.17 F7A2-EH14(1)
ブランド
- 神戸製鋼(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
溶接棒とは、溶接作業の際に母材を接着させるために使われる溶加材のことです。溶加材は溶接の強度を高めたり母材の接合部分の外観を美しく仕上げたりする役割があり、中でも棒状の溶接棒が多く用いられています。母材をしっかり溶接するためには、溶接方法や母材の材質に合わせ、ステンレス用、軟鋼用、鋳物用などから適した製品を選ぶことが大切です。硬化肉盛用の溶接棒は、消耗が大きい機械部品に金属を充填し強度を回復させるために用いられます。

サブマージアーク溶接材料 フラックス
神戸製鋼¥18,980税込¥20,8781袋(25kg)当日出荷錆、汚れなどの影響を受け難く、耐ピット性、X線性能が優れます。用途産機、製缶、鉄骨、橋梁などの突合せおよび下向すみ肉溶接JIS規格Z 3183 S502-H相当
溶融型 フラックス
神戸製鋼¥14,980税込¥16,4781箱(25kg)6日以内出荷薄板に優れ、細径での高速溶接、2mm程度の薄板は約300cm/minでの溶接が可能です。用途造船、産機、車両、製缶、鉄骨、橋梁等の突合せおよびすみ肉溶接。タイプ溶融温度(℃)150~350乾燥時間(分)60JIS規格Z3183 S502-HAWS規格A5.17 F7A2-EH14RoHS指令(10物質対応)対応鋼種軟鋼、耐候性鋼、耐海水鋼、490MPa