絞り込み
JIS規格
  • Z3183
AWS規格
  • A5.17 F7A2-EH14(1)
ブランド
  • 神戸製鋼(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
溶接材料とは、母材となる金属に塗り、温度や圧力を加えることで溶接をする材料のことです。容器仕様はポリ容器、形態は紛体で、材質は銅、真鍮、銅合金などの種類があります。溶融温度は300℃と低いものから、1000℃を超えるものまであり、取り扱いには注意。母材同士をくっつける通常の溶接の他に、母材をコーティングし、耐久性と品質を高める肉盛溶接をすることもできます。造船、産機、車両から製缶、鉄骨、橋梁など幅広い範囲で使用。耐候性、耐海水性の高い種類もあり、水中溶接が可能な溶接材料もあります。
特価
本日10月1日(木)は、スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • サブマージアーク溶接材料 フラックス 神戸製鋼

    サブマージアーク溶接材料 フラックス

    神戸製鋼
    ¥18,980税込¥20,878
    1袋(25kg)
    当日出荷
    錆、汚れなどの影響を受け難く、耐ピット性、X線性能が優れます。
    用途産機、製缶、鉄骨、橋梁などの突合せおよび下向すみ肉溶接JIS規格Z 3183 S502-H相当
  • 溶融型 フラックス 神戸製鋼

    溶融型 フラックス

    神戸製鋼
    ¥14,980税込¥16,478
    1箱(25kg)
    6日以内出荷
    薄板に優れ、細径での高速溶接、2mm程度の薄板は約300cm/minでの溶接が可能です。
    用途造船、産機、車両、製缶、鉄骨、橋梁等の突合せおよびすみ肉溶接。タイプ溶融温度(℃)150~350乾燥時間(分)60JIS規格Z3183 S502-HAWS規格A5.17 F7A2-EH14RoHS指令(10物質対応)対応鋼種軟鋼、耐候性鋼、耐海水鋼、490MPa
神戸製鋼 溶接材料特集
おすすめ人気ランキング
溶接材料