絞り込み
棒径(Φmm)
- 3.2(2)
- 4(1)
長さ(mm)
- 300~400未満(2)
- 400~500未満(1)
JIS規格
- Z3214
- Z3183(2)
- Z3211(94)
- Z3221(74)
- Z3223(5)
- Z3224(2)
- Z3231(1)
- Z3251(54)
- Z3252(16)
- Z3312(2)
- Z3321(7)
- Z 3211 E4916-G該当(1)
- Z 3211 E5516-3N3APL該当(1)
- Z 3211 E5516-G該当(1)
- Z 3211 E5516-N5APL該当(1)
- その他(9)
ブランド
- 神戸製鋼(1)
- 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)(1)
溶接棒とは、溶接作業の際に母材を接着させるために使われる溶加材のことです。溶加材は溶接の強度を高めたり母材の接合部分の外観を美しく仕上げたりする役割があり、中でも棒状の溶接棒が多く用いられています。母材をしっかり溶接するためには、溶接方法や母材の材質に合わせ、ステンレス用、軟鋼用、鋳物用などから適した製品を選ぶことが大切です。硬化肉盛用の溶接棒は、消耗が大きい機械部品に金属を充填し強度を回復させるために用いられます。

耐候性鋼用被覆アーク溶接棒
神戸製鋼¥18,980~税込¥20,878~1箱(20kg)6日以内出荷低水素系全姿勢溶接棒です。JRS耐候性鋼板の薄板に適します。作業性はTB-24と同等です。色【棒端】青JIS規格Z3214 E4916-NC A U H15