カテゴリ
絞り込み
AWS規格
ブランド
- モノタロウ(3)
- 神戸製鋼(21)
- ニツコー熔材工業(15)
- SUZUKID(スズキッド)(9)
- TRUSCO(6)
- H&H(5)
- マグナアロイアンドリサーチ(5)
- タセト(3)
- アズワン(2)
- キスウェル(旧:高麗溶接棒)(2)
- タキロンシーアイ(2)
- 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)(2)
- 加納化成(1)
- コンドーテック(1)
- 日本ウェルディングロッド(1)
- JKW(JFE溶接棒)(1)
- 正栄商会(1)
溶接棒とは、溶接作業の際に母材を接着させるために使われる溶加材のことです。溶加材は溶接の強度を高めたり母材の接合部分の外観を美しく仕上げたりする役割があり、中でも棒状の溶接棒が多く用いられています。母材をしっかり溶接するためには、溶接方法や母材の材質に合わせ、ステンレス用、軟鋼用、鋳物用などから適した製品を選ぶことが大切です。硬化肉盛用の溶接棒は、消耗が大きい機械部品に金属を充填し強度を回復させるために用いられます。

軟鋼~550MPa級鋼用溶接棒
神戸製鋼(83件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1箱(2kg)ほか当日出荷溶接時に発生するヒューム量を同タイプ溶接棒に比べ約30%低減したライムチタニヤ系溶接棒です。 再アーク性・ビードの伸びも良く、スラグ剥離にも大変良く優れた溶接棒です。 被覆の可とう性が良好ですから曲げて使用できます。 難吸湿タイプなので、通常の保管状態では乾燥を省略できます。(過度に吸湿すると作業性劣化のほかピットが発生することがありますので、70~100℃で30~60分の乾燥を行って下さい)用途軟鋼を用いる車両、軽量鉄骨、建築などの一般建造物の溶接タイプ軟鋼薄・中板用低ヒュームタイプJIS規格Z3211 E4303 (旧Z3211 D4303)被覆系ライムチタニヤ系AWS規格A5.1 E6013該当
アーク溶接棒 軟鋼用
(6件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1箱(2.5kg)ほか当日出荷ライムチタニヤ系溶接棒で、再アーク、ビードの伸びも良く、全姿勢(立向、上向、下向)が可能で、作業効率も抜群です。用途車輌。橋梁、軽量鉄骨、建築など一般構造物の溶接被覆系ライムチタニヤ系
低電圧軟鋼用被覆アーク溶接棒 B-1
SUZUKID(スズキッド)(64件のレビュー)¥699~税込¥769~1箱(0.2kg)ほか当日出荷100V/200V小型溶接機など低電圧でも安定したアーク溶接が可能です。 低電圧軟鋼用被覆アーク溶接棒です。 外観を重視する薄板や軽構造物の溶接に適している高酸化チタン系溶接棒です。JIS規格JISZ3211E4313
軟鋼~550MPa級鋼用溶接棒
神戸製鋼(6件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1箱(5kg)ほか当日出荷から6日以内出荷溶接性に重点を置き設計されており、耐割れ性、耐ピット性及びX線性能はイルミナイト系溶接棒の中では特に優れた溶接棒です。色棒端色:黄色タイプ軟鋼重量構造物全姿勢溶接用JIS規格Z3211 E4319 (旧Z3211 D4301)被覆系イルミナイト系RoHS指令(10物質対応)対応
軟鋼~550MPa級鋼用溶接棒
神戸製鋼(16件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1箱(5kg)ほか当日出荷から13日以内出荷作業性と溶接性の双方を考慮して設計された溶接棒で、薄板から20mm程度以下の厚板までの全姿勢突合せ溶接、すみ肉溶接に適用できます。水平すみ肉溶接でスラグがよくかぶりビートの伸びが良好で、ビート外観も非常にきれいです。また、立向、上向溶接でもスラグの流れが良く、溶接のやりやすさはイルミナイト系溶接棒の中では最高ですので、X線性能や機械的性質が良好な点と相まって技量試験や技量コンクールなどには好んで使用されています。用途軟鋼を用いる造船、車両、建築などの重要構造物の溶接。色棒端色:薄茶色備考船級認定:NK、AB、LR、DNV、BV、CR、GL規格特許第1533782号吸収量110J/エネルギー(一例)JIS規格JIS Z3211 E4319 U (旧JIS Z3211 D4301)伸び(%)32(一例)AWS規格AWS A5.1 E6019該当引張強力(N/mm2)460(一例)降伏点(N/mm2)410(一例)
溶接棒
JKW(JFE溶接棒)(24件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1パック(5kg)ほか当日出荷アークがソフトで、スパッタが少なくなっています。再アークがきわめて良好です。 溶接時のヒューム発生量が少なく、溶接現場の作業環境が改善されます。 溶接電流幅が広く、また棒曲げ性もよいので、全姿勢での作業性にすぐれています。 スラグの流動性、はく離性がよく、美しいビードが得られます。 難吸湿タイプですから、通常の保管状態では再乾燥が省略できます。用途軽量鉄骨、車両、機械、パイプなど、一般構造物の溶接。仕様神鋼 ZERODE-44相当品タイプ軟鋼用JIS規格Z3211E4303被覆系ライムチタニヤ系RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス用被覆アーク溶接棒 S-1
SUZUKID(スズキッド)(22件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1箱(0.2kg)ほか当日出荷低電圧ステンレス用被覆アーク溶接棒です。適合SUS304/306/308棒長(mm)230JIS規格D308-16
ステンレス鋼用溶接棒
神戸製鋼(16件のレビュー)¥5,898~税込¥6,488~1箱(2kg)ほか当日出荷から6日以内出荷溶接のままで耐熱、耐食性および機械的性質に優れた溶着金属が得られます。 オーステナイト組織に適量のフェライトを含みますので割れ感受性が低く、溶接性が優れています。用途SUS304(18%Cr-8%Niステンレス鋼)同士の溶接に適合SUS304色棒端色:黄色備考船級認定:NK、ABS、DNV、GLタイプSUS304ステンレスJIS規格Z3221 ES308-16 (旧Z3221 D308-16)AWS規格A5.4 E308-16該当RoHS指令(10物質対応)対応
軟鋼~550MPa級鋼用溶接棒
神戸製鋼(19件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1箱(5kg)ほか当日出荷から6日以内出荷溶接作業性に重点を置いて設計されており、薄板から20mm程度以下の厚板までの全姿勢突合せ溶接、すみ肉溶接に適用できます。 特に下向溶接ではスラグのかぶりが安定しておりスラグの巻込みが生じにくく、安定した光沢のある美しいビートが得られます。 また、溶込みは高酸化チタン系やライムチタニヤ系溶接棒に比較すると大きく、薄板溶接でも充分な溶込みを必要とする継手に適しています。用途軟鋼を用いる車両、建築などの一般構造物の溶接。規格特許第1533782号吸収量95J/エネルギー(一例)伸び(%)30(一例)AWS規格AWS A5.1 E6019該当引張強力(N/mm2)450(一例)降伏点(N/mm2)400(一例)
溶接棒 LB-52
神戸製鋼(10件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1箱(5kg)ほか当日出荷から6日以内出荷ビード外観・スラグ剥離性も良好、またX線性能及び機械的性質にも優れた溶接棒です。用途軟鋼および490N/mm2級高張力鋼を使用する造船、橋梁、建築、圧力容器などの溶接色棒端色:青白色、二次着色:白色備考船級認定:NK、ABS、LR、DNV、GL、BV、CRタイプ490N/mm2級高張力鋼用JIS規格Z3211 E4916 U (旧Z3212 D5016)AWS規格A5.1 E7016該当
軟鋼~550MPa級鋼用溶接棒
神戸製鋼(12件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1箱(2kg)ほか当日出荷から19日以内出荷溶接性および作業性に、能率性も加味して設計された軟鋼用低水素系全姿勢溶接棒です。 溶着金属のX線性能、機械的性質および全姿勢での作業性が優れているとともに、被覆剤中に鉄粉を含有していますので溶着速度が速く、溶接能率の向上に効果を発揮します。用途軟鋼を用いる造船、建築、橋梁、圧力容器などの溶接。色棒端色:青白色備考船級認定:NK、AB、LR、DNV、BV、CR吸収量200J/エネルギー(溶接のまま、一例)220J/エネルギー(620℃×1h、一例)JIS規格Z3211 E4316 U (旧Z3211 D4316)伸び(%)33(溶接のまま、一例)34(620℃×1h、一例)引張強力(N/mm2)550(溶接のまま、一例)500(620℃×1h、一例)降伏点(N/mm2)480(溶接のまま、一例)410(620℃×1h、一例)
ライムチタニヤ系被覆アーク溶接棒 NS-03Hi
日鉄溶接工業(旧日鉄住金)(8件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1箱(2kg)ほか当日出荷から6日以内出荷低ヒューム、難吸湿タイプ一般構造物用です。 同タイプの溶接棒と比較し、溶接中のヒューム量を約20%低減させています。 再アーク性が優れており、二次側無負荷電圧の低い小型溶接機、エンジンウエルダーでもスムーズな仮付け溶接ができます。
溶接棒 Z-1Z
神戸製鋼(3件のレビュー)¥3,490~税込¥3,839~1箱(5kg)ほか当日出荷から6日以内出荷アークの吹きつけが強く、集中性が良いため、亜鉛蒸気の抜けがよく、ピット・ブローホールが少なく抑えられます。 アーク安定性は極めて良好であり、特有の亜鉛蒸気爆発も最小限に抑えられ、低スパッタが実現できます。 スラグ被りが良く、滑らかなビードが得られます。 棒長400mmと長く、棒継ぎ回数が低減できます。用途配管(水道管、ガス管、建造物内の消防配管など)、鉄構・鉄骨・住宅(製缶、鉄塔、道路標識柱、高速道路防音壁、フェンス、屋外建造物(外階段、手すりなど))、その他(板金など)JIS規格Z3211 E4340伸び(%)26引張強度(MPa)450化学組成C:0.09%、Si:0.15%、Mn:0.48%、P:0.015%、S:0.005%耐圧力(MPa)380吸収エネルギー(J)100RoHS指令(10物質対応)対応
軟鋼~550MPa級鋼用溶接棒
神戸製鋼(13件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1箱(2kg)ほか当日出荷から6日以内出荷特に下向き及び水平すみ肉溶接において良好な作業性を有する高酸化チタン系溶接棒です。用途軟鋼を用いる一般機械、車両、軽量鉄骨などの薄板・軽構造物の溶接および化粧盛りタイプ軟鋼薄・中板用低ヒュームタイプJIS規格Z3211 E4313 (旧Z3211 D4313)被覆系高酸化チタン系
溶接棒 ステンレス鋼用 少量
(22件のレビュー)¥599税込¥6591箱(9本)当日出荷溶接のままで耐熱、耐食性および機械的性質に優れた溶着金属が得られます。 オーステナイト組織に適量のフェライトを含みますので割れ感受性が低く、溶接性が優れています。用途SUS304(18%Cr-8%Niステンレス鋼) 同士の溶接に適合SUS304質量(g)約200タイプSUS304ステンレス棒長(mm)300JIS規格Z3221 D308-16棒径(Φmm)2.6AWS規格A5.4 E308-16該当電流範囲下向、水平:75~95立向、上向き 70~90(電流;A、極性;ACまたはDC棒+)販売区分業務用
ステンレス鋼用溶接棒
神戸製鋼(1件のレビュー)¥7,398~税込¥8,138~1箱(2kg)ほか当日出荷から10日以内出荷オーステナイト組織に比較的多くのフェライトを含みますので割れ感受性が低く、溶接のままで耐熱、耐食性に優れた溶着金属が得られます。また、合金量が多く、オーステナイトを主体とする安定した組織を示しますので、炭素鋼などの母材の希釈を受ける部分の溶接に適しています。用途22%Cr-12%Niステンレス鋼(SUS309Sなど)の溶接。ステンレス鋼と炭素鋼または低合金鋼との異材溶接。SUS304クラッド鋼の合せ材側の下盛溶接。炭素鋼、低合金鋼に308系ステンレス鋼溶接金属などを肉盛する場合の下盛溶接。適合SUS309・異母材用色棒端色:黒色、二次着色:白色備考船級認定:NK、ABS、LR、DNV、GL、BV、CCS吸収量62J/エネルギー(一例)JIS規格Z3221 ES309-16伸び(%)39(一例)AWS規格A5.4 E309-16引張強力(N/mm2)590(一例)降伏点(N/mm2)410(一例)耐力(N/mm2)410(0.2%、一例)
スターロード Z-3 軟鋼用被覆アーク溶接棒
SUZUKID(スズキッド)(4件のレビュー)¥1,390~税込¥1,529~1箱(2kg)ほか当日出荷から4日以内出荷高度の溶接技術を有し、安定したアーク・スラグの流動性や再アーク性も良く高能率の溶接が期待できます。高度の溶接技術作業性を有しています。安定したアーク、スラグの流動性、最アーク性も良く、高能率の溶接が出来ます。コストパフォーマンスの高い溶接棒です。用途軟鋼用アーク溶接棒。仕様降伏点35kg/mm2以上・引張り強さ43kg/mm2以上伸び(%)30以上
軟鋼~550MPa級鋼用溶接棒
神戸製鋼(3件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1箱(5kg)ほか当日出荷から6日以内出荷最もベーシックな低水素系棒です。 X線性能、機械的性質に優れ、アーク安定性、スラグ剥離、ビード外観が良好で、全姿勢に溶接が容易に行えます。 技能検定用としても使用されます。
ステンレス溶接棒 RNY-308
タセト(1件のレビュー)¥5,698~税込¥6,268~1箱(2kg)ほか当日出荷から4日以内出荷タセトRNY308は、最も一般的に用いられている18Cr-18Niステンレス鋼(SUS304)用の溶接棒です。ライムチタニア型の被覆をしてありますので、全姿勢で溶接が出来ます。溶接作業性は良好で、溶着金属の諸性質は母材と同等以上の性能を示します。色棒端色:黄備考認定:NK、ABS、NVJIS規格ES308-16AWS規格E308-16該当
軟鋼~550MPa級鋼用溶接棒
神戸製鋼(3件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1箱(5kg)ほか当日出荷から6日以内出荷薄、中版の溶接に適した全姿勢用ライムチタニヤ系溶接棒です。被覆剤中に鉄粉を含有しているため、再アーク性が優れビートの伸びも良いので、タック(仮付け)溶接、断続溶接、すみ肉溶接などに適しています。 棒径3.2mm以下では立向下進溶接も可能です。色棒端色:銀灰色、二次着色:オレンジ色吸収量110J/エネルギー(一例)伸び(%)31(一例)引張強力(N/mm2)460(一例)降伏点(N/mm2)410(一例)
溶接棒 (一般用)
キスウェル(旧:高麗溶接棒)(17件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1箱(5kg)ほか当日出荷車輌、橋梁、軽量鉄骨、その他一般構造物の溶接に。 神鋼 Z-44相当。用途車輌、橋梁、軽量鉄骨、その他一般構造物の溶接に。仕様神鋼 ZERODE-44相当品種別被覆アーク溶接棒JIS規格Z3211 E4303 (旧Z3211 D4303)被覆系ライムチタニヤ系
ステンレス溶接棒
TRUSCO(10件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1箱(28本)ほか当日出荷19%Cr-9%Niの組織が得られるオーステナイト系ステンレス鋼溶接棒です。スラグ剥離性、アーク安定性が良好で、スパッタも少なく、ビード外観も優れています。また、ステンレス鋼溶接棒の欠点である棒焼け性についても良好です。 JIS Z3211D308-16規格品(TSS308-142は除く)用途ステンレス鋼(18%Cr-8%Ni)の溶接。
軟鋼~550MPa級鋼用溶接棒
神戸製鋼(1件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1箱(5kg)ほか当日出荷から6日以内出荷継手の初層部に用い、裏はつりを省略出来るので能率向上に寄与します。 一般溶接より低電流側で、アークが安定する設計となっています。 美しい裏ビードが得られ、技能コンクールでも使用されます。 パイプラインの溶接で多用されます。用途軟鋼および490MPa級鋼のパイプ、継手の裏波溶接。JIS規格Z3211 E4316 (旧Z3211 D4316)AWS規格A5.1 E7016該当
溶接棒携帯ケース ワーカーY型
加納化成(13件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1個当日出荷ワーカーに溶接棒を収納すれば、吸湿、雨漏れ、放置による溶接棒の無駄がなくなります。また作業現場に溶接棒の散乱がなくなります。 ワーカーの優れた断熱効果と密閉構造による防湿、保温効果により溶接棒の性能劣化を防ぐことにより、高度な溶接技術の真価を、フルに発揮出来ます。 作業量に適した機種のワーカーを選択することにより、溶接棒補充に要する無駄な時間がなくなり作業能率が向上します。残棒をワーカーに回収することにより作業量の管理が容易になります。 どの機種も大きく開口部が開き、皮手袋をしたままでも容易に溶接棒が取り出せます。持ち運びは吊フック、肩かけベルトにより、ハンズフリーとなる安全設計です。 材質は特殊プラスチック製です。100℃の溶接棒を収納したり、溶接火花が当たったりしても燃焼しない耐熱性と、優れた強度を備えています。仕様丸型フック止めタイプ(蓋半開)材質ポリプロピレン質量(kg)0.4
ステンレス鋼用ノンスパッタ被覆アーク溶接棒
ニツコー熔材工業(10件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1パック(1kg)当日出荷スパッタの飛ばないステンレス鋼被覆アーク溶接棒です。スパッタ除去作業等の無駄な経費を削減し、さらに全姿勢での溶接作業性も良好となり、スラグの剥離性も抜群。能率よく美しいビード外観が得られます。用途SUS304(18Cr-8Ni)の共金溶接。 その他SUS301(17Cr-7Ni-0.1C)、SUS302(18Cr-8Ni-0.1C)などの溶接。適合SUS304色(棒端):黄色JIS規格JIS Z3221 ES308-16 (旧JIS Z3221 D308-16)AWS規格AWS A5.4 E308-16
溶接棒ホルダー 牛革製
(4件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷溶接棒を収納してベルトなどに吊り下げて使えるホルダーです。 牛革製なので溶接環境に最適。 底部分は二重補強されています。用途溶接棒の収納材質牛革適合ベルト幅(mm)50幅(cm)約8全長(cm)約30販売区分業務用
被覆アーク溶接棒(軟鋼用) LC-3
ニツコー熔材工業(1件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1箱(2kg)ほか当日出荷から4日以内出荷LC-3はライムチタニヤ系被覆剤に鉄粉を添加して、再アークと作業の高能率化を図ったものです。特にすみ肉溶接の場合、スラグの剥離性がよく、美しいビードの外観と抜群にすぐれた溶接使用伸びが得られ、他社の追従を許しません。また高電流を使用することにより、作業能率の向上を図り経済的に使用できます。用途車両、橋梁、軽量鉄骨、その他一般の溶接。色棒端/オレンジJIS規格Z3211 E4303被覆ライムチタニヤ系RoHS指令(10物質対応)対応
高張力鋼用溶接棒
神戸製鋼(2件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1箱(2kg)ほか当日出荷から19日以内出荷550~610N/mm2級高張力鋼用として設計された難吸湿タイプの極低水素系全姿勢溶接棒です。 溶着金属のX線性能および機械的性質が優れ、水素量を低く抑えていますので、耐割れ性も良好です。 また作業性においても、アークの集中性、ビート外観などが良好で、全姿勢溶接が容易に行えます。用途圧力容器、水圧鉄管、橋梁、海洋構造物、車両、機械などの溶接。色棒端色:青白色、二次着色:黄色備考船級認定:NK、AB、LR、NV、BV、CR吸収量150J/エネルギー[(-20℃)一例]JIS規格Z3211 E6216-N1M1 U伸び(%)30(一例)引張強力(N/mm2)650(一例)耐力(N/mm2)550(0.2%、一例)
ステンレス鋼用ノンスパッタ被覆アーク溶接棒
ニツコー熔材工業(1件のレビュー)¥4,598~税込¥5,058~1パック(1kg)当日出荷から4日以内出荷鉄及びステンレスの異材溶接等に最適。スパッタの飛ばないステンレス鋼被覆アーク溶接棒です。スパッタ除去作業等の無駄な経費を削減し、さらに全姿勢での溶接作業性も良好となり、スラグの剥離性も抜群。能率よく美しいビード外観が得られます。適合20262JIS規格JIS Z3221 ES309-16RoHS指令(10物質対応)対応
溶接棒 ステンレス用
H&H(7件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1パック(100g)ほか当日出荷ニッコー熔材工業製溶接棒を小口販売用に再梱包した商品です。 19Cr-9Niオーステナイト溶着金属を得て作業性にすぐれた溶接棒です。ステンレス鋼中で最も広く使用されています。適合SUS304JIS規格Z3221 ES308-16 (旧Z3221 D308-16)
被覆アーク溶接棒(軟鋼用) NZ-11
ニツコー熔材工業(3件のレビュー)¥5,098~税込¥5,608~1箱(5kg)当日出荷NZ-11は溶融亜鉛めっき鋼材の溶接用に開発された特殊系被覆アーク溶接棒で、めっき膜を剥がさずそのまま溶接してもピット、ブローホールなどへの耐気孔性に優れた設計がされているため溶接欠陥の発生による手直し工数を低減できます。また、一般汎用棒に比べ湯流れ、スラグの剥離性、スパッタ量など溶接作業性に対する改善をしています。用途住宅建材、水道管、ガス管などの亜鉛目付量の多いめっき鋼材および電気めっき鋼材の全姿勢溶接。色棒端/緑JIS規格Z3211 E4340被覆特殊系RoHS指令(10物質対応)対応
被覆アーク溶接棒(鋳鉄用) DM-70
ニツコー熔材工業(2件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1箱(5kg)当日出荷DM-70は軟鋼心線を使用した低水素系の鋳鉄用溶接棒です。母材へのなじみ性が非常に良好なので、熱などの影響を受けて材質が変化したインゴットケースなどの鋳鉄部品の肉盛補修に最適です。用途インゴットケースの肉盛補修、その他鋳鉄製品の機械加工を必要としない品物の補修。色棒端/桃JIS規格Z3252 E C St被覆低水素系RoHS指令(10物質対応)対応