絞り込み
ブランド
  • MEIHO(ワキタ)
  • モノタロウ(3)
  • ニツコー熔材工業(87)
  • 神戸製鋼(74)
  • 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)(74)
  • 特殊電極(56)
  • マグナアロイアンドリサーチ(55)
  • 日本ウェルディングロッド(18)
  • エスコ(15)
  • SUZUKID(スズキッド)(13)
  • タセト(12)
  • TRUSCO(12)
  • H&H(10)
  • JKW(JFE溶接棒)(8)
  • サータニューム社(8)
  • 東安(8)
  • キスウェル(旧:高麗溶接棒)(7)
  • 台松科技(7)
  • タキロンシーアイ(5)
  • コヅチ(4)
  • ダイヘン(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • バッテリー溶接機 MEIHO(ワキタ)

    バッテリー溶接機

    MEIHO(ワキタ)
    359,800税込395,780
    1台
    4日以内出荷
    小型・軽量なのに大容量!。サッシ、シャッター、軽天などの溶接現場で活躍します。801.9Wh大容量のリチウムイオンバッテリーを搭載。長時間での使用が可能です。高い安全性を確保し、長寿命で充電サイクルは約2000回です。液晶画面で充放電状態、バッテリー残量、充放電サイクル等の情報確認ができます。点付モード、電撃防止モードを搭載しています。高温保護、低温保護、過充電保護、過負荷保護、短絡保護、低電圧保護、過電圧保護、過電流保護機能を備えています。
    用途サッシ・シャッター・軽天などの溶接現場に付属品電源ケーブル・太陽光充電ケーブル・JA300変換ケーブル寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)434×214×366定格電流(A)(溶接)160本体質量(kg)17入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)定格容量バッテリー:801.9(Wh)機能電撃防止(VRD):オン/オフ機能、点付溶接:オン/オフ機能バッテリーLifePO4(リン酸鉄リチウムイオンバッテリー)適合溶接棒(mm)1.6~4.0(Φ)使用環境温度(℃)-10~60、(充電)0~50定格使用率(%)80電流調整範囲(A)(出力)20~160充電時間(時間)(AC)1.5~2無負荷電圧(V)49.5定格出力電圧(V)26.4溶接方法被覆アーク溶接充電方式定電流定電圧充電方式充電可能回数約2000充電定格入力(V/A)(AC)54/10
溶接棒