絞り込み
ブランド
- MEIHO(ワキタ)
- モノタロウ(1)
- ニツコー熔材工業(87)
- 神戸製鋼(72)
- 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)(71)
- 特殊電極(56)
- マグナアロイアンドリサーチ(55)
- 日本ウェルディングロッド(18)
- SUZUKID(スズキッド)(14)
- エスコ(13)
- タセト(12)
- TRUSCO(12)
- H&H(10)
- JKW(JFE溶接棒)(8)
- サータニューム社(8)
- 東安(8)
- 台松科技(7)
- タキロンシーアイ(5)
- コヅチ(4)
- ダイヘン(4)
- ふくろ倶楽部(3)
- ブランドをもっと見る

バッテリー溶接機
MEIHO(ワキタ)¥359,800税込¥395,7801台4日以内出荷小型・軽量なのに大容量!。サッシ、シャッター、軽天などの溶接現場で活躍します。801.9Wh大容量のリチウムイオンバッテリーを搭載。長時間での使用が可能です。高い安全性を確保し、長寿命で充電サイクルは約2000回です。液晶画面で充放電状態、バッテリー残量、充放電サイクル等の情報確認ができます。点付モード、電撃防止モードを搭載しています。高温保護、低温保護、過充電保護、過負荷保護、短絡保護、低電圧保護、過電圧保護、過電流保護機能を備えています。用途サッシ・シャッター・軽天などの溶接現場に付属品電源ケーブル・太陽光充電ケーブル・JA300変換ケーブル寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)434×214×366定格電流(A)(溶接)160本体質量(kg)17入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)定格容量バッテリー:801.9(Wh)機能電撃防止(VRD):オン/オフ機能、点付溶接:オン/オフ機能バッテリーLifePO4(リン酸鉄リチウムイオンバッテリー)適合溶接棒(mm)1.6~4.0(Φ)使用環境温度(℃)-10~60、(充電)0~50定格使用率(%)80電流調整範囲(A)(出力)20~160充電時間(時間)(AC)1.5~2無負荷電圧(V)49.5定格出力電圧(V)26.4溶接方法被覆アーク溶接充電方式定電流定電圧充電方式充電可能回数約2000充電定格入力(V/A)(AC)54/10