絞り込み
棒径(Φmm)
- 1.2(1)
- 1.6(3)
- 2(17)
- 2.4(1)
- 2.6(35)
- 3.2(70)
- 4(52)
- 5(17)
- 6(3)
長さ(mm)
- 200~300未満(16)
- 300~400未満(74)
- 400~500未満(34)
- 500~600未満(2)
- 1000~1500未満(2)
JIS規格
- Z3211(18)
- Z3221(29)
- Z3251(20)
- Z3252(4)
- Z3321(1)
- その他(1)
AWS規格
- A5.1 E6013(2)
- A5.1 E6027(1)
- A5.1 E7016(3)
- A5.1 E7024(1)
- A5.1 E7048(1)
- A5.15 ENi-CI(2)
- A5.15 ENiFe-CI(1)
- A5.4 E308-16(5)
- A5.4 E308L-16(3)
- A5.4 E309-16(4)
- A5.4 E309L-16(3)
- A5.4 E310-16(4)
- A5.4 E316-16(4)
- A5.4 E316L-16(3)
- A5.5 E8016-G(1)
- A5.5 E9016-G(1)
- A5.5 E11016-G(1)
- A5.9 ER309L(1)
ブランド
- ニツコー熔材工業
- モノタロウ(1)
- 神戸製鋼(72)
- 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)(71)
- 特殊電極(56)
- マグナアロイアンドリサーチ(55)
- 日本ウェルディングロッド(18)
- SUZUKID(スズキッド)(14)
- エスコ(13)
- タセト(12)
- TRUSCO(12)
- H&H(10)
- JKW(JFE溶接棒)(8)
- サータニューム社(8)
- 東安(8)
- 台松科技(7)
- タキロンシーアイ(5)
- コヅチ(4)
- ダイヘン(4)
- ふくろ倶楽部(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(86)
RoHS10物質対応

ステンレス鋼用ノンスパッタ被覆アーク溶接棒
ニツコー熔材工業(10件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1パック(1kg)当日出荷スパッタの飛ばないステンレス鋼被覆アーク溶接棒です。スパッタ除去作業等の無駄な経費を削減し、さらに全姿勢での溶接作業性も良好となり、スラグの剥離性も抜群。能率よく美しいビード外観が得られます。用途SUS304(18Cr-8Ni)の共金溶接。 その他SUS301(17Cr-7Ni-0.1C)、SUS302(18Cr-8Ni-0.1C)などの溶接。適合SUS304色(棒端):黄色JIS規格JIS Z3221 ES308-16 (旧JIS Z3221 D308-16)AWS規格AWS A5.4 E308-16
被覆アーク溶接棒(軟鋼用) LC-3
ニツコー熔材工業(1件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1箱(2kg)ほか当日出荷から4日以内出荷LC-3はライムチタニヤ系被覆剤に鉄粉を添加して、再アークと作業の高能率化を図ったものです。特にすみ肉溶接の場合、スラグの剥離性がよく、美しいビードの外観と抜群にすぐれた溶接使用伸びが得られ、他社の追従を許しません。また高電流を使用することにより、作業能率の向上を図り経済的に使用できます。用途車両、橋梁、軽量鉄骨、その他一般の溶接。色棒端/オレンジJIS規格Z3211 E4303被覆ライムチタニヤ系RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼用ノンスパッタ被覆アーク溶接棒
ニツコー熔材工業(1件のレビュー)¥4,598~税込¥5,058~1パック(1kg)当日出荷から4日以内出荷鉄及びステンレスの異材溶接等に最適。スパッタの飛ばないステンレス鋼被覆アーク溶接棒です。スパッタ除去作業等の無駄な経費を削減し、さらに全姿勢での溶接作業性も良好となり、スラグの剥離性も抜群。能率よく美しいビード外観が得られます。適合20262JIS規格JIS Z3221 ES309-16RoHS指令(10物質対応)対応
被覆アーク溶接棒(軟鋼用) NZ-11
ニツコー熔材工業(3件のレビュー)¥5,098~税込¥5,608~1箱(5kg)当日出荷NZ-11は溶融亜鉛めっき鋼材の溶接用に開発された特殊系被覆アーク溶接棒で、めっき膜を剥がさずそのまま溶接してもピット、ブローホールなどへの耐気孔性に優れた設計がされているため溶接欠陥の発生による手直し工数を低減できます。また、一般汎用棒に比べ湯流れ、スラグの剥離性、スパッタ量など溶接作業性に対する改善をしています。用途住宅建材、水道管、ガス管などの亜鉛目付量の多いめっき鋼材および電気めっき鋼材の全姿勢溶接。色棒端/緑JIS規格Z3211 E4340被覆特殊系RoHS指令(10物質対応)対応
被覆アーク溶接棒(鋳鉄用) DM-70
ニツコー熔材工業(2件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1箱(5kg)当日出荷DM-70は軟鋼心線を使用した低水素系の鋳鉄用溶接棒です。母材へのなじみ性が非常に良好なので、熱などの影響を受けて材質が変化したインゴットケースなどの鋳鉄部品の肉盛補修に最適です。用途インゴットケースの肉盛補修、その他鋳鉄製品の機械加工を必要としない品物の補修。色棒端/桃JIS規格Z3252 E C St被覆低水素系RoHS指令(10物質対応)対応
小型溶接機用低電流軟鋼被覆アーク溶接棒
ニツコー熔材工業(65件のレビュー)¥919~税込¥1,011~1箱(500g)ほか当日出荷便利な溶接棒保温携帯用ケース入で、誰でも簡単に溶接でき、低電流でもスパッタの付着が少なく美しいビードが得られ、特に隅肉溶接のスラグの剥離性は良好で作業能率向上となる。用途薄板や一般金物、建築現場や一般構造物、各種配管工事、各種電気工事、自転車および自動車板金修理、フェンス、鉄柵、物干スタンド、各種機械修理、農機具修理など。JIS規格JIS規格外 E4313(旧D4313)相当RoHS指令(10物質対応)対応
被覆アーク溶接棒(軟鋼用) LC-08
ニツコー熔材工業(1件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1箱(2kg)ほか当日出荷から4日以内出荷LC-08は2008年に開発されたライムチタニヤ系溶接棒です。再アーク性に重点を置き、スラグの剥離性が良く美しいビード外観が得られます。抜群の再アーク性により断続溶接、仮付け溶接、すみ肉溶接において作業効率の向上を図れます。さらに溶接時に発生するヒューム量を20%減少(メーカー比)させた低ヒュームタイプの溶接棒です。また全姿勢での溶接も容易に行えます。用途軽量鉄骨、車両、建築、その他一般の溶接。色棒端/グリーンJIS規格Z3211 E4303被覆ライムチタニヤ系
被覆アーク溶接棒(硬化肉盛用) BKR-350
ニツコー熔材工業¥5,698税込¥6,2681箱(5kg)当日出荷から7日以内出荷BKR-350は硬さと作業性に重点をおいた高酸化チタン系溶接棒です。 ソルバイト組織を示し靭性にすぐれていますので、金属間摩耗や中衝撃摩耗に適します。また、機械加工が可能で、機械加工後の焼入れも可能です。用途各種車輪、シャフト、ギヤー、鋳鋼ロール、ブルドーザー部品などの肉盛。色棒端/赤JIS規格Z3251 DF2A-350-R被覆高酸化チタン系
被覆アーク溶接棒(ステンレス用) NS-309
ニツコー熔材工業¥9,198~税込¥10,118~1箱(2kg)ほか当日出荷から4日以内出荷309タイプは25Cr-12Niオーステナイト溶着金属を得る溶接棒で、Cr、Niの含有量が多く、耐熱性、耐食性にすぐれています。また数パーセントのフェライトを含むため耐割れ性も良好です。したがって、共金溶接、軟鋼とステンレス鋼の異種金属の接合、クラッド鋼の溶接に適しています。被覆タイプはライムチタニヤ系で作業性は良好です。用途SUS309Sおよび耐熱鋳鋼の溶接。その他18Cr-8Niステンレス鋼と軟鋼の接合、ステンレスクラッド鋼の1層目の溶接または軟鋼上の耐食肉盛。
被覆アーク溶接棒(ステンレス用) NS-308
ニツコー熔材工業¥8,298~税込¥9,128~1箱(2kg)ほか翌々日出荷から7日以内出荷308タイプは19Crー9Niオーステナイト溶着金属を得る溶接棒で、耐久性、耐食性にすぐれ、オーステナイト系ステンレス鋼の中で各種化学工業、食品工業、建築などにもっとも広く用いられています。被覆タイプは、ライムチタニヤ系で作業性は良好です。用途SUS304の共金溶接。その他SUS301、SUS302などの溶接。
被覆アーク溶接棒(硬化肉盛用) BK-600
ニツコー熔材工業(1件のレビュー)¥6,698~税込¥7,368~1箱(5kg)当日出荷から4日以内出荷BK-600は標準的なマルテンサイト系溶着金属が得られ、溶接のままで硬さが高く、土砂摩耗および軽衝撃摩耗などに適しています。 なお、肉盛のままで機械加工は困難です。用途ブルドーザーリンク、バケットエッジ、ディッパーティースなどの肉盛溶接。色棒端/白JIS規格Z3251 DF2B-600-B被覆塩基性RoHS指令(10物質対応)対応
被覆アーク溶接棒(ステンレス用) NSN-309
ニツコー熔材工業¥19,980~税込¥21,978~1箱(5kg)当日出荷から翌々日出荷309タイプは25Cr-12Niオーステナイト溶着金属を得る溶接棒で、Cr、Niの含有量が多く、耐熱性、耐食性にすぐれています。また数パーセントのフェライトを含むため耐割れ性も良好です。したがって、共金溶接、軟鋼とステンレス鋼の異種金属の接合、クラッド鋼の溶接に適しています。被覆タイプはライムチタニヤ系で作業性は良好です。 なお、NSN-309は、スパッタを追放したノンスパッタタイプです。用途SUS309Sおよび耐熱鋳鋼の溶接。その他18Cr-8Niステンレス鋼と軟鋼の接合、ステンレスクラッド鋼の1層目の溶接または軟鋼上の耐食肉盛。色棒端/黒JIS規格Z3221 ES309-16AWS規格A5.4 E309-16 該当被覆ライムチタニヤ系
被覆アーク溶接棒(鋳鉄用) DM-150
ニツコー熔材工業¥27,980税込¥30,7781箱(2kg)翌々日出荷DM-150は鉄ニッケル心線を使用し、特殊なフラックスが被覆されていますので、他社製品よりも特に低電流で使用できる鋳鉄用溶接棒です。そのため、融合部の硬化が少なく、溶接部の機械加工が容易にできます。特に機械的性質がすぐれていますから、ダクタイル鋳鉄(球状黒鉛鋳鉄)などの強靱鋳鉄の溶接に適しています。用途ダクタイル鋳鉄(球状黒鉛鋳鉄)の溶接、各種鋳鉄製品の補修、接合などに用います。またハードフェーシングの下盛にも使用されます。色棒端/黄JIS規格Z3252 E C NiFe-CⅠAWS規格A5.15 ENiFe-CⅠ 該当被覆黒鉛系
被覆アーク溶接棒(硬化肉盛用) BK-30CR
ニツコー熔材工業(1件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1箱(5kg)翌々日出荷から4日以内出荷BK-30CR、BKS-35CR、BK-35CRYは高クロム鋳鉄系の溶接棒でCrの含有量が高く、耐熱、耐食、耐摩耗性にすぐれた性質を示します。 BK-30CRは高クロム鋳鉄系溶接棒で、溶着金属はオーステナイトを含むマルテンサイト組織にクロムカーバイトを分散析出させた肉盛溶接棒です。特にエロージョン摩耗に対して最適です。なお機械加工は不可能です。用途ポンプインぺラー、サンドブラスト、コンベヤスクリュー、ミキサーブレイドなどの肉盛溶接。色棒端/赤JIS規格Z3251 DFCrA-700-B被覆塩基性RoHS指令(10物質対応)対応
溶接棒
ニツコー熔材工業¥16,980~税込¥18,678~1箱(20kg)3日以内出荷から6日以内出荷ライムチタニヤ系被覆材に鉄粉を添加して、再アークと作業の効率化を図ったものです。特にすみ肉溶接の場合、スラグのはく離性がよく、美しいビードの外観と抜群に優れた溶接使用ノビが得られ、他の追従を許しません。また高電流を使用することにより、作業効率の向上を図り経済的に使用できます。 特に立向下進溶接を行う場合は、高めの溶接電流を使用し、棒端を鋼板に溶接させるコンタクト溶接を行えば、溶接が容易で美しいビードが得られます。用途車両、橋梁、軽量鉄骨、その他の一般の溶接 軟鋼用種別被覆アーク溶接棒色棒端/オレンジタイプ軟鋼用・一般高能率用JIS規格Z3211 E4303伸び(%)32被覆系ライムチタニヤ系耐衝撃(耐久)衝撃値:114J引張強力(N/mm2)466降伏点(N/mm2)425被覆ライムチタニヤ系RoHS指令(10物質対応)対応
溶接棒
ニツコー熔材工業¥1,298税込¥1,4281箱(1kg)当日出荷HIT-5はだれでも簡単に溶接でき、無駄なく必要量だけ求められるよう設計された低電流溶接棒です。 低電流でもスラグの流動性がよくスパッタも少なく容易に美しいビードが得られます。 特にすみ肉溶接でのスラグの剥離性が容易で作業能率の向上が図れます。用途薄板や一般金物、建築現場や一般構造物、各種配管工事、各種電気工事、自転,車および自動車板金修理、フェンス、鉄柵、物干スタンド、各種機械修理、農機具、修理など。棒径(Φmm)2.6RoHS指令(10物質対応)対応
被覆アーク溶接棒(軟鋼用) ED-7
ニツコー熔材工業¥4,098~税込¥4,508~1箱(5kg)3日以内出荷ED-7は溶接性と作業性に重点をおいて設計したイルミナイト系溶接棒で、全姿勢はもちろん、特に立向上進、上向溶接の作業性はこの被覆タイプ中最もすぐれています。また溶着金属は機械的性質、耐割れ性、X線性能などが非常にすぐれていますから、全姿勢で強度を必要とする部分の溶接に適しています。用途高圧容器、ボイラー、化学機械、造船など重要構造物および厚鋼板の溶接。色棒端/黄JIS規格Z3211 E4319被覆イルミナイト系
被覆アーク溶接棒(高張力鋼用) NRS-50
ニツコー熔材工業¥4,498税込¥4,9481箱(5kg)当日出荷から4日以内出荷NRS-50は下向および水平すみ肉溶接専用の特殊系高能率溶接棒で、ヒューム発生量を従来棒よりも約30%低減させています。 特にスラグの剥離性が良く、ほぼ自然に剥離します。再アーク性能にもすぐれ、手溶接はもちろんのことグラビティ溶接としても美しいビードが得られます。用途造船、橋梁、建築、機械構造物などの水平すみ肉溶接および下向すみ肉溶接。色棒端/青JIS規格Z3211 E4940-GAWS規格A5.1 E7024 該当被覆特殊系
被覆アーク溶接棒(高張力鋼用) LS-50
ニツコー熔材工業¥5,098~税込¥5,608~1箱(5kg)4日以内出荷LS-50は490MPa級高張力鋼用溶接棒で、全姿勢の溶接において、すぐれた性能が得られる低水素系溶接棒です。アークの安定性やスラグの剥離性など溶接作業性は非常に良好です。用途490MPa級高張力鋼を使用した建築、船舶、圧力容器などの溶接。高炭素鋼など亀裂を発生しやすい材料の溶接。 硬化肉盛溶接の下盛溶接。色棒端/灰緑JIS規格Z3211 E4916AWS規格A5.1 E7016 該当被覆低水素系
被覆アーク溶接棒(硬化肉盛用) HM-D
ニツコー熔材工業¥7,498~税込¥8,248~1箱(5kg)3日以内出荷から4日以内出荷HM-Dは13マンガン鋳鋼の組成を示し、急冷によりオーステナイト組織を示し、靭性に富み、加工硬化性が大です。したがって、高衝撃を受ける部品の肉盛溶接に適します。なお、加工硬化性が大ですので溶接後の機械加工は困難です。用途各種ジョークラッシャー、高マンガン鋳鋼レール、高マンガン鋳鋼品の巣埋めなどの肉盛溶接。色棒端/赤JIS規格Z3251 DFMA-200-B被覆塩基性
被覆アーク溶接棒(硬化肉盛用) BK-800K
ニツコー熔材工業¥18,980~税込¥20,878~1箱(5kg)当日出荷から6日以内出荷BK-800Kは、C、Cr、Bを主要合金として溶着金属はクロム炭化物及びクロム硼化物を析出させた極めて硬いマルテンサイト組織を示します。 1層目から安定した高い硬さを示すため靭性には欠けますが、激しい土砂摩耗をうける部分の肉盛にはすぐれた耐摩耗性を示します。 なお、肉盛のままで機械加工は不可能です。用途ポンプケーシング、インペラー、バケット、クラッシャー、カッターナイフなどの肉盛溶接。色棒端/白-赤(側面)JIS規格Z3251 DF3C-700-B被覆塩基性RoHS指令(10物質対応)対応
被覆アーク溶接棒(軟鋼用) NGD
ニツコー熔材工業¥4,898税込¥5,3881箱(3.5kg)当日出荷ガウジング面が美しく、仕上げの必要はほとんどなく、ただちに溶接や巣埋めができます。NGD、NGD-2は他のガウジング棒と異なり、被覆剤に黒鉛を含んでいませんので、ガウジング面に炭素が残留する心配がありません。普通鋼、普通鋳鋼などはガウジングのあと、そのまま同一の溶接棒(NGD)で電流を調整するだけで、深溶込み型の溶接や巣埋めが可能です。 被覆の耐熱性がよいので、溶接棒の過熱によるガウジング能力の低下はほとんどありません。 ガウジング以外にも運棒法によって、能率のよい切断ができます。用途開先加工、裏はつり、欠陥箇所や不要断面の除去、湯ばりや湯口の切断など、特にガス加工が困難な鋳鉄やステンレス、非鉄金属にも適用できます。色棒端/オレンジ
被覆アーク溶接棒(硬化肉盛用) MC-160
ニツコー熔材工業¥19,980税込¥21,9781箱(5kg)翌々日出荷MC-160は16Cr-16Mn-2Niの成分からなり、オーステナイト組織を示し、靭性と加工硬化性にすぐれています。特に摩耗抵抗が大でレールクロッシングなど高マンガン鋳鋼の溶接に適します。用途13マンガン鋳鋼、レールクロッシング、高温高圧パイプの溶接。色棒端/青棒長(mm)350JIS規格Z3251 DFME-200-B被覆塩基性
被覆アーク溶接棒(硬化肉盛用) BK-60S
ニツコー熔材工業¥11,980~税込¥13,178~1箱(5kg)3日以内出荷から4日以内出荷BK-60Sの溶着金属は、Cr、Moを含む耐熱鋼SUH3に類似した空冷硬化型の溶接棒です。 耐熱、耐衝撃性にすぐれていますので、耐久性を必要とする部品の肉盛、補修溶接にすぐれた性能を発揮します。 また、靭性もあり、耐亀裂性も良好です。 被覆タイプは、塩基性でブローホール等の発生をおさえてあります。用途打抜型、鍛造金型、ダイス、圧延機ガイド、転撤機等の肉盛、補修溶接。色棒端/朱JIS規格Z3251 DF4B-600-B被覆塩基性RoHS指令(10物質対応)対応
被覆アーク溶接棒(ステンレス用) NSE-309
ニツコー熔材工業¥19,980~税込¥21,978~1箱(5kg)翌々日出荷NSE(エクセレントシリーズ)は従来のステンレス棒に比べ耐棒焼けに優れ、高電流での使用が可能で、アークの吹き付けが最後まで保ちます。 スパッタの飛散も少なくスラグの剥離性にも優れています。 スラグは適度な粘度がありクレータが見やすく又、立向き上進が容易になりました。 なお被覆タイプはライムチタニヤ系です。用途SUS309S及び耐熱鋳鋼の溶接。その他18Cr-8Niステンレス鋼と軟鋼の接合。ステンレスクラッド鋼の1層目の溶接または軟鋼上の耐食肉盛溶接。色棒端/黒JIS規格Z3221 ES309-16AWS規格A5.4 E309-16 該当被覆ライムチタニヤ系RoHS指令(10物質対応)対応
溶接棒
ニツコー熔材工業¥16,980税込¥18,6781箱(5kg)8日以内出荷309タイプは25Cr-12Niオーステナイト溶着金属を得る溶接棒で、 Cr、Niの含有量が多く、耐熱性、耐食性にすぐれています。 また数パーセントのフェライトを含むため耐割れ性も良好です。したがって、共金溶接、軟鋼とステンレス鋼の異種金属の接合、クラッド鋼の溶接に適しています。 被覆タイプはライムチタニヤ系で作業性は良好です。なお、NSN-309は、スパッタを追放したノンスパッタタイプです。用途SUS309Sおよび耐熱鋳鋼の溶接。その他18Cr-8Niステンレス鋼と軟鋼の接合、ステンレスクラッド鋼の1 層目の溶接または軟鋼上の耐食肉盛。棒長(mm)350棒径(Φmm)3.2伸び(%)40.6耐圧性(MPa)466引張強度(MPa)596電流範囲(A)下向80~120RoHS指令(10物質対応)対応電流範囲(A)立向上進65~105
溶接棒
ニツコー熔材工業¥49,980税込¥54,9781箱(20kg)7日以内出荷308タイプは19Cr-9Niオーステナイト溶着金属を得る溶接棒で、耐熱性、耐食性にすぐれ、オーステナイト系ステンレス鋼の中で各種化学工業、食品工業、建築などにもっとも広く用いられています。 被覆タイプは、ライムチタニヤ系で作業性は良好です。なお、NSN-308は、スパッタを追放したノンスパッタタイプの溶接棒です。用途SUS304の共金溶接。その他SUS301、SUS302などの溶接。棒長(mm)300棒径(Φmm)2.6伸び(%)48.7耐圧性(MPa)427引張強度(MPa)599電流範囲(A)下向50~80RoHS指令(10物質対応)対応電流範囲(A)立向上進45~75
溶接棒
ニツコー熔材工業¥19,980~税込¥21,978~1箱(20kg)6日以内出荷NZ-11は溶融亜鉛めっき鋼材の溶接用に開発された特殊系被覆 アーク溶接棒で、めっき膜を剥がさずそのまま溶接してもピット、ブローホールなどへの耐気孔性に優れた設計がされているため溶接欠陥の発生による手直し工数を低減できます。 また、一般汎用棒に比べ湯流れ、スラグの剥離性、スパッタ量など溶接作業性に対する改善をしています。用途住宅建材、水道管、ガス管などの亜鉛目付量の多いめっき鋼材および電気めっき、鋼材の全姿勢溶接仕様衝撃値:140J棒長(mm)350伸び(%)28耐圧性(MPa)425引張強度(MPa)475RoHS指令(10物質対応)対応
溶接棒
ニツコー熔材工業¥14,980~税込¥16,478~1箱(20kg)6日以内出荷LC-3はライムチタニヤ系被覆剤に鉄粉を添加して、再アークと作業の高能率化を図ったものです。 特にすみ肉溶接の場合、スラグの剥離性がよく、美しいビードの外観と抜群にすぐれた溶接使用伸びが得られ、他社の追従を許しません。 また高電流を使用することにより、作業能率の向上を図り経済的に使用できます。用途車両、橋梁、軽量鉄骨、その他一般の溶接。仕様衝撃値:114J伸び(%)32耐圧性(MPa)425引張強度(MPa)466RoHS指令(10物質対応)対応
溶接棒
ニツコー熔材工業¥59,980~税込¥65,978~1箱(5kg)7日以内出荷から49日以内出荷DM-150Rは57%Ni-Feに特殊元素を添加し、耐割れ性の改善を図っています。用途主に強度を必要とするダクタイル鋳鉄の溶接。ダクタイル鋳鉄と炭素鋼などとの異種金属間の接合、硬化性母材の溶接、下盛材。棒長(mm)1000伸び(%)38.8引張強度(MPa)613RoHS指令(10物質対応)対応
溶接棒
ニツコー熔材工業¥19,980~税込¥21,978~1箱(1kg)ほか6日以内出荷DM-100はニッケル心線を使用し、特殊なフラックスが被覆されていますので、他社製品よりも特に低電流で使用できます。 したがって、溶着金属は融合部の炭素減少にもとづく白銑化傾向が少なく、また鋳鉄用溶接棒の中でもっとも割れ感受性が小さくなります。 作業性、機械加工性、機械的性質はいずれも良好です。用途各種鋳鉄製品の補修、巣埋め、接合などに使用されます。また水圧をうける部分の溶接にも適しています。引張強度(MPa)304RoHS指令(10物質対応)対応硬度HRB75~85
被覆アーク溶接棒(軟鋼用) SP-2
ニツコー熔材工業(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181箱(2kg)翌々日出荷上部鉄板を通じ下部鉄板に溶融金属を浸透させ、同時に上部鉄板の穴埋めを瞬間的に行ないます。 アークの集中が良好で「ひずみ」の心配がありません。 電気スポット溶接以上の強力な溶着強度を有しています。 溶着表面が美しく再アークの発生が容易です。 操作が簡単で補助治具一切不要です。用途アーク・スポット用色棒端/赤
被覆アーク溶接棒(軟鋼用) SK-100
ニツコー熔材工業¥4,398~税込¥4,838~1箱(5kg)3日以内出荷から4日以内出荷SK-100は高酸化チタン系溶接棒中最高の作業性を誇り、特に上向および横向溶接にすぐれています。用途車両外板、軽車両、薄板構造物、送風機、その他一般の溶接。色棒端/青JIS規格Z3211 E4313AWS規格A5.1 E6013 該当被覆高酸化チタン系RoHS指令(10物質対応)対応
被覆アーク溶接棒(軟鋼用) LS-16
ニツコー熔材工業¥3,998~税込¥4,398~1箱(5kg)4日以内出荷LS-16は軟鋼用低水素系溶接棒であり、全姿勢の溶接においてすぐれた性能が得られます。重要構造物、中炭素鋼、厚鋼板の溶接などのように拘束が大きい場合などの溶接に適します。用途各種重要構造物、厚板構造物、中炭素鋼などの溶接。色棒端/紫JIS規格Z3211 E4316AWS規格A5.1 E7016 該当被覆低水素系
被覆アーク溶接棒(軟鋼用) LC-6
ニツコー熔材工業¥4,398~税込¥4,838~1箱(5kg)翌々日出荷LC-6は作業性と経済性に重点をおいて設計されたライムチタニヤ系溶接棒です。スラグの剥離性が良く、美しいビード外観が得られ、立向下進溶接が容易にできます。溶接電流を高めに使用することにより、作業能率の向上を図ることができます。用途建築、車両、軽量鉄骨、その他一般の溶接。色棒端/紺JIS規格Z3211 E4303被覆ライムチタニヤ系
被覆アーク溶接棒(軟鋼用) ED-6
ニツコー熔材工業¥4,098~税込¥4,508~1箱(5kg)3日以内出荷から4日以内出荷ED-6は作業性と能率性に重点をおいて設計したもので、被覆剤中に鉄粉を添加したイルミナイト系溶接棒です。オールポジション用としてすぐれた作業性を有し、特に再アークが良いので断続溶接および仮付け溶接にも威力を発揮します。一般イルミナイト系溶接棒と比較して溶着効率が大きいため作業能率の向上が図れます。用途建築、軽量鉄骨、車両、一般構造物の溶接。色棒端/赤JIS規格Z3211 E4319被覆イルミナイト系
被覆アーク溶接棒(鋳鉄用) DM-100
ニツコー熔材工業¥19,980~税込¥21,978~1箱(1kg)ほか翌々日出荷DM-100はニッケル心線を使用し、特殊なフラックスが被覆されていますので、他社製品よりも特に低電流で使用できます。したがって、溶着金属は融合部の炭素減少にもとづく白銑化傾向が少なく、また鋳鉄用溶接棒の中でもっとも割れ感受性が小さくなります。作業性、機械加工性、機械的性質はいずれも良好です。用途各種鋳鉄製品の補修、巣埋め、接合などに使用されます。また水圧をうける部分の溶接にも適しています。色棒端/赤JIS規格Z3252 E C Ni-CⅠAWS規格A5.15 ENi-CⅠ 該当被覆黒鉛系RoHS指令(10物質対応)対応
被覆アーク溶接棒(高張力鋼用) LS-80
ニツコー熔材工業¥8,698~税込¥9,568~1箱(5kg)4日以内出荷LS-80は780MPa級高張力鋼用として製作した低水素系溶接棒です。溶着金属は非常にすぐれた機械的性質と耐割れ性を有しています。用途780MPa級高張力鋼を使用した圧力容器などの溶接。色棒端/銀JIS規格Z3211 E7816-N4CM2UAWS規格A5.5 E11016-G 該当被覆低水素系